絞り込み
外径(Φmm)
  • 75
  • 20(7)
  • 22(10)
  • 25(15)
  • 30(5)
  • 50(24)
  • 80(14)
  • 100(55)
  • 125(58)
  • 150(64)
  • 165(5)
  • 170(11)
  • 180(11)
  • 185(7)
  • 200(29)
  • 240(8)
  • 250(23)
  • 300(33)
  • 350(6)
  • 360(15)
穴径(Φmm)
  • 6(8)
  • 6.35(2)
  • 9.5(1)
  • 9.53(9)
  • 12.7(17)
  • 15.88(5)
  • 19.05(5)
  • 25.4(5)
適合材
  • アルミ(7)
  • ステンレス(4)
  • セラミックス(4)
  • 樹脂(1)
  • 貴金属(1)
  • (7)
  • 銅・真鍮(3)
厚さ(mm)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 7(4)
  • 8(3)
  • 10(5)
  • 18(1)
  • 25(1)
粒度・番手
  • 180(1)
材質
  • 獣毛(1)
  • 綿・布(10)
獣毛・綿・布
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(9)
  • H&H(8)
  • SK11(7)
  • サンフレックス(5)
  • エスコ(3)
  • 有明鍍研材工業(3)
  • 光陽社(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
ヤナセ(柳瀬)・H&H・SK11・サンフレックス・エスコ・有明鍍研材工業・光陽社・3M(スリーエム)・NSK(ナカニシ)・京セラインダストリアルツールズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バフとは、布などで作られた研磨輪のことです。表面に素材に応じた研磨材を付け、回転させることで研磨します。鉄やステンレスをはじめあらゆる金属に対応し、バフ研磨加工処理の出来不出来が、その後のめっき処理加工に大きな影響を与えます。また、合成樹脂や塗装面の鏡面仕上げに使用する場合もあります。研磨輪は金属研磨の仕上げに最適な布バフのほか、粗磨きやつや出しに適する麻バフ、ワックスのふき取りなどに使うウールバフなどがあり、素材や工程などにより使い分けます。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積サイザルバフ 有明鍍研材工業

    積サイザルバフ

    有明鍍研材工業(13件のレビュー)
    929税込1,022
    1枚
    当日出荷
    綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
    用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)10材質綿布、サイザル麻適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
  • ネル仕上げバフ 有明鍍研材工業

    ネル仕上げバフ

    有明鍍研材工業(16件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
    用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)4~5材質綿布適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
  • 鉄バフ 有明鍍研材工業

    鉄バフ

    有明鍍研材工業(15件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
    用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。厚さ(mm)約8材質綿布種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
  • 六角軸布バフ SK11

    六角軸布バフ

    SK11(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
    用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。材質
  • サンダーバフ サンフレックス

    サンダーバフ

    サンフレックス(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
    直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)25材質不織布適合アーバー(4002、4001H、4002H)粒度#180相当許容回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 75mm/12.7mm フェルトバフ エスコ

    75mm/12.7mm フェルトバフ

    エスコ(1件のレビュー)
    605税込666
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA818-82外径(Φmm)75
  • フェルトバフ 京セラインダストリアルツールズ

    フェルトバフ

    京セラインダストリアルツールズ
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷
    用途各種金具、家具、塗装面のツヤ出しに外径(Φmm)75内径(Φmm)12.7幅(mm)15取付厚(mm)10
  • ネルバフ H&H

    ネルバフ

    H&H
    779税込857
    1個
    当日出荷
    木製品・金属・樹脂・石工品の最終艶出し用 鏡面研磨には各種研磨剤をご使用になると効果的です。
    穴径(mm)12.7寸法(mm)75外径(Φmm)75
  • 六角軸軸付布バフ H&H

    六角軸軸付布バフ

    H&H
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    木製品・金属・石工品のみがき用
    軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応)材質最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000取り付け工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
  • 布バフ H&H

    布バフ

    H&H
    609税込670
    1個
    当日出荷
    金属・樹脂・石工品の艶出し用 各種研磨剤をご使用になりますと効果的です。
    穴径(mm)12.7
  • ナチュラルバフィングパッド 3M(スリーエム)

    ナチュラルバフィングパッド

    3M(スリーエム)
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    当日出荷
    コンパウンドと併用するスポンジのパッドです。白ボケ、スワールマークなどを取り除き、深みのある塗色を再現します。パッドの着脱はワンタッチ式です。コンパウンドのからみを少なくできる凹凸の形状の製品です。天然羊毛のバフ材で、仕上げ性に優れています。熱が発生しにくいため、合成樹脂成型品の塗装に最適です。
    材質パッド部:ポリウレタン、パッド部:天然羊毛トラスコ品番836-3360質量(g)15外径(Φmm)75サイズ(mm)752018年トラスコ掲載ページ5 0539
  • 75mm/12.7mm [軟]布バフ エスコ

    75mm/12.7mm [軟]布バフ

    エスコ
    515税込567
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA818-81外径(Φmm)75
  • サイザルバフ サンフレックス

    サイザルバフ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    硬いバフで研磨剤を塗布し金属等のヤケ取りや仕上げに使います。
    直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質サイザル麻許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
  • 堅バフ サンフレックス

    堅バフ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
  • 綿糸ホイールバフ (中心穴径6mm) NSK(ナカニシ)

    綿糸ホイールバフ (中心穴径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,798税込4,178
    1パック
    翌々日出荷
    綿布を重ね一定間隔に渦を巻いてミシン縫製した中仕上用バフです。重ね枚数が多く、研磨剤および加工物とのなじみ性に大変優れます。
    用途、研磨剤を併用して金属面の中仕上げに適します。穴径(Φmm)6入数(枚)2
  • キャラコ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)

    キャラコ仕上げバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,695税込4,065
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    綿布・キャラコ生地を使用しています。
    用途アルミ・真鍮・プラスチックの鏡面仕上げに。厚さ(mm)2.5
  • ネル仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)

    ネル仕上げバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    2,598税込2,858
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    フランネルの生地を使用しています。
    用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。厚さ(mm)5
  • 青バラバフ ヤナセ(柳瀬)

    青バラバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,500税込3,850
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    光沢を帯びた研磨が可能です。
    厚さ(mm)7
  • 白バフ SK11

    白バフ

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    当たりがソフトで、わずかなスキ間も研磨します。R面や、凹凸面に特に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
    用途金属・貴金属のツヤ出し。直径(Φmm)75タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用対応機種電気ドリル
  • ポリマールヴェルデ 光陽社

    ポリマールヴェルデ

    光陽社
    3,198税込3,518
    1枚
    4日以内出荷から16日以内出荷
    研磨性能の維持に必要な研磨剤が均一に含浸されているため誰でも簡単に光沢仕上げができます。 研磨剤塗布の必要がないため、作業効率が飛躍的に上がります。 研磨剤の飛散が少ないため、作業環境が著しく改善されます。
    用途貴金属・非鉄金属の鏡面仕上げ 鉄・ステンレス製品の光沢仕上げ適合材貴金属・非鉄金属・鉄・ステンレス
  • 仕上バフ SK11

    仕上バフ

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    当たりがソフトで、わずかなスキ間も研磨します。R面や、凹凸面に特に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
    用途金属・貴金属のツヤ出し用。対応機種電気ドリル
  • 仕上バフ サンフレックス

    仕上バフ

    サンフレックス
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
  • エメリーバフ(鉄羽布) ヤナセ(柳瀬)

    エメリーバフ(鉄羽布)

    ヤナセ(柳瀬)
    6,998税込7,698
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    新生地(綿)やハギレを渦巻状にぬった物です。
    厚さ(mm)8適合用途キズ取り
  • 青バラバフ ヤナセ(柳瀬)

    青バラバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,500税込3,850
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    光沢を帯びた研磨が可能です。
    用途金・銀・プラチナに。厚さ(mm)7
  • 茶カツ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)

    茶カツ仕上げバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,898税込4,288
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    古綿生地を特殊に組み合わせました。
    用途金属の鏡面仕上げ、樹脂の加工傷の除去に。厚さ(mm)7
  • 茶カツ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)

    茶カツ仕上げバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,898税込4,288
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    古綿生地を特殊に組み合わせました。
    厚さ(mm)7
  • ネルバフ SK11

    ネルバフ

    SK11
    879税込967
    1個
    当日出荷
    当たりがソフトで、木材、樹脂を中心とした仕上(ツヤだし)に最適です。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
    用途木材・樹脂の表面みがき。直径(Φmm)75タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用対応機種電気ドリル
  • サイザルバフ SK11

    サイザルバフ

    SK11
    879税込967
    1個
    当日出荷
    金属の粗みがき用、鉄・ステンレス・アルミ・銅などには研磨剤サイザーをバフの外周部に塗布して御使用下さい。鉄・ステンレス・アルミ・銅などには研磨剤サイザーをバフの外周部に塗布して御使用下さい。
    用途金属の粗みがき用。直径(Φmm)75タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用対応機種電気ドリル
  • 積層バフ SK11

    積層バフ

    SK11
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    当たりが強く、研磨力に優れています。乾式にてそのまま使用できます。
    用途金属表面のクリーニング用。金属のサビ取り、小さなバリ取り、塗装前の下地取り。直径(Φmm)75タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用対応機種電気ドリル
  • エメリーバフ ヤナセ(柳瀬)

    エメリーバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    5,998税込6,598
    1箱(5個)
    20日以内出荷
    厚さ(mm)8
  • 軸付布バフ H&H

    軸付布バフ

    H&H
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    木・金属・石工のみがき用
  • 白バフ H&H

    白バフ

    H&H
    669税込736
    1個
    翌日出荷
    木材塗装面・樹脂の艶出用 各種研磨剤を使用すると効果的です
    穴径(mm)12.7寸法(mm)75外径(Φmm)75
  • 堅バフ H&H

    堅バフ

    H&H
    969税込1,066
    1個
    翌日出荷
    木製品・金属・石工品等の艶出し用 各種研磨剤をご使用になりますと効果的です。
    穴径(mm)12.7寸法(mm)75外径(Φmm)75
  • 不織布積層バフ H&H

    不織布積層バフ

    H&H
    939税込1,033
    1個
    翌日出荷
    金属表面のサビ・塗料落とし非鉄金属の研磨・木工の表面みがき用
    穴径(mm)12.7寸法(mm)75外径(Φmm)75
  • サイザル バフ H&H

    サイザル バフ

    H&H
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    鉄・ステンレス等の硬い材料の研磨の中仕上用 各種研磨剤を使用すると効果的です。
    穴径(mm)12.7寸法(mm)75外径(Φmm)75
  • 堅バフ SK11

    堅バフ

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    当たりが強く、特にフラット面研磨に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
    用途金属の中みがき用。対応機種電気ドリル
  • 75x10x12.7mm サイザルバフ(2枚組) エスコ

    75x10x12.7mm サイザルバフ(2枚組)

    エスコ
    665税込732
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819FC-11外径(Φmm)75
  • テツバフ 75Φ サンフレックス

    テツバフ 75Φ

    サンフレックス
    979税込1,077
    1枚
    5日以内出荷
    回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
    用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。外径(mm)75穴径(mm)12.7厚さ(mm)18材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
  • ネル仕上バフ ヤナセ(柳瀬)

    ネル仕上バフ

    ヤナセ(柳瀬)
    2,298税込2,528
    1箱(5個)
    12日以内出荷から15日以内出荷
    厚さ(mm)5品番NNB
バフ