絞り込み
ねじの呼び
- M8(3)
長さ(mm)
- 12(1)
- 16(2)
- 20(1)
- 25(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.3
- 0.5(55)
- 0.7(36山)(128)
- 0.8(202)
- 1(432)
- 1.05(24山)(39)
- 1.25(707)
- 1.27(20山)(64)
- 1.41(18山)(66)
- 1.5(783)
- 1.58(16山)(87)
- 1.75(456)
- 1.81(14山)(23)
- 2(384)
- 2.11(12山)(55)
- 2.3(11山)(36)
- 2.5(281)
- 2.54(10山)(27)
- 3(173)
- 3.5(80)
- 4(25)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(3)
六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(3)

ダクロ10.9 6カクBT(ニホンF8X166カクBT(ニホンF
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷長さ(mm)16寸法e(mm)15寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ピッチP(mm)1.3寸法dk(mm)12.6寸法ds(mm)8ねじの呼びdM8