カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(8)
- ゴム(6)
- ステンレスすべて(24)
- SUS304(10)
- SUS310S(2)
- SUS316L(3)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 樹脂すべて(298)
- ABS(84)
- PEEK(2)
- ナイロン(10)
- プラスチック(20)
- ポリエチレン(PE)(58)
- ポリプロピレン(PP)(6)
- 塩ビ(PVC)(46)
- 鉄すべて(105)
- S45C(8)
- SWCH(4)
- 炭素鋼(22)
- 黄銅(真鍮)(4)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(7)
- その他(11)
- カラー(54)
- クロメート(11)
- クローム(3)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(4)
- ユニクロ(8)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
- 生地/未処理(30)
- 黒染め(21)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(14)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(1,265)
- エスコ(58)
- OHSATO(大里)(58)
- 日産ネジ(51)
- AWJ(24)
- ハーフェレ(21)
- 岩田製作所(20)
- TRUSCO(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- ダンドリビス(12)
- マサル工業(9)
- 互省製作所(9)
- ニフコ(9)
- アンウェイジャパン(9)
- ラクテム(8)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(7)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- HIOKI(日置電機)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

連結キャップ (樹脂)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥399税込¥4391パック(100個)当日出荷から翌々日出荷専用ワッシャー(連結ワッシャー)にビス止めし、その上から連結キャップをはめます。用途ビス頭部を隠す際に。材質樹脂外径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
EL チャンネルキャップ
AWJ¥4,598~税込¥5,058~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。用途チャンネル鋼材材質エラストマー(TPE)寸法H(mm)30寸法D(mm)5寸法H'(mm)33寸法D'(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (S45C/黒色酸化皮膜)
互省製作所(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷から翌々日出荷プラグは浮き型タイプ(JISタイプ)と呼ばれるもので、JISB0203で規定され、PTまたはPSねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるように、テーパーねじの基準径長さ(図I部分)の中央付近に設けられているものです。材質S45C表面処理黒色酸化被膜
ELダブルナットキャップ
AWJ¥4,198~税込¥4,618~1セット(20個)当日出荷から4日以内出荷環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。 塗装時のマスキング、外観の為の装飾、怪我防止の保護カバー、防水/防錆など様々な用途で利用できます。 キャップ内側にネジを切ってありますので、下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。また、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要であるため、作業効率が上がります。 射出成形(インジェクション成形)で製造しているため、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットします。 紫外線吸収剤配合で、屋外でもご使用いただけます。屋外推奨カラーは「ブラック」です。用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
セットキャップ カバー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,998税込¥2,1981箱(500個)当日出荷から3日以内出荷セットキャップワッシャーと一緒に使用する、ビスの頭隠し化粧キャップです材質樹脂寸法(外径×厚さ)(mm)17×4
ビスキャップNO.2十字穴用 ミニ (樹脂)
OHSATO(大里)¥899税込¥9891パック(100個)当日出荷から翌々日出荷ビスの頭(十字穴)を隠したいときに使用します。ミニタイプはスリムスレッドや木ねじなど十字穴が浅いビスに使用します。用途ビス頭部を隠す際に。材質ポリエチレン十字穴番号NO.2用外径(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
Zキャップ 500入り
ダンドリビス(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(500個)当日出荷から5日以内出荷ちょっと気になるビスの頭隠しに!用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。材質キャップ:PE適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
グレー メネジアンカーヨウカバー
大阪魂¥667税込¥7341個(4個)ほか翌々日出荷本体材質 ポリエチレン(PE) 耐熱温度 90℃ 特長 メネジアンカーの化粧用及びボルト取付時までの異物の混入防止用。 ワンプッシュで取付、取り外しは左へ回すだけ。 下向きに装着しても抜け落ちることがありません。 主要製品用途 メネジアンカー全般
DINホールプラグ
ユーボン¥879~税込¥967~1個ほか当日出荷押し込むだけでワンタッチで取り付けができます。DINサイズ48×48用のホールプラグ予備の加工穴、。不要になった穴へにご使用下さい。材質ABS樹脂色黒取付板厚(mm)最大2RoHS指令(10物質対応)対応
テーパー沈みプラグ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥869税込¥9561パック(3個)ほか当日出荷配管用止め栓です。沈みタイプのプラグです。用途一般油圧機器、空圧機器、ポンプ、自動車などの分野で耐密用。RoHS指令(10物質対応)対応
TS穴隠し ダークブラウン
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(22個)当日出荷材質ポリエチレン色ダークブラウン寸法B(mm)1.5寸法C(mm)6.3寸法A(Φmm)12.7適合穴径(Φmm)10
テーパプラグ浮き(SWCH10R+黒色酸化皮膜)
大阪魂(1件のレビュー)¥819税込¥9011パック(21個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上構造用炭素鋼(SWCH10R)/黒色酸化皮膜材質構造用炭素鋼(SWCH10R)表面処理黒色酸化皮膜仕上黒色酸化皮膜
ビスキャップ ダンドリ Zキャップ Abox
ダンドリビス¥749税込¥8241箱(100個)当日出荷から9日以内出荷ちょっと気になるビスの頭隠しリフォ-ムに最適です。屋内用。Zワッシャーとセットご使用ください。Zワッシャー(別売)とセットご使用ください。用途ビスの頭隠し化粧に。リフォームのビス留めに。家具造り、取付ビスに。集成材(フリー板)の取付や造作家具造りなどに。材質PE直径(Φmm)16本体厚さ(mm)4
ELボルト頭部キャップ
AWJ¥1,898~税込¥2,088~1セット(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。用途ボルト頭部材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
EL リップ溝型鋼キャップ
AWJ¥3,698~税込¥4,068~1セット(10個)4日以内出荷環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。用途リップ溝型鋼・C型チャンネル材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ビスデコキャップ用座金
OHSATO(大里)¥2,298税込¥2,5281パック(50個)当日出荷ビスデコシリーズではない、手持ちの皿ビスを使用するときに必要です。材質真鍮表面処理ニッケルメッキトラスコ品番855-8891RoHS指令(10物質対応)対応
連結ワッシャー (真鍮)
OHSATO(大里)¥2,350税込¥2,5851パック(100個)当日出荷連結キャップ施工時の専用ワッシャー(座金)です。用途ビス頭部を隠す際に。材質真鍮外径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ビスキャップNO.2十字穴用 S (樹脂)
OHSATO(大里)¥899税込¥9891パック(100個)当日出荷から翌々日出荷ビスの頭(十字穴)を隠したいときに使用します。Sタイプはコーススレッドなど頭が大きいビスに使用します。用途ビス頭部を隠す際に。材質ポリエチレン十字穴番号NO.2用外径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
セットキャップワッシャー(POM)
真田化鋼(S・ROSE)¥899~税込¥989~1袋(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷呼び径4~5mm皿ネジにお使いいただけるPOMワッシャーです。 セットキャップカバーとあわせてご使用ください。用途ビスワッシャー材質POM(ポリアセタール)色乳白寸法L(mm)13寸法H(mm)2.5内径(mm)5.3
テーパープラグ(スチール)
TRUSCO¥659税込¥7251パック(1個)ほか当日出荷配管用止め栓です。用途一般油圧機器。材質冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
EL 丸パイプアウターキャップ
AWJ¥1,198~税込¥1,318~1セット(10個)ほか当日出荷から15日以内出荷環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。用途鋼管・スレンレス鋼管・各種パイプ材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
3分全ねじ天井化粧カバー
JAPPY¥1,598税込¥1,7581袋(20組)当日出荷段差を設けて配置したツメの構造により、天井面と隙間のない仕上がりがワンタッチで可能用途全ねじボルトの根元の化粧カバーとしてご使用いただけます材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)7外径(Φmm)50
ビスキャップミニ 100個入り
ダンドリビス(1件のレビュー)¥769税込¥8461箱(100個)当日出荷から5日以内出荷細ビス・木ネジなど用途十字穴2番ビスの頭隠しに!材質ポリエチレン樹脂適合ビス十字穴2番ビス
ビスキャップS 20個入り
ダンドリビス¥329税込¥3621箱(20個)当日出荷から5日以内出荷コースレッドなど頭の大きいビス用用途十字穴2番ビスの頭隠しに!材質ポリエチレン樹脂適合ビス十字穴2番ビス
TS穴隠し ベージュ
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(22個)当日出荷材質ポリエチレン色ベージュ寸法B(mm)1.5寸法C(mm)6.3寸法A(Φmm)12.7適合穴径(Φmm)10