絞り込み
ねじの呼び
- M5(2)
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 21(2)
- 26(1)
- 36(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8
- 0.31(80山)(1)
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(1)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(2)
- 0.7(36山)(5)
- 1(4)
- 1.25(1)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 大阪魂(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・大阪魂

キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥439税込¥4831個当日出荷から5日以内出荷手で操作することを考慮したデザインです。 スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出しています。このため、ねじの締め忘れを防止できます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装をすることもできます。また、ローレット目のないノブを製作することもできます。ねじ規格並目
キャプティブスクリュー - 不正アクセス防止タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷から5日以内出荷不正なアクセスのリスクを軽減するキャプティブスクリュー。 アクセスの制限に関する規格UL1950・IEC950・EN60950に適合しています。 ラチェット機構つきノブを採用。 手またはドライバでノブを押しながら回すと、ねじを締めつけることができます。 ねじの締めつけ後、ねじをゆるめる方向にノブを回してもラチェット機構により空回りし、ゆるめることができません。ドライバでのみ、ゆるめることができます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装にすることもできます。ねじ規格並目ねじのあそび0.8