絞り込み
使用荷重(kg)
- 2kg
- 1kg(4)
- 1kg未満(18)
- 4kg(1)
- 7kg(1)
- 10kg以上(1)
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- TMC(1)
キーリールとは、自動巻き取り式のワイヤーが付いたキーホルダー。鍵や工具、小物などを取り付けることで、高所での作業時の落下や紛失を防止します。腰周りに付けたまま引き出して使用できるので便利です。リールによってワイヤーを自由に出し入れできるため、ワイヤーがたるむことなく作業の邪魔になりません。ワイヤーはステンレスなど丈夫なものを使用。落下時の衝撃を吸収してくれるタイプのものなら、跳ね返りを抑えられて安全です。
商品豆知識
「使用荷重(kg)」から絞り込む
1kg(4)
1kg未満(18)
2kg
4kg(1)
7kg(1)
10kg以上(1)

メタルスマートリール
タジマツール(TJMデザイン)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷耐久に優れたアルミボディ!取り回しがよく衝撃に強い!用途-材質(ロープ)ワイヤー、(巻取器)アルミダイキャストタイプストレート機能アシストロープ、ロープ連結より戻し取付け方法ナスカンワイヤーロープ長さ(mm)1200(アシストロープ部含む)ロックフリー式
クリップ付リターンリール
TMC¥779税込¥8571個当日出荷から6日以内出荷ワイヤーが伸びるので、姿勢を崩さず手袋等の脱着が可能です。付属のカラビナで、ベルト通しや、カバン、フック等に簡単に取り付けられます!用途作業現場やアウトドア、フィッシング等の手袋やタオルの携帯に仕様自動巻き上げ式のキーリール材質スチール/ステンレス/アルミ/POM全長(mm)190質量(g)58耐荷重(kg)全部伸出時:2ワイヤー長(mm)600巻戻し力120g