絞り込み
芯数(C)
  • 3(1)
  • 4(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 2(1)
  • 3.5(2)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 38(1)
長さ(m)
  • 50
  • 5(3)
  • 10(5)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(6)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(2)
導体外径(Φmm)
  • 3.7(1)
  • 4.9(1)
  • 5.8(1)
  • 6.8(1)
  • 7(1)
  • 8.8(1)
  • 9.4(1)
  • 11.4(1)
シース色
  • シース色(1)
ブランド
  • エスコ(3)
  • 三ツ星(1)
エスコ・三ツ星
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
3(1)
4(1)
  • スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    97,980税込107,778
    1巻(50m)
    7日以内出荷
    特殊天然ゴムシースを採用し従来天然ゴムよりも耐候性に優れています。EPゴムを絶縁体に使用しており、細く、軽く、柔軟性に優れています
    適合規格電気用品安全法適用定格電圧(V)600材質(シース)天然ゴム混合物材質(絶縁体)EPゴムシース色黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000規格/略称2CT
  • ゴムキャブタイヤケーブル エスコ

    ゴムキャブタイヤケーブル

    エスコ
    40,200税込44,220
    1巻
    翌々日出荷
    天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル。撚線。3心(白・黒・赤)。柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます。日本製。PSEマーク取得商品。定格容量:28A 600V(3.5mm2×3心)。
    用途屋内外移動用電気機器電源用公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)14.5曲げ半径(mm)58以上定格温度(℃)60
  • ゴムキャブタイヤケーブル エスコ

    ゴムキャブタイヤケーブル

    エスコ
    34,600税込38,060
    1巻
    翌々日出荷
    天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル。撚線。4心(白・黒・赤・緑)。柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます。日本製。PSEマーク取得商品。定格容量:17A 600V(2.0mm2×4心)。
    用途屋内外移動用電気機器電源用公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)14曲げ半径(mm)56以上定格温度(℃)60
  • ゴムキャブタイヤケーブル エスコ

    ゴムキャブタイヤケーブル

    エスコ
    51,700税込56,870
    1巻
    翌々日出荷
    天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル。撚線。4心(白・黒・赤・緑)。柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます。日本製。PSEマーク取得商品。定格容量:25A 600V(3.5mm2×4心)。
    用途屋内外移動用電気機器電源用公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)16曲げ半径(mm)64以上定格温度(℃)60

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

2ct 4芯特集
おすすめ人気ランキング
2CT