絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.75
- 1.25(2)
- 2(5)
- 3.5(5)
- 5.5(2)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(1)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 1.1(2)
- 2.8(1)
ブランド
- 三ツ星(1)
- 富士電線工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
2(2)
3(2)
4(2)

2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル
富士電線工業(21件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。規格/略称2CT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)1.1耐電圧(V/min)(水中)3000
スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻(5m)ほか当日出荷から13日以内出荷SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。規格/略称2CT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応