絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- ステンレスすべて(288)
- SUS304(176)
- SUS310S(5)
- SUS316(5)
- SUS316L(18)
- SUSXM7(11)
- チタン(31)
- 樹脂すべて(66)
- PEEK(20)
- PFA(3)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(11)
- PVDF(3)
- ナイロン(3)
- ポリカーボネート(PC)(6)
- レニー(RENY)(12)
- 鉄すべて(533)
- S45C(3)
- SCM435(146)
- SCM440(3)
- ハステロイ(3)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(28)
- 0.4(103)
- 0.45(56山)(115)
- 0.5(399)
- 0.63(40山)(16)
- 0.7(36山)(433)
- 0.79(32山)(15)
- 0.8(435)
- 1(439)
- 1.05(24山)(16)
- 1.25(406)
- 1.27(20山)(24)
- 1.41(18山)(18)
- 1.5(323)
- 1.58(16山)(17)
- 1.75(246)
- 2(123)
- 2.3(11山)(13)
- 2.5(75)
- 3(35)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.3(11山)・2.5・3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(27)
- 3価ブラック(16)
- 3価ホワイト(21)
- その他(8)
- アロック(8)
- クロメート(17)
- クローム(8)
- ジオメット(4)
- スズコバルト(14)
- ダクロタイズド(4)
- デルタプロテクト(3)
- ニッケル(29)
- ユニクロ(29)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(16)
- 無電解ニッケル(6)
- 生地/未処理(61)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(14)
- 黒染め(11)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(85)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
その他・ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
ブランド
- 大阪魂(640)
- エスコ(419)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(162)
- 八幡ねじ(58)
- TRUSCO(57)
- KITO(キトー)(18)
- コノエ(17)
- 由良産商(14)
- YFS(14)
- ボサード(9)
- 廣杉計器(7)
- ケミカルスクリュー(7)
- ケミス(6)
- 池田金属工業(6)
- OHSATO(大里)(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- 日産ネジ(5)
- アンブラコ(5)
- BEAVER(ビーバー)(5)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・TRUSCO・KITO(キトー)・コノエ・由良産商・YFS・ボサード・廣杉計器・ケミカルスクリュー・ケミス・池田金属工業・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日産ネジ・アンブラコ・BEAVER(ビーバー)・ブランドをもっと見る
9ページ目: 六角穴付ボルト
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む

10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ
YFS¥1,467~税込¥1,614~1箱(100本)ほか4日以内出荷幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9用途耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジ
YFS¥335~税込¥369~1パック(10本)ほか4日以内出荷から7日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。種別全ネジ材質SCM435表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 半ネジ
YFS¥612~税込¥673~1パック(40本)ほか4日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。種別半ネジ材質SCM435表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (中量パック)
八幡ねじ¥267~税込¥294~1パック(20本)ほか翌々日出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (少量パック)
八幡ねじ¥167~税込¥184~1パック(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト ステンレス(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥229~税込¥252~1袋(4本)ほか当日出荷から9日以内出荷・六角レンチでしっかり締め付ける。 ・サビにくいステンレス製用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質SUS304![M10x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798406-260421-02.jpg)
M10x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
エスコ¥815税込¥8971本翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)6.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数1ねじサイズM10×30
M8 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
エスコ¥550税込¥6051袋(2本)翌日出荷材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM8×20![M5x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654915-210506-02.jpg)
M5x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥200税込¥2201パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×20![M4x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654863-210506-02.jpg)
M4x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥175税込¥1931パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×20
六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥869~税込¥956~1個3日以内出荷から5日以内出荷ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途かじり・焼きつき防止 真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/食品機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
六角穴付き極低頭小頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷頭部径の小さい六角穴付き極低頭ボルト。通常の六角穴付き極低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。用途機器・装置の省スペース化材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-501袋入数(個)10寸法B(mm)1.3ねじ規格並目
六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。用途機器・装置の省スペース化 FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70ねじ規格並目
M4x8mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥200税込¥2201パック(4本)当日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM4×8mm穴の形状六角穴ねじの呼びM4![M8x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131877-190802-02.jpg)
M8x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス
エスコ¥1,190税込¥1,3091袋(2本)翌日出荷仕様並目ねじ種別半ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×80mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM8強度A2-100
M6x12mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥595税込¥6551パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM6×12頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM6
M3x10mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥505税込¥5561パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM3×10頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM3
六角穴付きボルト P=2(ステンレス/生地)
大阪魂¥579~税込¥637~1パック(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(ウィット(ステンレス/生地)
大阪魂¥429~税込¥472~1パック(2個)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)穴の形状六角穴ねじ山種類ウィット
金属ネジ(ステンレス六角穴付ボルト) UC-0000六角穴付ボルト
廣杉計器¥719~税込¥791~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(セラミックス六角穴付ボルト) RAC-0000Nボルト (ガス抜用穴なし)
廣杉計器¥3,698~税込¥4,068~1袋(2個)当日出荷から7日以内出荷材質セラミックス頭部形状六角穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
SNS-SD-EL 六角穴付き小頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1パック(10個)3日以内出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴




















![[小径]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70278260-260624-02.jpg)




![M10x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798406-260421-02.jpg)




![M5x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654915-210506-02.jpg)
![M4x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654863-210506-02.jpg)




![M8x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131877-190802-02.jpg)







![M 4x16mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538994-180221-02.jpg)
![M 3x 8mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538775-180221-02.jpg)
![[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538346-180221-02.jpg)

![M 8x 25mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654294-240718-02.jpg)