絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- ステンレスすべて(288)
- SUS304(176)
- SUS310S(5)
- SUS316(5)
- SUS316L(18)
- SUSXM7(11)
- チタン(30)
- 樹脂すべて(66)
- PEEK(20)
- PFA(3)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(11)
- PVDF(3)
- ナイロン(3)
- ポリカーボネート(PC)(6)
- レニー(RENY)(12)
- 鉄すべて(535)
- S45C(3)
- SCM435(148)
- SCM440(3)
- ハステロイ(3)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(28)
- 0.4(104)
- 0.45(56山)(115)
- 0.5(400)
- 0.63(40山)(16)
- 0.7(36山)(433)
- 0.79(32山)(15)
- 0.8(436)
- 1(440)
- 1.05(24山)(16)
- 1.25(408)
- 1.27(20山)(24)
- 1.41(18山)(18)
- 1.5(324)
- 1.58(16山)(17)
- 1.75(246)
- 2(123)
- 2.3(11山)(13)
- 2.5(75)
- 3(35)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.3(11山)・2.5・3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(27)
- 3価ブラック(16)
- 3価ホワイト(21)
- その他(8)
- アロック(8)
- クロメート(17)
- クローム(8)
- ジオメット(4)
- スズコバルト(14)
- ダクロタイズド(4)
- デルタプロテクト(3)
- ニッケル(29)
- ユニクロ(29)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(16)
- 無電解ニッケル(8)
- 生地/未処理(61)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(14)
- 黒染め(11)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(85)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
その他・ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
ブランド
- 大阪魂(640)
- エスコ(418)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(162)
- 八幡ねじ(58)
- TRUSCO(57)
- KITO(キトー)(18)
- コノエ(17)
- 由良産商(14)
- YFS(14)
- ボサード(9)
- 廣杉計器(7)
- ケミカルスクリュー(7)
- ケミス(6)
- 池田金属工業(6)
- OHSATO(大里)(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- 日産ネジ(5)
- アンブラコ(5)
- BEAVER(ビーバー)(5)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・TRUSCO・KITO(キトー)・コノエ・由良産商・YFS・ボサード・廣杉計器・ケミカルスクリュー・ケミス・池田金属工業・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日産ネジ・アンブラコ・BEAVER(ビーバー)・ブランドをもっと見る
8ページ目: 六角穴付ボルト
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む

モリブデン六角穴付き皿ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷純モリブデン製。 融点:2623℃。すぐれた耐熱性。 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途スパッタリング装置/高温炉材質(本体)純モリブデン1袋入数(個)1ねじ規格並目
樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519~税込¥571~1袋(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)ねじ規格並目
六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。用途機器・装置の省スペース化 FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70ねじ規格並目![M6x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131764-260604-02.jpg)
M6x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本
エスコ¥615税込¥6771パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ種別半ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM6×35ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM6強度A2-100
M5x10mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥505税込¥5561パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM5×10頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM5
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)
TRUSCO¥949~税込¥1,044~1セット(25本)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質スチール表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9
六角穴付きボルト(その他細目(鉄/生地)
大阪魂¥1,898~税込¥2,088~1箱(1本)当日出荷から9日以内出荷材質鉄(または標準)ねじピッチ1.5表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
BUMAX8.8 六角穴付きボルト(UNC(SUS316L/生地)
大阪魂¥409~税込¥450~1パック(1個)翌々日出荷種別-材質SUS316L表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類UNC
六角穴付きボルト(全ねじ・細目(鉄/生地)
大阪魂¥409~税込¥450~1パック(1個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
SVFCS 六角穴付き皿ボルト(ガス抜き穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,098~税込¥3,408~1パック(10個)ほか3日以内出荷から5日以内出荷種別全ねじ頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
SNSS-MO 六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥856~税込¥942~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSH-C22 ハステロイ六角穴付きボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から5日以内出荷ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。 酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。 海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント種別全ねじ材質ハステロイ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類M(並目)
六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥7,498~税込¥8,248~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (高級合金鋼/ロックウェル)
アンブラコ¥399~税込¥439~1個翌々日出荷から9日以内出荷ロックウェル加工されたファスナーは初期締め付け軸力の損失を防ぎます。 ねじ部にナイロン弾性体エレメントを融着加工しているので、作業性に優れています。 ロックウェルは装着トルクが低く再使用性は抜群です。 締め付けトルクに悪影響を及ぼしません。用途ゆるみ止めファスナー。材質アンブラコ高級合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ローヘッドキャップ (SCM435/ニッケル)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(6個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質SCM435表面処理ニッケル頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥839~税込¥923~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き極低頭穴の形状六角ねじ山種類メートル並目
樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き低頭ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥709~税込¥780~1袋(10個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト(全ねじ・並目(ステンレス/生地)
大阪魂¥448~税込¥493~1パック(2個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト
由良産商¥719~税込¥791~1本ほか4日以内出荷A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角穴付き耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目ねじ伸び7%min
樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥889~税込¥978~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/耐水ポンプ/ケミカルポンプ種別全ねじ材質(本体)PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角入数10
六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ
池田金属工業¥492~税込¥541~1パック(1本)ほか4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥219~税込¥241~1個7日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
極低頭キャップ 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥420~税込¥462~1パック(4個)ほか翌々日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応




















![M6x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131764-260604-02.jpg)






![M 6x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50539292-180221-02.jpg)