絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
ねじピッチ(mm)/山数
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.3(11山)・2.5・3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
その他・ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
取付穴形状
すりわり・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・TRUSCO・KITO(キトー)・コノエ・由良産商・YFS・ボサード・廣杉計器・ケミカルスクリュー・ケミス・池田金属工業・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日産ネジ・アンブラコ・BEAVER(ビーバー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 六角穴付ボルト

1,470件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)

    八幡ねじ
    375税込413
    1パック(10本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
    用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • GOSHOプラグ(OリングGFO 大阪魂

    GOSHOプラグ(OリングGFO

    大阪魂
    712税込783
    1個
    翌々日出荷
    種別全ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
  • 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    919税込1,011
    1パック(55本)
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    トラスコ品番160-2837種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)長さ(mm)30ねじピッチ(mm)1表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM6強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (少量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (少量パック)

    八幡ねじ
    270税込297
    1パック(6本)ほか
    翌々日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト ステンレス 少量パック TRUSCO

    六角穴付ボルト ステンレス 少量パック

    TRUSCO
    289税込318
    1袋(10本)
    当日出荷
    六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質ステンレス
  • チタン六角穴付ボルト 由良産商

    チタン六角穴付ボルト

    由良産商
    499税込549
    1パック(2本)ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルト ケミカルスクリュー

    六角穴付ボルト

    ケミカルスクリュー
    4,998税込5,498
    1袋(100本)
    3日以内出荷から31日以内出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • M12x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコ

    M12x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)

    エスコ
    790税込869
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5入数1ねじサイズM12×20
  • M5 x25mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本) エスコ

    M5 x25mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(2本)
    翌日出荷
    材質鉄(KNDS4)規格ISO 14.9入数2個ねじサイズM5×25
  • 樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    519税込571
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)ねじ規格並目
  • M6x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ

    M6x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本

    エスコ
    725税込798
    1パック(4本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM6×45mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM6強度A2-100
  • M6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ

    M6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本

    エスコ
    680税込748
    1パック(4本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM6×40ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM6強度A2-100
  • ステンレス六角穴付ボルト コノエ

    ステンレス六角穴付ボルト

    コノエ
    3,198税込3,518
    1セット(500本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
    仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
  • 六角穴付ボルトセット(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボルトセット(ステンレス/黒色)

    エスコ
    20,300税込22,330
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA949MK-1セット内容<セット内容(入数)>M3×8(20)、M3×10(20)M3×15(20)、M3×20(20)M3×30(20)、M3×40(20)M4×8(16)、M4×10(16)M4×15(16)、M4×20(16)M4×30(16)、M4×40(16)M4×50(16)、M5×8(12)M5×10(12)、M5×15(12)M5×20(12)、M5×30(12)M5×40(12)、M5×50(12)M6×10(8)、M6×15(8)M6×20(8)、M6×30(8)M6×40(8)、M6×50(8)M8×10(4)、M8×15(4)M8×20(4)、M8×30(4)M8×40(4)、M8×50(4)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
  • M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)材質ステンレスねじの呼びM8
  • モーションタイト 12.9六角穴付ボルト 半ねじ 八幡ねじ

    モーションタイト 12.9六角穴付ボルト 半ねじ

    八幡ねじ
    469税込516
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。
    用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。種別半ねじ材質/仕上SCN435/黒酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルト(黒染め・半ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(黒染め・半ねじタイプ)

    TRUSCO
    899税込989
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
    種別半ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9
  • 六角穴付ボルト 左ねじ(ステンレス)パック品 大阪魂

    六角穴付ボルト 左ねじ(ステンレス)パック品

    大阪魂
    1,898税込2,088
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目(左)
  • SSH-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSH-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状極低頭小頭穴の形状六角穴
  • SNSI インコネル六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSI インコネル六角穴付きボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質インコネル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • SCX-C セラミック六角穴付ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCX-C セラミック六角穴付ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,714税込4,085
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質セラミック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ダクロ) 大阪魂

    六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ダクロ)

    大阪魂(1件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ダクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/アロック)(パック品) 大阪魂

    六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/アロック)(パック品)

    大阪魂
    539税込593
    1パック(8個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理アロック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF)(ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂

    六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF)(ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可

    大阪魂(1件のレビュー)
    429税込472
    1個ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
  • 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    539税込593
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別全ねじ材質(本体)SCM435頭部形状極低頭ねじ山種類メートル並目ねじ
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    239税込263
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。・ノブの材質はナイロン6とフェノール樹脂を標準化。・めねじタイプのセブンロブノブ「KSF」「KSFS」「KSF-PF」があります。
  • GOSHOプラグ(マイクロGPM 大阪魂

    GOSHOプラグ(マイクロGPM

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    μプラグ・GPM1/32は新しいねじ基本を持ったテーパねじプラグです。もちろん、こんなに小さくてもGoshoのプラグだから高圧で使用しても安心です。
  • HSヒラサキ-ホソメP1.5 大阪魂

    HSヒラサキ-ホソメP1.5

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • ステンHS(HOEI(ヒラサキ 大阪魂

    ステンHS(HOEI(ヒラサキ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(78個)ほか
    翌々日出荷
    寸法df(mm)おねじの谷の径
  • HS(TKS(クボミ 大阪魂

    HS(TKS(クボミ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    翌々日出荷
  • ステンレス 超低頭小ネジ(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス 超低頭小ネジ(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    499税込549
    1パック(8本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。サビにくいステンレス製 (SUS XM7)
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
  • 六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (少量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (少量パック)

    八幡ねじ
    250税込275
    1パック(4本)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • [超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ

    [超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス]

    エスコ(1件のレビュー)
    615税込677
    1袋(2本)ほか
    翌日出荷
    並目ねじ。全ねじ。
    材質ステンレス(SUS304相当)(SSブラックメッキ)
  • 六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (中量パック)

    八幡ねじ
    334税込367
    1パック(20本)ほか
    翌々日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック)

    八幡ねじ
    300税込330
    1パック(30本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 超低頭小ネジ(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    超低頭小ネジ(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    279税込307
    1パック(12本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
  • 六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    739税込813
    1パック(8本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M10x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ

    M10x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本

    エスコ
    815税込897
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)6.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数1ねじサイズM10×30
  • M10x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコ

    M10x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)

    エスコ
    460税込506
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5入数1ねじサイズM10×30
  • M10x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコ

    M10x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)

    エスコ
    375税込413
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5入数1ねじサイズM10×20
六角穴付ボルト