絞り込み
ねじの呼び
材質
- アルミ(7)
- ステンレスすべて(257)
- SUS304(130)
- SUS310S(12)
- SUS316(20)
- SUS316L(24)
- SUS403(9)
- チタン(15)
- 樹脂すべて(32)
- PEEK(5)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(6)
- ナイロン(5)
- ポリカーボネート(PC)(5)
- レニー(RENY)(6)
- 鉄すべて(1,026)
- S45C(280)
- SCM435(10)
- SWRM(6)
- インコネル(6)
- 黄銅(真鍮)(96)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(80)
- 0.45(56山)(88)
- 0.5(220)
- 0.6(68)
- 0.7(36山)(216)
- 0.8(230)
- 1(408)
- 1.25(570)
- 1.27(20山)(54)
- 1.5(645)
- 1.58(16山)(86)
- 1.75(337)
- 2(445)
- 2.11(12山)(72)
- 2.3(11山)(64)
- 2.5(303)
- 3(240)
- 3.5(148)
- 4(92)
- 4.5(59)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
厚さ(mm)
表面処理
- 3価クロメート(17)
- 3価ステンコート(5)
- 3価ブラック(69)
- 3価ホワイト(115)
- 6価クロメート(3)
- その他(6)
- クロメート(169)
- クローム(76)
- ステンコート(9)
- ダクロタイズド(6)
- ドブメッキ(27)
- ニッケル(98)
- パーカー(71)
- ユニクロ(135)
- 溶融亜鉛メッキ(4)
- 無電解ニッケル(4)
- 生地/未処理(245)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(56)
- 黒染め(7)
- 表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
二面幅(mm)
5・5.5・6・7・8・10・13・14・17・19・22・24・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(1,227)
- エスコ(104)
- TRUSCO(47)
- 八幡ねじ(40)
- OHSATO(大里)(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11)
- コノエ(9)
- 由良産商(9)
- 廣杉計器(8)
- JAPPY(7)
- ケミカルスクリュー(6)
- ラクテム(6)
- RMSレアメタルスクリュー(5)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- 池田金属工業(4)
- 冨士精密(3)
- 南電機(3)
- BUMAX(3)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・コノエ・由良産商・廣杉計器・JAPPY・ケミカルスクリュー・ラクテム・RMSレアメタルスクリュー・KFC(ケー・エフ・シー)・池田金属工業・冨士精密・南電機・BUMAX・ブランドをもっと見る
10ページ目: 六角ナット

六角ナット 1種 (鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥99~税込¥109~1パック(4個)ほか翌々日出荷鉄にドブめっきを施した六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ナット 三種 溶融亜鉛めっき
八幡ねじ¥210~税込¥231~1パック(6個)ほか3日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。表面処理溶融亜鉛メッキ(シルバー)
六角ナット 三種 ユニクロめっき
八幡ねじ¥145~税込¥160~1パック(12個)ほか3日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
六角ナット 二種 三価クロメート
八幡ねじ¥145~税込¥160~1パック(16個)ほか3日以内出荷2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 一種 黒色亜鉛めっき
八幡ねじ¥145~税込¥160~1パック(8個)ほか3日以内出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理黒色亜鉛
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥429~税込¥472~1パック(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷・サビにくいステンレス(SUS304)の六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)ナット1種
高強度アルミ六角ナットAL6 over 600
由良産商¥304~税込¥334~1個4日以内出荷ついに登場!鋼の"強度区分6"に匹敵する600N/mm2・minを実現したナットとなります。超々ジュラルミン「A705」にT6熱処理を施しています。材質A7075規格JIS B1181表面処理白アルマイト熱処理T6処理表面硬度HV149以上ねじ公差クラス:6H強度区分AL6(最小510N/mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1袋(14個)ほか当日出荷から3日以内出荷・サビにくいステンレス(SUS304)の六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)ナット1種
PVDFナット
八幡ねじ¥1,198税込¥1,3181パック(10個)翌々日出荷六角形状のナットです。耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PVDF形状1種呼びM6首下長(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 三価白 少量パック
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(20個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)高さ(mm)0
六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK)
ケミカルスクリュー¥3,398~税込¥3,738~1袋(100個)3日以内出荷から6日以内出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質ポリエーテルエーテルケトン規格1種
MIC 六角ナット1種 (真鍮/ニッケル)
コノエ¥1,198税込¥1,3181パック(270個)ほか当日出荷片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。材質真鍮規格1種表面処理ニッケルメッキ
3分六角ナットSUS
JAPPY¥3,998税込¥4,3981袋(100個)当日出荷ステンレス(SUS304)製のW3/8用六角ナット用途ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)8山数16二面幅(mm)17ねじの呼びW3/8対角(mm)19.6
ロックワン(ミリねじ用(ステンレス/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
小形六角ナット(3種(その他細目(ステンレス/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(3個)当日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじピッチ1表面処理生地(または標準)ねじの呼びM10 ホソメ1.0
六角ナット(1種)(細目)(S45C/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥9,398~税込¥10,338~1箱(200個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質S45C色黒規格1種表面処理3価ブラックねじ山種類メートル細目
小形六角ナット(2種)(左ねじ)(細目)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(250個)翌々日出荷材質鉄ねじピッチ1.25規格2種表面処理3価ホワイトねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目