絞り込み
ねじの呼び
材質
- アルミ(7)
- ステンレスすべて(257)
- SUS304(130)
- SUS310S(12)
- SUS316(20)
- SUS316L(24)
- SUS403(9)
- チタン(15)
- 樹脂すべて(32)
- PEEK(5)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(6)
- ナイロン(5)
- ポリカーボネート(PC)(5)
- レニー(RENY)(6)
- 鉄すべて(1,026)
- S45C(280)
- SCM435(10)
- SWRM(6)
- インコネル(6)
- 黄銅(真鍮)(96)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(80)
- 0.45(56山)(88)
- 0.5(220)
- 0.6(68)
- 0.7(36山)(216)
- 0.8(230)
- 1(408)
- 1.25(570)
- 1.27(20山)(54)
- 1.5(645)
- 1.58(16山)(86)
- 1.75(337)
- 2(445)
- 2.11(12山)(72)
- 2.3(11山)(64)
- 2.5(303)
- 3(240)
- 3.5(148)
- 4(92)
- 4.5(59)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
厚さ(mm)
表面処理
- 3価クロメート(17)
- 3価ステンコート(5)
- 3価ブラック(69)
- 3価ホワイト(115)
- 6価クロメート(3)
- その他(6)
- クロメート(169)
- クローム(76)
- ステンコート(9)
- ダクロタイズド(6)
- ドブメッキ(27)
- ニッケル(98)
- パーカー(71)
- ユニクロ(135)
- 溶融亜鉛メッキ(4)
- 無電解ニッケル(4)
- 生地/未処理(245)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(56)
- 黒染め(7)
- 表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
二面幅(mm)
5・5.5・6・7・8・10・13・14・17・19・22・24・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(1,227)
- エスコ(104)
- TRUSCO(47)
- 八幡ねじ(40)
- OHSATO(大里)(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11)
- コノエ(9)
- 由良産商(9)
- 廣杉計器(8)
- JAPPY(7)
- ケミカルスクリュー(6)
- ラクテム(6)
- RMSレアメタルスクリュー(5)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- 池田金属工業(4)
- 冨士精密(3)
- 南電機(3)
- BUMAX(3)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・コノエ・由良産商・廣杉計器・JAPPY・ケミカルスクリュー・ラクテム・RMSレアメタルスクリュー・KFC(ケー・エフ・シー)・池田金属工業・冨士精密・南電機・BUMAX・ブランドをもっと見る
5ページ目: 六角ナット

六角ナット 1種 ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥89~税込¥98~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
PEEKナット
八幡ねじ¥439~税込¥483~1パック(10個)当日出荷から翌々日出荷六角形状のナットです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK形状1種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 2種(鉄/ドブ)
大阪魂(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷材質鉄厚さ(mm)16ねじピッチ2.5規格2種ねじの種類ナット寸法S(mm)30表面処理ドブ寸法e(mm)約34.6寸法m(mm)16二面幅S(mm)30ねじの呼びM20寸法dw(Φmm)約29ねじ山種類メートル並目
六角ナット三種 三価白
TRUSCO¥609税込¥6701パック(65個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)材質鉄規格3種表面処理三価白強度区分4T
六角ナット 3種 左ねじ(鉄/三価ホワイト)
大阪魂(3件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄(または標準)規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
10割ナット 1種(鉄/ドブ)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷材質鉄厚さ(mm)16ねじピッチ2.0ねじの呼び寸法M16規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)24表面処理ドブ寸法m(mm)16二面幅S(mm)24ねじ山種類メートル並目
小形六角ナット SUS304 ユニファイ細目/UNF 薄型
ラクテム¥419~税込¥461~1個当日出荷から5日以内出荷薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。市販品よりも30%~最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。用途ユニファイネジの固定、保持に。ねじの種類ナット本体SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類UNF(細目)
六角ナット 一種 三価黒亜鉛めっき
八幡ねじ¥150~税込¥165~1パック(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価黒亜鉛(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・チタン)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(8個)ほか当日出荷チタンは軽い、強い、サビない、無害、磁気を帯びない耐薬品性に優れています。重さ当たりの強度は鉄の2倍、アルミの6倍、質量は鋼鉄の約1/2の軽さです。材質チタン規格1種強度区分Ti2RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンナット スチール・ユニクロメッキ
TRUSCO¥499~税込¥549~1パック(10個)ほか当日出荷ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。用途緩み止め効果のあるナットとして。
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(6件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイト熱処理Hねじ山種類メートル細目
小形六角ナット 3種 細目(鉄/生地)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷材質鉄ねじピッチ1.5規格3種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル細目
六角ナット 一種 溶融亜鉛めっき
八幡ねじ¥140~税込¥154~1パック(12個)ほか当日出荷から3日以内出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。表面処理溶融亜鉛メッキ(シルバー)
六角溶接ナット 1A M5 パイロット付
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(50個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)5ねじピッチ(mm)0.8呼び径M5ねじの呼びM52018年トラスコ掲載ページ2 0434
小形 六角ナット 1種 細目(S45C(H)/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質S45Cねじピッチ1.25規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
六角ナット3種(鉄/クロメート)
大阪魂(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(12個)ほか当日出荷から3日以内出荷並目材質/仕上鉄/クロメート規格3種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
六角ナット3種 ステンレス 少量パック
TRUSCO¥339税込¥3731袋(10個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス(SUS304相当材)ナット3種
六角ナット (ポリカーボネート)
TRUSCO¥899~税込¥989~1袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネートナット1種
六角ナット1種 ミリねじ (S45C/生地)(パック品)
OHSATO(大里)¥99~税込¥109~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷S45C材に熱処理を施した六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上S45C/生地規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥319~税込¥351~1袋(50個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げナット1種強度区分4T
ナイロンナット スチール・三価クロメート
TRUSCO¥559税込¥6151パック(15個)ほか当日出荷ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。用途緩み止め効果のあるナットとして。RoHS指令(10物質対応)対応

















![六角ナット[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70506889-250806-02.jpg)