絞り込み
ねじの呼び
材質
- アルミ(7)
- ステンレスすべて(257)
- SUS304(130)
- SUS310S(12)
- SUS316(20)
- SUS316L(24)
- SUS403(9)
- チタン(15)
- 樹脂すべて(32)
- PEEK(5)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(6)
- ナイロン(5)
- ポリカーボネート(PC)(5)
- レニー(RENY)(6)
- 鉄すべて(1,025)
- S45C(280)
- SCM435(10)
- SWRM(6)
- インコネル(6)
- 黄銅(真鍮)(95)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(80)
- 0.45(56山)(88)
- 0.5(218)
- 0.6(68)
- 0.7(36山)(214)
- 0.8(228)
- 1(407)
- 1.25(569)
- 1.27(20山)(54)
- 1.5(645)
- 1.58(16山)(86)
- 1.75(337)
- 2(445)
- 2.11(12山)(72)
- 2.3(11山)(64)
- 2.5(303)
- 3(240)
- 3.5(148)
- 4(92)
- 4.5(59)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
厚さ(mm)
表面処理
- 3価クロメート(17)
- 3価ステンコート(5)
- 3価ブラック(69)
- 3価ホワイト(115)
- 6価クロメート(3)
- その他(6)
- クロメート(169)
- クローム(76)
- ステンコート(9)
- ダクロタイズド(6)
- ドブメッキ(27)
- ニッケル(97)
- パーカー(71)
- ユニクロ(135)
- 溶融亜鉛メッキ(4)
- 無電解ニッケル(4)
- 生地/未処理(245)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(56)
- 黒染め(7)
- 表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
二面幅(mm)
5・5.5・6・7・8・10・13・14・17・19・22・24・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(1,227)
- エスコ(104)
- TRUSCO(47)
- 八幡ねじ(40)
- OHSATO(大里)(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11)
- コノエ(9)
- 由良産商(9)
- JAPPY(7)
- 廣杉計器(7)
- ケミカルスクリュー(6)
- ラクテム(6)
- RMSレアメタルスクリュー(5)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- 池田金属工業(4)
- 冨士精密(3)
- 南電機(3)
- BUMAX(3)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・コノエ・由良産商・JAPPY・廣杉計器・ケミカルスクリュー・ラクテム・RMSレアメタルスクリュー・KFC(ケー・エフ・シー)・池田金属工業・冨士精密・南電機・BUMAX・ブランドをもっと見る
7ページ目: 六角ナット

六角ナット 1種 ウィットねじ 切削(黄銅/生地)
大阪魂(2件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質黄銅規格1種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類ウィット
六角ナット1種 ステンレス(少量パック)
池田金属工業¥339~税込¥373~1袋(1個)ほか4日以内出荷片側のみ面取りされている1種の六角ナットです。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種ねじ山種類並目
六角ナット(1種・スチール) ユニクロムメッキ仕上げ
TRUSCO¥599税込¥6591パック(49個)ほか当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。材質軟鋼線材(SWCH10R相当)規格1種ナット表面処理ユニクロメッキ仕上げ強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット
由良産商¥449~税込¥494~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN公差6H表面処理パシペート強度A2-100
六角ナット 1種 RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥599~税込¥659~1個当日出荷から3日以内出荷材質Alloy600(インコネル600相当品)規格1種表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)ほか当日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類UNC
六角ナット 3種(S45C(H)/パーカー)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥649税込¥7141パック(5個)ほか当日出荷材質S45C規格3種ねじの種類ナット表面処理パーカーねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)ほか当日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロ熱処理Hねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 左ねじ(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(SCM435(H))(小箱)
大阪魂¥11,980~税込¥13,178~1箱(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435規格1種ねじの種類ナット熱処理Hねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(150個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
ウィット 六角ナット1種 ステンレス(少量パック)
池田金属工業¥399~税込¥439~1袋(5個)ほか4日以内出荷片側のみ面取りされている1種の六角ナットです。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種ねじ山種類ウィット
小形六角ナット SUS304 ユニファイ並目/UNC 薄型
ラクテム¥419~税込¥461~1個当日出荷から5日以内出荷薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。市販品よりも30%~最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。用途ユニファイネジの固定、保持に。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類UNC(並目)
ゆるみ止めナット UーNUT 三価クロメート
冨士精密¥1,498~税込¥1,648~1袋(30個)ほか当日出荷安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。材質スチール表面処理三価クロメート
ステンレス 六角ナット
八幡ねじ¥176~税込¥194~1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷バイオマス袋に入った六角ナットです。用途おねじに締め付け固定します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169~税込¥186~1袋(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷スチール製 ユニクロメッキの六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
六角ナット3種 ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥289税込¥3181袋(10個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。ナット3種強度区分4T
六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理形状BRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種(その他細目(ステンレス/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥409税込¥4501パック(1個)当日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじピッチ1.25表面処理生地(または標準)ねじの呼びM16 ホソメ1.25
ステンレス六角ナット1種
コノエ(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(1000個)ほか当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。仕様JIS B1181規格品材質ステンレス(SUS304)ナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)強度区分A2-70相当









![M 8 [超高強度・超高張力]六角ナット(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50505263-260420-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50687087-180222-02.jpg)


























![M22 [高強度・高張力]六角ナット(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50505026-180221-02.jpg)