絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじ山種類
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(4)
- 0.8(4)
- 1(17)
- 1.25(15)
- 1.27(20山)(6)
- 1.3(1)
- 1.41(18山)(5)
- 1.5(18)
- 1.58(16山)(6)
- 1.75(14)
- 2(10)
- 2.11(12山)(6)
- 2.3(11山)(4)
- 2.5(10)
- 3(6)
- 3.5(3)
- 4(2)
- 4.5(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.3・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・3・3.5・4・4.5
ブランド
- 大阪魂(103)
- 水本機械製作所(79)
- エスコ(15)
- WAKI(和気産業)(6)
- TRUSCO(4)
- ハイロジック(4)
- Wichard(3)
- 池田金属工業(2)
- AIOULE(ふじわら)(2)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(2)
- 共立電機(2)
- 未来工業(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 南電機(1)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・水本機械製作所・エスコ・WAKI(和気産業)・TRUSCO・ハイロジック・Wichard・池田金属工業・AIOULE(ふじわら)・JB(日本ボデーパーツ工業)・共立電機・未来工業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・南電機・八幡ねじ
Uボルト・コ型ボルトとは、Uの字型またはコの字型の固定金具。主にパイプや角材を壁面や床面へ固定するために使用される金具です。それぞれのボルトの両端は共に雄ネジになっており、締結のためにはナットを反対側から回し閉じる必要があります。ダブルナットやスプリングワッシャを併用することでより強固に締めることが可能です。材質は、鉄や錆に強く耐久性に優れたステンレスなどで、使用用途によってサイズや表面処理は様々になります。
「ねじの呼び」から絞り込む

足長Uボルトセット
WAKI(和気産業)(28件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷足長タイプなので、幅広い用途に使えます。用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
コ型ボルトセット
WAKI(和気産業)(22件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)ねじ長さ(mm)30表面処理ユニクロメッキ公差(mm)(A寸法)±1ねじ山種類メートル並目
足長コ型ボルトナット
WAKI(和気産業)(11件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷足長タイプなので、幅広い用途に使えます。用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
Uボルト用楕円プレート (ステンレス製)
水本機械製作所(8件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(2個)当日出荷Uボルト、UボルトA型、UボルトC型のピッチに合わせたプレートです。用途Uボルトとの組み立てに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス一般鋼管Uボルト
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。材質SUS304ステンレス
Uボルト ステンレス製
TRUSCO(3件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷壁面・床面・地面への固定金具です。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
豆Uボルト (ステンレス製)
水本機械製作所(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷従来のステンレスUボルトと比較して、小さなサイズです。用途壁面・床面・地面への固定金具として。材質ステンレス(SUS304)
ワイヤーUボルト ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。用途壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として。付属品丸ワッシャー×4枚、六角ナット×4個材質ステンレス(SUS304)
コノ字ボルト(□150×150(鉄/三価ホワイト)
大阪魂¥999税込¥1,0991箱(1本)当日出荷材質鉄(または標準)寸法H(mm)185寸法S(mm)35表面処理三価ホワイト寸法P(mm)165ねじの呼びM12
Uボルト(鉄/ユニクロ)(少量販売)
池田金属工業¥1,298~税込¥1,428~1パック(1個)ほか4日以内出荷主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。材質鉄表面処理ユニクロ
ステンレス管用ユーボルト
エスコ¥285~税込¥314~1個当日出荷から4日以内出荷最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ44mm
水本機械製作所¥299~税込¥329~1個当日出荷から3日以内出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)44寸法L(mm)54ねじ径M8ねじ長さ(mm)25寸法D(mm)7.1寸法T(mm)25寸法W(mm)44