9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラコウォッシャーパウチパック2L SOFT99

    ガラコウォッシャーパウチパック2L

    SOFT99(41件のレビュー)
    698税込768
    1パック(2L)
    当日出荷
    ウォッシャーしてワイピングするだけで強力撥水。瞬時にクリアーな視界を確保できます。パウチパックを採用することで、樹脂ボトルと比較し、プラスチック使用量を約80%削減。ゴミの量を体積比約1/5、重量比約1/6に大幅に削減します。使用後は容器をコンパクトに圧縮できるため、廃棄の際にかさばりません。また、容器原料生産時と使用済みの容器の焼却処分時に大幅なCO2削減を実現、地球環境保全に貢献します。
    用途自動車用窓ガラスの洗浄および撥水用。凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-3(3倍希釈)トラスコ品番478-7803危険物の類別非危険物
  • オールシーズンガラコウォッシャーパウチパック2L  撥水タイプ -40℃寒冷地対応 SOFT99

    オールシーズンガラコウォッシャーパウチパック2L 撥水タイプ -40℃寒冷地対応

    SOFT99(7件のレビュー)
    789税込868
    1個(2L)
    当日出荷
    ガラスが汚れたときにウォッシャーするだけで、洗浄と撥水コーティングができます。-40℃まで不凍(原液使用時)でウォッシャー液が凍らず噴射可能。 冬にも入れ替え不要で手間がかからず経済的。寒冷地でも通年使用できるオールシーズン対応です! 使用後、ボディにシミがつきにくく、ガラス表面のギラツキを軽減しクリアな視界を実現。 パウチ容器で液が注ぎやすく、廃棄時もかさばりません。ボディコーティング施工車対応。
    凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
  • ゼロウォッシャー 撥水タイプ シュアラスター

    ゼロウォッシャー 撥水タイプ

    シュアラスター(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(2L)
    当日出荷
    撥水効果でしっかり視界確保!。ウィンドウコーティングの撥水効果が低下してきた際のメンテナンスにもおすすめです。原液でも希釈してもしっかり撥水! 3倍まで水で希釈しても撥水力を発揮します。最大6L分のウォッシャー液として使用可能。-30℃まで不凍、オールシーズンに対応。
    用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる撥水・洗浄液凍結温度(℃)-30(原液)液性中性危険物の類別非危険物
  • 撥水ウォッシャー液 古河薬品工業

    撥水ウォッシャー液

    古河薬品工業(8件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(12本)
    当日出荷
    ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを落とすと同時に撥水コーティングし、雨を弾いて視界をクリアにします。 撥水ガラスコーティング施工車や、撥水ワイパー装着車にも使用できます。 原液使用で凍結温度-20℃まで対応。 2倍まで希釈できます。
    用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液として質量(kg)2.2危険物の類別非危険物
  • 超撥水ウォッシャーストレートタイプー5℃ ジョイフル

    超撥水ウォッシャーストレートタイプー5℃

    ジョイフル(2件のレビュー)
    559税込615
    1個(2L)
    6日以内出荷
    シリコン配合で強力撥水!!視界をクリアに保ちます。パウチパックでゴミ排出量が1/3の減少!!
    凍結温度(℃)-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量230mL危険物の性状水溶性
  • レインモンスター ウォッシャー PROSTAFF(プロスタッフ)

    レインモンスター ウォッシャー

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    1,198税込1,318
    1個(2000mL)
    当日出荷
    ウォッシャーしてワイパーを作動するだけで雨を弾く自己撥水型ウォッシャー液です。瞬時に驚異の撥水力を発揮し、突然の雨にも対応します。不純物を含まない純水仕様でボディーにシミや液あとが残りにくくサッと拭き取ることができます。 また、高い洗浄効果で鳥フンや虫汚れなどのしつこい汚れをしっかり除去。凍結温度は-20℃まで対応しており、冬季でも安心して使用できます。 さらに、レインモンスター(塗布タイプ) と併用することでクリアな視界を長く持続させます。突然の雨天走行にも最適なウォッシャー液です。3倍希釈まで使用可能。ボディーやゴムにやさしい中性タイプ
    仕様ITF:14975163171160質量(g)2010寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×220×23適合温度(℃)2倍希釈時:-7、3倍希釈時:-3凍結温度(℃)-20危険物の類別非危険物
  • ピュアドロップウォッシャー Pellucid(旧MIRAREED)

    ピュアドロップウォッシャー

    Pellucid(旧MIRAREED)
    729税込802
    1個
    6日以内出荷
    洗浄+撥水効果を同時に出来ます。-30℃対応のオールシーズンタイプ。
    用途車の洗車成分純水/界面活性剤/シリコーン/メタノール幅(mm)230高さ(mm)300奥行(mm)115内容量(mL)2000危険物の類別非危険物
  • 超撥水Gウォッシャー ジョイフル

    超撥水Gウォッシャー

    ジョイフル
    839税込923
    1個
    6日以内出荷
    強力撥水で雨を弾く。 原液使用で凍結温度-30℃。
    用途車の洗車用品成分メタノール/シリコン/界面活性剤幅(mm)240容量(mL)2000高さ(mm)270奥行(mm)120容量(L)2凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物
  • 撥水WWFレインキラー 撥水ウインドウォッシャー液 DJ(ドライブジョイ)

    撥水WWFレインキラー 撥水ウインドウォッシャー液

    DJ(ドライブジョイ)
    939税込1,033
    1本(2L)
    3日以内出荷
    簡単に撥水効果を実現するウインドウォッシャー液です。
    危険物の類別非危険物

ウォッシャー液』には他にこんなカテゴリがあります

ウォッシャー液撥水