絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(42)
  • TRUSCO(131)
  • ワルター(956)
  • タンガロイ(850)
  • タイテックス(838)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(649)
  • エスコ(624)
  • 三菱マテリアル(615)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(467)
  • 住友電工ハードメタル(453)
  • S&K(三興製作所)(370)
  • 扶桑精機(349)
  • 京セラ(324)
  • ケナメタル(319)
  • NACHI(不二越)(309)
  • RS PRO(276)
  • サンドビック(257)
  • OSG(オーエスジー)(250)
  • EFFORT(エホート)(236)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(15)
  • 3(19)
  • 4(28)
  • 4.5(14)
  • 5(29)
  • 5.5(10)
  • 6(41)
  • 6.5(10)
  • 6.8(12)
  • 7(20)
  • 7.5(11)
  • 7.8(10)
  • 8(42)
  • 9(19)
  • 10(45)
  • 12(44)
  • 14(20)
  • 16(33)
  • 18(12)
  • 20(28)
シャンク径(Φmm)
  • 0.25(1)
  • 0.625(1)
  • 3(17)
  • 4(12)
  • 5(9)
  • 6(53)
  • 7(6)
  • 8(51)
  • 08(1)
  • 9(4)
  • 10(55)
  • 12(47)
  • 12.7(1)
  • 14(22)
  • 16(37)
  • 18(13)
  • 20(29)
  • 22(2)
  • 25(5)
  • W32(2)
全長(mm)
  • 38(10)
  • 50(12)
  • 57(24)
  • 58(7)
  • 60(8)
  • 63(25)
  • 64(7)
  • 72(25)
  • 73(11)
  • 80(8)
  • 83(24)
  • 84(8)
  • 92(15)
  • 100(14)
  • 104(15)
  • 110(5)
  • 121(5)
  • 125(5)
  • 130(5)
  • 150(8)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(263)
  • PVDコーティング(934)
  • その他(67)
  • エボナイト(2)
  • サーメット(100)
  • ステンレス(1)
  • セラミックス(8)
  • チタンコーティング(5)
  • 超硬合金(1,006)
  • 超高圧焼結体(47)
  • (6)
溝長(mm)
  • 10.8(2)
  • 13.2(2)
  • 14(2)
  • 15.6(2)
  • 17(3)
  • 20(3)
  • 29(7)
  • 35(6)
  • 40(3)
  • 43(6)
  • 49(4)
  • 55(3)
  • 56(4)
  • 60(4)
  • 71(3)
  • 77(3)
  • 80(5)
  • 103(2)
  • 140(2)
  • 172(2)
10.8・13.2・14・15.6・17・20・29・35・40・43・49・55・56・60・71・77・80・103・140・172・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • PVDコーティング(10)
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(3)
PVDコーティング・その他・チタン系コーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3,609)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(19)
  • 以上(22)
  • 以上(22)
  • 以上(23)
価格
  • 1,500円以下(78)
  • 1,500-10,000円(1,005)
  • 10,000-50,000円(3,582)
  • 50,000-100,000円(813)
  • 100,000円以上(348)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「椅子」の検索結果

掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
4,642件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチマスターヘッドMMEC E イスカルマルチマスターヘッドMMEC Eイスカル
17,980税込19,778
1箱(2個)
当日出荷から30日以内出荷
マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途アルミ加工用(ミリング加工)
超硬ソリッドエンドミル MTECS-ISO イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECS-ISOイスカル
19,980税込21,978
1本ほか
当日出荷から29日以内出荷
小内径のISOねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
イスカル C その他ミーリング/チップ  MM イスカルイスカル C その他ミーリング/チップ MMイスカル
7,298税込8,028
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
29,980税込32,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
チップV形形状とスクリュークランプにより強固なクランプを実現。
用途ボールプラスホルダー仕様イスカル X その他ミーリング/カッター
エンドミルカッター クイックDミル MDR MMT-JHP イスカルエンドミルカッター クイックDミル MDR MMT-JHPイスカル
39,980税込43,978
1個
当日出荷
穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。
用途穴あけ、ミリング加工用。刃数2切込み角度(°)90
ヘッド交換式エンドミル マルチマスター MM EFF イスカルヘッド交換式エンドミル マルチマスター MM EFFイスカル
15,980税込17,578
1箱(2個)
当日出荷
6枚刃設計による高能率高送りヘッドです。
用途高送り加工用。刃数6切込み角度(°)97
シュレッドミル チップ P290ACKT イスカルシュレッドミル チップ P290ACKTイスカル
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷
セット内容レンチ、スクリュー形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)19.4逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ S845 SXMU イスカルチップ S845 SXMUイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
8コーナーで使用できます。 通常のチップより使用コーナーが多く経済的です。
形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
A DG突/チップ イスカルA DG突/チップイスカル
16,980税込18,678
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
チップ XCMT-45DT イスカルチップ XCMT-45DTイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
材質IC908トラスコ品番339-0535形状特殊形状厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
25,980税込28,578
1個
当日出荷から30日以内出荷
7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
イスカル D ソリッドエンドミル EC イスカルイスカル D ソリッドエンドミル ECイスカル
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬エンドミル。
用途ミリング加工における中~仕上げ加工
超硬ソリッドラフィングエンドミル(3枚刃・4枚刃) イスカル超硬ソリッドラフィングエンドミル(3枚刃・4枚刃)イスカル
9,598税込10,558
1本
当日出荷
材質超硬表面処理TiAlNコーティング
D チップ COAT イスカルD チップ COATイスカル
3,500税込3,850
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
チップ H600 WXCU イスカルチップ H600 WXCUイスカル
21,980税込24,178
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
シェルミル/ヘリカルエンドミル クイックDミル MDR D-C-AN イスカルシェルミル/ヘリカルエンドミル クイックDミル MDR D-C-ANイスカル
31,980税込35,178
1個
当日出荷
穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。
用途穴あけ、ミリング加工用。刃数2
チップ H490 ANKX イスカルチップ H490 ANKXイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.013
X マルチマスターチップ COAT イスカルX マルチマスターチップ COATイスカル
8,698税込9,568
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬+(TiAlN-PVD)コーティング
チップ ANCX イスカルチップ ANCXイスカル
2,598税込2,858
1個
当日出荷
形状平行四辺形85°トラスコ品番374-6658材質IC808厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ-
B ヘリターン/チップ COAT イスカルB ヘリターン/チップ COATイスカル
789税込868特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ヘリターン(旋削加工用工具) チップ縦置きタイプ旋削チップで、高切込、高送りが可能で高生産性が得られます。
用途旋削加工
ISO旋削チップ DNMG-GN イスカルISO旋削チップ DNMG-GNイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
両面使い、汎用加工用です。
用途旋削加工用。仕様チップ:ISO旋削トラスコ品番118-2175材質IC5005RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ イスカルカッタイスカル
38,980税込42,878
1個
当日出荷から30日以内出荷
バヨ・Tリーマー 止まり穴加工用ヘッド RM-BN-H7SA イスカルバヨ・Tリーマー 止まり穴加工用ヘッド RM-BN-H7SAイスカル
53,980税込59,378
1個
当日出荷
止まり穴加工用交換式超硬ヘッドです。
用途止まり穴加工用。トラスコ品番108-9569RoHS指令(10物質対応)対応
チップ T490LNHT イスカルチップ T490LNHTイスカル
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
用途フライス加工形状長方形90°材質鉄用コーティング厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)13.8逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミルチップ ADKT イスカルヘリミルチップ ADKTイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMW イスカルチップ RCMWイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シュレッドミル用チップ
用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ HP ADKT-PDTR イスカルチップ HP ADKT-PDTRイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 2クランプスクリューの採用によって高剛性
用途一般用逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
スモウカム イスカルスモウカムイスカル
15,980税込17,578
1箱(2個)
当日出荷
材質IC08
カムドリルヘッド イスカルカムドリルヘッドイスカル
16,980税込18,678
1パック(2個)
当日出荷から30日以内出荷
先端角(°)140
カムドリルヘッド イスカルカムドリルヘッドイスカル
13,980税込15,378
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
材質IC908コーティングTiAlN・PVDコーティング
イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP イスカルイスカル 先端交換式ドリルヘッド ICPイスカル
26,980税込29,678
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ヘッド交換式穴明け工具
用途鋼・合金鋼用
カッタ イスカルカッタイスカル
49,980税込54,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ T490LNMT イスカルチップ T490LNMTイスカル
15,980税込17,578
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
用途フライス加工
カッタ イスカルカッタイスカル
67,980税込74,778
1本
当日出荷から30日以内出荷
取付径(Φmm)25.4
チップ QDMT イスカルチップ QDMTイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
用途ミリング加工用チップ形状正方形厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LNKX イスカルチップ LNKXイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状長方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)15厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
カムドリルヘッド IDI-SK イスカルカムドリルヘッド IDI-SKイスカル
18,980税込20,878
1個
当日出荷
140°鋳鉄用のカムドリルヘッドです。
用途穴あけ加工用。トラスコ品番202-6830材質材質:IC908適合ホルダDCM/DCT 200RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド HCP-IQ イスカルスモウカム ヘッド HCP-IQイスカル
14,980税込16,478
1箱(2個)ほか
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。センタリング機能(下穴なしでの安定加工)付です。
用途ドリル加工用。被削材:合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
カムドリルヘッド イスカルカムドリルヘッドイスカル
13,980税込15,378
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。 切削力がヘッド把握力を増加させ、安定した加工を可能とさせる、最新デザインです。 ハイレーキ化と共に、ホルダー先端のクーラント穴より適切な内部給油を実現し、刃先部への適切な切削油の供給により、長い工具寿命、被削面良好な切屑排出性、加工穴精度の向上をもたらします。
用途穴明け加工材質IC908仕様先端交換式ドリルヘッドCOATコーティングTiAlN・PVDコーティング
ドリル イスカルドリルイスカル
29,980税込32,978
1本
当日出荷から30日以内出荷
...

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具