CoroMill(R) MS60フライス加工用チップSANDVIK翌日出荷から14日以内出荷
長さ(mm)ワイパー部:1.6有効長(mm)切刃:8勝手Rチップ厚さ(mm)5.35コーナーR(mm)0.8コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)5.35切刃数6
肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20SANDVIK14日以内出荷
安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。高剛性カッターで卓越したインターフェースを備えており、優れた信頼性、安定性および安全性を実現します。ステンレス鋼 および 耐熱合金加工向けに最適化されたブレーカの片面2コーナ仕様チップを特長としており、より高いパフォーマンスとより長いチップ工具寿命を保証します。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
ダイス 38径SK(新潟精機)税込¥10,668¥9,698