絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(4)
  • OSG(オーエスジー)(79)
  • NACHI(不二越)(79)
  • グーリング(52)
  • カーメックス(49)
  • 京セラ(44)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(34)
  • タンガロイ(33)
  • BIG DAISHOWA(31)
  • ケナメタル(30)
  • 日研工作所(30)
  • エスコ(27)
  • 大洋ツール(24)
  • S&K(三興製作所)(23)
  • サンドビック(23)
  • TDT(田野井)(23)
  • FKD(フクダ精工)(22)
  • TRUSCO(20)
  • EIKO(栄工舎)(19)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.95(1)
  • 1.2(1)
  • 1.7(1)
  • 2.75(1)
  • 2.8(4)
  • 3(3)
  • 3.1(2)
  • 3.2(2)
  • 3.3(2)
  • 3.4(3)
  • 3.5(2)
  • 5.1(2)
  • 5.2(2)
  • 5.3(2)
  • 5.4(2)
  • 5.5(2)
  • 10.8(1)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 39(9)
シャンク径(Φmm)
  • 2.75(1)
  • 2.8(4)
  • 2.85(1)
  • 3(3)
  • 3.4(1)
  • 4(6)
  • 6(5)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 32(2)
  • 42(1)
  • M4(1)
  • MT4(4)
全長(mm)
  • 55(1)
  • 66(1)
  • 67(4)
  • 77(1)
  • 78(1)
  • 79(1)
  • 87(3)
  • 90(2)
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 132(1)
  • 151(1)
  • 158(1)
  • 195(1)
  • 255(1)
  • 279(1)
  • 360(3)
  • 500(1)
  • 600(1)
  • 1000(1)
材質
  • PVDコーティング(4)
  • コバルトハイス(7)
  • ハイス(7)
  • 超硬合金(11)
溝長(mm)
  • 39(14)
  • 134(1)
  • 150(1)
  • 187(1)
  • 215(2)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 600(1)
  • 700(1)
39・134・150・187・215・350・400・600・700
表面処理
  • PVDコーティング(2)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(2)
  • ホモ処理(2)
  • ミラクルコーティング(5)
PVDコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(22)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「39mm」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(10本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアルKMC2ステンレス用ストレートドリル三菱マテリアル(9件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1箱(10本)
当日出荷から翌日出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
45,980税込50,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
ブリスターパックステンレス用ドリル 三菱マテリアルブリスターパックステンレス用ドリル三菱マテリアル(21件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・軽合金ドリルのシンニング形状XRシンニングシャンク形状ストレートシャンク
2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(L)三菱マテリアル
39,980税込43,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) 三菱マテリアルDVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。
用途小径穴加工用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)139コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質VP15TF
KMC2テーパドリル 三菱マテリアルKMC2テーパドリル三菱マテリアル
75,980税込83,578
1本
当日出荷から翌日出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
109,800税込120,780特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
129,800税込142,780
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス
Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアルGテーパシャンク スタンダードドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
97,980税込107,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアルGコート ステップフリーストレートドリル三菱マテリアル
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質VP15TF
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質VP15TF
スーパーバニッシュドリル MAS 三菱マテリアルスーパーバニッシュドリル MAS三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質HTI10
外径 溝入れ突切り旋削工具 GYQシリーズ 00°ストレートホルダ (一体型) 三菱マテリアル外径 溝入れ突切り旋削工具 GYQシリーズ 00°ストレートホルダ (一体型)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。びびり・ブレの解消で従来モジュラー型より仕上げ面粗さのグレードが向上。GYシリーズは一体型溝入れ工具と同等な剛性を実現。
用途溝入れ・突切り旋削加工勝手左勝手ホルダー一体型刃先角度(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
材質VP15TF
コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS 三菱マテリアルコバルトハイスショートテーパドリル K-TDS三菱マテリアル
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷
コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ノンコート(無処理)ねじれ角(°)30~32
ストレートドリル(ロングシャンク) 三菱マテリアルストレートドリル(ロングシャンク)三菱マテリアル
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ5D(刃径×5倍)
MVX ドリル用インサート SOMX-UN 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UN三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UNブレーカ(アルミニウム合金加工用):切れ味を重視したブレーカ形状と外周研摩によるシャープエッジにより、優れた切りくず処理を実現します。すくい面平滑処理によってアルミの溶着を防止します。
用途アルミニウム合金の穴あけブレーカUN材種TF15RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
座ぐり加工のほかにボーリング、繰り広げ加工可能M8~M30の6角穴ボルト座加工可能86°菱形ポジチップ使用
刃先交換式ドリル MVX 三菱マテリアル刃先交換式ドリル MVX三菱マテリアル
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
【外刃CVD&内刃PVDのコンビネーションインサート】切削速度の高い外刃に耐摩耗性の高いCVDコーテッド超硬材種、切削速度の低い内刃に安定性の高いPVDコーテッド超硬材種をそれぞれ配置することによって、摩耗バランスを最適化し、長寿命を実現します。【高剛性ボディ】表面の硬度を従来製品よりも高めており、切りくずへの耐擦過性を強めたことによって、長寿命を実現します。最適なインサート配置により、ホルダの変形・びびりを抑制します。これにより最大L/D=6の穴あけ加工を可能にしました。【ホルダの変形を抑制する最適な溝切れ上がり位置】溝の切れ上がり位置において、内刃の切削主分力方向に肉を設けることで、インサート食い付き時のホルダの変形を抑制します。【傾斜クーラント穴の採用】クーラントの勢いの損失が比較的少ない傾斜クーラント穴を採用することにより、深穴からの切りくず排出をサポートします。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、高硬度鋼の穴あけ加工仕様オイルホールあり刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
NC用ストレートドリル  NSD 39.0 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 39.0三菱マテリアル
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)39溝長(mm)150シャンク径(Φmm)42先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
MVX ドリル用インサート SOMX-UH 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UH三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UHブレーカ(刃先強化形):刃先強化形とTi-Al-Si系コーティングにより、焼入れ鋼(最大45HRC)や一般鋼の不安定切削でも安定した加工が可能です。
用途焼入れ鋼(45HRC以下)の加工と鋼・鋳鉄の欠損対策の穴あけブレーカUH材種DP8020RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE 三菱マテリアル自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE三菱マテリアル
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
低抵抗で切りくず処理に優れ、安定した穴加工を実現!!【特長】1.小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止。2.ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易。3.独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止。4.独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現。5.新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮。
用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。先端角(°)140ねじれ角(°)30材種DP102A給油タイプ外部給油形
ミラクル40オイルホールドリル 三菱マテリアルミラクル40オイルホールドリル三菱マテリアル
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
ミラクル40コーティングを採用したオイルホール付ドリルとなります。
用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)140ねじれ角(°)(右ネジレ)30
座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) 三菱マテリアル座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)三菱マテリアル
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。
用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
MVX ドリル用インサート SOMX-UM 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UM三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UMブレーカ(汎用・中~高送り用):独自のデザインにより、抜群の切りくず処理を実現。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼とオールラウンドな加工が可能です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼の穴あけブレーカUMRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
MVX ドリル用インサート SOMX-US 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-US三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。USブレーカ(ステンレス鋼加工内刃用):刃先強化部と切れ味重視の可変形状切れ刃により、耐欠損性とステンレス鋼の切削性を両立します。複合R設計により、刃先の耐欠損性と耐溶着性の向上を実現します
用途ステンレス鋼の穴あけブレーカUS材種VP15TFRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
WSTARドリル 三菱マテリアルWSTARドリル三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から7日以内出荷
4枚刃センタカット ハイススクエアエンドミルミディアム刃長 M 4MCDシリーズ 三菱マテリアル4枚刃センタカット ハイススクエアエンドミルミディアム刃長 M 4MCDシリーズ三菱マテリアル
58,980税込64,878
1本
5日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。被削材:一般鋼材、鋳鉄、アルミニウム合金。
高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)(ロング) 三菱マテリアル高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)(ロング)三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
仕様高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)(ロング)材質極超微粒子超硬(UWC)表面処理ミラクルコーティング(VP)

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具