絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • 京セラ(70)
  • タンガロイ(66)
  • ケナメタル(48)
  • サンドビック(41)
  • コバルテック(41)
  • 岡崎精工(26)
  • MSTコーポレーション(25)
  • BIG DAISHOWA(21)
  • 日研工作所(19)
  • マンヨーツール(17)
  • カムス(旧:高周波精密)(16)
  • ギガ・セレクション(16)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(15)
  • DIJET(ダイジェット工業)(13)
  • イスカル(12)
  • S&K(三興製作所)(12)
  • NACHI(不二越)(10)
  • ユニカ(9)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(4)
  • 5.5(3)
  • 7.8(3)
  • 8(3)
  • 8.5(3)
  • 8.8(3)
  • 9(3)
  • 10.1(2)
  • 10.2(2)
  • 10.3(2)
  • 10.4(2)
  • 10.6(2)
  • 10.7(2)
  • 10.8(3)
  • 10.9(2)
  • 11.1(2)
  • 11.7(3)
  • 11.8(3)
  • 19.5(3)
  • 20(4)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 32(1)
  • 42(1)
  • M2(1)
  • MT2(2)
  • MT5(1)
全長(mm)
  • 70.5(1)
  • 90(1)
  • 90.5(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 110.5(1)
  • 120(1)
  • 140(1)
  • 140.5(1)
  • 250(9)
  • 300(1)
  • 310(3)
  • 400(2)
  • 430(1)
材質
  • PVDコーティング(4)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(5)
  • 超硬合金(7)
溝長(mm)
  • 16.3(1)
  • 23.3(1)
  • 38.3(1)
  • 68.3(1)
  • 80(1)
  • 93.3(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 130(2)
  • 133(1)
  • 150(3)
  • 248.5(2)
  • 249(2)
  • 249.5(2)
  • 250(6)
16.3・23.3・38.3・68.3・80・93.3・100・120・130・133・150・248.5・249・249.5・250
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(1)
  • ホモ処理(2)
  • ミラクルコーティング(5)
チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(24)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「l250」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアルハイスロングストレートドリル三菱マテリアル(1件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
チップ GY2M 三菱マテリアルチップ GY2M三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
32,980税込36,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
シャンク油穴付き鋼シャンク
高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油) 三菱マテリアル高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
仕様高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)材質極超微粒子超硬(UWC)表面処理ミラクルコーティング(VP)
KMC2テーパドリル 三菱マテリアルKMC2テーパドリル三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌日出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
5,288税込5,817特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアルGテーパシャンク スタンダードドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
鉄工用ロングドリル 三菱マテリアル鉄工用ロングドリル三菱マテリアル
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。より深い穴の加工に適したドリル。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
89,980税込98,978
1本
6日以内出荷
用途内径加工全長(mm)250トラスコ品番659-0942切刃長さ(mm)11.2適合チップひし形35°シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)勝手シャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)250切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)7
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
用途内径加工適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0全長(mm)250切刃長さ(mm)12.7シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)32寸法l1(mm)250
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
39,980税込43,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質VP15TF
ソリッドガンドリル 三菱マテリアルソリッドガンドリル三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質HTI10コーティングノンコーティングシャンク径(mm)3
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途内径加工チップ逃げ角(°)7全長(mm)250シャンク鋼シャンク
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
32,980税込36,278
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途内径加工適合チップひし形55°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0全長(mm)250切刃長さ(mm)15.5シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)32寸法l1(mm)250
超硬エンドミル 三菱マテリアル超硬エンドミル三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
シャンク径(Φmm)8材質極超微粒子超硬刃数3表面処理VFコート
高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)(ロング) 三菱マテリアル高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)(ロング)三菱マテリアル
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
仕様高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)(ロング)材質極超微粒子超硬(UWC)表面処理ミラクルコーティング(VP)
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
小、中金型の荒~中仕上げに最適ボディは高剛性設計低抵抗チップの採用チップはキー型クランプクーラント穴付きをシリーズ化
刃数4
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
89,980税込98,978
1本
6日以内出荷
用途内径加工トラスコ品番659-0918全長(mm)180切刃長さ(mm)11.6シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)250
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
89,980税込98,978
1本
6日以内出荷
用途内径加工全長(mm)250トラスコ品番659-0900切刃長さ(mm)9.7適合チップひし形80°シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)勝手シャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)250切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
32,980税込36,278
1本
6日以内出荷
用途内径加工全長(mm)250シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)32寸法l1(mm)250
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
89,980税込98,978
1本
6日以内出荷
用途内径加工全長(mm)180トラスコ品番659-0926切刃長さ(mm)11.6適合チップひし形55°シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)勝手シャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)250切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
89,980税込98,978
1本
6日以内出荷
用途内径加工全長(mm)180トラスコ品番659-0934切刃長さ(mm)16.5適合チップ正三角形60°シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)勝手シャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)250切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)7
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
11°ポジティブチップ使用丸チップで切れ刃強度高い豊富なシリーズ展開金型材の加工に最適
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
11°ポジティブチップ使用丸チップで切れ刃強度高い豊富なシリーズ展開金型材の加工に最適
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
32,980税込36,278
1本
6日以内出荷
用途内径加工全長(mm)250切刃長さ(mm)16.5シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)32寸法l1(mm)250
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
32,980税込36,278
1本
6日以内出荷
用途内径加工全長(mm)250切刃長さ(mm)15.5シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)32寸法l1(mm)250
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
用途内径加工全長(mm)200切刃長さ(mm)16.5適合チップ正三角形60°シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)250切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)20
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
299,800税込329,780
1個
6日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
32,980税込36,278
1本
6日以内出荷
用途内径加工適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0全長(mm)250シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)32寸法l1(mm)250
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
材質VP15TF
超硬ドリル MHS 三菱マテリアル超硬ドリル MHS三菱マテリアル
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
材質VP15TF
低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 左勝手・インチサイズ) 三菱マテリアル低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 左勝手・インチサイズ)三菱マテリアル
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工タイプ標準形勝手左勝手切込み角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-10
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
14コーナ使用可能で経済的
用途鋳鉄用、正面フライス仕様7角形ネガインサート搭載材質

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具