チップ TPGH-FS三菱マテリアル当日出荷から翌日出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS三菱マテリアル当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面材質NX2525形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGH-FS三菱マテリアル6日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS三菱マテリアル翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面材質HTI10形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TP-FS三菱マテリアル翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
ダイス 38径SK(新潟精機)税込¥10,668¥9,698