絞り込み
ブランド
  • ユニカ
  • ミヤナガ(50)
  • OSG(オーエスジー)(44)
  • NACHI(不二越)(41)
  • 岡崎精工(35)
  • 大洋ツール(30)
  • EIKO(栄工舎)(29)
  • ケナメタル(28)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(28)
  • S&K(三興製作所)(26)
  • FKD(フクダ精工)(26)
  • DIJET(ダイジェット工業)(24)
  • グーリング(20)
  • 日研工作所(20)
  • RYOCO(菱高精機)(20)
  • ヤマト(切削工具)(19)
  • 理研製鋼(17)
  • 三菱マテリアル(16)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(15)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 29(3)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(3)
  • 10(5)
  • 13(5)
  • 18(1)
全長(mm)
  • 73(1)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 89(1)
  • 96(1)
  • 100(1)
  • 112(1)
  • 170(1)
  • 190(2)
  • 207(1)
  • 253(1)
  • 263(3)
  • 272(1)
  • 280(1)
  • 283(2)
  • 305(1)
  • 505(1)
  • 540(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
溝長(mm)
  • 162(1)
  • 165(1)
  • 387(1)
  • 400(1)
162・165・387・400
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(16)
  • 以上(16)
  • 以上(17)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(31)
  • 10,000-50,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「29φ」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプユニカ(20件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート
ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカハイスホールソー(ツバ無し)ユニカ(38件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。有効長(mm)38材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク) ユニカESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)ユニカ(17件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ) ユニカHSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ)ユニカ(11件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
刃部にコバルトハイスを使用。 鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。 刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。
用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板シャンク径(Φmm)6.35全長(mm)75有効長(mm)12シャンク六角軸6.35mm
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)ユニカ(28件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロングユニカ(9件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート有効長(mm)387全長(mm)505
SDS-maxビット ユニカSDS-maxビットユニカ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
ESコアドリル 振動用(SDSシャンク) ユニカESコアドリル 振動用(SDSシャンク)ユニカ(9件のレビュー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削。よりスピーディな孔削作業が可能。
被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ)ユニカ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
充電ドリル、小型電気ドリル(400W以下)専用の超硬ホールソーです。 刃先、センタードリルの切削抵抗を徹底軽減し、フル充電での切削穴数を3倍にアップしました。(メーカーメタコア比)
用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)など材質刃部:超硬チップ、センタードリル:工具鋼シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)3.2シャンク六角軸6.35mm適合電動機9.6V以上の充電ドリル、電気ドリル(400W以下)(使用モード/回転専用)
ステップドリル クワトロ ユニカステップドリル クワトロユニカ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
【耐熱チタンコーティングで超寿命! 4枚刃スパイラル形状 ステップドリル クワトロ 】(1):コバルトハイス鋼にチタンコーティング耐熱チタンコーティング(TIAlN)により切り屑の溶着を防ぎ、刃先の特殊シンニング加工により、安定した位置決め性と超寿命を実現しました。連続使用や乾式でも安心してご使用いただけます。(2):4枚刃スパイラル4枚刃スパイラルにより、工具の倒れを防止し、軽い切れ味と抜群の安定感を実現しました。(3):これ1本でOK!電気工事で使用頻度の高い穴径サイズの組み合わせで、小径サイズから大径サイズまでラインナップ。(4):先端シンニング特殊シンニングにより、正確な位置決め性と食いつきを実現。
用途穴あけ・下穴拡大、面取り・バリ取り、パイプ穴あけに。段幅(mm)4材質コバルトハイス鋼
ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル 振動用(ストレートシャンク)ユニカ(5件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から翌々日出荷
被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)ユニカ(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
HSS ハイスホールソー ユニカHSS ハイスホールソーユニカ(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
UR21 乾式ダイヤ ボディ ユニカUR21 乾式ダイヤ ボディユニカ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
ハンマードリル用コアドリル HCタイプ ボディ ユニカハンマードリル用コアドリル HCタイプ ボディユニカ
6,198税込6,818
1個
当日出荷から翌々日出荷
ESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク) ユニカESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク)ユニカ(6件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク)ユニカ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
UR21 振動用 ボディ ユニカUR21 振動用 ボディユニカ
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
【細径から大口径までのベーシックモデル。】硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
メタコアマックス35 ワンタッチタイプ ユニカメタコアマックス35 ワンタッチタイプユニカ
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)73シャンク径(Φmm)19.04材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)35
UR21 乾式ダイヤ SDSシャンク ユニカUR21 乾式ダイヤ SDSシャンクユニカ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
ESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク)ユニカ(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
被削材軟質サイディングボード、石膏ボード、塩ビ板、FRP適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
メタコアマックス50 ワンタッチタイプ ユニカメタコアマックス50 ワンタッチタイプユニカ
7,798税込8,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)50
軽量ハンマードリル用コアドリルLHCタイプ(ボディーのみ) ユニカ軽量ハンマードリル用コアドリルLHCタイプ(ボディーのみ)ユニカ
4,800税込5,280
1個
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)190有効長(mm)80
DC用 センターピン ユニカDC用 センターピンユニカ
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
UR21 振動用 SDSシャンク ユニカUR21 振動用 SDSシャンクユニカ
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
【細径から大口径までのベーシックモデル。】硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
軽量ハンマードリル用コアドリルLHCタイプセット ユニカ軽量ハンマードリル用コアドリルLHCタイプセットユニカ
9,396税込10,336
1セット
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)190有効長(mm)80
UR21 複合材用ショート STシャンク ユニカUR21 複合材用ショート STシャンクユニカ
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
UR21 複合材用 SDSシャンク ユニカUR21 複合材用 SDSシャンクユニカ
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
UR21 ALC用 ボディ ユニカUR21 ALC用 ボディユニカ
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
用途ALC・石膏ボード
メタコアマックス50(Hタイプ)日立用 ユニカメタコアマックス50(Hタイプ)日立用ユニカ
6,037税込6,641
1個
翌々日出荷
SM/SN鋼板も高精度スピード穿孔。オーバーラップ穿孔も可能。 3枚組刃、特殊超硬チップ等ユニカ独自のテクノロジーを結集。刃先損傷が少なく、安定した切削性能を発揮。 4条ねじタイプの磁気ボール盤に直接取付可能。
用途鋼板(HB300以下)、鋳鉄板
UR21 複合材用 STシャンク ユニカUR21 複合材用 STシャンクユニカ
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
UR21 複合材用 ボディ ユニカUR21 複合材用 ボディユニカ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
UR21 複合材用ショート ボディ ユニカUR21 複合材用ショート ボディユニカ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
UR21 振動用 STシャンク ユニカUR21 振動用 STシャンクユニカ
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
【細径から大口径までのベーシックモデル。】硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
UR21 乾式ダイヤ STシャンク ユニカUR21 乾式ダイヤ STシャンクユニカ
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
UR21 ALC用 STシャンク ユニカUR21 ALC用 STシャンクユニカ
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
用途ALC・石膏ボード
UR21 複合材用ショート SDSシャンク ユニカUR21 複合材用ショート SDSシャンクユニカ
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク)ユニカ
8,698税込9,568
1本
当日出荷から翌々日出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
UR21 複合材用 ガイドプレート ユニカUR21 複合材用 ガイドプレートユニカ
199税込219
1個
翌々日出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

29φ特集
おすすめ人気ランキング
切削工具