ジャンボボールエンドミルRYOCO(菱高精機)翌々日出荷
ロー付け超硬ボールエンドミル
用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
スロッチングエンドミルS軸ロングネックRYOCO(菱高精機)翌々日出荷
超硬スロッチングエンドミル ロングネック
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi10刃数2外径公差(mm)+0/-0.02
ジャンボエンドミル6枚刃 標準RYOCO(菱高精機)翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃
用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数6外径公差(mm)+0.05~0
不等リード菊馬エンドミルRYOCO(菱高精機)翌々日出荷
ロー付、不等リード6枚刃
用途不等リードで防振効果あり材質鋳物用 KM65刃数6外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル2枚刃標準RYOCO(菱高精機)翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル2枚刃標準RYOCO(菱高精機)翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
スロッチングエンドミルS軸RYOCO(菱高精機)翌々日出荷
超硬スロッチングエンドミル
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi20刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル6枚刃 標準RYOCO(菱高精機)翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数6外径公差(mm)+0.05~0
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
ダイス 38径SK(新潟精機)税込¥10,668¥9,698