絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(1)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 1.2(1)
- 1.4(1)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 6.3(1)
シャンク径(Φmm)
- 2.34(4)
- 4.5(1)
材質
- その他(2)
- ハイス(3)
- 超硬合金(2)
- 鋼(2)
ブランド
- サンフレックス
- モノタロウ(154)
- イスカル(4,606)
- タンガロイ(4,275)
- 三菱マテリアル(3,220)
- 京セラ(2,734)
- ワルター(2,727)
- 住友電工ハードメタル(2,465)
- エスコ(2,335)
- サンドビック(2,103)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,259)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
- 大見工業(1,013)
- グーリング(991)
- OSG(オーエスジー)(916)
- MSTコーポレーション(805)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
- BIG DAISHOWA(703)
- 日研工作所(699)
- ブランドをもっと見る

マイクロドリル (3本入)
サンフレックス(8件のレビュー)¥899税込¥9891セット(3本)当日出荷回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。材質HSS軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])最大30000
ダイヤミーリングドリル
サンフレックス(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(6本)ほか当日出荷から6日以内出荷ガラス・貝殻・タイル・石材等の穴あけに使用します。 穴あけの他、ビットを前後に動かせば薄いガラス・貝殻の切断やくりぬきも可能です。 スポイドや筆等で水を垂らしながら作業してください。許容回転数(min-1[r.p.m])30000
精密ドリル
サンフレックス¥519税込¥5711本当日出荷から8日以内出荷回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。材質HSS軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ミーリングドリル 独製
サンフレックス¥3,298税込¥3,6281本当日出荷ドイツ製ミーリングドリルです。用途各種金属の穴あけ加工及び、くり抜き作業に使用します。材質HSS(金工用)軸径(Φmm)4.5直径(Φmm)6.3能力(mm)ステン/1.5、鉄鋼(穿孔)/2、アルミ(切削)/6、樹脂(切削)/15
スイベルバイス
サンフレックス¥5,298税込¥5,8281台当日出荷精密加工をしっかりとアシストします。バイス部は360°自由自在に旋回し左右45°に傾きます。用途各種ワーク材の固定に使用します。材質アルミダイキャスト寸法(mm)テーブルクランプ部/最大50質量(g)850バイス能力(mm)55×深さ30口幅(mm)バイス/78
木彫刻替刃(Wー400、H-033用)
サンフレックス(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1本5日以内出荷から9日以内出荷W-400フレキシブルシャフト、H-033に取り付け可能の木彫刃物です。振動による抜群の切れ味を発揮します。用途木工加工、彫刻に使用します。仕様平軸適合機種No.W-400型、No.H-033型材質鋼
木彫替刃(W-800専用)
サンフレックス¥1,198~税込¥1,318~1本6日以内出荷W-800 木彫用フレキシブルシャフト専用刃物です。振動による抜群の切れ味を発揮します。用途木工加工、彫刻に使用します。仕様平軸適合機種No.W-800型、No.W-AN型材質鋼
電気ドリルショルダー
サンフレックス¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷肩掛けや腰掛けで電気ドリルを身につけることが出来るホルダー。用途電気ドリルを固定する工具です。付属品チャックカバー、ショルダーベルト適合フレキシブルシャフト/No.540、No.SO-51、No.103、No.CMO-53取付可能寸法(mm)Φ60~110
超硬カッター1.4Φx4.5xΦ2.34軸
サンフレックス¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。用途金属、石材、貝殻等、あらゆる素材の研削が可能です。材質超硬軸径(Φmm)2.34高さ(mm)4.5許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目外径(mm)1.4
超硬カッター 1.4ΦxΦ2.34軸
サンフレックス¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。用途金属、石材、貝殻等、あらゆる素材の研削が可能です。材質超硬軸径(Φmm)2.34形状球型高さ(mm)1.4許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目外径(mm)1.4
ミニカッター 2.3x0.4xΦ2.34軸
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。材質合金工具鋼軸径(Φmm)2.34形状円盤型高さ(mm)0.4許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目外径(mm)2.3
アイテムセット(精密ドリルセット)
サンフレックス¥3,500税込¥3,8501セット6日以内出荷ビギナー向けのケース付き先端工具セット。用途精密ドリルセットセット内容H-178×2、H-170×2、H-171、H-172、H-173、H-174、H-175軸径(Φmm)2.34
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材