絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 11.5(1)
  • 12(26)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(25)
  • 6.5(1)
  • 8(2)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
  • 12(17)
全長(mm)
  • 69(2)
  • 75(4)
  • 80(4)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 149(2)
  • 150(2)
  • 151(3)
  • 250(1)
  • 305(2)
  • 400(1)
  • 457(1)
  • 540(1)
  • 600(1)
材質
  • コバルトハイス(5)
  • ハイス(38)
  • 合金工具鋼(1)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(3)
  • (1)
溝長(mm)
  • 1.75(2)
  • 2(2)
  • 2.3(2)
  • 2.6(2)
  • 40(1)
  • 48(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 101(3)
  • 111(1)
  • 165(2)
  • 305(1)
  • 400(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(38)
  • OSG(オーエスジー)(330)
  • グーリング(320)
  • 岡崎精工(269)
  • NACHI(不二越)(267)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(247)
  • EIKO(栄工舎)(223)
  • 三菱マテリアル(218)
  • S&K(三興製作所)(211)
  • 京セラ(186)
  • ケナメタル(149)
  • イスカル(148)
  • タンガロイ(126)
  • 住友電工ハードメタル(125)
  • プロトティップ(116)
  • RYOCO(菱高精機)(112)
  • WIDIN(112)
  • カーメックス(104)
  • ワルター(96)
  • FKD(フクダ精工)(91)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(70)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「12mm径」の検索結果

特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,560税込3,916
1本
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M12×1.5●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.5mm●重量:36g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用アズワン品番65-9299-74
ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
4,580税込5,038
1本
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M12×1.75●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.3mm●重量:42g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用アズワン品番65-9299-91
12.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ12.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
3,390税込3,729
1本
当日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)12六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
2,490税込2,739
1本(5本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
12mmマルチドリル(六角軸/非金属用) エスコ12mmマルチドリル(六角軸/非金属用)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)12有効長(mm)40適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
12.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ12.0mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,140税込2,354
1個
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)12適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
SDSプラスドリルビット/ロング エスコSDSプラスドリルビット/ロングエスコ
6,510税込7,161
1本
当日出荷
3枚刃 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
M6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用) エスコM6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用)エスコ
9,840税込10,824
1個
当日出荷
4本セット。
セット内容〈セット内容〉:穴径:Φ6.3mm、全長:105mm、適合リコイルサイズ:M6-1.0、穴径:Φ8.3mm、全長:120mm、適合リコイルサイズ:M8-1.25、穴径:Φ10.3mm、全長:135mm、適合リコイルサイズ:M10-1.0・M10-1.25、穴径:Φ12.3mm、全長:153mm、適合リコイルサイズ:M12-1.25・M12-1.54本セット材質HSS(ハイス)
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,560税込3,916
1本
当日出荷から翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
ドリルビット(六角軸/HSS) エスコドリルビット(六角軸/HSS)エスコ
4,370税込4,807
1本
翌日出荷
[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ[丸軸]カウンターシンク(HSS)エスコ
1,930税込2,123
1本
翌日出荷
HSS(ハイス)製。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端90°
[丸軸]カウンターシンク エスコ[丸軸]カウンターシンクエスコ
3,300税込3,630
1本
翌日出荷
TiNコーティングにより耐久性があります。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。材質HSS(TiNコーティング)刃数3先端角(°)90
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
10,400税込11,440
1パック(5本)
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118
12x100mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ12x100mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)12シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)100刃長(mm)60エスコ品番EA824WG-112
25x12mm 木工用二段錐(六角軸) エスコ25x12mm 木工用二段錐(六角軸)エスコ
5,390税込5,929
1本
翌日出荷
用途木工仕様インパクト対応:有材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)25×12×9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×205最小径(Φmm)12最大径(Φmm)25アズワン品番64-7938-41
コンクリート用振動ドリル 固定型 EA811AEシリーズ エスココンクリート用振動ドリル 固定型 EA811AEシリーズエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
真円に近い穴あけが可能、コンクリート、モルタル、ブロック、窯業系サイディングの穴あけに、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません、振動専用、固定式/シャンクが特殊形状になっており、チャックでがっちり固定できます。3枚刃により、作業性、経済性が大幅に向上。
SDSプラスドリルビット(ネジタイプ) エスコSDSプラスドリルビット(ネジタイプ)エスコ
1,360税込1,496
1本
翌日出荷
ねじタイプ 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
ルータービット(4R/ヒョータン面) エスコルータービット(4R/ヒョータン面)エスコ
1,040税込1,144
1本
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:25.4mm●刃長:12mm●角度:4R●全長:50mm●材質:炭素工具鋼/超鋼アズワン品番65-2232-72
[HSS]ハンドタップ(UNEF) エスコ[HSS]ハンドタップ(UNEF)エスコ
9,550税込10,505
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ[HSSE]スパイラルタップ[UNC]エスコ
7,130税込7,843
1本
翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
[丸軸]カウンターシンク(Co-HSS) エスコ[丸軸]カウンターシンク(Co-HSS)エスコ
8,110税込8,921
1本
翌日出荷
Co-HSS(コバルトハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック刃数3先端90°
エンドミル (TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコエンドミル (TiN coat・Co-HSS/4枚刃)エスコ
5,810税込6,391
1本
翌日出荷
対応被削材:銅、ステンレス、アルミ、一般鋼。
用途側面加工用 中仕上げ~仕上げ材質Co-HSS(コバルトハイス)・TiNコーティング全長(mm)80溝長(mm)30刃先径(Φmm)11シャンク径(mm)12
11.5x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ11.5x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)エスコ
8,960税込9,856
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)35刃数4全長(mm)80エスコ品番EA824RB-11.5シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)11.5表面処理TiNコートアズワン品番64-7937-38
12.0x75mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ12.0x75mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)エスコ
8,440税込9,284
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)75シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12.0コーナー半径(mm)6.0アズワン品番64-7937-76
段付ドリル(六角穴付ボルト用) EA824FWシリーズ エスコ段付ドリル(六角穴付ボルト用) EA824FWシリーズエスコ
7,280税込8,008
1本
翌日出荷
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M6●下穴径(mm):6.6●外径(mm):11.0●全長:142mm●先端:180°●シャンク径(mm):12.0アズワン品番65-9297-62
12.0x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS) エスコ12.0x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)エスコ
4,660税込5,126
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)12.0シャンク径(mm)9.5材質HSS(ハイス)全長(mm)120刃長(mm)65エスコ品番EA824NV-12.0
ステップドリル(HSS・TiALN) エスコステップドリル(HSS・TiALN)エスコ
26,500税込29,150
1セット(3本)
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに
仕様●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂アズワン品番65-2232-25
ステップドリル(HSS) エスコステップドリル(HSS)エスコ
20,500税込22,550
1セット(3本)
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに
仕様●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・アルミ・銅・樹脂アズワン品番65-2232-24
12.0x3.5mm 鉄工用皿錐(六角軸) エスコ12.0x3.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)エスコ
4,250税込4,675
1本
翌日出荷
用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)12×3.5有効長(mm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)3.5最大径(Φmm)12アズワン品番64-7936-24
12.0x3.5mm 木工用皿錐(六角軸) エスコ12.0x3.5mm 木工用皿錐(六角軸)エスコ
2,700税込2,970
1本
翌日出荷
用途木工適合インパクト材質ハイス鋼/特殊鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)12×3.5有効長(mm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)3.5最大径(Φmm)12アズワン品番64-7936-08
マルチドリル エスコマルチドリルエスコ
1,770税込1,947
1本
翌日出荷
様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル
木工用ドリル(ロングシャンク) エスコ木工用ドリル(ロングシャンク)エスコ
5,590税込6,149
1本
翌日出荷
梁や硬質繊維板の穴あけに。
材質炭素鋼被削材対応:木材
17x12mm 木工用二段錐(六角軸) エスコ17x12mm 木工用二段錐(六角軸)エスコ
3,790税込4,169
1本
翌日出荷
用途木工仕様インパクト対応:有材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)17×12×9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200最小径(Φmm)12最大径(Φmm)17アズワン品番64-7938-25
21x12mm 木工用二段錐(六角軸) エスコ21x12mm 木工用二段錐(六角軸)エスコ
4,010税込4,411
1本
翌日出荷
用途木工仕様インパクト対応:有材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)21×12×9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200最小径(Φmm)12最大径(Φmm)21アズワン品番64-7938-33
10-15mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS) エスコ10-15mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS)エスコ
19,000税込20,900
1組
翌日出荷
コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。 TiAINコーティング。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック コードレスドリル用セット内容<セット内容>6本組セット、刃先径:10・11・12・13・14・15mm×各1本、プラスチックケース入り、センターポンチ付回転数(min-1[r.p.m])1000rpm以下アズワン品番64-2272-59六角シャンク径(Φmm)6.35
[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ[丸軸]カウンターシンク(HSS)エスコ
11,200税込12,320
1本
翌日出荷
TiNコーティング。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック材質HSS(ハイス)先端角(°)90
12.0x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ12.0x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)エスコ
6,650税込7,315
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)35刃数4全長(mm)90エスコ品番EA824RB-12.0シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12表面処理TiNコート
[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ[HSS]ハンドタップ(UNF)エスコ
6,080税込6,688
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,560税込3,916
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具