旋削 ISOポジインサート CCMT1204セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート VCGT1103セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
アルミ加工に最適なノンコーティングインサートとなります。非常に切れ味の良いインサートです。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)11.1寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8材種KXRoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート SCMT0602セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
旋削用SCMTポジインサートです。
仕様AN(deg):7トラスコ品番434-2698寸法L(mm)6.35寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.9材種TP3501寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート RCMX1003セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
旋削用ポジインサート、RC・仕様です。
仕様AN(deg):7トラスコ品番434-2634寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.6材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート VCGT1604セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
アルミ加工に最適なノンコーティングインサートとなります。非常に切れ味の良いインサートです。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4材種KXRoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート TCGT0902セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980~税込¥13,178~
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用ポジインサート、TC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)9.63寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.5材種KXRoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート RCMX2006セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
旋削用ポジインサート、RC・仕様です。
仕様AN(deg):7トラスコ品番434-2603寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)6.5材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート VCGT1604ALセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
ステンレス材及び難削材加工において非常に安定した切削が可能です。
仕様AN(deg):7トラスコ品番434-2700寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4材種TS2050寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート(超硬/サーメット)セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
アルミ加工に最適なノンコーティングインサートとなります。非常に切れ味の良いインサートです。
仕様AN(deg):7トラスコ品番434-4173寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.5材種KX寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート TCGT16T3セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
旋削用ポジインサート、TC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4材種KXRoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート SCMT0703セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
旋削用SCMTポジインサートです。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)7.94寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.5寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート RCMT1606セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980~税込¥16,478~
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用ポジインサート、RC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.6RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート TCMT16T3セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用ポジインサート、TC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート DCGT1504セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
旋削用ポジインサート、DC・仕様です。
仕様AN(deg):7トラスコ品番434-2639寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.6材種HX寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート DCMX11T3セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980~税込¥13,178~
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用ポジインサート、DC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)11.6寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート DCGT11T3セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980~税込¥14,278~
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
旋削用ポジインサート、DC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)11.6寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート DCMT1504セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980~税込¥13,178~
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用ポジインサート、DC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット)セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷
仕上げ加工に最適なサーメットコーティングです。
仕様AN(deg):7トラスコ品番483-4189寸法L(mm)9.7寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.5材種TP1030寸法RE(mm)0.2
旋削 ISOポジインサート TCMT1102セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
旋削用ポジインサート、TC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)11寸法S(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル カッター R220セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
旋削 ISOポジインサート TCMT2204セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980~税込¥16,478~
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用ポジインサート、TC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート DCGT0702セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980~税込¥13,178~
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用ポジインサート、DC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)7.8寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8材種KXRoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート TCGT1102セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980~税込¥14,278~
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用ポジインサート、TC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)11寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート CCMT0903セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7トラスコ品番431-0459寸法L(mm)9.67寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)4.5材種TP2501寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート SCMT3809 TP0501セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
旋削用SCMTポジインサートです。
仕様AN(deg):7トラスコ品番431-0468寸法L(mm)38.1寸法S(mm)9.52寸法D1(mm)8.7材種TP0501寸法RE(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート SCMT09T3セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
旋削用SCMTポジインサートです。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)9.52寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート CCGT0602セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法S(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート SCMT1204セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
旋削用SCMTポジインサートです。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート CCGT09T3セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980~税込¥14,278~
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート RCMX1606セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
旋削用ポジインサート、RC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート RCMT0803セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
旋削用ポジインサート、RC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート RCMT2006セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980~税込¥28,578~
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
旋削用ポジインサート、RC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
ダイス 38径SK(新潟精機)税込¥10,668¥9,698