Quattromillセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
クアトロミルはSECOの代表的なフェイスミルカッタです、切削抵抗の少ない正面フライス加工が実現できます。あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。クワトロミルは汎用フェースミル以上の機能を備えています。多刃設定のシンプルなソリューションで、あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。
寸法(mm)APMXS:4.5、DMM:20、LUX:33取付部(形状)セコ- ウェルドンRoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)90適合インサートSE.X09T3寸法LPR(mm)40
フライス ダブルオクトミル用インサート ONMU0504・セコ・ツールズ・ジャパン翌日出荷から翌々日出荷
ダブルオクトミル用インサート、16コーナー仕様です。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
寸法S(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ダブルオクトミル用インサート ONMU0905・セコ・ツールズ・ジャパン翌日出荷から9日以内出荷
ダブルオクトミル用インサート、16コーナー仕様です。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
ダイス 38径SK(新潟精機)税込¥10,668¥9,698