フライス ターボミル用インサート XOMX10・M09セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
トラスコ品番689-0898RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOMX10・M06セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
トラスコ品番689-0869RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.18/25 カッターセコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から9日以内出荷
ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
旋削 ISOポジインサート VCGT1103セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
アルミ加工に最適なノンコーティングインサートとなります。非常に切れ味の良いインサートです。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)11.1寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8材種KXRoHS指令(10物質対応)対応
フライス CBNろう付けインサートセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
鋳物加工において超高速な切削を可能にします。高温硬度、耐酸化性、耐破砕靭性により、高硬度鉄系材料やパーライト系ねずみ鋳鉄の加工において、卓越した工具寿命が得られます。
フライス 丸駒カッタ R217.29Iセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。
仕様●RMPX°:3.9●RPMX:15800●ZEFP:8トラスコ品番489-7194寸法(mm)APMXS:5寸法C(mm)(min)116、(max)124取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40寸法DC(mm)53適合インサートRD..10T3寸法DCX(mm)63寸法DCSFMS(mm)49寸法DCB(mm)22
旋削 ISOポジインサート TCMT1102セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
旋削用ポジインサート、TC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)11寸法S(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート VBGT1102セコ・ツールズ・ジャパン¥23,980~税込¥26,378~
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用ポジインサート、VB・仕様です。
仕様AN(deg):5寸法L(mm)11.07寸法S(mm)2.38寸法RE(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
フライス プランジカッタセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷から9日以内出荷
ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向の送り方向の引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。ターボインサートを使用する事で低抵抗なプランジカッタです。ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向への送りや引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。このシリーズのすべてのカッタには、切り屑除去を最適化するためのクーラントスルーが組み込まれています。
フライス 丸駒カッタ R217.29Iー05 Combimasterセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
寸法(mm)APMXS:5取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートRD..10T3
フライス チップ SONX09T3・セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980~税込¥13,178~
1箱(10個)
翌々日出荷
ミニスクエア用カッターインサートです。
寸法S(mm)3.97寸法LE(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.3
旋削 ISOポジインサート TCGT1102セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980~税込¥14,278~
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用ポジインサート、TC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法L(mm)11寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
フライス インサート XCKX13T3・セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。
寸法L(mm)13.46寸法S(mm)5.03寸法W1(mm)7.92RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート VBMT1102セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980~税込¥14,278~
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用ポジインサート、VB・仕様です。
仕様AN(deg):5寸法L(mm)11.07寸法S(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート RNMU1204M0Tセコ・ツールズ・ジャパン¥21,980~税込¥24,178~
1箱(10個)
翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):0寸法S(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 丸駒カッタ R217セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
フライス サイドカッタ335.18/25 カッター REセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フルRまたは3Dプロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
仕様●RPMX:15800●ZEFP:3トラスコ品番430-1879寸法(mm)TDZ:M16取付部(形状)コンビマスター寸法LB(mm)4.3寸法LF(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)10寸法DC(mm)50適合インサートRD..10T3寸法CDX(mm)12.34寸法DCSFMS(mm)30
フライス サイドカッタ335.29Iセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フルRまたは3Dプロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)10適合インサートRD..10T3
フライス 金型用 カッターセコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。
フライス PCDインサートセコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
アルミ加工にて超高速な切削を可能にします。PCD 切削工具は、ダイヤモンドの高硬度、耐摩耗性、熱伝導性と、超硬の靱性を合わせ持った工具です。
ねじ切り工具セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
あらゆる用途に使用できるように設計された高速鋼 Threadmaster Tap は、幅広い被削材種に効果的にねじ穴を開けられます。この工具の特徴は高度なコーティング技術です。一般的なノンコーティング品と比較して、最高350HBの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄でより高い切削条件と生産量を達成できます。
JABRO 小径エンドミル MEGAセコ・ツールズ・ジャパン翌日出荷
アルミニウム、プラスティック加工用のマイクロエンドミルシリーズです。
仕様CA(deg):6トラスコ品番486-9145材質超硬寸法(mm)APMXS:2全長(mm)40シャンク径(Φmm)4寸法LN(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります