絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.1(5)
  • 3.2(4)
  • 4(8)
  • 10(5)
  • 12.1(3)
  • 12.2(3)
  • 12.3(3)
  • 12.4(3)
  • 12.7(4)
  • 12.8(4)
  • 12.9(4)
  • 13(4)
  • 13.2(4)
  • 13.3(4)
  • 13.4(4)
  • 13.6(4)
  • 13.7(4)
  • 13.8(4)
  • 13.9(4)
  • 14(29)
シャンク径(Φmm)
  • 4(9)
  • 6(6)
  • 9(3)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 14(25)
  • 16(2)
全長(mm)
  • 36(2)
  • 43(3)
  • 49(2)
  • 50(4)
  • 60(5)
  • 65(1)
  • 72(1)
  • 80(2)
  • 83(3)
  • 89(3)
  • 100(2)
  • 107(2)
  • 108(1)
  • 120(1)
  • 124(2)
  • 150(1)
材質
  • 超硬合金(11)
溝長(mm)
  • 11(1)
  • 13(2)
  • 14(12)
  • 14.0(1)
  • 18.0(2)
  • 45(1)
  • 60(2)
  • 77(2)
表面処理
  • PVDコーティング(6)
  • チタン系コーティング(2)
PVDコーティング・チタン系コーティング
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(21)
  • OSG(オーエスジー)(205)
  • NACHI(不二越)(136)
  • 岡崎精工(101)
  • グーリング(86)
  • 住友電工ハードメタル(79)
  • 三菱マテリアル(75)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(73)
  • WIDIN(67)
  • S&K(三興製作所)(60)
  • エスコ(55)
  • RYOCO(菱高精機)(48)
  • NS(日進工具)(47)
  • FKD(フクダ精工)(29)
  • イシハシ精工(23)
  • TRUSCO(21)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20)
  • EIKO(栄工舎)(17)
  • 大洋ツール(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500-10,000円(35)
  • 10,000-50,000円(53)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「角 14mm」の検索結果

特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク京セラ
7,498税込8,248
1本
当日出荷から3日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。ロングシャンクもレパートリー拡大しました。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホール:なし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
SGS 2枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル S-Carb 47M 京セラSGS 2枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル S-Carb 47M京セラ
18,980税込20,878
1本
当日出荷から30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)刃数2被削材非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状ラジアスシャンク形状ストレート
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)京セラ
8,598税込9,458
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート)京セラ
5,498税込6,048
1本
当日出荷から3日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし)京セラ
8,898税込9,788
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
ダイナミックバー(鋼シャンク)SCLC型 京セラダイナミックバー(鋼シャンク)SCLC型京セラ
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工適合チップひし形80°クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7シャンク鋼シャンク
チップ PVDコーティング ドリル用 京セラチップ PVDコーティング ドリル用京セラ
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり)京セラ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
SGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D) 京セラSGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D)京セラ
4,498税込4,948
1本
当日出荷から3日以内出荷
仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数3タイプストレート被削材鋼/鋳鉄/高硬度材/非鉄金属先端角(°)150ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)30
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)京セラ
14,980税込16,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
ダイナミックバー(鋼シャンク)STLP型 京セラダイナミックバー(鋼シャンク)STLP型京セラ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途奥端面加工適合チップ正三角形60°クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11シャンク鋼シャンク
SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR 京セラSGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR京セラ
26,980税込29,678
1本
当日出荷から30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
ダイナミックバー(エクセレントバー)SCLC型 京セラダイナミックバー(エクセレントバー)SCLC型京セラ
15,980税込17,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7シャンク油穴付き鋼シャンク
ダイナミックバー(エクセレントバー)STLP型 京セラダイナミックバー(エクセレントバー)STLP型京セラ
15,980税込17,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工適合チップ正三角形60°クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11シャンク油穴付き鋼シャンク
ホルダー 京セラホルダー京セラ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌日出荷
用途一般外径ホルダ(外径・端面加工)クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7勝手
SGS 2枚刃 スクエアエンドミル 標準 3M 京セラSGS 2枚刃 スクエアエンドミル 標準 3M京セラ
2,498税込2,748
1本
30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準、エキストラロング●すくい角:ポジティブ(正)刃数2被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状スクエアシャンク形状ストレート
SGS 2枚刃 ショート セルフセンタリングドリル 108M Plus 京セラSGS 2枚刃 ショート セルフセンタリングドリル 108M Plus京セラ
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数2タイプストレート被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端角(°)145ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)27
高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー)京セラ
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ 京セラホルダ京セラ
7,198税込7,918
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合チップひし形55°勝手クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7
ホルダー 京セラホルダー京セラ
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から51日以内出荷
用途一般外径ホルダ(外径・端面加工)
MEC型 エンドミル 京セラMEC型 エンドミル京セラ
20,980税込23,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
ダイナミックバー(エクセレントバー)SCLP型 京セラダイナミックバー(エクセレントバー)SCLP型京セラ
15,980税込17,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11シャンク油穴付き鋼シャンク
ホルダ 京セラホルダ京セラ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から8日以内出荷
適合チップひし形55°勝手クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7
ホルダ 京セラホルダ京セラ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
クランプシステムスクリュークランプ方式シャンク油穴付き鋼シャンク
ホルダ 京セラホルダ京セラ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
クランプシステムスクリュークランプ方式シャンク鋼シャンク
ホルダ 京セラホルダ京セラ
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)180
スローアウェイエンドミル 京セラスローアウェイエンドミル京セラ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB 京セラSGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB京セラ
27,980税込30,778
1本
翌日出荷から8日以内出荷
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角右ねじれコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
カッタ MFH 京セラカッタ MFH京セラ
25,980税込28,578
1本
翌日出荷から8日以内出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップLPGT010210ER-GMスクリューSB-1840TRP(クランプスクリュー)すくい角A.R.(°)+5(max.)レンチFTP-6寸法APMX(mm)0.5
ダイナミックバー(エクセレントバー)STLC型 京セラダイナミックバー(エクセレントバー)STLC型京セラ
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から8日以内出荷
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7シャンク油穴付き鋼シャンク
ダイナミックバー(鋼シャンク)STLC型 京セラダイナミックバー(鋼シャンク)STLC型京セラ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から6日以内出荷
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7シャンク鋼シャンク
ダイナミックバー(エクセレントバー)SDUC型 京セラダイナミックバー(エクセレントバー)SDUC型京セラ
18,980税込20,878
1本
当日出荷から6日以内出荷
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途倣い加工適合チップひし形55°クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7シャンク油穴付き鋼シャンク
ホルダ 京セラホルダ京セラ
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
31,980税込35,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
クランプシステムスクリュークランプ方式シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
ホルダ 京セラホルダ京セラ
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から6日以内出荷
クランプシステムスクリュークランプ方式シャンク油穴付き鋼シャンク
ダイナミックバー(鋼シャンク)SCLP型 京セラダイナミックバー(鋼シャンク)SCLP型京セラ
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11シャンク鋼シャンク
ダイナミックバー(鋼シャンク)SDUC型 京セラダイナミックバー(鋼シャンク)SDUC型京セラ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から8日以内出荷
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途倣い加工適合チップひし形55°クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7シャンク鋼シャンク
ホルダー 京セラホルダー京セラ
7,198税込7,918
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途一般外径ホルダ(外径加工)
MECX型 京セラMECX型京セラ
22,980税込25,278
1本
翌日出荷から6日以内出荷
刃数の多い仕様で高能率加工を実現。低抵抗・高強度設計で小型マシンに最適汎用JTブレーカと低抵抗JSブレーカで広範囲な切削領域をカバー
寸法S(mm)6
SGS 4枚刃 不等分割 スクエアエンドミル Z-Carb Z1M 京セラSGS 4枚刃 不等分割 スクエアエンドミル Z-Carb Z1M京セラ
22,980税込25,278
1本
翌日出荷から8日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状スクエアコーティングAlTiNシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具