絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 16(3)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 32(4)
  • 35(1)
  • 40(3)
  • 50(1)
  • 63(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
シャンク径(Φmm)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • M8(3)
  • M16(4)
全長(mm)
  • 43(3)
  • 63(4)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 130(1)
材質
  • CVDコーティング(22)
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(32)
  • サーメット(40)
  • ダイヤモンド焼結体(5)
  • 超硬合金(16)
ブランド
  • 京セラ
  • タンガロイ(260)
  • イスカル(192)
  • サンドビック(176)
  • 住友電工ハードメタル(111)
  • 三菱マテリアル(109)
  • ケナメタル(72)
  • ワルター(71)
  • S&K(三興製作所)(49)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(41)
  • 岡崎精工(39)
  • TRUSCO(35)
  • BIG DAISHOWA(33)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(27)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(18)
  • DIJET(ダイジェット工業)(16)
  • 大洋ツール(15)
  • SANDVIK(14)
  • ユキワ精工(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500-10,000円(71)
  • 10,000-50,000円(108)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「T16」の検索結果

関連キーワード
  • st16
  • tpmt16t304-ps
  • apmt1604
169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TNMG-AH 京セラチップ TNMG-AH京セラ
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質KW10形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13切削領域中~荒(AH)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNGG-B 京セラチップ TNGG-B京セラ
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNMG-ST 京セラチップ TNMG-ST京セラ(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNGG-A3 京セラチップ TNGG-A3京セラ
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質KW10形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
チップ TNGG-C 京セラチップ TNGG-C京セラ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD001コーナー数1
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
チップ TPGT-H 京セラチップ TPGT-H京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
(材質)荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPMT GP 京セラチップ TPMT GP京セラ
7,298税込8,028
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド 京セラ京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド京セラ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD010
チップ VCGT-A3 京セラチップ VCGT-A3京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から59日以内出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KW10形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-A3 京セラチップ TNGG-A3京セラ
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面適合ホルダ:TPGNL□□□□□-16、TPFNL□□□□□-16、WTJN-N型、WTKN-N型、WTEN-N型ボーリングバー:S25R-PTNL16-30、S25R-PTNL16-40、S40T-PTNL16-50種別ネガ材質KW10形状正三角形60°寸法A(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さT(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.81切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-S 京セラチップ TNGG-S京セラ
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
MEC型 エンドミル 京セラMEC型 エンドミル京セラ
20,980税込23,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
MECX型 京セラMECX型京セラ
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
刃数の多い仕様で高能率加工を実現。低抵抗・高強度設計で小型マシンに最適汎用JTブレーカと低抵抗JSブレーカで広範囲な切削領域をカバー
寸法S(mm)6
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から13日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-S 京セラチップ TNGG-S京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ホルダ 京セラホルダ京セラ
21,980税込24,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
MEV ヘッド (モジュラータイプ) 京セラMEV ヘッド (モジュラータイプ)京セラ
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
適合チップTOMT0605...-GM・TOMT0605...-SMスクリューSB-3076TRP(クランプスクリュー)レンチDTPM-10寸法APMX(mm)6
MFH Micro ヘッド 京セラMFH Micro ヘッド京セラ
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様●クーラントホール:有●A.R.(°):+5●焼付き防止剤:P-37適合チップLPGT010210ER-GMスクリューSB-1840TRP(クランプスクリュー)レンチFTP-6寸法APMX(mm)0.5
フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 同径シャンクタイプ 京セラフライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 同径シャンクタイプ京セラ
27,980税込30,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。
用途フライス加工用。
モジュラーヘッド(MFH型) 京セラモジュラーヘッド(MFH型)京セラ
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
フライス加工用ホルダー MA90 モジュラーヘッド 京セラフライス加工用ホルダー MA90 モジュラーヘッド京セラ
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。
用途フライス加工用。
カッタ MFH 京セラカッタ MFH京セラ
31,980税込35,178
1本
翌日出荷から8日以内出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップLPGT010210ER-GMスクリューSB-1840TRP(クランプスクリュー)すくい角A.R.(°)+5(max.)レンチFTP-6寸法APMX(mm)0.5
ホルダ 京セラホルダ京セラ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
翌日出荷から6日以内出荷
シャンク鋼シャンク
スロットミル MSTA型 京セラスロットミル MSTA型京セラ
73,980税込81,378
1本
翌日出荷から6日以内出荷
MEV エンドミル 京セラMEV エンドミル京セラ
25,980税込28,578
1本
翌日出荷から8日以内出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップTOMT0605...-GM/TOMT0605...-SMスクリューSB-3076TRP(クランプスクリュー)レンチDTPM-10寸法APMX(mm)6
チップ TNGG-S 京セラチップ TNGG-S京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-25R 京セラチップ TNGG-25R京セラ
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNMG-GT 京セラチップ TNMG-GT京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ホルダ 京セラホルダ京セラ
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
寸法H(mm)39寸法L1(mm)300切刃長さ(mm)16.6寸法F(mm)4.5寸法S(mm)-寸法D(Φmm)40シャンク油穴付き鋼シャンク寸法L2(mm)75寸法L3(mm)91寸法L4(mm)49シャンク径d(Φmm)40寸法l1(mm)300角度θ(°)7最小加工径A(Φmm)50基準コーナーR0.4
ホルダ 京セラホルダ京セラ
199,800税込219,780
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
129,800税込142,780
1個
翌日出荷から6日以内出荷
チップ TNGG-B 京セラチップ TNGG-B京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-C 京セラチップ TNGG-C京セラ
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ホルダ 京セラホルダ京セラ
119,800税込131,780
1個
翌日出荷から8日以内出荷
クランプシステムスクリュークランプ方式シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)基準コーナーR0.4
スロットミル MSTB型 京セラスロットミル MSTB型京セラ
89,980税込98,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
チップ TNGG-B 京セラチップ TNGG-B京セラ
7,098税込7,808
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
アルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH 京セラアルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH京セラ
209,800税込230,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
取付け方法アーバー寸法APMX(mm)4.6

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

led t16特集
おすすめ人気ランキング
切削工具