絞り込み
ブランド
  • 日機
  • モノタロウ(154)
  • イスカル(4,608)
  • タンガロイ(4,277)
  • 三菱マテリアル(3,222)
  • 京セラ(2,746)
  • ワルター(2,726)
  • 住友電工ハードメタル(2,466)
  • エスコ(2,339)
  • サンドビック(2,103)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,261)
  • ケナメタル(1,151)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
  • 大見工業(1,013)
  • グーリング(991)
  • OSG(オーエスジー)(916)
  • MSTコーポレーション(806)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
  • BIG DAISHOWA(703)
  • 日研工作所(699)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(86)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クーラントシステム専用組立工具 日機

    クーラントシステム専用組立工具

    日機
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    日機製クーラントシステムを繋ぐための専用工具です。
    仕様RoHS対応品材質アルミダイカスト質量(g)270
  • クーラントシステム (ホースキット) 日機

    クーラントシステム (ホースキット)

    日機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋
    当日出荷
    繋ぎ目の勘合が固く、姿勢保持能力が高いです。耐薬品性・耐熱性・耐衝撃性に優れております。
    材質アセタール樹脂
  • メネジコネクタ PT1/4" 日機

    メネジコネクタ PT1/4"

    日機
    479税込527
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
  • ポイントフィット(ノズル) 日機

    ポイントフィット(ノズル)

    日機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。クーラント液を流すには比較的高圧な水圧にも耐える金属製ノズルです。最大傾斜角度(35°)でも流量が落ちることはありません。
  • 1/4"クーラントノズル メネジコネクタ 日機

    1/4"クーラントノズル メネジコネクタ

    日機
    489税込538
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラントシステム ホース 日機

    クーラントシステム ホース

    日機(2件のレビュー)
    899税込989
    1袋
    当日出荷
    セット内容ホース2本組材質アセタール樹脂灰色
  • マグネットスタンド式クーラントノズル ノズル1/8Φタイプ 日機

    マグネットスタンド式クーラントノズル ノズル1/8Φタイプ

    日機
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。刃物に向かってピンポイントに噴射することができるため、切削、研削加工時の刃先の冷却に有効です。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。ノズル径1/8Φノズル接続1/8ニップルノズル口径(Φmm)1/8ベース径(Φmm)マグネット:40ホース長さ(mm)269構成部品コネクタ(82026)×1・ホース(82021)×15・ノズルΦ1/8(82023)×1
  • 1/4"クーラントノズル フィッティングT型 日機

    1/4"クーラントノズル フィッティングT型

    日機
    579税込637
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4"クーラントノズル コネクター 日機

    1/4"クーラントノズル コネクター

    日機
    449税込494
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットスタンド式クーラントノズル ノズル1/8Φタイプバルブ付き 日機

    マグネットスタンド式クーラントノズル ノズル1/8Φタイプバルブ付き

    日機
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。刃物に向かってピンポイントに噴射することができるため、切削、研削加工時の刃先の冷却に有効です。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
    用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。ノズル径1/8Φノズル接続1/8ニップルノズル口径(Φmm)1/8ベース径(Φmm)マグネット:40ホース長さ(mm)284構成部品コネクタ(82026)×1・バルブ(82722)×1・ホース(82021)×14・ノズルΦ1/8(82023)×1
  • 3/8"クーラントノズル ノズル 日機

    3/8"クーラントノズル ノズル

    日機
    269税込296
    1袋(2個)ほか
    6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8"クーラントノズル フィッティング 日機

    3/8"クーラントノズル フィッティング

    日機
    679税込747
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントフィットノズル 先端曲げタイプ NNPTシリーズ 日機

    ポイントフィットノズル 先端曲げタイプ NNPTシリーズ

    日機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。
    最大圧力(MPa)2
  • マグネットスタンド式クーラントノズル マルチホースノズルタイプバルブ付き 日機

    マグネットスタンド式クーラントノズル マルチホースノズルタイプバルブ付き

    日機
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。噴射口をマルチに配置しているため、幅広く均一に噴射することができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
    用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。接続1/8ニップルベース径(Φmm)マグネット:40ホース長さ(mm)300口径(mm)穴径Φ1×16ノズル形状マルチホースノズル構成部品コネクタ(82026)×1・バルブ(82722)×1・ホース(82021)×14・マルチホースノズル(82228)×1
  • クーラントシステム (ホース) 日機

    クーラントシステム (ホース)

    日機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(2本)
    当日出荷
    繋ぎ目の勘合が固く、姿勢保持能力が高いです。耐薬品性・耐熱性・耐衝撃性に優れております。
    材質アセタール樹脂
  • 【オーダー】アジャスタブルクーラントノズル 1/4”ストレート 日機

    【オーダー】アジャスタブルクーラントノズル 1/4”ストレート

    日機(1件のレビュー)
    288税込317
    1組
    3日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液等の液体用ホースです。 材料はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れております。 金属ホースのように戻りがなく、所定の位置決めが可能です。 クーラント液:0.2MPa(2kgf/cm2) アジャスタブルクーラントノズルは、角度、長さ、口径など用途に合わせて、パーツを自由自在に組み合わせることが出来ます。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • マグネットスタンド式クーラントノズル マルチホースノズルタイプ 日機

    マグネットスタンド式クーラントノズル マルチホースノズルタイプ

    日機
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。噴射口をマルチに配置しているため、幅広く均一に噴射することができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。接続1/8ニップルベース径(Φmm)マグネット:40ホース長さ(mm)285口径(mm)穴径Φ1×16ノズル形状マルチホースノズル構成部品コネクタ(82026)×1・ホース(82021)×15・マルチホースノズル(82228)×1
  • マグネットスタンド式クーラントノズル フレアノズルタイプバルブ付き 日機

    マグネットスタンド式クーラントノズル フレアノズルタイプバルブ付き

    日機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
    用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。接続1/8ニップルベース径(Φmm)マグネット:40ホース長さ(mm)280口径(mm)1.7×25.4ノズル形状先端:フレアノズル構成部品コネクタ(82026)×1・バルブ(82722)×1・ホース(82021)×14・フレアノズル(82027)×1
  • マグネットスタンド式クーラントノズル フレアノズルタイプ 日機

    マグネットスタンド式クーラントノズル フレアノズルタイプ

    日機
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。接続1/8ニップルベース径(Φmm)マグネット:40ホース長さ(mm)265口径(mm)1.7×25.4ノズル形状先端:フレアノズル構成部品コネクタ(82026)×1・ホース(82021)×15・フレアノズル(82027)×1
  • 1/4"クーラントノズル インラインバルブ グレー 日機

    1/4"クーラントノズル インラインバルブ グレー

    日機
    1,398税込1,538
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)グレーサイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/4"クーラントノズル コネクター 日機

    3/4"クーラントノズル コネクター

    日機
    519税込571
    1袋(2個)ほか
    6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ3/4ねじ径PT3/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4"クーラントノズル コネクター グレー 日機

    1/4"クーラントノズル コネクター グレー

    日機
    309税込340
    1袋(2個)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)グレーサイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4"クーラントノズル 90°ノズル 日機

    1/4"クーラントノズル 90°ノズル

    日機
    499税込549
    1袋(2個)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2"クーラントノズル フレアノズル 日機

    1/2"クーラントノズル フレアノズル

    日機
    699税込769
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2"クーラントノズル フレアノズル グレー 日機

    1/2"クーラントノズル フレアノズル グレー

    日機
    699税込769
    1袋(2個)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)グレーサイズ1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2"クーラントノズル フィッティング 日機

    1/2"クーラントノズル フィッティング

    日機
    699税込769
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4"クーラントノズル フィッティング 日機

    1/4"クーラントノズル フィッティング

    日機
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4"クーラントノズル フィッティング グレー 日機

    1/4"クーラントノズル フィッティング グレー

    日機
    469税込516
    1袋(2個)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)グレーサイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4"クーラントノズル ノズル 日機

    1/4"クーラントノズル ノズル

    日機
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2"クーラントノズル ダブルソケット 日機

    1/2"クーラントノズル ダブルソケット

    日機
    889税込978
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズル 口径:Φ1/4" 日機

    ノズル 口径:Φ1/4"

    日機
    279税込307
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)呼び口径(inch)2023/01/04
  • コネクタ PT1/4" 82026Gシリーズ 日機

    コネクタ PT1/4" 82026Gシリーズ

    日機
    309税込340
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
  • マニホールドシステム 日機

    マニホールドシステム

    日機
    2,298税込2,528
    1個
    31日以内出荷から33日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用、流体用のホース。パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/02
  • バルブオネジ PT3/8" 日機

    バルブオネジ PT3/8"

    日機
    1,498税込1,648
    1袋(2個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT3/8寸法(inch)2023/03/08
  • フィッティングY型 1/4"から1/4" 日機

    フィッティングY型 1/4"から1/4"

    日機
    459税込505
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/04
  • コネクタ PT3/8" サイズ:1/4" 日機

    コネクタ PT3/8" サイズ:1/4"

    日機
    439税込483
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT3/8寸法(inch)2023/01/04
  • クーラントシステム(ホース) ホース(ブルー) 日機

    クーラントシステム(ホース) ホース(ブルー)

    日機
    1,298税込1,428
    1袋(2本)
    当日出荷
    繋ぎ目の勘合が固く、姿勢保持能力が高いです。金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用ノズルに。仕様リンク:12トラスコ品番387-2921材質アセタール樹脂長さ(mm)140ブルー呼び寸法1/2RoHS指令(10物質対応)対応最大使用圧力(kg/cm2)液:2
  • 1/4"クーラントノズル ロングホース 日機

    1/4"クーラントノズル ロングホース

    日機
    829税込912
    1袋(2本)ほか
    6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2"クーラントノズル ホース 140mm(6コマ) グレー 日機

    1/2"クーラントノズル ホース 140mm(6コマ) グレー

    日機
    1,398税込1,538
    1袋(2本)
    当日出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)グレーサイズ1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2"クーラントノズル ロングホース 日機

    1/2"クーラントノズル ロングホース

    日機
    769税込846
    1袋(2本)ほか
    6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/2RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具