六角ボルト沈め用段付ドリル MT軸EIKO(栄工舎)当日出荷から翌々日出荷
ドリル加工とザグリ加工が一度に出来る
用途六角ボルト(JISB1180)用材質SKH51表面処理窒化処理公差(mm)(ザグリ径)h8ドリル径公差(mm)h8
スロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
ボールエンドミルEIKO(栄工舎)翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35
マシンリーマEIKO(栄工舎)翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51食付角(°)45
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
ダイス 38径SK(新潟精機)税込¥10,668¥9,698