絞り込み
ブランド
- ジェラルディ
- モノタロウ(154)
- タンガロイ(3,402)
- 三菱マテリアル(2,544)
- 京セラ(2,406)
- エスコ(2,310)
- 住友電工ハードメタル(2,137)
- イスカル(1,948)
- サンドビック(1,761)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,232)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(908)
- OSG(オーエスジー)(665)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(585)
- 扶桑精機(567)
- NS(日進工具)(546)
- TRUSCO(428)
- NACHI(不二越)(417)
- 協和精工(395)
- グーリング(390)
- EIKO(栄工舎)(370)
- 日研工作所(359)
- ブランドをもっと見る

精密モジュラーバイス
ジェラルディ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷0.02mm以内の高い精度のコンポーネントによるスチール製モジュラーバイスです。 バイス口金の自動プルダウン機構により、ワークの浮き上がりを防止します。 フライス盤に取り付け、主に粗加工用・仕上げ用として使用します。用途工作機械で加工する際のワークのクランプに。トラスコ品番206-6037セット内容ワークストップ、レンチ、キーナット、バイス固定用クランプ全長(mm)270材質/仕上スチール、硬度:HRC60±2質量(kg)6.8全幅(mm)75全高(mm)65最大締付力(kN)16口幅(mm)100口開き(mm)100口深(mm)30アズワン品番64-8539-96
精密モジュラーバイス 口金クイックチェンジタイプ
ジェラルディ¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷櫛状に(コームタイプ)スライドできるユニークな口金を採用しているので、手で簡単に口金の交換ができます。質量(kg)25.5タイプ口金クイックチェンジタイプ溝幅(mm)16寸法F(mm)(ワーク取付け面)50ベース長(mm)420最大締付力(kN)(推奨)30ベース幅(mm)125口金寸法A(mm)146口金寸法B(mm)48口金寸法C(mm)200バイスタイプ3
精密モジュラーバイス
ジェラルディ¥189,800~税込¥208,780~1台当日出荷から4日以内出荷ジェラルディの精密バイスは、すべて0.02mm以内の高い精度のコンポーネントによる、スチール製モジュラーバイスです。 バイス口金のプルダウン機構により、ワークの浮き上がりを防止します。付属品ボックスレンチ(GR375)、Tレンチ(GR376)、キーナット(GR297)、固定用クランプ(GR296)4個、ワークストップ(GR370)タイプ標準タイプ溝幅(mm)16
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材