絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • 京セラ(48)
  • 三菱マテリアル(26)
  • 住友電工ハードメタル(19)
  • ワルター(16)
  • イスカル(15)
  • ケナメタル(8)
  • サンドビック(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • SANDVIK(3)
  • 三菱(3)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • NTKカッティングツールズ(1)
材質
  • CVDコーティング(11)
  • PVDコーティング(10)
  • その他(4)
  • サーメット(7)
  • 超硬合金(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(28)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「DCMT11T304」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ DCMT-24 タンガロイチップ DCMT-24タンガロイ
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ DCMT-PS タンガロイチップ DCMT-PSタンガロイ
8,190税込9,009特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
チップ DCMT-DIA タンガロイチップ DCMT-DIAタンガロイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
(材質)上質の仕上面を必要とする非金属、非鉄金属の精密切削に良好。シリーズ中最も微細な組織の焼結体。被研削性、刃立ち性がよい。
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DX120形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ DCMT-PSF タンガロイチップ DCMT-PSFタンガロイ
8,298税込9,128
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
55°菱形 ポジタイプ インサート AH725 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート AH725タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート NS9530 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート NS9530タンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-PSF タンガロイチップ DCMT-PSFタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
寸法L(mm)11.6寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.5送りf(mm/rev)0.08~0.3寸法IC(mm)9.525
チップ DCMT-PSS タンガロイチップ DCMT-PSSタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.3~2送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップ DCMT-CM タンガロイチップ DCMT-CMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T515寸法L(mm)11.6寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~2寸法IC(mm)9.525
チップ DCMT-PS タンガロイチップ DCMT-PSタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.1~0.3
55°菱形 ポジタイプ インサート AH6235 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート AH6235タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角55°
55°菱形 ポジタイプ インサート AH6225 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート AH6225タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角55°
チップ DCMT-PF タンガロイチップ DCMT-PFタンガロイ
8,190税込9,009
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°穴の有無あり
チップ DCMT-DIA タンガロイチップ DCMT-DIAタンガロイ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
最大送り(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
チップ DCMT-PSS タンガロイチップ DCMT-PSSタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形80度切込みap(mm)0.3最大切込みap(mm)2.00寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-TM タンガロイチップ DCMT-TMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-23 タンガロイチップ DCMT-23タンガロイ
8,298税込9,128
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT-PS タンガロイチップ DCMT-PSタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
形状平行四辺形寸法ap(mm)0.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.1~0.3
チップ DCMT-PSS タンガロイチップ DCMT-PSSタンガロイ
8,298税込9,128
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-PSF タンガロイチップ DCMT-PSFタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
チップ DCMT-PM タンガロイチップ DCMT-PMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
形状平行四辺形寸法ap(mm)1~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.15~0.3
チップ DCMT-TSF タンガロイチップ DCMT-TSFタンガロイ
8,798税込9,678
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-PS タンガロイチップ DCMT-PSタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状ひし形80度切込みap(mm)0.5最大切込みap(mm)2.50寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-PM タンガロイチップ DCMT-PMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形80度切込みap(mm)1最大切込みap(mm)3.00寸法ft(mm)0.15最大寸法ft(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-PM タンガロイチップ DCMT-PMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)3、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
チップ DCMT-TM タンガロイチップ DCMT-TMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH8015寸法ap(mm)0.25~3.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.06~0.23
チップ DCMT-PM タンガロイチップ DCMT-PMタンガロイ
8,398税込9,238
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-PSS タンガロイチップ DCMT-PSSタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)0.3~2寸法ft(mm)0.1~0.3形状平行四辺形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-TSF タンガロイチップ DCMT-TSFタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH8015寸法ap(mm)0.75~2.50RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.10~0.25
チップ DCMT-CM タンガロイチップ DCMT-CMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T505寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-CM タンガロイチップ DCMT-CMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)11.6穴の有無あり穴径d1(Φmm)4.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
内径溝入れ用ヘッド S-SDXCR/L-H タンガロイ内径溝入れ用ヘッド S-SDXCR/L-Hタンガロイ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート AH905 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート AH905タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:難削材。材質PVDコーティング適合被削材種難削材RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート T9215 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート T9215タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。材質CVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート T9225 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート T9225タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
55°菱形 ポジタイプ インサート T6215 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート T6215タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角55°

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ccmt09t304特集
おすすめ人気ランキング
切削工具