絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 9(1)
- 10(2)
- 12(3)
- 16(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(3)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(3)
- 16(1)
全長(mm)
- 50(2)
- 55(1)
- 60(2)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(2)
- 90(1)
- 100(1)
ブランド
- GCT+
- モノタロウ(84)
- イスカル(4,297)
- 三菱マテリアル(3,086)
- 京セラ(2,722)
- ワルター(2,682)
- 住友電工ハードメタル(2,317)
- タンガロイ(2,217)
- サンドビック(2,100)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,230)
- エスコ(1,207)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
- 大見工業(1,012)
- グーリング(984)
- OSG(オーエスジー)(881)
- MSTコーポレーション(805)
- BIG DAISHOWA(701)
- 日研工作所(697)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(658)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

3/4枚刃防振ラフィングエンドミル
GCT+¥5,798~税込¥6,378~1本4日以内出荷芯厚変化による防振効果 潤滑性をより高くした ACR(チタンアルミ+クローム系) 最新コートで難削材、軟質材のより高い切り込みに最適 切り粉排出性の高いスモールラウドピッチコーティングACRねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃防振分割ラジアスエンドミル
GCT+¥4,798~税込¥5,278~1本4日以内出荷4枚刃防振分割パワータイプのラジアス刃形で、全長も長くチタン合金等の航空機部品加工に最適。コーティングACRねじれ角(°)42RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃防振コアパワーロングエンドミル
GCT+¥8,898税込¥9,7881本4日以内出荷4枚刃防振コアパワーのロングタイプです。刃数4全長(mm)100寸法L(mm)100コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃防振コアパワーエンドミル
GCT+¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷芯厚変化による防振効果と高硬度用 SIシリコン系コートでスチールからステンレス、インコネルと広範囲な被削材で使 用可能です。 ラウンド幅が大きく高剛性であり、切削性・耐久性良好、溝加工から側面加工に最適な万能タイプです。 スモールギャシュで仕上り重視です。 パワータイプ刃形で高剛性 ピン角に近いスモールギャシュで剛性、加工精度良好 高硬用SIコート(シリコン系)で耐久性大 0.6μ粒子の硬度、靱性、バランスの良い600Nano超硬素材使用 切り粉排出性の高い溝形状で溝、45°ハイヘリで切削性、耐久性良好 側面、Z加工可能な万能タイプコーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材