樹脂用ボールエンドミルNS(日進工具)(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能!
アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
銅電極加工用ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)当日出荷から翌々日出荷
銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル。切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
アルミ用高能率重切削エンドミル ALZ345NS(日進工具)当日出荷から翌々日出荷
アルミ合金加工の高能率加工用として開発、溝加工・側面加工から突込み加工まで1本で対応できるスクエアエンドミルです。
用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。材質超微粒子超硬合金
銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)当日出荷から翌々日出荷
銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティング首角γ(°)12ねじれ角(°)37.5
ミニチュアインナーRカッター-NCR-2NS(日進工具)当日出荷から3日以内出荷
NC、MC対応。コーナーRが簡単に加工できます。アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角0°R公差(mm)±0.02先端径D(mm)1.5
無限コーティング4枚刃エンドミルNS(日進工具)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
用途生材から高硬度材まで幅広く切削できます。刃数4被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能
無限コーティング2枚刃エンドミルNS(日進工具)当日出荷
2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)材質超微粒子超硬合金全長(mm)45被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂シャンク径(Φmm)4ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIRNS(日進工具)当日出荷から6日以内出荷
世界最小Rを実現し、豊富なインナーRをラインアップしました。最小先端径0.5mmから、NC・MC対応でコーナーRの設定が可能です。
材質極超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角0°R公差(mm)±0.02
無限コーティング2枚刃エンドミルNS(日進工具)当日出荷
2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)材質超微粒子超硬合金全長(mm)50被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂シャンク径(Φmm)6ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長NS(日進工具)当日出荷から翌々日出荷
3枚刃の採用で加工能率を向上し高送りでもびびり振動を抑制し「高能率」を実現!加工負荷の大きいコーナ部や高速条件でも安定した加工を実現します。
用途アルミ合金/銅/樹脂材質超硬合金刃数3枚刃表面処理ノンコートねじれ角(°)45
銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミルNS(日進工具)当日出荷から翌々日出荷
銅電極の加工に特化したロングネックスクエアエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)37.5
樹脂用エンドミル クリアカット RSES230 Φ0.3X0.45X3NS(日進工具)5日以内出荷
アルミなどの非鉄にも使用可能です。
被削材:樹脂、アルミ合金、銅合金。
金型及び部品の切削加工。
仕様●刃径(mm):0.3●刃長(mm):0.45●全長(mm):50●シャンク径(mm):4●首下長(mm):3●原産国:日本●コード番号:148-2858アズワン品番67-5641-34
樹脂用エンドミル クリアカット RSES230 Φ3X4.5X30NS(日進工具)5日以内出荷
アルミなどの非鉄にも使用可能です。
被削材:樹脂、アルミ合金、銅合金。
金型及び部品の切削加工。
仕様●刃径(mm):3●刃長(mm):4.5●全長(mm):80●シャンク径(mm):6●首下長(mm):30●原産国:日本●コード番号:148-2826アズワン品番67-5641-37
アルミ用(非鉄用)エンドミルNS(日進工具)当日出荷から翌々日出荷
広いチップポケットと、鋭い切れ味で加工します。アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。
銅電極加工用ニック付き3枚刃スクエアエンドミル(ファインピッチタイプ)NS(日進工具)翌々日出荷
外周刃にニック形状(ファインピッチタイプ)を採用。切りくずをさらに細かく分断することで排出性が高まり、工具の欠損や折損を防ぎます。強ねじれ・特殊ニック形状で荒取り加工に最適です。
用途銅電極加工材質超微粒子超硬合金全長60刃数3表面処理ノンコートねじれ角40゜シャンク径6
ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃NS(日進工具)翌々日出荷から3日以内出荷
加工バリエーションがさらに拡がる4枚刃。全146サイズ。ショート刃長の専用設計!ワーク干渉をさらに低減しビビリを抑えます。コーナーR精度は5μm!の高精度です。(D2.5以下)チューンナップされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の加工に抜群の威力を発揮し、銅電極の加工にも最適です。
銅電極・アルミ・プラ用2枚刃エンドミル - DXNS(日進工具)当日出荷から翌々日出荷
専用の刃形と専用超硬を採用し、鋭い切れ味が持続します。ワンランク上の仕上げ面精度が得られます。
刃数2材質極超微粒子超硬合金ねじれ角25°コーナー形状ピンカド
銅電極加工用ニック付き3枚刃スクエアエンドミル(スタンダードタイプ)NS(日進工具)翌々日出荷
外周刃にニック形状(スタンダードタイプ)を採用。切りくずを分断することでスムーズに排出し、工具の欠損や折損を防ぎます。強ねじれ・特殊ニック形状で荒取り加工に最適です。
用途銅電極加工材質超微粒子超硬合金全長60刃数3表面処理ノンコートねじれ角40゜シャンク径6
無限コーティングMスレッドミル(めねじ用)NS(日進工具)翌々日出荷
メートルねじ規格のめねじ加工専用のスレッドミル。切削性の高さを重視した刃形状を採用し、加工精度が向上。欠損時は下穴径よりも工具径が小さいため、簡単に取り出し、再加工が容易。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミニウム合金・銅・樹脂材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング
無限コーティングロングテーパーネックラジアスNS(日進工具)翌々日出荷から3日以内出荷
中粗加工~精密仕上げ加工まで、ビビリを抑え安定した高速切削加工が可能で仕上げ面精度が向上します。
R精度は±5μの超硬精度!
テーパーネック部の角度公差を-10′で設計。ワークへの干渉を防ぎます。
チューニングされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の直彫りから銅電極加工まで、幅広い領域で威力を発揮します。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアス首角2γ12°ねじれ角(°)30
無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル MSB230SFNS(日進工具)当日出荷から翌々日出荷
低速から高速まで精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。金型および部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金シャンク径d(Φmm)4
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
パラチップカムス(旧:高周波精密)税込¥14,278¥12,980