絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 11.36(1)
  • 11.38(1)
  • 11.4(2)
  • 12.2(2)
  • 12.5(2)
  • 12.7(2)
  • 13(2)
  • 13.5(2)
  • 14(2)
  • 17.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 18(1)
全長(mm)
  • 124(2)
  • 160.1(2)
  • 170.2(1)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • 超硬合金(4)
溝長(mm)
  • 77
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 14(3)
  • 16(4)
  • 19.5(3)
  • 19.6(3)
  • 24(5)
  • 28(5)
  • 30(4)
  • 31.1(4)
  • 33.5(4)
  • 33.7(4)
  • 34(5)
  • 44(6)
  • 47(7)
  • 60(6)
  • 70(4)
  • 100(6)
  • 150(3)
表面処理
  • その他(1)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(2)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • グーリング(2)
住友電工ハードメタル・グーリング
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「T10」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • トルクスレンチ t10
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式)住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1本
当日出荷から10日以内出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
高能率ドリル 5xD オイルホール付き RT100U   5511 グーリング高能率ドリル 5xD オイルホール付き RT100U 5511グーリング
25,980税込28,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
高能率ドリル 5xD RT100U 5515 グーリング高能率ドリル 5xD RT100U 5515グーリング
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-H型住友電工ハードメタル
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!特殊ダブルマージンで穴精度良好。
仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具