FA現場のお役立ち情報
1,522件中 1,081~1,120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • -40~150℃ 配管表面温度プローブ(無線式) エスコ

    -40~150℃ 配管表面温度プローブ(無線式)

    エスコ
    ¥13,000税込¥14,300
    1個
    翌日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 冷蔵、空調、暖房システムの温度測定が、スマートフォンやタブレットへのワイヤレス接続で実行でき便利 グラフィック表示により温度変化を素早く識別 測定データはtesto SmartProbesアプリを介して解析・送信 最大50mのBluetoothR範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能 スマートフォンやタブレットと組み合わせ、冷凍、空調、暖房システムの設定、サービス、トラブルシューティングに最適な測定器です。 フローと戻り温度の測定にも使用できます。 無線プローブタイプ 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。
    仕様電波範囲:100m質量(g)127.4タイプ無線プローブ外形寸法(mm)90×30×183(H)電源単4電池×3本(付属)測定範囲(℃)-40~150精度±1.3℃(-20~85℃)分解能(℃)0.1電池寿命(時間)150動作温度(℃)-20~50保管温度範囲(℃)-20~60
  • 0~26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式) エスコ

    0~26.66hPa 冷媒真空プローブ(無線式)

    エスコ
    ¥24,000税込¥26,400
    1個
    翌日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 アプリまたはデジタルマニホールド画面のグラフィック表示で、真空状態をすばやく識別 Bluetoothを介して専用アプリとデジタルマニホールドに自動的に接続 IP 54の防塵防水のハウジング、扱いやすいコンパクト設計 45°のアングルによりどんなサービスポートにも簡単に設置可能 冷媒のロスなく、1つのサービスポートを介して真空を迅速、簡単、高精度で測定します。 専用アプリは多数のインテリジェント機能を備え、ユーザーをサポートします。 アプリまたはマニホールドのディスプレイを見るだけで、簡単に真空状態を確認できます。 冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度測定に最適なツールです。 高品質、優れた耐久性 無線プローブタイプ
    仕様●計測範囲:0~26.66hPa●精度:±10 microns+測定値の10% (100 ~ 1000 microns)●分解能:1micron(0~1000microns)10microns(1000~2000microns)100microns(2000~5000microns)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:32(W)×31(D)×150(H)mm●重量:142g●付属品:単4電池×2本●測定間隔:毎秒1回●測定単位:bar・psi・MPa・kPa●保管温度:-20~50℃●動作温度:-10~50℃●電池寿命:39時間●保護等級:IP54●接続径:UNF7/16”(1/4”フレア)
  • MC-K100IIIセンサ 標準熱電対用 佐藤計量器製作所

    MC-K100IIIセンサ 標準熱電対用

    佐藤計量器製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    SK-1250MCⅢα用の熱電対センサです。
    用途液体、粘性体、半固体用寸法(mm)Φ2.3×150測定温度(℃)-100~300
  • 90角度可変静止表面用センサーMC-K305III 佐藤計量器製作所

    90角度可変静止表面用センサーMC-K305III

    佐藤計量器製作所
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    当日出荷
    SK-1250MCⅢα用の熱電対センサです。
    用途静止表面用(90°角度可変、中温) 測定範囲:-30~500℃寸法(mm)17Φ×36測定温度(℃)-30~500
  • ソーイングスレッド 1m TGK(東京硝子器械)

    ソーイングスレッド 1m

    TGK(東京硝子器械)
    ¥999税込¥1,099
    1巻
    19日以内出荷
    単位1m
  • センサ取付金具 イマオコーポレーション

    センサ取付金具

    イマオコーポレーション
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    5日以内出荷
  • M1投込センサ ショウエイ

    M1投込センサ

    ショウエイ
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    投げ込みセンサM1のカバー付バージョンです。浴槽に直接投げ込むタイプの温度センサです。カバーがついていることにより入浴者等が触って断線してしまうリスクを軽減することが出来ます。
    材質SUS316使用可能温度範囲0-60℃測定電流1mA
  • 温度センサ M2 ショウエイ

    温度センサ M2

    ショウエイ
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    3日以内出荷
    チタン製の温度センサです。耐蝕性により優れたチタン製を使用しているため、温泉水・海水・オゾン水など幅広い用途に対応できます。
    付属品Oリング材質(センサ)チタン使用温度(℃)0-100
  • 温度センサ M2 ショウエイ

    温度センサ M2

    ショウエイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    SUS316製の温度センサです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製です。
    付属品Oリング材質(センサ)SU316使用温度(℃)0-100
  • 光電センサ用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    光電センサ用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    光電センサをMRS-30型のキャリッジに取り付けるためのブラケットです。 光電センサの取付ピッチである25.4 mmに対応しています。 このブラケットを使うことで、光電センサの位置・角度調整が簡単に行えるようになります。
    用途工場の製造ライン、各種試験機等付属品座金組込十字穴付なべ小ねじ P=4 ステンレス鋼 M3x12(光電センサ取付用)、十字穴付なべ小ねじ ステンレス鋼 M4x8(キャリッジ取付用)材質プレート:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ本体:ステンレス鋼(SUS303)、つまみ先端:ポリアセタール(POM)色つまみ先端:ブラック仕上プレート:光沢バレル研磨、つまみ本体:素地締付トルク(N・m)つまみ:0.1以下RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)(参考値)14以下
  • タイプT標準形コネクタージャック(5ヶセット) 林電工

    タイプT標準形コネクタージャック(5ヶセット)

    林電工
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    翌々日出荷
    標準的なサイズのモデルです。
    被覆可能外径(Φmm)8.0まで素線径(mm)1.6までRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対 林電工

    熱電対

    林電工
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    翌々日出荷
    タイプK長さ(m)3(ガラスウール被覆熱電対)規格JIS C 1602接続形式M3Y端子クラス許容差JISクラス2RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングル
  • タイプT標準コネクタープラグ(5ヶセット) 林電工

    タイプT標準コネクタープラグ(5ヶセット)

    林電工
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット
    翌々日出荷
    標準的なサイズのモデルです。
    被覆可能外径(Φmm)8.0まで素線径(mm)1.6までRoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーズフランジ 林電工

    ルーズフランジ

    林電工
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 湿度センサ Panasonic(パナソニック)

    湿度センサ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    32日以内出荷
    仕様動作温度範囲-10~80℃寸法(mm)W45×H50×D30質量(g)約50シリーズネットワーク対応環境監視・電源管理システム商品タイプ湿度センサー
  • スリット omron(オムロン)

    スリット

    omron(オムロン)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    品名スリット
  • サイドビュー用ねじセット omron(オムロン)

    サイドビュー用ねじセット

    omron(オムロン)
    ¥379税込¥417
    1個
    67日以内出荷
    材質(本体)鉄品名取りつけ金具種類サイドビュー用ねじセット内容セットねじ(M2×14)、六角ナット適合センサ形E3T-S□□□□数量(個)各2
  • 相互干渉防止フィルタ omron(オムロン)

    相互干渉防止フィルタ

    omron(オムロン)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    適合機種形E3S-AT□□形状透過形品名相互干渉防止フィルタ検出距離(mm)2.4数量(個)投/受光器2セット(計4)
  • ウエハキャリア着座センサ EE-SPY801/802 omron(オムロン)

    ウエハキャリア着座センサ EE-SPY801/802

    omron(オムロン)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP30投光素子赤外LED
  • フォト・マイクロセンサ(透過形) Aratas(旧:omron)

    フォト・マイクロセンサ(透過形)

    Aratas(旧:omron)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • コネクタ部品 omron(オムロン)

    コネクタ部品

    omron(オムロン)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    3日以内出荷
  • レーザー式バーコードリーダー omron(オムロン)

    レーザー式バーコードリーダー

    omron(オムロン)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    4日以内出荷
    小型&軽量設計 高速読取り 広いスキャン角度 わかりやすいLEDインジケータ リアルタイムな制御
  • 接続ロガー テレモニ 長距離無線 長距離無線センサー交換用電池 アズワン

    接続ロガー テレモニ 長距離無線 長距離無線センサー交換用電池

    アズワン
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    翌々日出荷
    仕様長距離無線センサー交換用電池アズワン品番4-3120-11
  • SK-L700R用 オプションセンサ 佐藤計量器製作所

    SK-L700R用 オプションセンサ

    佐藤計量器製作所
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    用途無線温度ロガー子機 SK-L700R-T用 温度センサ対応機種SK-L700R-T
  • 熱電対K極細タイプ1m (フッ素樹脂被覆) スリーハイ

    熱電対K極細タイプ1m (フッ素樹脂被覆)

    スリーハイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    極細部、気体温度の測定に最適です。 業界トップレベルの細工の超高速応答極細熱電対です。熱電対先端部のみ50μm径の熱電対です。
    端子形状リード線直出し形/圧着端子なし限界温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)熱電対K材質(外被)フッ素樹脂アズワン品番64-3426-28芯色赤、白RoHS指令(10物質対応)対応センサ形状ストレートリード線長さ(m)1
  • [EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル) エスコ

    [EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル)

    エスコ
    ¥28,000税込¥30,800
    1個
    翌日出荷
    仕様1.2mケーブル測定範囲(温度)‐20/70℃ (湿度)0/100%RHセンサー寸法(mm)直径12×10mm
  • 無線差圧プローブ(風速・風量演算機能付) エスコ

    無線差圧プローブ(風速・風量演算機能付)

    エスコ
    ¥26,000税込¥28,600
    1個
    翌日出荷
    付属品ストラップ、 チューブ(内径:4mm×外径:6mm×1m、内径:5mm×外径:6mm×1m)×各1本仕様無線プローブタイプ測定範囲‐150/150hPaサイズ36(W)×23(D)×148(H)mm電源単4電池×3本(付属)精度±0.05hPa(0/1hPa)、 ±(0.2hPa+計測値の1.5%)(1/150hPa)分解能0.01hPa機能ホールド、風速・風量演算、 気密性試験モード
  • 直径3.2x300mmシース熱電対センサー エスコ

    直径3.2x300mmシース熱電対センサー

    エスコ
    ¥11,900税込¥13,090
    1個
    翌日出荷
    仕様K熱電対材質SUS316長さ(mm)300外径(mm)直径3.2
  • 直径3.2x200mmシース熱電対センサー エスコ

    直径3.2x200mmシース熱電対センサー

    エスコ
    ¥11,200税込¥12,320
    1個
    翌日出荷
    仕様K熱電対材質SUS316長さ(mm)200外径(mm)直径3.2
  • 直径3.2x100mmシース熱電対センサー エスコ

    直径3.2x100mmシース熱電対センサー

    エスコ
    ¥10,600税込¥11,660
    1個
    翌日出荷
    仕様K熱電対材質SUS316長さ(mm)100外径(mm)直径3.2
  • 直径1.6x300mmシース熱電対センサー エスコ

    直径1.6x300mmシース熱電対センサー

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    翌日出荷
    仕様K熱電対材質SUS316長さ(mm)300外径(mm)直径1.6
  • 直径1.6x100mmシース熱電対センサー エスコ

    直径1.6x100mmシース熱電対センサー

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    翌日出荷
    仕様K熱電対材質SUS316長さ(mm)100外径(mm)直径1.6
  • [EA701SA-10,20用]液体・粘性体・半固体センサー エスコ

    [EA701SA-10,20用]液体・粘性体・半固体センサー

    エスコ
    ¥16,600税込¥18,260
    1個
    翌日出荷
    用途液性・粘性体・半固体測定範囲(℃)‐30.0/199.9コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径3.0×100
  • [EA701SA-10,20用]液体・粘性体測定用センサー エスコ

    [EA701SA-10,20用]液体・粘性体測定用センサー

    エスコ
    ¥16,100税込¥17,710
    1個
    翌日出荷
    用途液性・粘性体測定範囲(℃)‐100/300コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径1.0×1000
  • [EA701SA-10,20用]一般計測用センサー エスコ

    [EA701SA-10,20用]一般計測用センサー

    エスコ
    ¥14,100税込¥15,510
    1個
    翌日出荷
    用途一般計測測定範囲(℃)‐100/700コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径3.2×250
  • [EA742GB-61用]アスファルトセンサー(K熱電対) エスコ

    [EA742GB-61用]アスファルトセンサー(K熱電対)

    エスコ
    ¥21,400税込¥23,540
    1個
    4日以内出荷
    用途アスファルト用(オールステンレス)温度範囲(℃)0/300℃コード長さ(m)1.5m
  • [EA742GB-61用]極細センサー(K熱電対) エスコ

    [EA742GB-61用]極細センサー(K熱電対)

    エスコ
    ¥14,800税込¥16,280
    1個
    翌日出荷
    用途極細温度範囲(℃)‐50/300℃コード長さ(m)0.75m
  • 三商キャリブレーションサーモ用 センサ 三商

    三商キャリブレーションサーモ用 センサ

    三商
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    キャリブレーションサーモ専用センサ。。マグネットなので、パイプなどに貼付けて使用が可能。
    規格K熱電対(クラス2)測定範囲(℃)0~+200
  • 三商キャリブレーションサーモ用 センサ 三商

    三商キャリブレーションサーモ用 センサ

    三商
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    キャリブレーションサーモ専用センサ。。防水仕様(IPX4)。
    規格K熱電対(クラス1)
熱電対・温湿度センサ・照度センサ