FA現場のお役立ち情報
1,522件中 1,241~1,280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CASR 25-NP LEM

    CASR 25-NP

    LEM
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)9温度(℃)一次導体温度:110出力電圧(V)0~5電源電圧(V)5DC(二次)電流範囲(A)-85~85定格一次電流(A)20(最大)保管温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25公称放電電流(A)25適合電圧(kV)静電放電:4
  • CAS 15-NP LEM

    CAS 15-NP

    LEM
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)9温度(℃)一次導体温度:110出力電圧(V)0~5電源電圧(V)7DC(二次)電流範囲(A)-51~51定格一次電流(A)20(最大)保管温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25公称放電電流(A)15適合電圧(kV)静電放電:4
  • APR 50 B10 LEM

    APR 50 B10

    LEM
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AP 50 B10 LEM

    AP 50 B10

    LEM
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AP 100 B420L LEM

    AP 100 B420L

    LEM
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白金側温抵抗体スティックタイプ スリーハイ

    白金側温抵抗体スティックタイプ

    スリーハイ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    6日以内出荷
    長さL(mm)2常用温度(℃)200許容差クラスA、3線式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対Kスティックタイプ スリーハイ

    熱電対Kスティックタイプ

    スリーハイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    検知する箇所が面状(フラット)な場合に適しています。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。
    長さL(mm)2常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆熱電対素線 佐藤計量器製作所

    被覆熱電対素線

    佐藤計量器製作所
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1巻
    4日以内出荷から15日以内出荷
    特注センサ(K熱電対)
    素線径(mm)Φ0.32素線の種類K
  • センサー(耐圧・水温測定用/8250-70) 佐藤計量器製作所

    センサー(耐圧・水温測定用/8250-70)

    佐藤計量器製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    14日以内出荷
    「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 耐圧、水温測定用センサ。 醸造、水産用仕様耐圧、水温測定用センサ(醸造、水産用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5874使用温度範囲(℃)-30~100コード長さ(m)10センサー寸法(mm)Φ17×123センサ精度クラス2
  • センサー(デュープレックスワイヤ/8250-57) 佐藤計量器製作所

    センサー(デュープレックスワイヤ/8250-57)

    佐藤計量器製作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    3日以内出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 デュープレックスワイヤーセンサ。仕様デュプレックスワイヤーセンサ (ステンレスシールド付)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5858使用温度範囲(℃)-100~300コード長さ(m)0.3センサー寸法(mm)Φ0.65×10センサ精度クラス2
  • 一般空気用分離センサ/8250-75 佐藤計量器製作所

    一般空気用分離センサ/8250-75

    佐藤計量器製作所
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般空気用センサ。仕様一般空気用分離センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II材質(コード)ビニール使用温度範囲(℃)-20~60コード長さ(m)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×51.3×10.3センサ精度クラス2
  • 針状形T熱電対温度センサ CHINO(チノー)

    針状形T熱電対温度センサ

    CHINO(チノー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    14日以内出荷から27日以内出荷
    仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ測定範囲(℃)-40~200温度測定範囲(℃)-40~200接続ケーブル精密級補償導線許容差JISクラス2シース部寸法(Φmm×mm)3.2×150素線の種類T熱電対
  • 表面温度測定用T熱電対温度センサ CHINO(チノー)

    表面温度測定用T熱電対温度センサ

    CHINO(チノー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
    仕様圧着低温形測定範囲(℃)-40~200全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~200応答時間(秒)約1.8(150℃アルミブロック表面、90%応答)材質(先端)テフロン素線の種類T熱電対
  • サーミスタセンサー(中心温度測定) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    サーミスタセンサー(中心温度測定)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
    測定範囲(℃)-50~150精度(℃)±0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタセンサー(中心温度測定(半固形物用)) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    サーミスタセンサー(中心温度測定(半固形物用))

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    32日以内出荷
    色白測定範囲(℃)-50~150ケーブル長(m)1精度(℃)±0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタセンサー(狭所温度測定(ワイヤーセンサー) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    サーミスタセンサー(狭所温度測定(ワイヤーセンサー)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    9日以内出荷
    測定範囲(℃)-50~150精度(℃)±0.2
  • サーミスタセンサー(気体/液体温度測定) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    サーミスタセンサー(気体/液体温度測定)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1本
    9日以内出荷から32日以内出荷
    測定範囲(℃)-50~150精度(℃)±0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタセンサー(気体温度測定) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    サーミスタセンサー(気体温度測定)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    32日以内出荷
    色白測定範囲(℃)-50~150精度(℃)±0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • TESTO550用スペアパイプクランプ表面温度プローブ testo(テストー)

    TESTO550用スペアパイプクランプ表面温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    16日以内出荷
    配管表面用温度プローブです。
    トラスコ品番838-1951
  • MC-K7109センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所

    MC-K7109センサ(7000PRT2/1110/1120用)

    佐藤計量器製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    4日以内出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 アスファルト用センサトラスコ品番805-1184
  • MC-K7108センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所

    MC-K7108センサ(7000PRT2/1110/1120用)

    佐藤計量器製作所
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 堆肥用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1183種別堆肥用センサ材質感温部:SUS304コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ8×L900(先トガリ)温度測定範囲(℃)0~300校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
  • MCーK7301センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所

    MCーK7301センサ(7000PRT2/1110/1120用)

    佐藤計量器製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(中温)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1185種別静止表面用センサ(中温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ25×L40(先端部)温度測定範囲(℃)0~600センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
  • MCーK7101センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所

    MCーK7101センサ(7000PRT2/1110/1120用)

    佐藤計量器製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般計測用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1172種別一般計測用センサ材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ3.2×L250(先角)温度測定範囲(℃)-100~700校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYY~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYY~

    azbil(旧:山武)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    22日以内出荷
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYU~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYU~

    azbil(旧:山武)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    22日以内出荷から27日以内出荷
    規格JIS C 1602
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYT~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYT~

    azbil(旧:山武)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    22日以内出荷
    規格JIS C 1604
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYP~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYP~

    azbil(旧:山武)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    22日以内出荷
    規格JIS C 1604
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYM~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYM~

    azbil(旧:山武)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    22日以内出荷
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYK~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYK~

    azbil(旧:山武)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    22日以内出荷
    規格JIS C 1604
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYH~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYH~

    azbil(旧:山武)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    22日以内出荷
    種類シングルエレメント規格JIS C 1605材質(シース)ASTM316L(SUS316L相当)測温接点非接地
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYC~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYC~

    azbil(旧:山武)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    22日以内出荷
    規格JIS C 1602測温接点非接地
  • ブラケット azbil(旧:山武)

    ブラケット

    azbil(旧:山武)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    適合-タイプ-
  • 防水熱電対プローブ ライン精機

    防水熱電対プローブ

    ライン精機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    TC-330WP専用のプローブ。防水構造により、水回りや濡れた手でも使用可能。
    用途食品の温度管理や実験室等で防水が必要な事象に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対プローブ ライン精機

    熱電対プローブ

    ライン精機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途対象物の表面温度計測用です。
  • 熱電対プローブ ライン精機

    熱電対プローブ

    ライン精機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度測定用センサ ワイヤタイプ ライン精機

    温度測定用センサ ワイヤタイプ

    ライン精機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    TCシリーズ用のK熱電対。
    用途液体、ガスの対象物の温度計測に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形熱画像センサ CHINO(チノー)

    小形熱画像センサ

    CHINO(チノー)
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1箱ほか
    8日以内出荷から14日以内出荷
    小形熱画像センサは、軽量・コンパクトな本体に2000画素の赤外線検出素子を搭載し、汎用性に優れた設置形熱画像センサです。 エリア内発熱検知、各種ライン・設備の温度変化、傾向監視など温度データを活用するさまざまなフィールドで ご利用いただけます。 従来より2倍のフレームタイムの高速仕様 アナログ信号出力付
    材質ポリカーボネート樹脂(黒色)質量(g)約150(センサ本体)使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC24測定範囲(℃)-20~300適合規格CEマーキング(EN61326-1)アナログ出力1点(4~20mA DC)温度測定範囲(℃)-20~300消費電力(VA)最大2.5(24V DCにて)画素数2000画素インターフェイスイーサネットアナログ出力付きフレームレート6Hz伝送信号4~20mA DC使用湿度範囲(%RH)10~80(ただし結露しないこと)
  • 小形熱画像センサ CHINO(チノー)

    小形熱画像センサ

    CHINO(チノー)
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    小形熱画像センサは、軽量・コンパクトな本体に2000画素の赤外線検出素子を搭載し、汎用性に優れた設置形熱画像センサです。 エリア内発熱検知、各種ライン・設備の温度変化、傾向監視など温度データを活用するさまざまなフィールドで ご利用いただけます。
    電源(V)DC12~24画素数2000画素
  • カードロガー用 防滴チューブ付温度センサ CHINO(チノー)

    カードロガー用 防滴チューブ付温度センサ

    CHINO(チノー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット
    40日以内出荷から60日以内出荷
    防滴チューブ付温度センサ
  • カードロガー用 表面温度センサ CHINO(チノー)

    カードロガー用 表面温度センサ

    CHINO(チノー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    47日以内出荷から60日以内出荷
    表面温度測定用温度センサ
    測定範囲(℃)-40~60
熱電対・温湿度センサ・照度センサ