FA現場のお役立ち情報
1,522件中 1,201~1,240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K熱電対クリップ式表面温度プローブ testo(テストー)

    K熱電対クリップ式表面温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    16日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 25mmmまでの配管に対応。 クリップ式でしっかり測定。
    トラスコ品番819-3653寸法(mm)40×6Φ使用温度範囲(℃)-40~100ケーブル長(m)1.2精度(℃)±2.5応答時間(秒)5
  • 105用突刺ロングプローブ testo(テストー)

    105用突刺ロングプローブ

    testo(テストー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    16日以内出荷
    トラスコ品番110-8456寸法(mm)Φ3.5×200タイプロング
  • サーミスタ(Saveris 2 T2)高精度浸漬/芯温プローブ(ロングケーブル) testo(テストー)

    サーミスタ(Saveris 2 T2)高精度浸漬/芯温プローブ(ロングケーブル)

    testo(テストー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    16日以内出荷
    寸法(mm)40×Φ3(先端:Φ3)ケーブル長(m)6温度測定範囲(℃)-35~80精度(℃)±0.2応答速度5秒
  • T熱電対(Saveris 2 T3)フレキシブル温度プローブ(PTFE被膜) testo(テストー)

    T熱電対(Saveris 2 T3)フレキシブル温度プローブ(PTFE被膜)

    testo(テストー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)2000×Φ1.5温度測定範囲(℃)-40~250精度(℃)代表値:±0.5(Class1)応答速度2秒
  • T熱電対(Saveris 2 T3)フレキシブル温度プローブ testo(テストー)

    T熱電対(Saveris 2 T3)フレキシブル温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    16日以内出荷
    寸法(mm)500×Φ1.5温度測定範囲(℃)-40~350精度(℃)代表値:±0.5(Class1)応答速度5秒
  • K熱電対(Saveris 2 T3) 素線タイプ温度プローブ (PTFE被覆) testo(テストー)

    K熱電対(Saveris 2 T3) 素線タイプ温度プローブ (PTFE被覆)

    testo(テストー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    11日以内出荷
    トラスコ品番819-3643サイズ1500×Φ1.5温度測定範囲(℃)-40~250精度(℃)代表値:±2.5(Class2)応答速度5秒
  • T型熱電対ミニコネクタ グラフテック(GRAPHTEC)

    T型熱電対ミニコネクタ

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥25,480税込¥28,028
    1式(5本)
    当日出荷
    素線径(mm)0.65以下熱電対T型端子M3Y端アズワン品番64-7727-17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気/気流計測用k熱電対センサ マザーツール

    空気/気流計測用k熱電対センサ

    マザーツール
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    25日以内出荷
    ミニチュアコネクタ付属の空気/気流計測用k熱電対センサ
    寸法(mm)Φ4.8×200測定範囲(℃)-20~450ケーブル長(m)1
  • 防水フッ素加工センサ(耐薬品用) 熱研

    防水フッ素加工センサ(耐薬品用)

    熱研
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    センサー寸法(mm)Φ4.6×200
  • 冷凍・冷蔵庫用センサ 熱研

    冷凍・冷蔵庫用センサ

    熱研
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    仕様テフロンリード1m、握り部なしセンサー寸法(mm)Φ4×40
  • LF 505-S LEM

    LF 505-S

    LEM
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LF 205-S LEM

    LF 205-S

    LEM
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LF 1005-S LEM

    LF 1005-S

    LEM
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • LAS 50-TP LEM

    LAS 50-TP

    LEM
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LA 305-S LEM

    LA 305-S

    LEM
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LA 25-NP LEM

    LA 25-NP

    LEM
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)22消費電流(mA)10電流範囲(A)0~±36保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)25
  • LA 205-S LEM

    LA 205-S

    LEM
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)110消費電流(mA)20電流範囲(A)0~±300保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)200
  • LA 125-P LEM

    LA 125-P

    LEM
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)40消費電流(mA)16電流範囲(A)0~±200保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)125
  • HY 5-P LEM

    HY 5-P

    LEM
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HX 05-P/SP2 LEM

    HX 05-P/SP2

    LEM
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HTFS 800-P/SP2 LEM

    HTFS 800-P/SP2

    LEM
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HTFS 800-P LEM

    HTFS 800-P

    LEM
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HTFS 400-P/SP2 LEM

    HTFS 400-P/SP2

    LEM
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HTFS 200-P LEM

    HTFS 200-P

    LEM
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HAS 200-S LEM

    HAS 200-S

    LEM
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-600~600保管温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)200
  • HAS 100-S LEM

    HAS 100-S

    LEM
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-300~300保管温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)100
  • HAL 50-S LEM

    HAL 50-S

    LEM
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HAL 200-S LEM

    HAL 200-S

    LEM
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HAIS 50-P LEM

    HAIS 50-P

    LEM
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HAIS 400-P LEM

    HAIS 400-P

    LEM
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DHR 500 C420 LEM

    DHR 500 C420

    LEM
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DHR 400 C10 LEM

    DHR 400 C10

    LEM
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DHR 200 C420 LEM

    DHR 200 C420

    LEM
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DHR 1000 C420 LEM

    DHR 1000 C420

    LEM
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DHR 100 C420 LEM

    DHR 100 C420

    LEM
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DHR 100 C10 LEM

    DHR 100 C10

    LEM
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CKSR 6-NP LEM

    CKSR 6-NP

    LEM
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)9温度(℃)一次導体温度:110出力電圧(V)0~5電源電圧(V)5DC(二次)電流範囲(A)-20~20定格一次電流(A)20(最大)保管温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25公称放電電流(A)6適合電圧(kV)静電放電:4
  • CKSR 25-NP LEM

    CKSR 25-NP

    LEM
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CKSR 15-NP LEM

    CKSR 15-NP

    LEM
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CASR 6-NP LEM

    CASR 6-NP

    LEM
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対・温湿度センサ・照度センサ