カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- azbil(旧:山武)(82)
- CHINO(チノー)(126)
- IDEC(和泉電気)(18)
- LEM(41)
- omron(オムロン)(35)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(15)
- RS PRO(377)
- T&D(ティアンドデイ)(14)
- testo(テストー)(57)
- TGK(東京硝子器械)(26)
- アズワン(19)
- エスコ(31)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(95)
- ヤガミ(214)
- 三商(17)
- 佐藤計量器製作所(50)
- 安立計器(17)
- 山里産業(ヤマリ)(32)
- 林電工(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

K熱電対センサ(シース型)
神港テクノス¥4,998~税込¥5,498~1個21日以内出荷から30日以内出荷測定範囲(℃)0~650コード長さ(m)2材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(末端部)Y端子3.5被覆ガラス被覆スリーブタイプ最高使用温度150℃
熱電対
佐藤計量器製作所¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から3日以内出荷デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。用途液体、粘性体、半固体用コード長さ(m)1.1
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形コネクタ
IDEC(和泉電気)¥32,980税込¥36,2781台31日以内出荷種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式透過形接続方式コネクタ検出距離(mm)30000ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形ケーブル
IDEC(和泉電気)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から36日以内出荷種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式透過形接続方式ケーブル検出距離(mm)30000ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形コネクタ
IDEC(和泉電気)¥23,980税込¥26,3781台31日以内出荷種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式偏光回帰反射形接続方式コネクタ検出距離(mm)10000ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形ケーブル
IDEC(和泉電気)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から31日以内出荷種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式偏光回帰反射形接続方式ケーブル検出距離(mm)10000ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】コネクタ
IDEC(和泉電気)¥34,980税込¥38,4781台31日以内出荷種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式距離設定反射形(BGSタイプ)接続方式コネクタ検出距離(mm)20~300ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】ケーブル
IDEC(和泉電気)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷から31日以内出荷種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式距離設定反射形(BGSタイプ)接続方式ケーブル検出距離(mm)20~300ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
面ファスナー式パイプ巻付型表面温度プローブ
testo(テストー)¥10,980税込¥12,0781本16日以内出荷面ファスナーで配管に巻いて配管温度を測定。付属品プローブトラスコ品番819-3673寸法(mm)395×20温度測定範囲(℃)-40~120精度(℃)±1.5パイプ径(Φmm)120まで
壁面表面サーミスタ温度プローブ
testo(テストー)¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷壁面にネジ止めして測定誤差を最小限に測定。NTCタイプの温度プローブ。付属品プローブトラスコ品番819-3682ケーブル長(m)3温度測定範囲(℃)-50~80精度(℃)±0.2
高精度圧力露点プローブ
testo(テストー)¥299,800税込¥329,7801本22日以内出荷TESTO635用圧力露点プローブです。 -45℃tpdまでの圧力露点の計測が可能です。 -40℃tpdでの検査証付です。用途圧縮エア内露点温度計測トラスコ品番817-3464
TESTO176T4温度データロガ ディスプレイ付 T/K/J熱電対(外付け)4点
testo(テストー)¥83,980税込¥92,3781台3日以内出荷熱電対4chの電池駆動ロガーで現場を選ばず測定できます。仕様TK熱電対対応トラスコ品番819-3710セット内容本体、電池、ウォールホルダー、鍵、出荷検査書外形寸法(mm)103×63×33温度範囲(℃)-200~1000℃(熱電対によりことなる)精度(℃)±1%rdg(-200~-100.1℃)、±0.3(-100~70℃)、±0.5%rdg(その他)材質(ハウジング)ABS/TPE/Metal電池寿命約8年(15分間隔)メモリー数200万データ
T熱電対冷凍食品用温度プローブ
testo(テストー)¥34,980税込¥38,4781本16日以内出荷T熱電対タイプの温度プローブ。トラスコ品番819-3663寸法(mm)110×8Φケーブル長(m)1.2温度(℃)-40~350精度(℃)±0.2応答時間(秒)8先端径(Φmm)4ねじ
T熱電対防水型表面プローブ
testo(テストー)¥16,980税込¥18,6781本16日以内出荷T熱電対タイプの温度プローブ。 防水表面温度プローブ。トラスコ品番819-3660寸法(mm)112×5Φケーブル長(m)1.2温度(℃)-40~350精度(℃)±0.2応答時間(秒)30先端径(Φmm)6
T熱電対防水型食品用温度プローブ
testo(テストー)¥22,980税込¥25,2781本6日以内出荷T熱電対タイプの温度プローブ。 ステンレス製プローブ。ケーブルも腐食につよいPUR。トラスコ品番819-3661寸法(mm)110×4Φケーブル長(m)1.2温度(℃)-40~350精度(℃)±0.2応答時間(秒)30先端径(Φmm)3.2
T熱電対超高速ニードル型プローブ
testo(テストー)¥29,980税込¥32,9781本23日以内出荷T熱電対タイプの温度プローブ。 高精度・高速応答プローブ。トラスコ品番819-3676寸法(mm)150×1.4Φケーブル長(m)1.2温度(℃)-40~250精度(℃)±0.2応答時間(秒)2
T熱電対食品用温度プローブ
testo(テストー)¥28,980税込¥31,8781本16日以内出荷T熱電対タイプの温度プローブ。 高温にも強いPTFEケーブル。トラスコ品番819-3664寸法(mm)110×4Φ質量(g)120ケーブル長(m)1.6温度(℃)-40~350精度(℃)±0.2応答時間(秒)7先端径(Φmm)3.2
T熱電対気体用温度プローブ
testo(テストー)¥16,980税込¥18,6781本16日以内出荷T熱電対タイプの温度プローブ。 高精度気体プローブ。トラスコ品番819-3659寸法(mm)112×5Φケーブル長(m)1.2温度(℃)-40~350精度(℃)±0.2応答時間(秒)25先端径(Φmm)4
T熱電対グリップハンドル付き食品用温度プローブ
testo(テストー)¥26,980税込¥29,6781本16日以内出荷T熱電対タイプの温度プローブ。 T字グリップで突刺しやすいデザイン。 PURケーブルで腐食にも強い。トラスコ品番819-3662寸法(mm)115×5Φケーブル長(m)12温度(℃)-40~350精度(℃)±0.2応答時間(秒)6先端径(Φmm)3.5ねじ
Pt100防水型表面温度プローブ
testo(テストー)¥29,980税込¥32,9781本28日以内出荷Pt100タイプの温度プローブ。 Pt100表面プローブ。トラスコ品番819-3667寸法(mm)225×5Φ温度範囲(℃)-50~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±(0.15+0.2%rdg)応答時間(秒)40先端径(Φmm)9
Pt100防水型浸漬/芯温プローブ
testo(テストー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷Pt100タイプの温度プローブ。 Pt100防水タイプ。トラスコ品番819-3665寸法(mm)225×5Φ温度範囲(℃)-50~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±0.15+0.2%rdg応答時間(秒)12先端径(Φmm)3.7
Pt100汎用気体用温度プローブ
testo(テストー)¥22,980税込¥25,2781本22日以内出荷Pt100タイプの温度プローブ。 Pt100気体プローブ。トラスコ品番819-3666寸法(mm)225×5Φ温度範囲(℃)-50~400ケーブル長(m)1.2(PTFE)精度(℃)±(0.15+0.2%rdg)応答時間(秒)70先端径(Φmm)4
Pt100耐腐食性 ラボ用温度プローブ
testo(テストー)¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷Pt100タイプの温度プローブ。 腐食性のある液体などを測定できるガラス管シース。トラスコ品番819-3668寸法(mm)200×6Φ温度範囲(℃)-50~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±(0.15+0.2%rdg)応答時間(秒)45先端径(Φmm)5
NTCアルミニウム製スリーブプローブ
testo(テストー)¥10,980税込¥12,0781本23日以内出荷アルミスリーブで応答性を遅くしました。 NTCタイプの温度プローブ。寸法(mm)40×6Φ使用温度範囲(℃)-30~150ケーブル長(m)2.4センサーサーミスタセンサ精度(℃)±0.2
K熱電対防水型表面温度プローブ
testo(テストー)¥17,980税込¥19,7781本23日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 防水タイプの表面温度プローブ。トラスコ品番819-3648寸法(mm)115×5Φ使用温度範囲(℃)-40~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±2.5応答時間(秒)30先端径(Φmm)6
K熱電対防水型表面温度プローブ
testo(テストー)¥28,980税込¥31,8781本16日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 防水タイプの表面温度プローブ。トラスコ品番819-3644寸法(mm)150×2.5使用温度範囲(℃)-40~1000ケーブル長(m)1.2精度(℃)±1.5応答時間(秒)20
K熱電対防水型浸漬/芯温プローブ
testo(テストー)¥23,980税込¥26,3781本翌日出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 ハンドル付きフレキシブルプローブ。トラスコ品番819-3641寸法(mm)300×1.5Φ使用温度範囲(℃)-40~800ケーブル長(m)1.2精度(℃)±1.5応答時間(秒)2
K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブ
testo(テストー)¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 ステンレス仕様の防水タイプ。トラスコ品番819-3649寸法(mm)125×4Φ使用温度範囲(℃)-40~400ケーブル長(m)1.5精度(℃)±2.5応答時間(秒)7先端径(Φmm)3.2
K熱電対表面用温度プローブ
testo(テストー)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷K熱電対温度計用の高速応答表面プローブです。 バネ式K熱電対で凹凸面にも対応します。 短時間計測に限り最高500℃まで計測可能です。トラスコ品番838-1946長さ(mm)外形寸法長さ:253、プローブシャフト長さ:115色グレー直径(Φmm)ローブシャフト:5、プローブシャフト先端部:12質量(g)126測定範囲(℃)-60~300ケーブル長(m)1.17精度Class 2ケーブル固定:可能応答速度3秒インターフェイスプラグ熱電対
K熱電対素線温度センサ 80cm
testo(テストー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 ファイバーグラス被覆の素線タイプ熱電対。トラスコ品番819-3642使用温度範囲(℃)-40~400精度(℃)±2.5
K熱電対針金タイプ Φ3mmx1m
testo(テストー)¥11,980税込¥13,1781本22日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 高温まで測定できるシースタイププローブ。トラスコ品番819-3656使用温度範囲(℃)-40~1000精度(℃)±1.5
K熱電対針金タイプ
testo(テストー)¥34,980税込¥38,4781本5日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 Φ0.25mmの極細プローブ。トラスコ品番819-3640寸法(mm)500×0.25Φ使用温度範囲(℃)-40~600ケーブル長(m)2精度(℃)±1.5応答時間(秒)1
K熱電対高速応答防水型浸漬/芯温プローブ
testo(テストー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 ハンドル付き心温プローブ。トラスコ品番819-3651使用温度範囲(℃)-40~250ケーブル長(m)1.2精度(℃)±1.5応答時間(秒)3
K熱電対高速応答温度プローブ
testo(テストー)¥28,980税込¥31,8781本4日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 Φ1.4mmの高速応答プローブ。トラスコ品番819-3675使用温度範囲(℃)-40~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±1.5応答時間(秒)1
K熱電対気体用温度プローブ
testo(テストー)¥16,980税込¥18,6781本22日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。トラスコ品番819-3647使用温度範囲(℃)-40~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±2.5応答時間(秒)25
K熱電対マグネット式表面温度プローブ
testo(テストー)¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 10Nのマグネット式表面温度プローブ。トラスコ品番819-3654寸法(mm)150×1.4Φ使用温度範囲(℃)-40~170ケーブル長(m)1.5精度(℃)±2.5応答時間(秒)150先端径(Φmm)1
K熱電対パドル型表面温度プローブ
testo(テストー)¥29,980税込¥32,9781本16日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 伸縮ロッドのフラッタヘッド型表面プローブ。仕様伸縮ロッド:680mmトラスコ品番819-3639寸法(mm)75×21Φ使用温度範囲(℃)0~300精度(℃)±2.5応答時間(秒)5
K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ
testo(テストー)¥31,980税込¥35,1781本16日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 平型のパドルタイプ。トラスコ品番819-3652寸法(mm)(パドル)7×40使用温度範囲(℃)-40~130ケーブル長(m)1.2精度(℃)±2.5応答時間(秒)5
K熱電対ステンレス鋼製スリーブプローブ
testo(テストー)¥10,980税込¥12,0781本16日以内出荷K熱電対タイプの温度プローブ。 配管温度をしっかり測定。 65mmまでの配管に対応。 ステンレススリーブで応答性を遅くしました。寸法(mm)145×8Φ使用温度範囲(℃)-40~205ケーブル長(m)1.9精度(℃)±2.5