FA現場のお役立ち情報
1,522件中 1,121~1,160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三商キャリブレーションサーモ用 センサ 三商

    三商キャリブレーションサーモ用 センサ

    三商
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    キャリブレーションサーモ専用センサ。。マグネットなので、パイプなどに貼付けて使用が可能。
    規格K熱電対(クラス2)測定範囲(℃)0~+200
  • 三商キャリブレーションサーモ用 センサ 三商

    三商キャリブレーションサーモ用 センサ

    三商
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    キャリブレーションサーモ専用センサ。。防水仕様(IPX4)。
    規格K熱電対(クラス1)
  • 三商キャリブレーションサーモ用 センサ 三商

    三商キャリブレーションサーモ用 センサ

    三商
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    11日以内出荷
    キャリブレーションサーモ専用センサ。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。
    仕様突刺しセンサ(先トガリ)寸法(mm)検知部:4.8×250規格K熱電対(クラス1)測定範囲(℃)-50~+300
  • 三商キャリブレーションサーモ用 センサ 三商

    三商キャリブレーションサーモ用 センサ

    三商
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    キャリブレーションサーモ専用センサ。。シースセンサは防水仕様(IPX4)。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。
    規格K熱電対(クラス1)
  • サニタリーサーモ用センサ 三商

    サニタリーサーモ用センサ

    三商
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    仕様揚げ物用(先トガリ)寸法(mm)検知部:3×285測定範囲(℃)-30~+280
  • サニタリーサーモ用センサ 三商

    サニタリーサーモ用センサ

    三商
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    TSP-110は握り手がポリアセタール樹脂で軽量です。
    仕様握り手部樹脂寸法(mm)検知部:3×110(先端2)測定範囲(℃)-50~+280
  • サニタリーサーモクイック用センサ 三商

    サニタリーサーモクイック用センサ

    三商
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    高速応答(静止液体で4~5秒)。。センサ先端Φ1.3mmでサンプルに大きな穴が開きません。
    仕様標準(ケーブル1.0m)寸法(mm)検知部:2×100(先端1.3)測定範囲(℃)-10~200
  • センサプローブ 三商

    センサプローブ

    三商
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    Pt100Ω 新JIS対応センサ
    寸法(mm)感温部パイプ:Φ3.2×150全長(mm)250測定範囲(℃)-200~400コード長さ(m)1精度±{0.15+(0.002×T)}℃(Tは温度測定値)サイズ(mm)感温部パイプ:Φ3.2×150
  • 温度プローブ PT100 三商

    温度プローブ PT100

    三商
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    6日以内出荷
    直径(Φmm)プローブ:4精度最高:±0.05℃(0~100℃において)センサータイプ高精度Pt100浸漬/芯温プローブ分解能最高:0.001℃計測範囲-80~+300℃応答速度60秒プローブ長(mm)295
  • 白金デジタル温度計 白金センサー アズワン

    白金デジタル温度計 白金センサー

    アズワン
    ¥17,400~税込¥19,140~
    1本
    翌々日出荷
    仕様3線式センサータイプ白金測温抵抗体(Pt100Ω)クラスB級サイズ(Φmm)3.2×150+100(グリップ部)
  • 湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子

    湿度センサ TSM-H4 シリー ズ

    東邦電子
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(5個)
    13日以内出荷
    TSM-H4用ステンレスメッシュ製センサキャップです。粉塵等での雰囲気での使用時素子保護の為に使用するオプションです
    用途TSM-H4用種別ステンレスメッシュキャップ
  • 湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子

    湿度センサ TSM-H4 シリー ズ

    東邦電子
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(5個)
    13日以内出荷
    TSM-H4用焼結樹脂製センサフィルタキャップです。粉塵等での雰囲気での使用時素子保護の為に使用するオプションです
    用途TSM-H4用種別焼結樹脂フィルタキャップ
  • 湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子

    湿度センサ TSM-H4 シリー ズ

    東邦電子
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(5個)
    13日以内出荷
    TSM-H4用焼結金属製センサフィルタキャップです。粉塵等での雰囲気での使用時素子保護の為に使用するオプションです。
    用途TSM-H4用種別焼結金属フィルタキャップ
  • 湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子

    湿度センサ TSM-H4 シリー ズ

    東邦電子
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(5個)
    13日以内出荷
    TSM-H4に標準についているセンサ素子保護用キャップです。TSM-H4-A、TSM-H4-V共に共有となります
    用途TSM-H4用種別ジュラコン(R)製キャップ(標準品)
  • 湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子

    湿度センサ TSM-H4 シリー ズ

    東邦電子
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    9日以内出荷
    TSM-H4用交換用素子です。TSM-H4-A、TSM-H4-V両方共共有となります
    用途TSM-H4用種別湿度センサモジュール
  • 湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子

    湿度センサ TSM-H4 シリー ズ

    東邦電子
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    13日以内出荷
    モジュール交換が簡単です。先端部の素子を取り換えるだけ、面倒な配線を取り外すことなく交換できます。校正サービス対応製品です。公称精度は、±4 (%RH)以下と小型でありながら高精度な相対湿度を測定できます。 センサ素子部には信号処理回路を備え、電流又は電圧に変換したリニアな出力を得ることができます。 センサはデジタル処理されていますので、フラットでヒステリリシスの少ない温度特性を実現しました。制御BOX部固定取付にはタカチ電機工業 WM型 ブラケットWM-1Wをお勧めします
    用途気象/空調/農業施設(キノコ/穀物)/農 業機器、ドゥコンディショナー/恒温恒湿槽/空調機器/半導体製造空調装置など付属品センサプローブ部固定部品:RS102配線接続方法端子台精度±4%RH(at.25℃/20~80%RH)測定方式静電容量方式測定範囲(%)0~100RH電源電圧(V)DC11.6~25.2動作温度(℃)5~60使用環境条件【動作】センサ部:-25~60℃、0~100%RH(結露しないこと)、制御部:0~50℃、10~85%RH(結露しないこと)、【保存】センサ部(梱包状態)・制御部共通:-25~70℃、5~90%RH(結露しないこと)動作湿度(%RH)20~80
  • ハンディタイプ温度計用テープ形多目的用センサ 安立計器

    ハンディタイプ温度計用テープ形多目的用センサ

    安立計器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    10日以内出荷
    極めて薄く、柔軟性のあるテープ形状の多目的センサーです。
    種別テープ形多目的用センサ 210℃ テープ Kタイプ使用温度範囲(℃)-50~210精度±2.5(at100℃)センサータイプ先端尖り、先端テフロンコーティング無し応答速度2秒熱電対Kアズワン品番2-1088-03
  • ハンディタイプ温度計用移動回転用センサ 安立計器

    ハンディタイプ温度計用移動回転用センサ

    安立計器
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    移動回転している表面の温度計測に適しています。
    仕様グリップの有無:有形状(ガード)平面用タイプ移動回転用センサコード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタール精度(℃)±2.5(at100℃)コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240応答速度3.5秒熱電対タイプK耐久性1500時間以上パイプ長(mm)30プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS316)パイプ形状ストレート被覆材シリコン
  • CDXシリーズ分岐コネクタ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    CDXシリーズ分岐コネクタ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    8日以内出荷
    世界最高リニアリティの超高精度変位センサ
    用途ミクロンレベルのワーク測定に種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • CDXシリーズEthernetケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    CDXシリーズEthernetケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    8日以内出荷
    世界最高リニアリティの超高精度変位センサ
    用途ミクロンレベルのワーク測定に種類ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 形状測定センサLSシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    形状測定センサLSシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥519,800税込¥571,780
    1台
    8日以内出荷
    高さと幅を、ライン光で高速・高精度測定
    用途形状測定に種類形状計測センサRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準コネクター【プラグ】 Watlow

    標準コネクター【プラグ】

    Watlow(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷
    アメリカ規格協会(ANSI)カラーコードを採用した熱電対コネクターです。 耐熱および耐衝撃性に優れ、取付けが簡単です。
    寸法(mm)(ピン間隔)11.1寸法(Φmm)ピン:(+)3.97、(‐)4.78耐熱温度(℃)215
  • SE9ZHS2BK03 IDEC(和泉電気)

    SE9ZHS2BK03

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    1台で広く(270度)長く(5m)安全防護が行えます
  • HS9ZZH31 IDEC(和泉電気)

    HS9ZZH31

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    仕様センサヘッド(マルチコードタイプ、ユニコードタイプ)のアクチュエーター、取り付けねじ(M5×10)が2個付属しています.材質:ステンレス製
  • 圧力露点プローブ testo(テストー)

    圧力露点プローブ

    testo(テストー)
    ¥209,800税込¥230,780
    1本
    16日以内出荷
    TESTO635用圧力露点プローブです。 -30℃tpdまでの圧力露点の計測が可能です。
    用途圧縮エア内露点温度計測
  • testo625用温湿度モジュール testo(テストー)

    testo625用温湿度モジュール

    testo(テストー)
    ¥30,980税込¥34,078
    1本
    当日出荷
    testo625の交換用センサです。
    セット内容温湿度モジュール外形寸法(mm)170×50×300精度(%)±2.0(TPM)湿度測定範囲(%)0.5~40表示分解能(%)0.5バッテリー単四形電池×2
  • testo 316-4用冷媒スペアセンサヘッド testo(テストー)

    testo 316-4用冷媒スペアセンサヘッド

    testo(テストー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    16日以内出荷
    仕様316-4用冷媒スペアセンサヘッドトラスコ品番819-3625セット内容センサヘッド質量(g)40
  • 静止表面用熱電対 岩崎通信機(IWATSU)

    静止表面用熱電対

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥26,980税込¥29,678
    1式
    5日以内出荷
    温度範囲(℃)0~500
  • 電源コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    電源コネクタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    60日以内出荷から62日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.5Φ ステレオ 延長コード 共立電子産業

    3.5Φ ステレオ 延長コード

    共立電子産業
    ¥419税込¥461
    1本
    6日以内出荷
    ケーブル長(m)1.8プラグ形状3.5Φステレオ
  • 表面測定型熱電対 TOKO(東洋計器興業)

    表面測定型熱電対

    TOKO(東洋計器興業)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    用途大学や企業の研究室での実験に。精度クラス2素子数シングルエレメント
  • 熱電対 TOKO(東洋計器興業)

    熱電対

    TOKO(東洋計器興業)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    27日以内出荷
    用途大学や企業の研究室での実験に。精度クラス2測温接点非接地形RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント
  • リード線付測温抵抗体 TOKO(東洋計器興業)

    リード線付測温抵抗体

    TOKO(東洋計器興業)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    27日以内出荷
    感温部がΦ6.4×50mmと小型な為、保護管と組み合わせて配管に挿入したり、室内温度の計測に使用したり汎用性が高い。
    用途大学や企業の研究室での実験に。仕様測温抵抗体温度測定範囲(℃)0~100測定電流1mA端子M4圧着Y端子RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント階級(級)Bエレメント種類Pt100Ω
  • 配管表面型測温抵抗体 TOKO(東洋計器興業)

    配管表面型測温抵抗体

    TOKO(東洋計器興業)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    配管表面測定用の測温抵抗体で既に稼働しているプラントや空調の配管で後から温度計測が必要になった場合や、配管が細くて温度センサーを挿入する事ができない場合でも温度計測を可能にします。
    用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。 配管の温度を計測目的に。仕様測温抵抗体温度測定範囲(℃)0~100測定電流1mA端子M4圧着Y端子RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント階級(級)Bエレメント種類Pt100Ω
  • 測温抵抗体(ねじ込み) TOKO(東洋計器興業)

    測温抵抗体(ねじ込み)

    TOKO(東洋計器興業)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    27日以内出荷
    ねじ込みタイプの測温抵抗体で配管、ダクト、タンク等様々な用途で温度計測が可能。
    用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。 配管やダクト内の温度を計測目的に。仕様測温抵抗体材質保護管SUS304温度測定範囲(℃)-60~200測定電流1mARoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント階級(級)A電線口G1/2エレメント種類Pt100Ω
  • 光軸調整器 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    光軸調整器

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1台
    欠品中
    見やすいレーザ光で光軸調整が簡単に行えます
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーミラー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    コーナーミラー

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1枚
    欠品中
    コーナミラーで光を反射させることにより1セットのセーフティライトカーテンでL字、コの字の設置が可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF4B-G用互換取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    SF4B-G用互換取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥9,098税込¥10,008
    1セット(4個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デッドスペースレス光軸調整取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デッドスペースレス光軸調整取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    取付金具が検出幅よりはみ出さないデッドスペースレスの取付金具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光軸調整取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    光軸調整取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1セット(4個)
    当日出荷
    M8六角穴付きボルト取付用
熱電対・温湿度センサ・照度センサ