1,899件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NovaPort SLIM DUOII 65W ブラック CIO

    NovaPort SLIM DUOII 65W ブラック

    CIO
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    【単ポート最大65Wで幅広いノートPCに対応】。USB-Cポート単独使用時に最大65W出力に対応したUSB-C急速充電器です。MacBook AirなどのノートPC、iPad向け、Switch2、iPhone、Androidスマートフォンまで、1台で幅広いデバイスへ充電できます。出張先や外出先でも、使いやすい高出力モデルです。【2ポート同時で合計65W出力】。USB-Cを2ポート搭載し、2ポート同時使用時も合計最大65Wで出力。45W+20W、20W+45W、30W+30Wなどのパターンで電力配分されるため、ノートPC+スマートフォン、タブレット+スマートフォンなど、2台同時充電にも便利です。【CIO独自制御技術 NovaIntelligence搭載】。接続されたデバイスに合わせて最適な電力を瞬時に判別し、自動で振り分けるCIO独自の制御技術「NovaIntelligence」を搭載。ポートごとの出力を意識せず、繋ぐだけで端末ごとに最適化された急速充電を行えます。【NovaSafety2.0で温度を自動コントロール】。NovaPort SLIMⅡに搭載された安全保護機能「NovaSafety2.0」が、本体温度を常に監視し、発熱を自動でコントロール。出張や旅行先など長時間の充電シーンでも、温度に配慮した制御で使いやすい設計です。【180°スイングプラグでコンセント周りの取り回し向上】。プラグは180°まで開閉できるスイング構造を採用。新幹線の取っ手部分の差し口、カフェの低い位置のコンセント、壁際の家具裏側など、向きや角度に制約のあるコンセントでも差し込みやすい設計です。持ち運び時は折りたたみプラグとしてコンパクトに収納できます。【薄さ約12.5mm・約90gのスリム設計】。本体サイズは約87.4×46.4×12.5mm、重量は約90g。USB-C 2ポートで65W出力に対応しながら、ショルダーバッグやポーチに収まりやすい薄型・軽量設計のUSB-C充電器です。ノートPC用の充電器を持ち歩きたいビジネスシーンや旅行・出張にも適しています。【PD・PPS対応急速充電器】。USB Power Delivery(PD)に加え、PPS(5-11V=5A)にも対応。MacBook Air、iPhone、Galaxy、Pixel、iPad向け、Switch2など、各種USB-C急速充電対応デバイスに対し、規格に沿った効率的な充電が行えます。入力は100-240V対応で海外コンセントの電圧にも対応します。Type-C充電器として幅広い機器にご利用いただけます。【傷の目立ちにいくいシボ加工】。表面には一眼レフカメラにも採用されるシボ加工を施し、傷や指紋が目立ちにくい仕上がり。中央にはCIOのロゴをアルミプレートで配置しています。カラーはブラックとホワイトの2色展開で、デスクや持ち歩きシーンに合わせて選べます。【新設計の薄型充電器】。180°スイングプラグ構造によって生まれる限られた内部スペースの中で、薄型ボディと最大65W出力を両立するため、CIO独自の新世代設計「NovaEngine」を採用。平面トランスの採用により内部部品の薄型化に貢献し、さらに基板レイアウトや構造を最適化することで、約12.5mmのスリム設計とUSB-C 2ポート搭載を実現しました。NovaPort SLIMⅡならではの内部構造です。【CIO 安心保証対応】。日本メーカーとして、動作不良にも、しっかりと対応させていただきます。初期不良やご使用中の製品不良の際は、まずはお問い合わせください。その際はAmazonのご注文番号をお伝えいただくとスムーズです。動作検品時に製品を開封し、問題のないものを納品させていただいておりますため、開封痕がある場合がございます。間違いなく新品未使用ですので、ご安心いただけますと幸いです。
    付属品本製品 取扱説明書寸法(mm)46.4×87.4×12.5(プラグ部除く)色ブラック質量(g)90ポート数USB-Cポート×2出力【(USB-C1/C2)45W】5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A(Max 45W)/PPS: 5-11V=4.05A、【USB-C1+C2)】45W+20W or 20W+45W or 30W+30W(65W Max)、【USB-C1/C2)30W】5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A(Max 30W)/PPS: 5-11V=3A(Max 30W)、【USB-C1/C2)】5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(Max 65W)/PPS:5-11V=5A、【USB-C1/C2)20W】5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A入力100-240V~50/60Hz, 1.6A Max
  • Anker Prime Charging Base (150W, 3 Ports) Anker(アンカー)

    Anker Prime Charging Base (150W, 3 Ports)

    Anker(アンカー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Anker Primeシリーズのモバイルバッテリー専用充電スタンド:合計最大150W出力に対応し、置くだけでモバイルバッテリー本体へ急速充電が可能。ケーブルレスのため、デスクの上をスッキリ整理することができます。4台同時に充電可能:ポゴピンコネクタの他に、USB-Cポート2つ、USB-Aポート1つを搭載。デスク上の充電をまとめスッキリと整理可能です。PowerIQ 4.0に対応し、最適な電力配分が可能:PowerIQ 4.0により接続された機器を検出し、 自動で各ポートへの電力配分を最適化。お使いの機器に合わせ充電効率を最大化することが可能です。専用アプリとの連携が可能:専用のAnker アプリと連携をすると出力などの充電情報のモニタリングや充電機器に合わせた最適な充電モードの設定が可能です。
    セット内容Anker Prime Charging Base (150W, 3 Ports) 、電源コード、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約103×103×23色ブラック質量(g)350出力USB-C1:5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (最大140W)、USB-C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=5A (最大100W)、USB-A:5V=3A / 9V=2A / 10V=2.25A / 12V=1.5A (最大22.5W)、ポゴピン:15~27V=10A (最大150W)、USB-C2 + USB-A: 最大15W最大出力(W)合計/150入力100-240V~, 2.5A , 50-60Hz
  • モバイルバッテリー 10000mAh 小型 軽量 15W 残量表示 USB-C USB-A エレコム

    モバイルバッテリー 10000mAh 小型 軽量 15W 残量表示 USB-C USB-A

    エレコム
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    最大出力15Wの10000mAhモバイルバッテリーです。約180gと軽量かつコンパクトなカードサイズで、毎日の持ち運びに便利です。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使用できます。
    用途10000mAh容量のモバイルバッテリーです。 。約180gと軽量でコンパクト、毎日持ち歩けるカードサイズです。これひとつで、お出かけの際も気軽に持ち運べます。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。最大出力15Wで、スマートフォンやタブレットなどを充電できます。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。1ポートからの単独出力の場合に限ります。 。USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載しています。 。複数の機器を同時に充電する場合は、1ポート/1ケーブルあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。同時出力時は合計最大出力15Wを分配して充電を行います。 。モバイルバッテリーはUSB Type-C充電式です。AC充電器に接続して充電してください。 。AC充電器は15W以上を推奨します。15W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、パッケージやHPに記載の時間では満充電にならない場合があります。 。モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。本製品はパススルー充電に対応しています。バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。USB-Aポートのみ対応します。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。USB-Aポートのみ対応します。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。Nintendo Switchシリーズは動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch2、Nintendo Switchではドック併用での使用には対応していません。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。実際の使用環境や管理方法によって、寿命や性能の低下速度は変わるため、適切な充電・保管が重要です。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。ケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品絶縁シール×2仕様電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品質量(g)約180使用温度範囲(℃)0~35出力USB Type-C1、USB Type-C1+USB-A1コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)ポート、(電源出力側)USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×約26×約79バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約4時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)3(最大15W)バッテリー電圧(V)3.6保証期間1年間バッテリー容量(mAh)10000繰り返し使用500回バッテリー容量(Wh)36
  • PD65W 巻取式コンセントチャージャー ブラック 多摩電子

    PD65W 巻取式コンセントチャージャー ブラック

    多摩電子
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用、低発熱と小型・軽量を実現。USB PD65W出力(ノートPC対応)。巻き取り式ケーブル内蔵で携帯性抜群。可動収納式プラグ採用。海外でも使用可能なAC100~240V対応。携帯性に優れるコンパクトサイズ
    色ブラック出力USB-Cポート:PD65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)USB-Cケーブル:PD65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)同時使用時:最大65W Cポート(PD45W)+Cケーブル(12W/2.4A)
  • UGREEN 20000mAh卷取り式ケーブル付きモバイルバッテリー UGREEN

    UGREEN 20000mAh卷取り式ケーブル付きモバイルバッテリー

    UGREEN
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    合計PD165W対応 卷取り式ケーブル内蔵、USB-C×1、USB-A×1 の2ポートを搭載したモバイルバッテリー。ディスプレイでバッテリー残量や入出力をリアルタイムで確認可能。約0.7mの巻き取り式ケーブルは7段階の長さ調節が可能で、スムーズで絡まりにくく、耐久性にも優れています。
    質量(g)550出力【USB-A】33W Max(10V/2.25A、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、5.5-11V/3A)、【USB-C】100W Max(10V/2.25A、5V3/A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A)最大出力(W)165ケーブル長(m)【巻き取り式】0.65入力【USB-C】100W Max(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)20000USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応充電端子USB-C給電端子USB-C、USB-A
  • モバイルバッテリー 12V電源機器用 サンワダイレクト

    モバイルバッテリー 12V電源機器用

    サンワダイレクト
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    12V電源機器の外付けバッテリーとして使える12V電源機器用の大容量バッテリー電源です。低電力時でも自動OFFせずに連続給電に対応した、電源ボタンON/OFF連動タイプです。USBポートも備え、USBポートも電源ON/OFF連動なので自動OFFせずに低電力でも連続給電が可能です。内蔵電池にはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、高い安全性と約1500サイクルの長寿命を実現しています。内蔵電池を衝撃からしっかり保護する3重ケース構造です。異なるプラグ径の接続機器に対応できる9種類の変換プラグ付属しています。
    付属品DC変換プラグ×8種類、DCケーブル(ケーブル長:約70cm)、ACアダプタ(ケーブル長:約1.5m)、日本語取扱説明書あり容量12.8V換算/3000mAh(38.4Wh)、3.2V換算/12000mAh質量(g)約650出力DC12V/3.5A(最大)対応機種DC出力ポート対応機種:動作電圧が12Vに対応した機器※動作電圧が12V以外の機器には使用しないでください。※機器の消費電力が12V/3.5A以上の機器には使用しないでください。※付属品以外のDC変換プラグ、ケーブルを使用しないでください。※極性がセンターマイナスの機器には使用しないでください。USB出力ポート対応機種:各社スマートフォン、タブレットPCなど入力DC12V/3.5A(最大)定格出力DC18V/2Aバッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池製品質量(g)650保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.8×15×3.8充電時間(時間)2充電方式付属ACアダプタ(AC100~240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電USBポート数1定格入力AC100V~240V 50/60Hz充電端子AC給電端子DC、USBUSBDC5V/2.4A(最大)
  • SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP シルバー CIO

    SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP シルバー

    CIO
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    4日以内出荷
    極薄幅8.7mm Qi2 MagSafe対応のスマホに対応 5000mAh Appleデバイス用アクセサリのデザインガイドライン準拠
    付属品取扱説明書、CtoCケーブル(50cm)寸法(mm)102×70×8.7色シルバー質量(g)121ポート数USB-C×1出力5V=2A / 9V=2.22A適合規格【急速充電】Qi2充電 / PD3.0最大出力(W)【Qi2ワイヤレス】15対応機種ワイヤレス充電対応スマホ:iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max /iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini/その他 Qi規格搭載のAndroidスマホ ※モバイルバッテリーにはUSB-Cポートを搭載しております。充電デバイスに応じたケーブルをご用意、ご利用ください。入力5V=3A / 9V=2.22Aバッテリー容量(mAh)5000使用可能回数約500回 ※フル充電・放電の繰り返しにおける目安蓄電時間(時間)2時間10分 ※使用環境により異なる場合があります。
  • コンセント一体型 モバイルバッテリー 10000mAh PD対応 30W 3ポート(Type-C×2+USB-A) PSE適合 残量1%表示 エレコム

    コンセント一体型 モバイルバッテリー 10000mAh PD対応 30W 3ポート(Type-C×2+USB-A) PSE適合 残量1%表示

    エレコム
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    翌々日出荷
    AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!ポーチやポケットにすっぽり収まる手のひらサイズ。3ポート搭載で複数のデバイスを一気に充電できる、AC充電器一体型モバイルバッテリーです。
    用途1台2役で使える、USB Power Delivery AC充電器一体型モバイルバッテリーです。 。USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1を搭載。スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、複数のデバイスを接続して一気に充電できます。 。モバイルバッテリーとAC充電器をそれぞれ持ち運ぶ必要がなくなり、出張や旅行時の荷物を減らせます。 。モバイルバッテリー使用時最大出力30Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。AC充電器として67Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンの充電にも使えます。 。※67Wまでで充電可能なノートパソコンに限ります。 。USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間50分で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。低電流モードにより、Bluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 ※USB-Aポートのみ対応 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 ※USB-Aポートのみ対応 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。※Nintendo Switchシリーズは動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch2ではドック併用での使用には対応していません。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視・制御することで、お使いの機器を守ります。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。筐体には再生プラスチックを採用しています。 。管理された森林から生産された紙を使用し、環境負荷の低い、プラスチックレスパッケージを実現しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品絶縁シール×1色ミッドナイト質量(g)390出力[AC充電器として使用時│単独接続時]USB Type-C1/C2[AC充電器として使用時│2ポート同時接続時](1)合計最大65W(USB Type-C1 最大45W[AC充電器として使用時│3ポート同時接続時]合計最大60W(USB Type-C1 最大45W[モバイルバッテリーとして使用時│単独接続時]USB Type-C1/C2ポート 最大30W(5V/3A・9V/3A・12V/2.5A・15V/2A)、USB-A1ポート 最大12W(5V/2.4A)[モバイルバッテリーとして使用時│複数ポート同時使用]合計最大15W(5V/3A)使用温度範囲AC充電器として使用時コネクタ形状【電源出力側】USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器定格容量【電池】3.6V/10000mAh 36Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×約31.5×約110.5充電時間コンセントから直接充電電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間定格入力【電圧/電流】AC入力連続使用回数500回
  • ワイヤレス充電器 Qi2 25W 卓上パッド マグネット式 Qi2対応iPhone/Androidスマホ用 Type-C一体型1m エレコム

    ワイヤレス充電器 Qi2 25W 卓上パッド マグネット式 Qi2対応iPhone/Androidスマホ用 Type-C一体型1m

    エレコム
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    最大25W出力で、ワイヤレス充電がもっと速くなる。Qi2 25W対応のスマートフォンを高速充電できる、マグネット式ワイヤレス充電器です。基板をコネクター側に分散することで、発熱を抑える設計。スマートフォンの背面にぴったりくっつき、操作しながらの充電も快適です。
    用途マグネットで対応するスマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2 25W規格対応のワイヤレス充電器です。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2 25W」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。最大出力25Wで、対応するスマートフォンを充電可能。従来のQi規格と比べて5倍の高出力を実現しています。 。iPhoneの背面カメラと干渉しない、直径約60mmのコンパクトサイズです。 。マグネットでスマートフォンの背面にぴったりくっつくため、操作しながらの充電も快適です。 。スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電できます。 。異物検知機能を搭載。スマートフォンと充電器の間にコインなどの金属異物がある場合は充電を停止し、異常発熱のリスクを軽減します。 。スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。 。※本製品に防水機能はありません。 。マグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です。 。※ワイヤレス充電対応ケースのみ。また、マグネットでの固定は対応するケースのみ。これらに該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。ゆったりと接続できる長さ約1.0mの一体型ケーブルを採用しています。 。一体型ケーブルにはUSB Type-C(TM)プラグを採用しています。USB Type-CポートのあるAC充電器などから充電できます。 。※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。25Wでのワイヤレス充電には、USB Power Delivery 45W以上、15Wでのワイヤレス充電にはUSB Power Delivery 30W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●ケーブル仕様:本体一体型 USB Type-Cケーブル●保証対象地域:日本色ブラック質量(g)約70 ※ケーブル、コネクター含む出力(W)5/7.5/15/25使用温度範囲(℃)0~35外形寸法(mm)直径約60×高さ約8.6 ※ケーブル除くケーブル長(m)1対応機種Qi2 25W(MPP)規格のワイヤレス充電に対応した機器入力最大5V/3Aまたは9V/3Aまたは12V/3Aまたは15V/2.4A(USB Power Delivery対応)保証期間1年間入力端子USB Type-C(TM) プラグ(ケーブル一体型)使用環境湿度(%)10~80各種認証Qi2 25W(MPP)ケーブル色ブラック
  • AC出力付きリチウム充電器 27000 多摩電子

    AC出力付きリチウム充電器 27000

    多摩電子
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    27000mAhのリチウム電池搭載。ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源。持ち運べるコンパクトなポータブル電源。重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。最大85WのAC出力。最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や。小型の家電製品などに使用できます。USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。4台同時充電・給電に対応。Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。※最大合計85Wまで。本体への充電(蓄電)もスピーディー。本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。Type-Cポートからの充電で4時間。両方で同時充電すると2時間で超スピーディー
    付属品ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません)色ブラック質量(g)約737出力【AC】AC100V:0.85A 60Hz 85W Max [50Hz専用の機器ではご使用いただけません] 出力波形:疑似正弦波/【USB-A】DC5V 3A(合計最大出力)/【Type-C】PD45W:5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A (合計最大85W)入力【DC】DC13V 2A Max/【Type-C】PD45W : 5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A動作温度5~35充電池タイプリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(mAh)27000(3.7V換算)USBポート数3(USB-A×2、USB-C×1)RoHS指令(10物質対応)対応ポート入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1蓄電時間(時間)DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電)充電端子DC端子、Type-C給電端子AC、USB A、Type-Cバッテリー容量(Wh)99.9
  • NovaPort SOLO II 100W1C ホワイト CIO

    NovaPort SOLO II 100W1C ホワイト

    CIO
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    欠品中
    最大100W出力 USB充電器。超コンパクトサイズ。新技術 NovaEngine搭載。進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載。外観にも機能性をプラス。充電器回収サービス
    付属品取扱説明書(日本語/English)仕様急速充電規格:PD3.0 / QC+4.0 / PPS寸法(mm)約57×40×29色ホワイト質量(g)約 121出力5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (Max 100W)、PPS:5-11V=5A(Max 55W)対応機種100W出力での充電に対応したノートパソコン(Macbook Pro 14インチ、USB-Cポート対応のLenovoやPanasonic製品など)、Apple iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max /iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / MP3プレーヤー / 、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広い機器に対応。入力100-240VAC 50-60Hz 2.5AポートUSB-C×1
  • SMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ホワイト CIO

    SMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ホワイト

    CIO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンも充電できるモバイルバッテリー。100W出力対応ケーブル内蔵。充電も蓄電も高出力最大100W。CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載。安全機能 独自技術NovaSafety 2.0搭載。外観にも機能性をプラス。充電器の動作状況がわかるスクリーン。モバイルバッテリー回収サービス。CIO 安心保証対応
    付属品本製品、取扱説明書、専用脱着式充電ケーブル(USB-C to USB-C)仕様●サイクル回数:約300回●蓄電時間(W):約70分(100以上の充電器使用時)適合急速充電規格:PPS / PD3.0 / QC4.0+寸法(mm)約149.5×68.5×25.7色ホワイト質量(g)約 390出力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A(100W Max)・PPS:3.3-11V=5A(55W Max)、[USB-A出力] 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(18W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 65W+30W/30W+65W(95W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 45W+45W(90WMax)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-A] 65W+18W(83W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+(USB-C+USB-A)] 65W+15W(80W Max)、[USB-C+USB-A] Total Max 15W対応機種iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / MP3プレーヤー、MacBook Pro 14インチなどの100Wクラスのノートパソコンなど定格容量バッテリー(Rated Capacity):11000mAh入力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]、5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)バッテリー電圧(V)定格(Rated Voltage):5ケーブル長(mm)内蔵ケーブル長さ(全長):約108/有効長:約70バッテリー容量(mAh)Total Cell Capacity:20000mAh、定格電圧(Rated Voltage):5V、定格容量(Rated Capacity):11000mAh
  • モバイルバッテリー 20,000mAh シリコンパワー(Silicon Power)

    モバイルバッテリー 20,000mAh

    シリコンパワー(Silicon Power)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    大容量20,000mAhを誇り、スマートフォンを約6.5回充電可能な大容量モバイルバッテリー。USB Type-Aポートを2つ搭載し、2台同時充電が可能です。入力はMicro-USBとUSB Type-Cの両方に対応し、使い勝手が良好。出力は最大2.1Aで、効率的な充電が可能です。LEDインジケーターで残量確認も簡単。人間工学に基づいた形状で、手にフィットしやすく、表面は汚れや傷に強い加工が施されています。さらに、過電圧・過電流・短絡保護などの安全機能を備え、安心して使用できます。ストラップホール付きで持ち運びにも便利。価格も手頃で、日常使いから旅行まで幅広く活躍するおすすめの一台です。
    仕様【証明】BSMI CE FCC PSE Li-ion 00 RoHS WEEE寸法(mm)140.7×64.5×23.4色ホワイト質量(g)320出力USB1 (USB Type-A): 5V= 2A; USB2 (USB Type-A): 5V= 2.1A; USB1+USB2: 5V=2.1A(max.)入力Micro-USB: 5V= 2A; Type-C: 5V= 2A定格出力12600mAh(63Wh / 5V)バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー電圧(V)3.7保証期間13カ月保護機能過電圧保護 / 低電圧保護 / 過電流保護 / 短絡保護充電時間(時間)12動作温度(℃)10~45バッテリー容量(mAh)20000USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応充電端子USB Type-Aポートバッテリー容量(Wh)74
  • モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)

    モバイルバッテリー

    HEC(コンピューケース・ジャパン)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    当日出荷
    IP54レベルの防塵・防水で、耐衝撃構造!。ソーラーパネル搭載!。ワイヤレスチャージャー搭載!。3モードのLEDライト搭載!!。残量表示LED付き!。安心の超大容量「20000mAh」!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
    付属品Type-A ⇔ Micro-B 充電専用ケーブル、保証書、カラビナ、ストラップ材質樹脂出力Type-C :5V 3A(MAX)、Type-A :5V 3A(MAX)、ワイヤレスチャージャー :5W(MAX)本体質量(g)約363寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約167.5 × 86.5 × 21入力Micro-B :5V 2A(MAX)、Type-C :5V 3A(MAX)、ソーラーパネル :5V 360mA(MAX)保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)防塵防水性能IP54充電時間(時間)7~8.5(AC充電器で充電した場合)LED有 (3モード、 スイッチを2回連続押すと点灯・消灯します。)電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)20000
  • USB-C to イーサネット+充電アダプター 100W BELKIN(ベルキン)

    USB-C to イーサネット+充電アダプター 100W

    BELKIN(ベルキン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    このUSB-Cイーサネットアダプターはコンパクトで、利便性に優れています。100W USB-C Power Deliveryとギガビットイーサネット接続(10/100/1000 Mbpsをサポート)に対応しています。アダプターがかさばらず、軽量設計なのでどこでも簡単に使用できます。 。充電とイーサネット接続を両立できる2-in-1ソリューション 。最大100Wのパススルー充電 。10/100/1000 Mbpsをサポートするギガビットイーサネット接続 。アダプターがかさばらず、どこでも使えるコンパクトでポータブルなデザイン 。ベルキンによる2年間の保証 。回収済み再生材料から製造された製品
    仕様●Dimensions (LxWxH)(cm):17.1(長さ)x 4.1(幅)x 1.5(高さ)●統合/組み込みケーブル長:13.1cmセット内容USB-C to イーサネット+充電アダプター 100W質量(g)29互換性USB-C to イーサネット+充電アダプターは、USB-C対応のPC/Mac、ノートパソコン/MacBook、タブレット、スマートフォンで使用でき、Mac、Windows、Chrome、Linuxオペレーティングシステムと互換性があります。iPad mini 6th Gen、iPad Pro (11") 3rd Gen、MacBook Air 13" M1 (2020)、MacBook Pro 13" M1 (2020)、MacBook Pro 14" (2021)、MacBook Pro 16、MacBook Pro 16 (2019)、Surface Book 3
  • 薄さ14mm 最大PD65W出力GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)

    薄さ14mm 最大PD65W出力GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    ・薄さわずか14mmのスリムなAC充電器。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・最大65W出力のUSB Type-Cポート。・「USB PD-PPS」に対応。・2台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでもっとコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の1年保証
    色ブラック本体質量(g)約 100対応機種スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47.3×82.8×14(電源プラグは除く)入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.5A出力仕様USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/5A (最大65W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
  • 京セラ製タブレット用ACアダプタ 京セラ

    京セラ製タブレット用ACアダプタ

    京セラ
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    翌日出荷
    円筒形で向きを挿し間違える心配がなく、上下左右のねじれに対しても強いDCプラグ式。
  • Anker Power Bank (20000mAh, 30W) Anker(アンカー)

    Anker Power Bank (20000mAh, 30W)

    Anker(アンカー)
    ¥6,355税込¥6,991
    1個
    当日出荷
    安心の超大容量:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、Galaxy S24を3回以上満充電できます。ストラップとして使用可能なケーブルつき:同梱ケーブルを付属のストラップに収納可能です。バッテリー本体に取り付けて持ち運べるため、外出先でケーブル忘れの心配がありません。バッテリー本体へも急速充電:バッテリー本体へ30Wでの入力が可能で、従来のモバイルバッテリーより約2倍速く再充電が可能です。 (従来の20W入力対応のモバイルバッテリーとの比較)。耐久性に優れたケーブル:付属ケーブルは約10000回の折り曲げにも耐えられる高耐久設計。(Anker調べ)。最大30W急速充電:USB PD対応最大30W出力が可能でiPhone 15シリーズにも急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べて最大3倍速く充電できます。※一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)
    セット内容Anker Power Bank (20000mAh, 30W) 、USB-C & USB-C ケーブル、ストラップ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート寸法(mm)約153 × 71 × 28色パープル質量(g)約462ポート数3 (USB-C×2、USB-A×1)出力USB-C:5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (最大30W)USB-A:5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A (最大18W)合計出力:最大24W入力USB-C:5V=3A/ 9V=3A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W)保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)ケーブル長(mm)約205バッテリー容量(mAh)20000
  • NovaPort DUOII 120W2C ホワイト CIO

    NovaPort DUOII 120W2C ホワイト

    CIO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    合計120W出力でハイエンドPC+αを同時に急速充電
    色ホワイト
  • 2ポート急速充電器 100W LEDディスプレイケーブル付き PD USB AC充電器 MAGCUBE AOHI(アオハイ)

    2ポート急速充電器 100W LEDディスプレイケーブル付き PD USB AC充電器 MAGCUBE

    AOHI(アオハイ)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    最大100W高速充電対応のリアルタイムLEDディスプレイケーブルが付属。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-C×2で2台同時に合計最大100Wでの充電が可能。デバイスによって最適な充電を提供しデバイスを保護。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE/iPhone 8/8 Plus/iPhone 7/7 Plus/iPhone 6/6 Plus。【Samsung】Galaxy S22/S22+/S22 Ultra/S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Edition。【LG】Nexus 5X/6Pなど。○タブレット。【Apple】iPad 第10世代/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。【Samsung】Samsung Tab。【Google】Google Pixel Slate など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ/MacBook Pro 13.3インチ/MacBook Pro 14インチ/MacBook Pro 15.6インチ/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13/XPS 13 2 in 1(9365)/Dell XPS 13 937。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4/Spectre X360/Spectre X2/Spectre Folio/ Spectre-13-af001。【Lenovo】X1/YOGA 730/E490/ideapad 720s-13/ThinkPad X390/C930 13.9インチ/ThinkPad X270/ThinkPad New S2 13.3/ThinkPad T470/Legion/MateBook X Pro/MateBook X/MateBook13。【Samsung】Samsung Notebook9(950XBE)。【Google】Pixelbook/Chromebook Plus(XE513C24)。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15/Xiaomi Air。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2/Surface pro 7/X など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
    用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 ケーブル 折りたたみ式コンセント 2ポート LEDディスプレイケーブル CtoC ケーブル付付属品LEDディスプレイケーブル質量(g)232ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×6.2×3.2ケーブルコネクタUSB Type-C to C出力ポートUSB Type-C×2
  • 2ポートACアダプターPD対応 MAKER

    2ポートACアダプターPD対応

    MAKER
    ¥1,282税込¥1,410
    1個
    当日出荷
    Type-C / USB-Aの2ポートのACアダプター高速充電PD対応で素早く充電可能。Type-C / USB-Aの2ポートのACアダプターです。高速充電PD対応なので、素早く充電することができます。プラグを本体にコンパクトに収納できます。コネクタ形状:USB-Aポート/Type-Cポート 定格入力:AC100V-240V 50-60Hz 0.6A 定格出力:USB-A:5V3A/9V2A/12V1.5A 2ポート同時使用時出力:最大15w。材質:ポリカーボネート。サイズ:プラグ展開時:29×50×67mm、プラグ収納時:29mm×50mm×50mm
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質ポリカーボネート寸法(mm)プラグ展開時:29×50×67、プラグ収納時:29×50×50
  • コンセント用充電器2.4A センチュリー

    コンセント用充電器2.4A

    センチュリー
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    スリムタイプのコンセント充電器です。可動式スイングプラグを採用し、持ち運びにも大変便利です。USB-Aポート×2で2台同時充電も可能です。※充電用ケーブルは付属していません。
    色ホワイト質量(g)45使用温度範囲(℃)5~35出力DC5V2.4A max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×20入力AC100-240V50/60HzUSBポート数2
  • M.2 SSD用アダプター GROOVY

    M.2 SSD用アダプター

    GROOVY
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    PCIe規格NVMe接続のM.2 SSD専用アダプターです。 USB3.2 Gen2に対応したPCなら、最大実行転送速度1000MB/s以上で利用できます。 アルミ製筐体により、M.2 SSDの発熱を効率的に放熱します。 USBバスパワーで利用できます。 重さは約56g、USBケーブル約56cmが直付けなので、設置・収納・移動が容易です。 Playstation(R)5にて「拡張ストレージ」での動作確認済み。
    仕様●USB接続規格:USB3.2 gen2(USB 10Gbps)●USB端子:USB Type-C●対応ドライブ:PCIe規格 NVMe M.2 SSD●対応ドライブ端子:M key、B&M Keyセット内容本体質量(g)約56電源USB経由(USBバスパワー)ケーブル長(m)約56対応OSWindows 11/10/8.1/7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×60×13保証期間1年間マニュアルパッケージに記載のQRコードより製品ページに移動し、下部「マニュアル」からご確認ください。
  • VEGER【VEGER Tank Boost】容量56000mAhで最大130W出力に対応したモバイルバッテリー VEGER(ベガー)

    VEGER【VEGER Tank Boost】容量56000mAhで最大130W出力に対応したモバイルバッテリー

    VEGER(ベガー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    5つのポートを搭載した最大130W出力の高速充電に対応した56000mAhの大容量モバイルバッテリーです。 TankBoostは、パワーデリバリーに対応した出力ポートが3つ (USB A×3 & Type-C×2) と入力ポート(Type-C×1 & Lightning×1)2つを備えています。 2つのPD Type-Cポート(100W + 30W)を搭載しており、MacBook Pro 16inchとiPad Proを同時に急速充電可能です。 モバイル ワークステーションをより効率的に充電できるパワーを備えていますので、出張などアクティブに働くビジネスマン の方の心強い味方になってくれます。
    セット内容本体、ケーブル(USB-AtoType-C)、取扱説明書寸法(mm)(約)159×73×54質量(g)約1040出力最大130W、USB1/2/3(QC3.0)5V-3.0A/9V-2.0A/12V-1.5A、Type-C1:5V/3.0A9V/3.0A12V/2.5A(30W-PD)、Type-C2:5V/3.0A9V/3.0A12V/3.0A15V/3.0A20V/5A(100W-PD)対応機種ノートPC、スマホ、タブレット、AirPod、AppleWatchなど入力5-20V/3.25A(Max65W-PD)、Type-C/Lightning保証期間1年バッテリー容量(mAh)56000USBポート数5ポートRoHS指令(10物質対応)対応給電端子USB A
  • TOUGHBOOK G2用バッテリーチャージャー Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOK G2用バッテリーチャージャー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    翌日出荷
  • Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W) ブルー Anker(アンカー)

    Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W) ブルー

    Anker(アンカー)
    ¥6,355税込¥6,991
    1個
    当日出荷
    最大67Wでの急速充電:最大67W出力に対応し、iPhoneやMacBook Proなどを含めた様々な機器に急速充電が可能です。6台の機器を充電可能:AC差込口(×2)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大6台の機器に同時に充電可能です。コンパクトかつ薄型設計:正方形のコンパクトかつ薄型設計で旅行や外出先など、持ち運びにも便利です。置き場所を選ばない薄型設計:薄型設計かつ1.5mの電源コードを搭載し、寝室やデスクなど、設置場所の調整が自在です。
    セット内容Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W)、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約100×93×19質量(g)約298最大出力(W)合計65入力100-125V~50 - 60Hz 11A
  • Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W) ホワイト Anker(アンカー)

    Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W) ホワイト

    Anker(アンカー)(1件のレビュー)
    ¥6,355税込¥6,991
    1個
    当日出荷
    最大67Wでの急速充電:最大67W出力に対応し、iPhoneやMacBook Proなどを含めた様々な機器に急速充電が可能です。6台の機器を充電可能:AC差込口(×2)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大6台の機器に同時に充電可能です。コンパクトかつ薄型設計:正方形のコンパクトかつ薄型設計で旅行や外出先など、持ち運びにも便利です。置き場所を選ばない薄型設計:薄型設計かつ1.5mの電源コードを搭載し、寝室やデスクなど、設置場所の調整が自在です。
    セット内容Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W)、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約100×93×19質量(g)約298最大出力(W)合計65入力100-125V~50 - 60Hz 11A
  • 7.4Vバッテリー専用ACアダプター(二股) アタックベース

    7.4Vバッテリー専用ACアダプター(二股)

    アタックベース
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    400765充電専用ACアダプター
    用途ヒートシリーズバッテリー充電用仕様【プラグ規格/極性】センタープラス内径(Φmm)(プラグ規格)1.35外径(Φmm)(プラグ規格)3.5コード長さ(cm)85
  • 電池式充電器USB1P 1A カシムラ

    電池式充電器USB1P 1A

    カシムラ
    ¥989税込¥1,088
    1台
    当日出荷
    USB1ポートの乾電池式充電器です。電池交換で何度でも使用でき、コンセント不要だから場所を問わず使用できるため災害時・緊急時の備えにもおススメ。 通電確認用LED付です。 iPhoneの充電に最適な1A充電です。
    用途スマートフォン/携帯電話の充電に質量(g)40出力DC5V使用温度(℃)0~35使用電池単3アルカリ乾電池×3保証期間6ヶ月色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×73×19
  • USB-ACアダプタ スリム 2.4A MCO

    USB-ACアダプタ スリム 2.4A

    MCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    合計5V/2.4A出力が可能で合計2台までのUSB充電が可能なACアダプタです。 スマートフォンだけでなく、各社タブレットの充電にも対応しています。 どちらの端子に接続しても自動で最適な電流で出力します。 OAタップでの使用時にも邪魔にならないほぼコンセントサイズの横幅約24mm。※OAタップの形状によっては、隣り合うコンセントに干渉して使用できない場合があります。 「過電流保護機能」「過電圧保護機能」「短絡保護機能」「過熱保護機能」の4つの保護機能を搭載し、許容値以上の電流・電圧による負荷がかかった際に万が一の事故を防ぎます。 本体内にプラグを収納可能なスイング式ACプラグを採用。 使用しない時にもかさばらず、収納や携帯にも便利です。 日本国内で使用されている100Vのほか、海外の電圧にも対応。 海外旅行、出張先でのスマートフォンやタブレットの充電にも最適です。※海外でご使用の際は、別途電源コンセント変換アダプタが必要な場合があります。
    質量(g)約40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×39×39対応機種各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズなど入力AC100V~240V定格出力出力:5V/2400mA(2.4A)2ポート合計保証期間お買い上げ日より6ヶ月 ※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。USBポート数2口(自動出力制御機能付き)
  • USB Type-C 充電器 PD対応 合計出力32W Type C×1 USB A×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム

    USB Type-C 充電器 PD対応 合計出力32W Type C×1 USB A×2 折りたたみプラグ 小型 軽量

    エレコム
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとスマートウォッチなどを3台同時に充電できるUSB AC充電器です。 USB Type-CポートはUSB Power Delivery規格に対応し、同規格に対応する小型ノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどの小型ノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約39mm×38mm×40.5mm)、軽量(約73g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum色ホワイト質量(g)約73使用温度範囲(℃)0~30適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (30W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大32Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約39×38×40.5定格出力電圧単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V/12V/15V、USB-A1/USB-A2ポート:5V、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V/9V、USB-A1/USB-A2ポート:5V(同時出力時合計5V)定格入力電流(A)1保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート最大出力30、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12、2ポート以上同時接続時:合計最大出力32、USB Type-Cポート最大出力20、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12(同時出力時合計最大12)プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V時3A、9V時3A、12V時2.5A、15V時2A、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4A、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V時3A、9V時2.22A、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4A(同時出力時合計5V時2.4A)
  • スティック型モバイル充電バッテリー マクセル

    スティック型モバイル充電バッテリー

    マクセル
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カバンに入れやすいスティック型のコンパクトサイズ。フラットな面があるので机の上などで転がりにくい。USB
    用途スマートフォンの充電に。付属品USB-A/Type-C充電用ケーブル質量(g)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×115充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)5000USBポート数2充電端子Type-C給電端子USB-A、Type-C
  • 災害対策用ポータブルモバイルソーラーバッテリー 20000mAh エアージェイ

    災害対策用ポータブルモバイルソーラーバッテリー 20000mAh

    エアージェイ(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    当日出荷
    アウトドアや災害時に大活躍!緊急時に便利なソーラーパネル搭載のモバイルバッテリーです。 衝撃に強く、とっさの雨にも安心なタフモデルです。 2台同時に充電ができるUSB-A×3ポート搭載。緊急用ソーラーパネル搭載で災害時等は太陽光で蓄電できます(ソーラーパネルは補助機能です。ソーラーオアネルを使用したフル充電(蓄電)を目的とした製品ではありません) 停電時にも便利なLEDライト付きです。
    材質PC、ABS質量(g)490出力(W)ソーラーパネル:1.4(max)、LED照明:0.8出力(USB-A)最大5V/2.1A [2台同時充電時は2ポート最大5V/1A]寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×26.5×173入力microUSB:最大5V/2A、Type-C:最大5V/2A、ソーラーパネル:最大5.5V/300mA内蔵電池リチウムポリマーバッテリー2000mAhバッテリー容量(mAh)20000USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応充電端子MicroUSB、USB Type-C給電端子USB-A
  • Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器 最大100W<Type-C x1、Type-A x1>/2.0m Type-C ケーブルセット アドテック

    Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器 最大100W<Type-C x1、Type-A x1>/2.0m Type-C ケーブルセット

    アドテック
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    高出力100W PD出力+PPS+QC3.0に対応したカーチャージャーになります。 パソコンの充電にも対応しタブレット、スマートホンなど高速充電が可能です。 一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。 レンタカーなどで営業でパソコンの充電などに便利です。 iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。
    付属品Type-C to C ケーブル 2.0m 1本色ブラック出力(W)100Wポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)DC12V~24V
  • 充電器 USB-A×1ポート 最大5W スマホ iPhone Android 小型 エレコム

    充電器 USB-A×1ポート 最大5W スマホ iPhone Android 小型

    エレコム
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    コンパクトなキューブ型で、家庭用コンセントから充電ができるAC充電器。未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。
    その他未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。色ホワイト質量(g)約27適合規格◇PSE 特定電気用品外形寸法幅約30mm×奥行約30mm×高さ約30mm(ACプラグ収納時)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種micro-Bコネクター搭載スマートフォン、扇風機や加湿器、およびiPhoneなどのiOS端末機器インターフェースUSB-Aポート定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.2保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本定格出力電流1A
  • 充電器 USB-A×1ポート QuickCharge3.0 最大12W スマホ iPhone Android タブレット エレコム

    充電器 USB-A×1ポート QuickCharge3.0 最大12W スマホ iPhone Android タブレット

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0規格認証済みUSBポートを搭載し、家庭用コンセントから対応スマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。 Quick Charge (TM) 3.0は、従来の機器との互換性を保ちながら、対応機器の場合には高速な充電を可能とするので、充電時間の短縮を実現します。 ※Quick Charge (TM)で充電される際は必ず3A以上対応のケーブルをご用意ください。 最大出力は3.6~6V時に3A、6~9V時に2A、9~12V時に1.5Aと電圧/電流を可変調整することで機器の電池への負担を軽減します。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
    用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、アイフォンやアイパッドを充電するときにお使いいただけます。 スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。その他回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ質量(g)約80適合規格◇PSE 特定電気用品外形寸法幅28×奥行58×高さ58(mm)コネクタ形状USB Type-A(メス)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0以下で充電可能な機器、または最大5V/3Aまでの出力で充電可能な機器定格出力電圧3.6V-12V、0.2V毎に可変保証期間1年間定格出力電力(W)18使用地区日本定格出力電流3.6-6V時は3A、6-9V時は2A、9-12V時は1.5A
  • USB PD 電源アダプタ PGA

    USB PD 電源アダプタ

    PGA
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズでPower Delivery(PD)30W出力に対応したUSB-Cポート搭載のUSB PD 電源アダプタです。 従来のシリコン半導体よりも充電効率の良い窒化ガリウム半導体を採用し、高出力でも発熱を抑え、小型化及び軽量化を実現しました。 一般的な5W充電器と比べ最大3倍の速さでの急速充電が可能となります(※iPhone 13の場合30分の充電で約50%充電)。 収納できるコンセントプラグで持ち運びにも便利です。 100V~240Vまでの海外対応。
    質量(g)40出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/2A、DC20V/1.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×35×29入力AC100-240V 50/60Hz 1ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • USB-ACアダプタ 2.4A 自動出力制御機能付 MCO

    USB-ACアダプタ 2.4A 自動出力制御機能付

    MCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    薄型コンパクトなUSB-ACアダプタ 2台のスマートフォンを同時充電可能 2ポート合計出力2.4A 自動出力制御機能付き じゃまになりにくいスリムボディ 安心の保護機能を搭載 持ち運び、収納にも便利なスイング式のACプラグ 海外でもつかえる100V-240V対応
    質量(g)約40入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×39×39対応機種各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズなど定格出力出力:5V/2400mA(2.4A)2ポート合計保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)USBポート数2口(自動出力制御機能付き)
  • USB充電器 Omnia Mini 20WⅡ PD対応 折りたたみ式 [USB-C 1ポート] AUKEY(オーキー)

    USB充電器 Omnia Mini 20WⅡ PD対応 折りたたみ式 [USB-C 1ポート]

    AUKEY(オーキー)
    ¥1,546税込¥1,701
    1個
    欠品中
    【超コンパクトなのに20Wの高出力】従来の5W出力充電器と変わらないサイズと重量で最大20Wの高出力を実現。USB-Cが採用された新しいiPadやiPhone 12シリーズにも最適です。横30 x 縦30 x 奥行33mmの本体サイズと33.9gの重量は、500円玉サイズで狭いスペースでもぴったりフィットします。 【PD対応でスピーディーな充電】従来規格(USB-Aポート)の5W出力充電器に比べ、はるかに高い出力で充電することが可能。 iPhone 12の場合、0%からわずか30分で50%以上まで急速充電することができます。 【折りたたみ式プラグで、持ち運びに便利】折りたたみ式プラグで小さく収納。高級感のあるマットな質感で表面に傷がつきにくく、ポケットにもすっぽり納まります。 【信頼の安心設計】過充電を抑制し、充電中の機器の安全を保障。最先端の温度抑制システムで過度な温度上昇を防止。ショート防止機能で発火のリスクを低減し、安心して製品をご使用いただけます。
    質量(g)33.9ポート数1出力USB-C: DC 5V 3A/ 9V 2.22A(最大20W)最大出力(W)(Power Delivery) 20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×30×33入力100-240V~0.5A(50/60Hz)
  • USB シガーソケット充電アダプタ USB Type-Ax2 グリーンハウス

    USB シガーソケット充電アダプタ USB Type-Ax2

    グリーンハウス(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    スマートフォン、iPhoneなどの機器を車のシガーソケットから充電できます。 車のシガーソケットからiPhoneやスマートフォン、携帯型ゲーム機※などのUSB充電対応機器を同時に2台まで充電できる、USBシガーソケット充電アダプタです。 1ポートあたり最大2.4Aの高出力で、急速充電にも対応。 12V車/24V車両対応。 過電流保護回路、自動復帰ヒューズ搭載。
    色ブラックポート数2
モバイルバッテリー/充電器