カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- エレコム(214)
- BELKIN(ベルキン)(135)
- CIO(124)
- 多摩電子(110)
- エアージェイ(82)
- OWLTECH(オウルテック)(77)
- Anker(アンカー)(73)
- オーム電機(59)
- カシムラ(58)
- ラスタバナナ(54)
- サンワサプライ(51)
- アドテック(43)
- オズマ(38)
- Mate(37)
- HIDISC(28)
- MOTTERU(28)
- ELPA(26)
- AUKEY(オーキー)(25)
- グリーンハウス(24)
- ブランドをもっと見る

充電器 USB Type-C×2ポート PD 最大35W 同時充電 パソコン スマホ タブレット iPhone 小型
エレコム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷MacBook AirもiPhoneもこれ1つで充電可能!USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載のAC充電器です。MacBook Airに同梱の電源アダプターと比較し50%以上コンパクトに。USB Power Delivery 35Wで充電でき、モバイルノートパソコンなどの高速充電にも便利です。質量(g)約71使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 35WおよびPPS(Programmable Power Supply)30Wの規格内で充電が可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート同時接続時、合計最大27.5Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約45.5×34.4×29.8定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V/20V、PPS出力5~11V、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V、USB Type-C2ポート:5V定格入力電流(A)1.2保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート最大出力35・PPS最大出力30・2ポート同時接続時:合計最大出力27.5・USB Type-C1ポート最大出力20・USB Type-C2ポート最大出力7.5プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V時3A、15V時2.3A、20V時1.75A、PPS出力5~11V時3A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V時3A、9V時2.22A、USB Type-C2ポート:5V時1.5A
Power Delivery 3.1対応 GaN AC充電器/150W/USB Type-C 3ポート Type-A 1ポート
アドテック¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷高速充電の新規格「USB Power Delivery EPR」に対応し、140W/28V/5Aの単独出力に加えて、複数ポートでも多彩な出力を実現。多彩な出力パターンに対応。1.65W+65W+10W+10W:65Wノートパソコン2台とスマホ2台を高速充電したい方にぴったり。2.100W+10W+10W:高出力が必要なパソコンを使用しながら、スマホも充電したい方に最適。3.100W+45W:高性能な100WパソコンとiPad Pro(45W)を同時に充電したい方におすすめ。4.140W:MacBook Pro 16インチなど、140W充電対応機器でフル充電したい方に最適。本体はクリアボディを採用し、優しいブルーやパープルに加え、鮮やかなレッド、クールなブラック(スペースグレイ)からお好みに合わせてお選びいただけます。出力(W)150Wポート数USB Type-C 3ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
ASAGAO アスモテーブルパワー充電ステーション
ASAGAO¥129,800税込¥142,7801台当日出荷大容量69Wh(21600mAh)・長寿命(充電サイクル3000回)のモバイルバッテリー5台と、同数をセットして充電できるバッテリーステーションのセットです。・学校で…授業でのノートパソコン・タブレットの利用、避難所・緊急連絡時の電源確保。・オフィスで…外出時の予備電源やフリーアドレスのオフィスに、災害用のBCP対策として。・店舗やホテル各種施設で…お客様への貸出用として、災害・緊急時の予備電源として。など、様々なシーンでご利用いただけます。。リン酸鉄リチウムイオンの高い安全性。バッテリーは安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。NCA系や三元系に比べて結晶構造が安定しているため、破損や圧壊による発火の危険性が極めて低く、安心して安全にご使用いただけます。1台あたり69Wh(21600mAh)の大容量&長寿命(充電サイクル3000回)。モバイルバッテリー1台あたりの容量は69Wh(21600mAh)。ノートPCなら約1~1.5回フル充電、スマートフォンなら4~5回分の充電が可能な大容量。さらに従来のモバイルバッテリーの約6倍の長寿命を実現、放充電サイクルは約3000回の長寿命。バッテリー残量0%のモバイルバッテリーを5本セットして、最短約3時間でフル充電が可能です。LED搭載&残量を数字にて表示、可視化を実現。充電は表示のLEDモニターから一目瞭然。また操作ボタンを押すとバッテリー残量が数値で表示されるので、残り使用時間の計算も具体的でわかりやすくお使いいただけます。最大65W高出力&同時に3台デバイスへ給電可能。出力ポートは最大PD65WのUSB-Cポート2口と最大12WのUSB-Aポート1口を搭載。同時接続も可能なので、1台のバッテリーを3台の機器でシェアしてお使いいただけます。機能性を重視したデザイン。モバイルステーションはロック機能付きで、安全に管理可能です。ステーションには取手が付いていて持ち運びにも便利です。積み重ねができるので収納場所にも困りません。モバイルバッテリー本体にも収納可能な取手が付いているので便利にお使いいただけます。付属品モバイルバッテリー×5、Type-C充電ケーブル×5、充電ステーション×1、電源ケーブル×1、ACアダプター×1、取扱説明書×1色グレー質量(g)バッテリー1台:約740、充電ステーション:約860出力USB-C1PD65W(最大):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、・USB-C2PD65W(最大):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、・USB-A12W:5V/2.4A、【同時出力】・USB-C1+USB-C2:PD45+PD30、・USB-C1+USB-A:PD45+12、・USB-C2+USB-A:PD45+12、・USB-C1+USB-C2+USB-A:PD45+PD30+12入力充電ステーション:付属の専用ACアダプターで約3時間以内にフル充電が可能、単体バッテリーへ:付属の専用USB-C to Cケーブルで最大35W充電が可能充電時間バッテリー1台:(フル充電)約3時間保証期間3年(+1~3年の延長保証あり、最大6年保証 ※別途、延長保証料金が発生)電池残量表示パーセンテージ表示梱包内容モバイルバッテリー×5、Type-C充電ケーブル×5、充電ステーション×1、電源ケーブル×1、ACアダプター×1、取扱説明書×1充電池タイプリン酸リチウムイオン電池動作温度(℃)環境:0~40バッテリー容量(mAh)21600充電可能回数約3000回充電個数(最大)5寸法(幅×奥行×高さ)(mm)バッテリー1台:84×65.1×127.5、充電ステーション:530×116.8×61.1給電端子USB-Aバッテリー容量(Wh)単体:69、合計:345
充電器 USB Type-C×1ポート PD 最大70W パソコン スマホ タブレット iPhone 小型
エレコム¥3,598税込¥3,9581個当日出荷MacBook Airを高速充電可能なコンパクトモデル!最大70W出力のUSB AC充電器です。Macbook Pro 14インチに同梱の電源アダプターと比較し38%以上小さくなりました。出張・外出の際の持ち運びに便利です。用途最大70W出力のUSB AC充電器です。MacBook Airの高速充電が可能で、Macbook Pro 14インチを本体同梱の電源アダプターと同じ速度で充電できます。 。GaN II Plus(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。Macbook Pro 14インチに同梱の電源アダプターと比較し38%以上小さく軽くなりました。出張・ハイブリッドワーク時の持ち運び用に適しています。 。Macbook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブル を組み合わせて使うことができ、Magsafe3の使いやすさをそのまま使用できます。 。Macbookと合わせて使いやすい落ち着いたカラーを採用しています。 。プラグ部分を折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取りません。ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、Macbook・高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。電気用品安全法(PSE)の認証を取得し、USB-IFと同等のテストを独自で実施した高い安全性が保たれた製品です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※60~70W出力には100Wまでの充電に対応したケーブルをお使いください。 。※USB Type-C・Lightning以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ミッドナイト質量(g)約98使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(70W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×38.1×43.8定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V/20.6V、PPS出力5V~21V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力70・PPS最大出力70使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.4A/20.6V時3.4A、PPS出力5V~21V時3.4A
モバイルバッテリー搭載AC充電器
AUKEY(オーキー)¥5,437税込¥5,9811式当日出荷【モバイルバッテリー機能を備えたAC充電器】USB充電器としても、大容量の10000mAhのモバイルバッテリーとしても使えるコンセントプラグ付きの2-in-1充電器です。充電ケーブル要らずで直接コンセントに挿して手軽に本体を充電する事が可能です。【PD/QCの急速充電にに対応!】PDに対応した最大60W出力のUSB-Cポートと、QCに対応した最大18W出力のUSB-Aポートを搭載しています。AC充電器としての使用でも、モバイルバッテリーとしての使用でも、iPhoneならPD対応の8以降のモデルをおよそ30分で最大50%まで充電することが可能です。iPhone最新シリーズの充電にもおすすめいたします。充電器モードでUSB-C単ポートの使用なら最大出力60W、USB-AとUSB-Cの2ポート同時使用時も合計で最大63W(A: 18W + C: 45W)のパワフル出力に対応し、USB-C端子搭載ノートPCの急速充電も可能です。【持ち運びやすい】次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」採用により、高効率でハイパワーな充電器性能ながら製品のサイズダウンを実現しました。折りたたみ式プラグ搭載でコンパクトに収納や携帯ができ、持ち運びに便利です。また、コンセント一体型なのでUSBケーブルやコネクターを一緒に持ち歩かなくても電源があればどこでも気軽に本体のみで充電が可能です。容量5000mAh 7.2V/36Wh ※本製品には、5000mAhバッテリーが2個内蔵されており、セル容量は10000mAh(2×5000mAh)です。出力【充電器モード】USB-C:5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3A、(60W Max); PPS: 5-21V 2.85A、USB-A: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、【モバイルバッテリーモード】USB-C: 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A / 20V 1.5A、(30W Max); PPS: 5-11V 2.75A、USB-A: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)最大出力(W)合計:【充電器モード】45+18 (63 Max)、【モバイルバッテリーモード】18+18 (36 Max)内容パッケージ:本体、取扱説明書、保証書本体質量(g)約305入力AC: 100-240V~3.15A 50/60Hz、USB-C: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)バッテリーLi-ion本体サイズ(mm)約132×56×31.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
充電器 USB Type-C ケーブル一体型 2.5m PD 最大20W スマホ タブレット iPhone
エレコム¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ケーブル一体型で、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレットなどをすぐに充電できるUSB AC充電器です。ケーブルの長さは約2.5mで、ゆったり使用できます。用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)プラグを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。USB Type-Cポートを搭載する機器に挿すだけで充電できるケーブル一体型です。 。USB Type-Cプラグの一体型ケーブルは足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さの約2.5mです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cプラグを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ホワイト質量(g)約128※ケーブル、コネクター部分含む使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2.5コネクタ形状USB Type-Cプラグ×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)プラグからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約46.4×28×35.2※ケーブル、コネクター部分除く定格出力電圧5V/9V/12V定格入力電流(A)0.7保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
USB充電器_USB Power Delivery対応_スタンド
サンワダイレクト¥17,980税込¥19,7781個当日出荷最大6台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。iPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20Wの出力に対応したUSB Type-Cポートを3ポート搭載しています。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。5V/2.4Aまでの出力に対応したUSB Aポートを3ポート搭載しているので、USB Aコネクタケーブルを使った充電機器の充電にも対応します。付属の高出力のACアダプタにより全ポートを同時に使用することができる為、接続機器の消費電力を気にすることなく使用することができます。設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。仕様●ACアダプタ付属:あり●ON・OFFスイッチ:なし●USB出力端子形状:USB A, USB Type-C●充電ケーブル:ケーブルなし●合計最大出力:96W●定格出力電圧/電流:USB Cポート:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A(1ポートあたり最大20W)PPS:DC3.3V~5.9V/3A、DC3.3V~11V/2AUSB Aポート:DC5V.2.4A(1ポートあたり最大)●絶縁キャップ:なし●設置対応機器台数:6台●通電確認LED:あり●高耐久仕様:非対応セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×7枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書・保証書色ブラック電源ACアダプタ使用温度範囲5~35℃コード長さ(m)1.5USBポート数6ポート(USB Type-C×3、USB A×3)プラグ形状3P定格入力DC20V/6A
Type-C 入力&出力対応で軽量196g 10000mAh 小型軽量モバイルバッテリー
OWLTECH(オウルテック)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から4日以内出荷コンパクトで急速充電ができるモバイルバッテリー。充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh。最大15W入出力が可能なUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。3台同時に充電ができる。『低電流モード』搭載。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品付属品取扱説明書 兼 保証書 USB Type-A to USB Type-Cケーブル(30cm)仕様PSE適合製品出力USBType-Aポート:5V/2.4A×2、USBType-Cポート:5V/3A×1、合計最大3.0A出力本体質量(g)約196寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64.5×22.2×102.5対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー入力USB Type-Cポート:5V/3A × 1バッテリー内蔵:リチウムイオンポリマー電池 3.7V 10000mAh 37Wh保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度上昇抑制充電時間(時間)空の状態から満充電までUSB Type-Cポート:約3.5動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35バッテリー容量(mAh)10000使用可能回数約400回 (接続機器及び使用条件による)
PD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/ブルー
アドテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷充電時間もカラフルに彩る、パステル調のブルー、パープルの2色とレッド、ブラック(スペースブラック)の4色のカラーバリエーションの65W出力対応PD充電器です。他のコンセントを干渉を防ぐ小型の直方体形状で、洗練されたクリアボディを採用しています。GaN(窒化ガリウム)を採用することで、65Wの高出力ながらもコンパクトに仕上げました。また、2ポート出力に対応しており、パソコンやスマートフォンなどの複数のデバイスを同時に充電することができます。さらに、持ち運びに便利なスイング収納対応プラグも採用しています。色ブルー出力(W)65Wポート数USB Type-C 2ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
PD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/ブルー
アドテック¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷充電時間もカラフルに彩る、小型の正方形状でパステル調のブルー、パープルカラーモデルの45W出力対応PD充電器です。洗練されたクリアボディを採用しています。GaN(窒化ガリウム)を採用することで、45Wの高出力ながらもコンパクトボディを実現。また、2ポート出力に対応しており、スマートフォンとタブレット、ウォッチなどの2つのデバイスを同時に充電することができます。色ブルー出力(W)45Wポート数USB Type-C 2ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
PD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/ブラック
アドテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷充電時間もカラフルに彩る、パステル調のブルー、パープルの2色とレッド、ブラック(スペースブラック)の4色のカラーバリエーションの65W出力対応PD充電器です。他のコンセントを干渉を防ぐ小型の直方体形状で、洗練されたクリアボディを採用しています。GaN(窒化ガリウム)を採用することで、65Wの高出力ながらもコンパクトに仕上げました。また、2ポート出力に対応しており、パソコンやスマートフォンなどの複数のデバイスを同時に充電することができます。さらに、持ち運びに便利なスイング収納対応プラグも採用しています。色ブラック出力(W)65Wポート数USB Type-C 2ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリー
OWLTECH(オウルテック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷薄さ9.6mmの極薄モバイルバッテリー。マグネット吸着によるケーブルレス充電。最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート。低電流モード搭載。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計。ワイヤレス充電時にも多重保護の安心を。PSE適合製品出力USB Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A[PD20W]・ワイヤレス充電:5W・7.5W・10W・15W 合計最大出力:5V/3A対応機種USB Type-C (入力時):AC充電器、車載充電器などUSB Type-C (出力時):タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホンなどUSB Type-Cで充電できる機器ワイヤレス充電:iPhone 12/13/14/15、MagSafe充電に対応したAirPodsシリーズ入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A [PD18W]バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.85V/5000mAh/19.25 Whバッテリー容量(mAh)5000
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 PD 30W 入出力(Type-C×2) 出力(USB-A×1) LED残量(%)表示
エレコム¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から翌々日出荷コンパクトなのにハイパワー。USB Power Delivery 30W対応の高出力でスマートフォンやタブレット、ノートパソコン、ゲームなどを充電できる、10000mAhのモバイルバッテリーです。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.1m)質量(g)約205規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB-Aポート×1/USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)5・9・12・15・20対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.65V/10000mAh 36.5Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×28×106定格出力電圧USB Type-Cポート:5V/9V/12V/15V/20V、USB-Aポート:5V充電時間約2時間 ※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合定格入力電流(A)3・3・2.5・2・1.5電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)10保証期間1年間定格出力電流合計24W、USB Type-Cポート:3A/3A/2.5A/2A/1.5A、USB-Aポート:2.4A使用可能回数【繰り返し】1000回
厚さ13.3mm 5000mAh 最大15W出力 USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー
OWLTECH(オウルテック)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷急速充電が可能な薄型モバイルバッテリー。・手軽に使える容量5000mAh。・2台同時充電に対応。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・LEDランプで残量確認。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品付属品取扱説明書(保証書付)/USB Type-A - USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応質量(g)約120出力USB Type-Aポート:5V/2.4A USB Type-Cポート:5V/3A 合計最大出力:3A定格電圧(V)5使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65.3×125.6×13.3対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレススピーカー入力USB Type-Cポート:5V/3Aバッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間空の状態から満充電まで約 2.5時間バッテリー電圧(V)3.6保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護バッテリー容量(mAh)5000使用可能回数約300回バッテリー容量(Wh)18
モバイルバッテリー SMARTCOBY Pro CABLE C to C
CIO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ケーブル忘れも安心!ケーブル一体型大容量・高出力モバイルバッテリーです。用途スマホ、タブレット、ワイヤレスイヤホンなど様々なデバイスを充電可能で、内臓ケーブルにより電源がなないところでも大活躍。材質ABS+PC幅(mm)83高さ(mm)66奥行(mm)25.3ポート数1出力35Wケーブル長(m)0.145コネクタ形状Type-C入力100-240V 50-60Hz 3.33A標準容量(mAh)10000
3in1ワイヤレス充電ステーション
NHTechnology(NHテクノロジー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷3デバイス同時充電可能!折りたたんでコンパクトに!。3種類の充電器を1つにまとめており、スマートフォン、スマートウォッチ、イヤホンの3台を同時に充電可能です。MagSafe対応のiPhoneモデルとiPhone。ケースに対応、強力マグネットでずれることなく安定した充電が可能です。折りたたみ式で、重量は約132gと軽量。旅行などの外出時の持ち運びに便利です。デバイスを充電しながら高さと角度を自由に動かすことが可能です。USB PD対応ACアダプター付属。セット内容USB PD対応ACアダプター、USB Type-C to Type-Cケーブル、取扱説明書質量(g)約132電力(W)イヤホン充電:最大3、スマートウォッチ充電:最大3、スマートフォン充電:最大15(9V/1.67A)入力USB Type-C 5V3A、9V2A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×18(折りたたみ時)
VEGER【パワーバンク】5000mAh Type-C リップサイズの小型モバイルバッテリー
VEGER(ベガー)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷まるでリップスティックのようなお洒落な見た目のモバイルバッテリーです。バッテリー容量は5000mAhと小型なのに大容量。Type-Cコネクターが本体に内蔵されているので、ケーブルを持ち歩く必要がありません。付属品TYPE-C to A充電ケーブル、ユーザーマニュアル質量(g)91.3出力Type-C:5V-2.4A(Type-Cコネクター)5V-2.4A(Type-C入出力ポート)、最大出力 5V-2.4A入力Type-C:5V-2.4A(Type-C入出力ポート)バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間充電時間(時間)バッテリー:2.5(5V-2.0A Type-C)電池残量表示LEDライトバッテリー容量(mAh)5000RoHS指令(10物質対応)対応充電端子Type-C給電端子Type-Cバッテリー容量(Wh)18.5
10W Rapid Wall Charger and 1m USB-A to C cable
モトローラ¥1,298税込¥1,4281台翌々日出荷仕様●UNSPSCコード:43191600●イアン:810024970483●コネクティビティ技術:ティッカー●ティッカー:810024970483●仕様が満たされた:ティッカー色黒定格2.0アンペア、0.5アンペアケーブル長(m)1コネクタ形状USB タイプ C出力電圧(V)5入力電圧(V)240適合機器新しいモトローラRazr、エッジ+、モトZファミリーフォン、モトG7、G7プレイ、G7プラス、G7パワー、G7オプティモ、G7オプティモマックス、G7スープラ、モトG6、G6プラス、モトX4、モトM、モトローラワン、ワンアクション、ワンパワー、ワンビジョン、ワンズーム、モトローラP30、モトローラP30プレイとモトローラP30ノート機能自動オフ電源タイプ交流データ転送速度0.48 gigabits_per_secondケーブルタイプティッカーワット数10
AC充電器 急速充電対応
HIDISC¥890税込¥9791個当日出荷iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したAC充電器です。持ち運びに便利な収納式スイングプラグ。色ホワイト質量(g)約41ポート数1出力5V/2.1A (Max)入力100-240V 50/60Hz 0.3A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×40.1×41.3電流容量(A)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
モバイルバッテリー TypeC接続 PD対応 5,000mAh
シリコンパワー(Silicon Power)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷5000mAh。20W PD急速充電。超小型で持ち運びやすい。デバイスに挿し込んで使うワイヤレス充電。移動中に充電可能。充電状況をお知らせ可能なLEDライト付。USB-C端子でiPhone 15/ Android/タブレット/ iPadに対応。シリコンキャップ付で端子を保護仕様証明:BSMI、CE、FCC、PSE、Li-ion 20、WEEEセット内容5000mAh モバイルバッテリー x1、USB Type-A から Type-C への変換ケーブル x1、マニュアル x1材質プラスチック寸法(mm)78.6×46.5×25.1質量(g)95出力USB-C:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A入力USB-C : 5V=2.4A、9V=2A定格出力5V/3100mAh、9V/1600mAh、12V/1200mAhバッテリーリチウムイオン保証期間13カ月保護機能smartSHIELD充電時間(時間)約1.5(PD)バッテリー容量(mAh)5000(17.8Wh)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
humor handy Plus AC PD30W対応 USB タップ
humor¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から3日以内出荷コンパクトなAC&USBタップ「humor handy Plus」。コンセント1つで、複数のデジタルデバイスを一括チャージ!。。「humor(ユーモア) handy Plus」は、同時に複数の機器を充電できるコンパクトな充電タップです。持ち運びにぴったりなコンパクトサイズ&軽量設計なので旅行はもちろんキャンプやオフィス、在宅ワークでも大活躍。。クールカラー、淡色、クリアカラーまで豊富なラインナップ。お気に入りのカラーでデスク周りをスッキリ、使いやすく、スタイリッシュに。。TYPE-C×1ポート→PD対応(MAX 30W)。スマートフォンスタンド機能。滑り止め機能。ACコンセント×2ポート。USB-A×3ポート。スマートIC搭載。AC電源最大1400W。「電気用品安全法」技術適合商品付属品取扱説明書仕様保証あり質量(g)約207ポート数USB3ポート+Type-C1ポート+AC2ポート出力AC Port TOTAL 100V 14A 1400W MAX、Type-C(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A Port(5V=2.4A TOTAL 5V=3A MAX)入力AC100V/ 50/60Hz 15A寸法(cm)約縦6.4×横13.7×厚3.1ケーブル急速充電対応タイプC主材質PC、PVCケーブル長(cm)約25
USB充電器 キューブ型 2ポート 20W出力
京ハヤ¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷USB充電器 キューブ型 2ポート 20W出力。USB PD/QC急速充電と同時充電が可能な2ポート合計最大20W出力で、コロンとしたサイコロのようなコンパクトなキューブ型のUSB充電器です。安心のロングセラーシリーズ。ロングセラーアイテム「キューブシリーズ」の2ポート20W出力モデルのUSB充電器です。最大20W出力の2ポートUSB充電器。iPhone 13 / 12 シリーズを高速充電するのに最適な最大20W出力で、USB CポートとUSB Aポートの2ポート搭載の急速USB充電器です。小型・軽量タイプ。高出力の20Wながら1辺がったったの35mmで、重さも約42gと小型・軽量設計のUSB充電器です。Power DeliveryとQuick Chargeに両対応。アップル製品 iPhone 13 12 シリーズ等の高速充電とAndroid製品のQC急速充電のどちらにも対応したUSB充電器です。Power Deliveryとは。パワーデリバリーとはUSB-IFが設定した規格で、Type-Cケーブルを使用する事で通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。Quick Chargeとは。クイックチャージとは米国Qualcmm社が開発した急速充電規格で、通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。3.0では電圧を200mv単位で細かく変動させることができます。同時充電可能。USB CポートとUSB Aポートで2台同時に充電ができます。※同時使用時は5V/3Aの出力になり、高速充電にはなりません。安心の保護回路搭載。過電流保護機能 / 過電圧保護機能を搭載し、PSE認証も取得しておりますので、安心してお使いいただけます。海外旅行にも最適。100-240Vの入力電圧に対応しており、海外旅行にも最適です。※使用する国によって別途変換プラグが必要になる場合があります。スイングプラグ採用。小型サイズながら使わないときはコンパクトにたためる90度スイングプラグを採用していますので保管の際かさばらず、持ち運びの際は他のものを傷つける心配もありません。トラッキング防止プラグ搭載。トラッキング現象による火災の予防として、差し込みプラグの端子の根元に絶縁処理を施しています。信頼と安心の自社認定工場生産品。日本国内の有名メーカーの委託生産も手がけるISO規格を取得した自社工場と、協力工場にて設計・製造・販売を一貫して行っているので、高品質な製品をリーズナブルにお届けできます。メーカーによる1年間の長期保証。メーカー日本法人による1年間の製品保証と充実のカスタマーサポートを提供します。仕様ポート形状:USB Type-C x1ポート / USB Type-A x1ポート材質(外装)難燃性PVC質量(g)約42ポート数2ポート出力【Type-C】PD 20W DC5V/3A 9V/2.22A 12V1.67A/QC 18W DC 3.6-6V/3A、 6.1-9V/2A、 9.1-12V/1.5A【Type-A】QC 18W DC 3.6-6V/3A、 6.1-9V/2A、 9.1-12V/1.5A【同時出力】DC 5V/3A MAX※2ポート同時使用時は2ポートとも5Vのみの出力になり、高速充電にはなりません。ご注意ください。適合規格Power Delivery 3.0 / Quick Charge 3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×35入力AC100V-240V(50/60Hz)0.5Aプラグトラッキング防止対策プラグ保証期間1年保護回路過電流保護 / 過電圧保護各種認証PSE
コンセント付きAC充電器 USBマルチポート ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥1,198税込¥1,3181台翌々日出荷コンセント×2/USBポート搭載。スマホに応じて最適な充電をおこなうAutoPowerSelect。隣接するコンセントに干渉しにくい縦長デザイン&180°回転プラグ。マルチボルテージ100~240V色ホワイト出力電圧DC5V (USB Type-A)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)※ACコンセント外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×95(ACプラグ収納時)動作環境(保証)温度:0~40℃ 、湿度:20~80%保証期間1年間定格容量(W)1400(2口合計/コンセント×2)
充電器 USB Type-C ケーブル一体型 1.5m PD 最大20W スマホ タブレット iPhone
エレコム¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から翌々日出荷ケーブル一体型で、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレットなどをすぐに充電できるUSB AC充電器です。ケーブルの長さは約1.5mで、取り回しがしやすいです。用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)プラグを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。USB Type-Cポートを搭載する機器に挿すだけで充電できるケーブル一体型です。 。USB Type-Cプラグの一体型ケーブルはテーブル付近のコンセントに接続して充電するにはちょうどいい長さの約1.5mです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cプラグを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum質量(g)約81.1使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB Type-Cプラグ×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)プラグからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.1×33.7×33.7定格出力電圧5V/9V/12V定格入力電流(A)0.7保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
充電器 USB Type-C×1ポート PD 最大30W スマホ タブレット iPhone 小型
エレコム¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張など持ち運びに便利です。 ※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。 。※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。 。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(幅約38mm×厚み約34.2mm×高さ約34.2mm)、軽量(約51g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で55%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum質量(g)約51使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×34.2×34.2定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~11V/5V~16V定格入力電流(A)0.9保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力30・PPS最大出力30使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時2.5A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力5V~11V時3A、5V~16V時2A
USB充電器3.4A USB-A 2ポート
STAR Light¥1,198税込¥1,3181個当日出荷機器に合わせて出力を制御する自動識別ICを内蔵。小型軽量で、2ポート合計3.4Aの高出力で、急速充電に対応。過電流防止、過電圧防止、ショート防止など各種保護機能を搭載。持ち運び、収納に便利な可変式プラグ採用寸法(mm)約46.7×28.2×46.0色白色材質(本体)ABS+PC質量(g)約50出力【USB-A】DC5V3.4A(2ポート合計)入力AC100~240V、50/60Hz、0.5AUSBポート数USB-A×2ポート
ポータブル電源_1152Wh
サンワサプライ¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷暖房器具や調理家電など大きな電力を使用する機器が使える、最大1200WまでのAC出力に対応した大容量1152Whのポータブル電源です。 搭載電池には電気自動車などにも採用されている、長寿命と安全性を両立させたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。 AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。 AC出力、USB Power Delivery規格最大100Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力、12Vシガー出力と12VDC出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。 電池残量、消費電力、残り使用時間目安などがわかるLCD表示パネル付きです。 家庭用コンセントに直接挿して大容量1152Whの電池を搭載する本製品を、約2時間で満充電できる急速充電機能付きです。 付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、別売りのソーラーパネル(BTL-SPシリーズ)から本製品へ蓄電することができます MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。 自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。 冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。 付属のケーブルをまとめて収納できるケーブル収納ケース付きです。セット内容本体、AC電源コード、シガープラグアダプタ、ソーラー充電ケーブル、ケーブル収納ケース、取扱説明書・保証書質量(kg)13色黒使用温度範囲(℃)0~40入力AC入力:AC100V 50/60Hz 700W(最大)シガーアダプタ入力:DC12V・24V/10A(最大)ソーラーパネル入力(MPPT制御搭載):DC11.5~55V/10A 550W(最大)充電時間約2時間電池リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)45USBポート数4充電端子DCジャックACソケット、XT60給電端子USB A、USB Type-Cバッテリー容量(Wh)1152
Anker 633 Magnetic Battery (MagGo)
Anker(アンカー)¥7,264税込¥7,9901個当日出荷MagGoシリーズ:マグネットでピタッとくっつくiPhone 13 / 12シリーズ専用アクセサリー「Anker MagGoシリーズ」。日常のあらゆる使用シーンに応じて使い分けができる、iPhone 13 / 12 シリーズに最適な製品シリーズです。家でも外出先でも:家の中ではスタンドを利用してマグネット式ワイヤレス充電器として、外出先ではスタンドを折りたたみマグネット式ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーとして2通りでの利用が可能。ご自宅でも外出先でもマグネット式ワイヤレス充電を利用可能。コンパクトながらパワフル:マグネット式ワイヤレス充電に対応した10000mAhの大容量モバイルバッテリー。従来モデルと比較して、わずか5mmほどの違いで容量が2倍になりました。コンパクトな設計ながらお使いのiPhone 13 / 12シリーズへ約2回充電が可能です。強力マグネットでズレずにピタッとくっつく:MagGoシリーズのマグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー。強力マグネットによるマグネット式ワイヤレス充電機能を搭載し、外出時にもお使いのiPhone13 / 12 シリーズをズレることなく安定して充電できます。セット内容Anker 633 Magnetic Battery (MagGo)、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約107×66×18質量(g)約218出力【単ポート利用時】USB-C出力:5V = 3A / 9V=2.22A (最大 20W)|USB-A出力: 5V = 3A / 9V = 2A (最大 18W)|ワイヤレス出力:最大 7.5W 【複数ポート利用時】合計最大18W ※ワイヤレス入力には対応しておりません。対応機種マグネット式ワイヤレス充電器- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max- iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max- iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max※マグネット式ワイヤレス充電はiPhone 14 / 13 / 12シリーズ以外には対応していません。入力USB-C入力:5V = 3A / 9V = 2.22A (最大 20W)バッテリー容量(mAh)10000
USB充電器 45W USB Type-C 2ポート 薄型 NovaPort SLIM DUO ACアダプター ブラック
CIO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷USBーC単ポート最大出力45Wでノートパソコンやタブレットへの充電に適した充電器です。USB-C×2ポート搭載付属品本体/説明書仕様●AC入力:100-240V 50-60Hz 1.3A●その他機能:電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"搭載●出力(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A(Max 45W) PPS:3.3-11V=4.05A●急速充電器規格:PD3.0/PPS寸法(mm)72.5×43.8×13色ブラック質量(g)65ポート数USB-C×2
ACPD100W Type-C/3 USB-A/1 PD充電器
スリーアールソリューション¥6,989税込¥7,6881個当日出荷最大4台を同時に給電可能:USB-Cを3ポート、USB-Aを1ポート搭載。100Wの高出力だから、これひとつでスマホやタブレットはもちろん、ノートパソコンも複数同時に給電することができます。PD(パワーデリバリー)対応で急速充電ができる:Power Delivery対応のUSB-Cポートは、対応のケーブルを使用することで、急速給電が可能です。さらに、接続する機器に応じて電圧/電流が自動で切り替わり、デバイスに最適な速度で給電することができます。スタイリッシュなデザイン、折りたたみ式で持ち運びもOK。過電流保護、短絡保護用途職場のデスクで、出張や外出先で、急ぎで充電した朝にセット内容PiDiC100 本体寸法(mm)約31×57×84色ブラック質量(g)約240ポート数4出力【USBC1、C2、C3】5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A※最大100W※同時出力時、高出力の優先順位はC1⇒C2⇒C3です【USBA】5V/3A※USBC1、C2、C3とUSBA合わせて最大100Wまで入力AC100-240V、50/60Hz 1.5A MAX保証期間ご購入日から6ヵ月USBポートUSB-C×3/USB-A×1
電池交換充電器 microUSB対応ケーブル・Type-C変換アダプタ付属
TOPLAND(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷Type-Cコネクタ端子とmicroUSBコネクタ端子対応のスマートフォンの充電に。交換して繰り返し使える乾電池タイプ。放電防止スイッチ付き。用途アンドロイドなどの充電に。充電器/バッテリー/モバイル/携帯/スマホ/スマートフォン/モバイルバッテリー/アンドロイド/android/アルカリ乾電池/単3形/単三電池/モバイル充電/電池交換/非常用/防災グッズ/持ち運び/便利/放電防止スイッチ/繰り返し使えるセット内容本体、microUSBケーブル(約1m、充電専用)、単3形乾電池×4本(試供用)、取扱説明書(保証書)材質ABS質量(g)124出力DC5.0V 1Aインターフェース(出力)USB-Aポート×1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.1×1.9×7.9
電池交換充電器 Lightningケーブル付属
TOPLAND¥1,898税込¥2,0881個当日出荷Lightning端子でiphone、ipodの充電に対応。交換して繰り返し使える乾電池タイプ。アップル社認証モデル。用途iPhone、iPadなどアップル製品の充電に。充電器/バッテリー/モバイル/携帯/スマホ/スマートフォン/iphone/ipod/Apple/アイフォン/アイポッド/モバイルバッテリー/アップル/MFI/アルカリ乾電池/単3形/単三電池/モバイル充電/電池交換/非常用/防災グッズ/持ち運び/便利/繰り返し使える/ライトニング/Lightningセット内容本体、Lightningケーブル(約1m)、単3形乾電池×4本(試供用)、取扱説明書(保証書)材質ABS質量(g)145出力DC5.0V 1Aインターフェース(出力)USB-Aポート×1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×1.9×7.9
Type-C 15W USB充電アダプター BS-JAC2010
bitstrong(ビットストロング)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷●Type-C用のUSB充電アダプターです。●出力5V3A(15W)、電源プラグは折りたたみ式となっており使わないときはコンパクトになります。質量(g)20出力(Type-A):5.0V/3.0A電源AC100-240V、50/60Hz、0.3A型番BS-JAC2010寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.7×46×47対応Apple/Samsung/Huawei/Android/LaptopUSBタイプType-C
ワイヤレス 充電器 qi 3in1 FOLD
CRECOTE¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷【3in1 FOLD With Magsafe】。AppleWatch/iPhone/AirPodsがこれ1台で充電可能です。ワイヤレス充電はパッド上に端末を置くだけでデバイスを自動判別し、適正な電流を送ることが可能です。充電パッドは二枚ありますので、iPhoneとAppleWatchを同時充電することも可能です。USB-Cコネクタを搭載している為、ケーブルを複数種類用意する必要がなく荷物を減らすことができます。【最大15W急速充電】。iPhone 充電器は最大出力15Wの急速充電モードを採用され、対応機器を従来より1.5倍速く充電できます。iPhoneは約2.5時間で満充電になり、Apple Watchは2.5Wで約3時間です。また、過電圧保護、温度調整、異物検知、過充電防止などマルチ保護機能を備えており、お使いのスマホを守ります。安全充電を行い、スマホを急速ワイヤレス充電器に一晩中置きっ放しにしても大丈夫です。 (出力20Wの電源アダプターのご利用を推奨します。アダプターは付属しておりません。)。【マグネット式・magsafe対応】。iPhone14/13/12シリーズ機種に搭載した「Magsafe」充電技術を対応し、急速充電できます。強力マグネットでピタッとくっつき、位置ズレが起きにくい仕様になるので、煩しい位置調整が必要なく、より安定、効率的に充電できます。(iPhoneケースを使用する場合はMagsafe対応のケースをご利用ください。非対応のケースを使用すると磁力が弱まります)。【折りたたみ式・スタンド機能付き】。AppleWatch充電器は折畳み収納することができるので手のひらに収まるコンパクトサイズで持ち運びにも便利です。スマホ充電の際にはスマホスタンドとしても活用可能です。スタンドは270°(8段階)調整でき、自由な角度で本体を自立させることができます。スマホを立てかけて、動画の視聴や料理の際のレシピチェックなどに大活躍です。家庭ではもちろん、オフィス、旅や出張にも最適です。本体は46g軽量/コンパクトなので、スマホに付けてもストレスなく、充電しながらスマホをお使いいただけます。【USB-Cケーブル付属】。Magsafe充電器のケーブルは取り外せるので収納や持ち運びがより便利になります。また、ケーブルはUSB-C搭載デバイスと幅広い互換性があり、他の端末(NintendoSwitch、ノートパソコン、oculusなど)にも利用可能です。【対応機種】。MagSafe充電対応:iPhone12、iPhone 13、iPhone 14シリーズ。Qi対応機器:iPhone 11シリーズ、iPhone 8、iPhone X、iPhone XS、iPhone XR、iPhone SE(第2世代)AirPods: AirPods Pro / Wireless AirPods 2 Case (2019) Apple Watch Series 3/4/5/6/SE/7/8/ultra。Qi対応Androidスマートフォン用途スマホ、AppleWatch、AirPodsのワイヤレス充電に。付属品USBケーブル厚さ(mm)10寸法(縦×横)(mm)76x62端子USB-C
JCD353 USB-C スリム 6in1 マルチアダプター
j5 create¥6,398税込¥7,0381個当日出荷USB Type-Cを備えたパソコンから一気に6つの機能を拡張できる多機能マルチアダプターです。 JCD371の姉妹機であり、USB-Ax2、PD充電x1、HDMIx1、SD/microSDスロットポートを搭載しています。 別売りのPD充電器を本機を通じて端末に充電しながら機能拡張することができます。 耐久性の高級感のあるアルミ合金とスペースグレー。 超スリムでコンパクトなサイズで簡単に持ち運びできます。セット内容JCD353、クイックインストールガイド、保証カード材質アルミニウム色スペースグレー質量(g)約48対応OSWindows10/11、macOS、ChromeOS、iPadコネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112 × 30 × 10最大解像度HDMI 4K30Hz保証期間2年ケーブル長(cm)15ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×2、USB-C PD3.0 100W×1、4K 30Hz HDMI×1、UHS-I SDカードスロット ×1、UHS-I MicroSDカードスロット ×1給電方式バスパワー/セルフパワー
20Wx2ポート USB PD急速充電器
j5 create¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷スマートフォン、タブレットを2台を同時に急速充電できるPD対応USB充電器です。 各ポートは最大20Wを出力して合計出力は40Wです。 一台のスマホを充電する同時に、タブレットやイヤホンやもう一台のスマホなどを2台同時に充電することができます。 一つの電源プラグで2台を充電できるので、電源タップの使用口数を節約します。 コンパクトなサイズを設計しており、折畳みプラグの設計で簡単にカバンに収納して持ち運び可能です。セット内容JUP2440本体、保証書材質プラスチック寸法(mm)アタッチメント:17 × 13 × 34色ホワイト質量(g)約102出力(W)合計:40ポート数2対応機種スマートフォン、タブレットなど入力AC 100V~240V , 50~60Hz ,1.0A (max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.5 × 51.5 × 31保証期間2年ポート拡張:USB-C×2出力ポートUSB-Cポート1:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)、USB-Cポート2:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)
PD65対応AC充電器
センチュリー¥3,698税込¥4,0681台当日出荷ノートパソコンにも充電可能なUSB PD対応の高出力AC充電器です。家庭用コンセントに挿して使えるので、1つあると便利。スイングプラグ採用で、持ち運びにも邪魔になりません。typeCポート単独使用時は最大65W、USB-Aポート単独使用時は最大18Wの出力が可能です。色ブラック質量(g)120出力USB-A:3.6-6V/3A、6.1-9V/2A、9.1-12V/1.5A(最大18W)、typeC:5V/3A、9V/3A、12V/3A、20V/3.25A(最大65W)、各ポート使用時:USB-A:5V/2.4A、typeC:最大45W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×53.1×32.2入力AC100-240V(50/60Hz) 1.5A保証期間1年使用環境温度(℃)5~35(結露なきこと)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応
PD充電器 最大65W<USB Type-C x1、Type-A x1><PSE対応/Power Delivery対応/GaN対応>ブラック
アドテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷PD3.0 65W 対応 充電器。 65W出力対応の「APD-V065AC-BK/WH」はスマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能なGaN(窒化ガリウム)採用PD充電器になります。 USB-C 1ポート、USB-A 1ポートとコンパクトなボディに2つに機器に接続可能。 タブレット、スマホ、モバイルルーターなど同時にデバイスを接続する方に便利です。 PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。色ブラック出力(W)65Wポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz






























































![SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応] CIO SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応] CIO](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264177-260910-02.jpg)
![SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応] CIO SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応] CIO](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264150-260910-02.jpg)