カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- エレコム(214)
- BELKIN(ベルキン)(135)
- CIO(124)
- 多摩電子(110)
- エアージェイ(82)
- OWLTECH(オウルテック)(77)
- Anker(アンカー)(73)
- オーム電機(59)
- カシムラ(58)
- ラスタバナナ(54)
- サンワサプライ(51)
- アドテック(43)
- オズマ(38)
- Mate(37)
- HIDISC(28)
- MOTTERU(28)
- ELPA(26)
- AUKEY(オーキー)(25)
- グリーンハウス(24)
- ブランドをもっと見る

USB-AC充電器 2ポート 65W
グリーンハウス¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から8日以内出荷PD65W対応、USB Type-Cポートを搭載した2ポートAC充電器。USB Type-C単体での使用なら、PD65Wの高出力による超高速充電が可能、ノートパソコンへの電源供給にも対応しています。質量(g)約127ポート数2出力(USB Type-A)DC 5V/2.4A(最大12W)、(USB Type-C)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) ※USB Type-CとType-A同時使用:最大57W(12W+45W)入力AC100V - 240V ~ 50-60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.5×52.5×54保証期間6ヶ月間動作温湿度範囲0~25℃/10~90%(結露なきこと)出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1RoHS指令(10物質対応)対応
単3型乾電池式充電器
STAR Light¥1,298税込¥1,4281個欠品中市販の単3アルカリ乾電池×4本を使用してスマートホンなどに充電出来ます。 切り替え式スライドスイッチで簡単操作 LEDライト付きで非常時や災害時に便利です。付属品充電専用USB Type-Cケーブル×1本 (長さ約30cm)材質ABS樹脂寸法(mm)約67×88×18電源単3形乾電池×4本 (別売)出力電圧(V)DC5出力電流(mA)800
USBポート付AC充電器 AC Type-C 2P 12W
カシムラ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷持ち運びに便利な、USB Type-C 2ポート搭載のAC充電器。 接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。 通電確認用のLEDが点灯。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A本体質量(g)39入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×38×32
ACキューブ 2.4AハイパワーUSB充電器
エアージェイ¥1,798税込¥1,9781台当日出荷USBポート出力をもつコンセントタイプ、軽量小型の充電器です。出力2.4Aあり、別売りの2A対応microUSBケーブルとの使用で、各社スマートフォンの急速充電やタブレット等の充電が可能です。別売りのライトニングケーブルを使用してiPad AirやiPhoneの充電も可能です。熱に強いPC素材とコンセントのショート、スパークを防止するトラッキング加工を施した安全性の高い仕様です。※本商品はケーブルは付属していません出力5.0V/2.4A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×35(プラグ折りたたみ時)対応機種各社スマートフォン、タブレット等入力AC100-240V保証期間6ヶ月USBポート数1RoHS指令(10物質対応)対応
microUSBリバーシブルコネクターAC充電器 PK
エアージェイ¥159~税込¥175~1台6日以内出荷家庭用コンセントから充電するコンパクトタイプの各種スマートフォン対応の充電器です。本体に熱に強いPC素材、コンセントプラグ部にショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、より安全にご使用いただけます。AC100-240V対応で海外でもご利用いただけます(ご使用になる国にあった変換プラグは別途必要です)色ピンク出力5.0V/1A対応機種microUSB-B搭載機種※iPhone非対応入力AC100-240V保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
充電器 USB-A×1ポート 最大9W 急速 スマホ iPhone Android 小型
エレコム¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷携帯に便利なコンパクト設計のデザイン。 家庭用コンセントからスマートフォン等を充電、給電できるAC充電器です。 最大出力9W(5V/1.8A)の急速充電タイプです。その他コンパクト設計質量(g)約31適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種USB Type-Aポートから9W(5V/1.8A)までの出力で充電、給電可能な機器幅W×厚さ×高さH(mm)約35×33×35※ACプラグ収納時定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.3保証期間1年間定格出力電力(W)9使用地区日本プラグ形状90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流1.8A
充電器 USB-A×1ポート 最大5W スマホ iPhone Android 小型
エレコム(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷携帯に便利なコンパクト設計のデザイン。 家庭用コンセントからスマートフォン等を充電、給電できるAC充電器です。その他コンパクト設計質量(g)約27適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、給電可能な機器幅W×厚さ×高さH(mm)約33×32×33※ACプラグ収納時定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.2保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本プラグ形状90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流1A
HIDISC コンパクトスリム 急速充電 モバイルバッテリー
HIDISC¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷付属品保証書, microUSBケーブル1本(約30cm)規格リチウムイオンポリマー保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出RoHS指令(10物質対応)対応定格入力micro USB: DC 5V/2AUSB Type-C: DC 5V/2A連続使用回数約500回
Type-C ACアダプタ 2.4A
MCO¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷薄型コンパクトなUSB-ACアダプタ USB Type-C搭載機器の充電に対応した、すぐに使えるケーブル一体型アダプタ USB Type-C対応のケーブル一体型充電用ACアダプタ Type-C端子に発熱感知センサー搭載 2.4A(2,400mA)出力対応 4つの安心保護機能搭載 「過電流保護機能」「過電圧保護機能」「短絡保護機能」「過熱保護機能」の4つの保護機能を搭載し、 許容値以上の電流・電圧による負荷がかかった際に万が一の事故を防ぎます。 持ち運び、収納にも便利なスイング式のACプラグ 海外でもつかえる100V-240V対応抵抗(Ω)56定格入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×39×39(ケーブル除く)定格出力出力:5V/2400mA(2.4A)保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)
Power Delivery対応 GaN AC充電器/65W/USB Type-A 1ポート Type-C 2ポート/ブラック
アドテック¥3,298税込¥3,6281個当日出荷65W出力対応の「APD-V065AC2-BK/WH」はスマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能なGaN(窒化ガリウム)採用PD充電器になります。USB-C 2ポート、USB-A 1ポートとコンパクトなボディに3つに機器に接続可能。タブレット、スマホ、モバイルルーターなど多くのデバイスを接続する方に便利です。PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。色ブラック出力(W)65Wポート数USB Type-C 2ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
USBアダプター3ポートPD105W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能 ※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値) 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ USB Type-Aは両面挿しタイプ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。材質PC色ブラックポート数3最大出力(W)合計105本体質量(g)約185定格入力電圧(V)100~240定格出力USB Type-A(QC3.0):DC5V/3A、9V/2A 自動制御・USB Type-C(PD20W):DC5V/2.4A、9V/2.22A 自動制御・USB Type-C(PD100W):DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/5A、19V/5A、20V/5A 自動制御・QC3.0+USB Type-C出力:DC5V 合計3.5A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×65×65ポートUSB Type-C×2、USB Type-A×1
ワイヤレス充電器 7.5W マグネット式 卓上 スタンド 壁掛け タイプC 入力 置くだけ充電
エレコム¥4,098税込¥4,5081個翌々日出荷マグネットワイヤレス充電器を、あなたの生活に合わせてカスタマイズ! MagSafe対応iPhoneシリーズにマグネットで固定できるワイヤレス充電器です。 本製品底面に収納されている拡張スティックを活用することで、使い方をカスタマイズすることが出来ます。 拡張スティックを本体底面の穴に差し込むと簡易スタンドの形態になり、充電しながら動画視聴を楽しむことが可能です。 また付属のネジや両面テープを使い拡張スティックを壁や卓上に設置することで、本製品を簡易的に固定したり外したりすることができます。 長さにゆとりのある1.5mのケーブルが付属しているので、端末を使いながら充電もストレスなく楽しめます。最大出力は7.5Wです。付属品ケーブル、拡張スティック、壁固定用ネジ、両面テープ仕様【保証対象地域】日本その他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくにはUSB Power Delivery 18W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum質量(g)約43使用温度範囲(℃)0~35対応機種MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ ※2022年5月現在寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約62×15LED色通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。保証期間1年間ケーブルUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ケーブル入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ポートケーブル長(cm)約150使用湿度範囲(%RH)10~85![USB TypeC PD対応AC充電器 45W アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82633268-260608-02.jpg)
USB TypeC PD対応AC充電器 45W
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,091税込¥2,3001台当日出荷USB パワーデリバリー対応 小型高出力充電器。ケーブル別売。材質:ABS。サイズ:45×46×27mm。セット内容:本体×1用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)45×46×27色ホワイト出力Type-C 5V-3A 9V-3A 12V-3A 15V-3A 20V-2.25A(45W MA×)(PPS)3.3V-21V/2.1A入力AC100-240V 50/60Hz 1.2A
USB-C+A 4ポート 108W GaN急速充電器
BELKIN(ベルキン)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷108W 4ポートGaN充電器を使用すると、USB-C(R)ポート2つとUSB-Aポート2つでノートPC1台とその他のデバイス3台を充電できます。 USB-C PD、GaNおよびその他のテクノロジーを採用しているので、高出力で効率的に充電できます。 ポートにアクセスしやすい、卓上型のデザインです。付属品4ポートGaN充電器、2mの電源コード寸法(mm)31.50×80×98.50色ホワイトコード長さ(m)2互換性Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+、Galaxy S20、Google Pixel 5、iPad Air、iPad mini 6th Gen、iPad mini、Apple Watch Series 7、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPad 9th gen、iPad Pro、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone SE 2nd Gen、MacBook Air、MacBook Pro、Dell XPS 15 9570、ThinkPad L380、Yoga 930、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
緊急時にも安心 単三電池4本対応 乾電池式モバイルバッテリースイッチ付き
OWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷万が一の災害時でも市販のアルカリ乾電池でスマホが充電できるモバイルバッテリーです。アルカリ乾電池4本を装着すれば直ちに接続した機器を充電することができます。乾電池4本でスマホを約0.7回分充電可能です。電池を交換して繰り返し充電可能となります。通常のモバイルバッテリーのように放電しないので防災時の持ち出し袋に入れておけば安心です。電源オンオフスイッチが付いており、使わない時は放電を抑えることが可能です。安心の2年保証です。色ホワイト質量(g)約68(電池含まず)出力5V/1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×38×69対応機種スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー使用電池アルカリ乾電池 単3形×4本 (別途ご用意ください。)保証期間2年間USBポート数1充電端子USB Type-A
JCD397 USB3.2 MST USB-C 11in1マルチアダプター
j5 create¥16,980税込¥18,6781個当日出荷USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンから11個の機能を拡張できるハイスペックのUSB-Cマルチアダプターです。 多機能でUSB3.2 Gen2、UHS-IIスロット、HDMI 4K60Hzなど搭載。セット内容JCD397/クイックインストールガイド/保証カード材質アルミニウム色スペースグレー質量(g)約123.5コネクタ形状USB Type-C(オス)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×55×17最大解像度単ポート使用時に:HDMI1/4K 60Hz/HDMI2:4K 60Hz/DisplayPort3:4K 60Hz、同時に使用時に:最大4K 30Hz ※これはメーカー実測時です(DisplayPort1.4)/ご利用のPC仕様によって拡張台数と解像度が異なります保証期間2年ケーブル長(mm)200ポート【拡張】USB3.2 Gen2 Type-A 10Gbps×2/USB3.2 Gen2 Type-C 10Gbps×1/USB-C PD100W充電ポート(5Gbpsデータ転送両対応)×1/4K60 HDMI×2/4K60 Displayport×1/SD カードリーダー UHS-II×1/MicroSDカードリーダー UHS-II×1/ギガビット有線LAN×1給電方式バスパワー/セルフパワー(PD充電器を接続して使用することを推奨します)
Power Delivery65W対応 USB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート 合計最大63W AC充電器
MOTTERU¥4,098税込¥4,5081個当日出荷高出力のUSB Cポートと、使い勝手の良い「Type-A」ポートを各1つずつ搭載。旧機種から最新機器まで手広く充電をサポートします。USBパワーデリバリ―対応のType-Cポートにより急速充電が可能。ノートPCの充電にも対応しています。新素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用。優れた充電効率で、発熱を抑えながら高出力+小型化を実現しました。ハイパワーでコンパクト。プラグ部分は可動式を採用しており、未使用時は折りたたむことができるので持ち運びにも便利です。旅行先や出張先でも充電が可能です。ポート数2出力USBType-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(PD最大65W)PPS3.3V~21V/3.25AUSBType-A:3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A(最大18W)合計最大出力63W(45W+18W)本体質量(g)約103入力電圧(V)AC100V~240(50/60Hz)対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレット、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×52.3×53.3保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSBType-C×1ポートUSBType-A×1ポート
Omni Ultimate+
Omnicharge¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷大容量&急速充電、バッテリー部分の交換が可能なプロフェッショナル向けモバイルバッテリー。色ブラック質量(g)1366出力USB-C:(Single) 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、20V/5A、100W max、 (Both) 45W max each、USB-A:(Single) 4.5V/5A、5V/4.5A、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、22.5W max、 (Both) 5V each、total 5V/4.8A、DC:5-25V、5A max、100W max、AC:120V AC、60Hz、120W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×145×54入力USB-C:USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、90W max、DC:5-25V、5A max、90W max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)38400USBポート数4充電端子USB-C/DC給電端子USB-C/USB-A/DC/AC
Omni Mobile 25600
Omnicharge¥26,980税込¥29,6781個当日出荷Omnichargeのモバイルシリーズの中のProモデル。25600mAhのUSB-A 2ポート USB-C 出力60W DC 出力最大72W ワイヤレス充電 10W ケーブル計2本付きモデル色ブラック質量(g)630出力USB-C:5V、9V、12V、15V、20V、up to 3A、60W max、USB-A:QC3.0、5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A、DC:12V、16V、19V、24V up to 3A、72W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×157×25入力USB-C:USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、90W max、DC:5-25V、5A max、90W max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)25600USBポート数3充電端子USB-C/DC給電端子USB-C/USB-A/DC
USB充電器 cubeタイプ248
JTT¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷接続した機器を自動的に判断して、効率よく充電を行う最適な電流を供給します。 スマートフォンやタブレットをどちらのUSBポートに接続しても最適な充電を行うことができます。寸法(mm)約51×45×35(プラグ収納時)質量(g)約78ポート数2出力DC5V 2ポート合計 4.8A(max.)、USB1=5V/2.4A(max.)、USB2=5V/2.4A(max.)入力AC100~240V(50/60Hz)使用可能温度範囲0~30度保護回路過電流、ショート
USBポート付AC充電器タップ 4AC-2USB-3.4A SW 雷
カシムラ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷4口のACコンセントと2口のUSBポートがついた電源タップ。 誘導雷から機器を守る雷ガード付き。 省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。 USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計3.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。 差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。 壁にもかけられるフック用穴付き。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力ACコンセント: (4口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/3.4Aコード長さ(m)約1.2本体質量(g)250入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185最大サージ電圧(V)5000制限電圧(V)775
モバイルバッテリー5000mAh type-C
カシムラ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷電気用品安全法(PSE)適合品。充実の保護機能「過電圧保護」「過電流保護」「短絡保護」。 保護機能「過入力」「過放電」「短絡防止」「温度検知」「ヒューズ搭載」。 iPhoneを約1.5回分、スマートフォンを約1.3回分フル充電可能。 充電用USB-AtoUSB-Cケーブル付き。 くり返し充電/蓄電ができる経済的なリチウムイオン電池内蔵。 電池残量がわかるLED表示機能付き。 USBポートは最大出力合計2.4A。USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載。 端末へ出力しながら同時入力可能。(充電時間が長くなる場合があります)付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(コード長:約30cm)仕様蓄電回数:500回コード長さ(m)約0.3バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×10×135バッテリー電圧(V)3.7USBポート数3蓄電時間(時間)約3(付属ケーブルと3A出力のUSB充電器接続時)充電端子USB-C
イーブロックデスク (専用充放電器)
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台30日以内出荷イーブロックを充放電器(卓上型)にセットすれば、AC出力で電源供給できます。平常時、バッテリーに充電しながら接続機器にはバイパス出力で給電可能です。またバイパス出力時、突然停電になっても自動で自立運転に切り替えます。用途企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。定格電力(W)AC入力:1500定格電圧(V)AC入出力:単相AC100(50/60Hz)、DC入力:DC25.76、DC出力:DC29.05定格電流(A)AC入力:AC15、AC出力:AC3(バッテリー出力)、AC13(バイパス出力)、DC入力:DC20(バッテリー放電)、DC出力:DC2.79(バッテリー充電)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×257×161使用環境温度(℃)-10~40入力端子ACコンセント(接地極付3端子プラグ)定格電力(VA)AC出力:300(バッテリー出力)、1300(バイパス出力)出力端子AC(接地極付3端子コンセント)×1個使用場所屋内設置使用環境湿度(%)0~85(ただし結露なきこと)
自動判別機能付AC-USB充電器4.8A 2Port
オズマ¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷から8日以内出荷4.8A出力USB-A2ポート搭載のAC-USB充電器です。出力電流(A)4.8USBポート数2
USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m
エアージェイ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応用途USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m材質(本体)PC+ABS出力Type-C 5V/2.4A本体質量(g)66入力AC 100-240V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35材質(ケーブル)PVCケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
モバイルバッテリー リチウムポリマー充電池
QTJ¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷コンパクトで軽量のリチウムポリマー充電池を採用したリチウムバッテリー。 microUSBケーブル付属なのでAndroid系のスマートフォンやタブレットはもちろん、お手持ちのケーブルを使用すれば、iPhone/iPad、Type-C端末などにも充電可能。 4段階残量ランプでバッテリーの状況が一目で分かる。PSE適合品で日本の電気用品安全法の技術基準に適合した安全性の高い商品。用途スマートフォン用のモバイルバッテリー・充電器としてケーブル長(m)1使用電池高分子リチウムポリマー電池定格入力5V/2A充電端子microUSB給電端子USBポート×2
海外電圧対応 充電用USBアダプタ CUBE型 1個口 コンセントタップ
TOPLAND¥899税込¥9891個当日出荷収納できるコンセントプラグで持ち運び簡単。キューブ型だから邪魔にならないコンパクト設計。重さ約20gの超軽量設計。用途USB充電機器をコンセントに接続して充電する際に。質量(g)20電圧(V)海外対応:100~240ポート数1出力電流(A)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×26×30USBポート1口
クランプ式USB充電器(USB4ポート)
サンワサプライ¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷質量(g)0クランプ範囲(mm)10~40コード長さ(m)2コネクタ形状USB A(メス)-ACプラグ出力電流(A)最大4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55.5×43.5USBポート数4
モバイルバッテリー 10000mAh
CIO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷コンパクトなのに高機能でパワフルなSMARTCOBY Proシリーズ。クレジットカードサイズで持ち運びのストレスを最小限に。高機能でコンパクトなのに大容量の10,000mAh。急速充電:最大30Wの高出力に対応。数値残量LEDで残量確認が出来ます。いざという時の備えに残量表示があるので安心。バッテリーが切れないようにしっかり充電出来ます。パススルー機能:デバイスを充電しながら本製品にも蓄電が可能付属品取扱説明書(日本語・英語) / 充電ケーブル(USB-C to USB-C)0.5m色ブラック質量(g)約183規格急速充電:PD3.0 / QC3.0出力PPS:[USB-C]3.3-6V=3A or 3.3-11V=2.7A(Max 30W)、[USB-C]5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A(Max 30W)、[USB-A]4.5-5V=5A / 9V=3A / 12V=2.5A(Max 30W)(QC3.0)対応機種【iPhone】iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他【スマホ】Galaxy S20 / S10 / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 8 / Note 7、HP Spectre X360 / Spectre X2 / Spectre Folio / ELITE BOOK 830 G5、Huawei MateBook X Pro / MateBook X / MateBook13 他、Huawei P10 / Mate 9 / Mate 20X / Mate 20 Pro 他【iPad】iPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他【MacBook】MacBook Air 13インチ / MacBook 12インチ / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 15インチ【ノートPC】Fujitsu Lifebook UH95 / Let's note SV7 CF-SV7RDAVS 他【ゲーム機】DS/3DS/3DS LL/PlayStatin(プレイステーション)、PlayStation Vita他【電子タバコ】IQOS(アイコス)/VAPE/glo(グロー)/PloomTECH(プルームテック) 他記載に無い製品(パソコン、Laptop等)でも、30W出力に対応してるデバイスであれば基本的に対応しております。入力[USB-C]5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.5A(Max 20W)機能パススルー:搭載バッテリー容量(mAh)10000サイズ(mm)約77×56×26ポート2ポート USB-C / USB-A
MagSafe充電器(2m)
Apple¥8,436税込¥9,2801台7日以内出荷MagSafe充電器なら、ワイヤレス充電がさらに簡単。対応するiPhoneモデルの完璧な位置に磁力で装着できます。MagSafe充電器を30Wの電源アダプタと組み合わせると、最大25Wでワイヤレス充電が一段とすばやく完了します。MagSafe充電器はQi2 25WおよびQi規格に対応。iPhone 8以降のモデルとワイヤレス充電ケースが付いたAirPodsのモデルをワイヤレスで充電できます。1メートルと2メートルの、2つのケーブルサイズから選べます。磁力で正確な位置に装着できるのは、iPhone 12、iPhone 13、iPhone 14、iPhone 15、iPhone 16、iPhone 17の各モデルとiPhone Airのみです。付属品MagSafe充電器一体型USB-Cケーブル(2m)
半固体モバイルバッテリー 10000mAh 30W ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥7,298税込¥8,0281台翌日出荷・発火・爆発リスクを、その構造から大幅に軽減する半固体バッテリーを採用・国内第三者機関にて、万が一の過酷な破損時を想定した試験を実施し、一般的な居住空間において人体やペット等に影響を与えないレベルの「確かな安全性」を確認済・便利なケーブル一体型デザイン。ケーブルは、高耐久ナイロンUSBケーブル(23cm)を採用・負荷のかかりやすいケーブルの付け根部分は、断線を防ぐ独自のネックガードで保護。・スマホケースと干渉しがちなコネクタには、抜き差ししやすいスリムタイプを採用・Type-Cポートを追加で1ポート搭載し、パススルー充電にも対応。・バッテリー残量がひと目でわかる、1%刻みのデジタル残量表示を搭載セット内容本体、取扱説明書外形寸法(mm)74×15.2×116(突起部除く)出力USB Type-C ×2 単ポート 最大30WUSB PD…5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2APPS…5-11V/3A、5-16V/2A※2ポート同時出力時、合計15Wまで本体質量(g)210入力USB Type-C 最大30WUSB PD…5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2Aバッテリー充電式 半固体リチウムイオン電池動作環境放電時:温度-15℃~45℃、湿度10%~85%(結露なきこと)充電時:温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)※接続機器や本商品の条件によりバッテリー保護のために出力が低下したり停止する場合があります。※接続機器の動作環境温度範囲内でご使用ください。保証期間1年間バッテリー容量(mAh)10000(37Wh) / DC3.7V
コンパクトUSBAD65W 黒
ELPA¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷隣の差込口に干渉しないスリム設計。タブレットやノートPCのUSB充電に対応。PD(パワーデリバリー)対応・最大65W出力で超速充電 。PD対応の機器・ケーブル使用時。PPS対応で効率よく充電し、接続機器に最適な出力を自動識別 。PPS対応機器使用時。GaNチップ採用で発熱を抑えて安全に使える
コンパクトUSBAD2P 白
ELPA¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷隣の差込口に干渉しないスリム設計。スマホやイヤホンを2台同時充電可能。PD(パワーデリバリー)対応・最大20W出力で超速充電 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応の機器・ケーブル使用時。接続機器に最適な出力を自動識別
UltraCharge Pro ノートパソコン用モバイルバッテリー 25000mAh ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷この洗練された25000mAhノートパソコン用モバイルバッテリーは、最大158Wの充電に対応し、耐久性のある編組USB-C(R)ケーブルを搭載し、外出先でも追加ケーブルなしで簡単に充電できます。USB-CポートとUSB-Aポートにより、2台目と3台目のデバイスを同時に給電でき、TSA機内持ち込みにも対応しています。付属品UltraChargeノートパソコン用モバイルバッテリー25000mAh、25cmの一体型USB-Cケーブル色ホワイトサイズ164mm x 89mm x 26.2mm互換性Google Pixel 11、Google Pixel 11 Pro、Google Pixel 11 Pro XL、Google Pixel 11 Pro Fold、Galaxy Z Flip8、Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Fold8 Ultra、iPad Air 11インチ、iPad Air 13インチ、iPad Air 11インチ M4、iPad Air 13インチ M4、iPad Pro 11インチ (M4)、iPad Pro 13インチ (M4)、MacBook Air 13インチ、MacBook Air 15インチ M2 (2023)、MacBook Air 13インチ M5 (2026)、MacBook Air 15インチ M5 (2026)、MacBook Pro 14インチ(2021年モデル)、MacBook Pro 16インチ、MacBook Pro 14インチ M5 Pro/M5 Max (2026)、MacBook Pro 16インチ M5 Pro/M5 Max (2026)、MacBook Neo 13インチ (2026)、Google Pixel 10、Google Pixel 10 Pro、Google Pixel 10 Pro Fold、Google Pixel 10 Pro XL、iPhone 17e、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 16e、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、ニンテンドースイッチ2、ニンテンドースイッチ、Galaxy S23、Galaxy S23 Plus、Galaxy S23 Ultra、Galaxy S24、Galaxy S24+、Galaxy S24 Ultra、ギャラクシーS25、Galaxy S25+、Galaxy S25 Ultra、Galaxy S26、Galaxy S26+、Galaxy S26 Ultraケーブル長(cm)25の一体型USB-Cケーブル(統合/組み込み)USBポート数USB-Aポートの数:1、USB-Cポートの数:1RoHS指令(10物質対応)対応ワット数140W(単体)、158W(共有)
PD67W 準固体モバイルバッテリー 20000 C2+A ブラック
多摩電子¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷準固体電池を使用した安全性の高いモバイルバッテリー用途ケーブルの持ち運びが不要で旅行や出張に便利なケーブル一体型
PD67W 準固体モバイルバッテリー 15000 C2+A ホワイト
多摩電子¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷準固体電池を使用した安全性の高いモバイルバッテリー用途ケーブルの持ち運びが不要で旅行や出張に便利なケーブル一体型
準固体モバイルバッテリー 10000mAh ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷準固体電池採用のモバイルバッテリー。安全性に優れる「準固体電池」を採用した、容量10000mAhのモバイルバッテリーです。iPhone 17であれば、約1.8回充電できる実用的な容量で、外出や旅行、出張などでも安心してお使いいただけます。充電回数は使用環境や機器の状態により異なります。「準固体電池」だから安心、安全、長寿命。電池の電解質にゲル状素材を採用し、従来のモバイルバッテリーに比べて発火リスクを低減。また、劣化しにくい構造のため、毎日の充電にも安心して長く使えます。毎日使える長寿命設計。約2000回の充放電サイクルに対応し、毎日の使用でも長く使える設計です。また、-20℃~60℃の高温・低温にも強い特長があります。バッテリー残量が1%単位で見える。バッテリー残量を1%単位で確認できるデジタル表示を搭載。LEDランプ数の表示よりも充電のタイミングが分かりやすい仕様です。最大PD30W充電に対応。USB Type-CポートはUSB PD(Power Delivery)に対応し、最大30Wで急速充電が可能です。また、本製品への充電も最大PD30Wでの急速充電に対応しています。2台同時充電&パススルー充電対応。USB Type-CポートとUSB Type-Aポートの同時使用で、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、2つのデバイスを一度に充電できる便利な仕様です。また本製品はパススルー充電にも対応しております。2ポート同時使用時は合計最大5V/3A(15W)出力となります。本製品を充電器に接続しながら接続機器を充電するパススルー充電時は最大7.5W出力となります。『低電流モード』搭載。USB Type-Aポートの『低電流モード』では、ワイヤレスイヤホンなどの充電電流が小さい機器に、適切な電流値で安全に充電ができます。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過充電(電圧/電流)保護」「過放電(電圧/電流)保護」「短絡(ショート)保護」「温度保護」を搭載し、高い安全性を備えております。バッテリーの劣化を抑えながら、ショート時の過電流を止め、高温になると充電がストップすることで、万が一の事故を未然に防ぎます。PSE適合製品。日本の法律である「電気用品安全法」で定められた検査を実施したPSE適合製品です。安心・安全にご利用いただけます。安心の1.5年保証。本製品は1.5年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
Qi2.2 25W ワイヤレス充電器 ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷Qi2認証取得のケーブル一体型ワイヤレス充電器。本製品はQi2 25W規格対応のケーブル一体型ワイヤレス充電器です。iOS26以降のiPhone 16、iPhone 17シリーズなどで最大25Wの高速なワイヤレス充電が可能です。25W充電ではQC(Quick Charge)またはPD(USB Power Delivery)対応で30W以上出力のUSB充電器をご使用ください。出力は接続機器の対応する充電規格に応じて変動します。Qi2 25Wの急速充電に対応。これまでのQi規格(5W)で約120分かかっていた充電が、本製品であれば約30分と非常に短い時間で充電できます。iPhone 17 Proを0%から50%まで充電した際にかかる時間(メーカー測定値)。5万回の折り曲げ試験をクリア。マグネット面とケーブル部分は、メーカー独自の厳しい条件下で5万回の屈曲試験を行っても断線が見られなかった耐久性を誇ります。ケーブル長2mでゆったり使える。ソファやベッドなどのコンセントから少し離れた場所や、広めのデスクで充電をするときにおすすめの長さです。ケーブルタイ付属。面ファスナータイプのケーブルタイが付属しているので、持ち運びにも便利です。各種保護機能搭載の安心、安全設計。ワイヤレス充電時の「過電圧保護」に加えて、充電中の機器が熱くなりすぎないようにする「過熱保護」や、誤作動を防止する「異物検出」の多重保護で安全にご使用いただけます。安心の1年保証。本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
















![USB TypeC PD対応AC充電器 45W アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82633268-260608-02.jpg)












































![SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応] CIO SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応] CIO](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264177-260910-02.jpg)
![SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応] CIO SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応] CIO](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264150-260910-02.jpg)