カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- エレコム(214)
- BELKIN(ベルキン)(135)
- CIO(124)
- 多摩電子(110)
- エアージェイ(82)
- OWLTECH(オウルテック)(77)
- Anker(アンカー)(73)
- オーム電機(59)
- カシムラ(58)
- ラスタバナナ(54)
- サンワサプライ(51)
- アドテック(43)
- オズマ(38)
- Mate(37)
- HIDISC(28)
- MOTTERU(28)
- ELPA(26)
- AUKEY(オーキー)(25)
- グリーンハウス(24)
- ブランドをもっと見る

国内最小・最軽量PD対応 10000mAhモバイルバッテリー ピスタチオ
MOTTERU(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷10000mAhのモバイルバッテリーでは国内最小最軽量。小さなカバンにも入るのでビジネス・パーティ・旅行など、シーンを問わずに持ち運ぶことができます。2つの出力ポート搭載で2台同時充電も可能です。スマートフォン2回以上充電可能な安心の大容量。USB Power Deliveryに対応しているUSB Type-CポートとUSB Type-Aポートを搭載しており最大18Wの超速充電が可能。専用ポーチとモバイルバッテリー本体を充電するためのUSB Type-A to Type-Cケーブルが付いています。付属品専用ポーチUSBType-AtoUSBType-Cケーブル保証書対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン定格出力USBType-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]、USBType-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[最大18W]バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×25×58バッテリー容量(Ah)10バッテリー電圧(V)3.63保証期間2年間充電時間(時間)約6(付属のケーブル使用時)、約3.5(USBPowerDelivery充電の場合)USBポート数2個口RoHS指令(10物質対応)対応定格入力USBType-C:5V/3A、9V/2A[PD18W]動作温度範囲(℃)0~35充電端子Type-C給電端子Type-C
WIC004BTBK-NC MagSafe対応 磁気ワイヤレス車載充電器
BELKIN(ベルキン)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷便利な磁気アタッチメントで、運転しながらiPhone 12シリーズデバイスを急速充電 最大10Wの高速ワイヤレス充電 USB-Cケーブルを同梱 片手で簡単かつ安全に取り付け 画面を回転して任意の方向で表示付属品BOOST↑CHARGE(TM)磁気ワイヤレス車載充電器 10W、1.2mの取り外し可能なUSB-Cケーブル出力(W)10互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
20W PD対応Type-C1ポートACアダプタ 白
ジー・ワーカー¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷20W PD対応TYPE-C1ポートACアダプター白20W PD対応 TYPE-C1ポート ACアダプター白 入力AC100-240V 出力DC5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A 折畳式用途ACアダプター色白
モバイルバッテリー10000mah
ジー・ワーカー(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷コンパクトサイズ モバイルバッテリー10000mAhモバイルバッテリー10000mah白 入力5V/2.1A 出力5V/2.1A 入力TYPE-C/microB 出力USB-A×2用途モバイルバッテリー外形寸法(mm)136×68×15適合機器USBポートを使用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhone、タブレット、携帯型ゲーム機、電子タバコなど)保証期間1年USBポート数USB-A×2充電端子Type-C、USB-A給電端子USB-A
入力:AC100-240V 50/60Hz
JTT¥999税込¥1,0991個5日以内出荷スマートフォン向けUSB充電器としてクラス最小サイズの製品です。 折畳式プラグを収納することで、約28mmのコンパクトなキューブ形状となります。寸法(mm)約28×28×28(プラグ収納時)質量(g)25ポート数1出力5V、1.0A(Max.)入力AC100~240V(50/60Hz)
ワイヤレス充電器 5W マグネット内蔵 卓上 ケーブル一体型 iPhone Airpods 1m
エレコム¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷MagSafe対応iPhoneシリーズにマグネットで固定でき、5Wで充電ができるワイヤレス充電器です。Lightning端子を使用しないので、イヤホンを使いながら充電でき、またコネクタの水濡れによるショートの事故を抑制します。付属品別紙仕様【保証対象地域】日本その他本製品にはUSB出力アダプタ(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/2A以上のUSB出力アダプタを別途ご用意ください質量(g)約72(ケーブル、コネクタ含む)使用温度範囲(℃)0~40対応機種MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ、ワイヤレス充電に対応したAirPodsシリーズ ※2021年4月現在寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約70×12(ケーブル除く)保証期間1年間ケーブル本体一体型 USB-Aプラグ ケーブル入力端子USB-A プラグ (ケーブル一体型)ケーブル長(cm)約100
59s 深紫外線LED除菌BOX
LIMON¥25,000税込¥27,5001台4日以内出荷から5日以内出荷大容量除菌ボックスで、身の回りのアイテムを99.9%除菌。使い方は、ボタンを押すだけ、たった3分で99.9%除菌する事ができ、除菌後に消臭・乾燥をしてくれるので、清潔な状態で保管も可能。用途3つの動作モード:1、高速除菌(180秒) 2、除菌&消臭(180秒)+スマート乾燥(60分~)+温度制御+清潔保管、3 除菌&消臭(180秒)+清潔保管付属品除菌ボックス本体×1、ステンレス製 受け網×1、電源アダプター×1、取扱説明書(本書)×1、本体貼付シール×1、除菌性能試験表×1寸法(mm)302×269×154質量(g)2100入力18V=1.5A(付属の電源アダプター)波長(nm)260~280動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~55LED寿命(時間)約10000インターフェイスUSB type-CLED使用数(個)40
USBポート付AC充電器 ACUSB-C-PD20W
カシムラ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷USBPDチップセット内蔵で、PD(PowerDelivery)対応端末を高速充電可能なAC充電器。 PowerDelivery規格に対応した最大20W(9V/2.22A、12V/1.67A)の高出力モデル。 PD対応USB-Cポート。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 コンパクト設計。電源タップに収まるサイズで持ち運びにも便利。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力USB-C:5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A本体質量(g)36入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×47×31
USBポート付AC充電器 AC-USB-TypeC-7.5W
カシムラ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USBType-Cポート付のAC充電器。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。色ブラック使用温度範囲(℃)0~35出力USB-C:5V 1.5A本体質量(g)21入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×26×27
モバイルバッテリー10000mAh type-C
カシムラ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷電気用品安全法(PSE)適合品。充実の保護機能「過電圧保護」「過電流保護」「短絡保護」。 保護機能「過入力」「過放電」「短絡防止」「温度検知」「ヒューズ搭載」。 スマートフォン・iPhoneを約2.5回分フル充電可能。 充電用USB-AtomicroUSBケーブル付き。 くり返し充電/蓄電ができる経済的なリチウムイオン電池内蔵。 電池残量がわかるLED表示機能付き。 USBポートは最大出力合計2.4A。USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載。 端末へ出力しながら同時入力可能。(充電時間が長くなる場合があります)付属品充電用USB-A to microUSBケーブル(コード長:約30cm)仕様蓄電回数:500回コード長さ(m)約0.3バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×16×135バッテリー電圧(V)3.7USBポート数3蓄電時間(時間)約5.5(付属ケーブルと3A出力のUSB充電器接続時)
モバイルバッテリー10000mAh micro
カシムラ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷電気用品安全法(PSE)適合品。充実の保護機能「過電圧保護」「過電流保護」「短絡保護」。 保護機能「過入力」「過放電」「短絡防止」「温度検知」「ヒューズ搭載」。 スマートフォン・iPhoneを約2.5回分フル充電可能。 充電用USB-AtomicroUSBケーブル付き。 くり返し充電/蓄電ができる経済的なリチウムイオン電池内蔵。 電池残量がわかるLED表示機能付き。 USBポートは最大出力合計2.4A。USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載。 端末へ出力しながら同時入力可能。(充電時間が長くなる場合があります)付属品充電用USB-A to microUSBケーブル(コード長:約30cm)仕様蓄電回数:500回色ホワイト出力3ポート合計最大5V/2.4Aコード長さ(m)約0.3本体質量(g)190入力(最大)5V/3Aバッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×16×135バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3蓄電時間(時間)約5.5(付属ケーブルと3A出力のUSB充電器接続時)
コンセントチャージャー2.4A Lightning 1m
多摩電子¥2,298税込¥2,5281個当日出荷iPhone/iPad対応の高出力 2.4A AC チャージャーとLightning ケーブルの セットで充電 ・データ転送に対応 パソコンなしで家庭用コンセントから直接充電 付属ケーブルを使ってPC やモバイルバッテリーからの充電にも対応できます 「充電・データ転送」対応のロングライフ Lightning USB A ケーブル付属 付属のLightning ケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応し、充電電流も余裕の 3A 対応になっています。 付属ケーブルは長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。 Type-C や microUSB ケーブル使用して Android スマートフォンや Bluetooth 等の周辺機器を充電 充電機器に合ったケーブルをご用意下さい コンセントの差し込み部分を折りたたみコンパクトに収納できるので持運びに便利 コンセントプラグに90 可動プラグを採用。 収納時やこち運び時にプラグの飛び出しはありません。色ホワイトポート数USB-A×2出力合計2.4Aケーブル長(m)1入力AC100V 240Vケーブル充電・通信対応
BOOST↑CHARGE デュアルUSB-Aウォールチャージャー 24W(PSE)
BELKIN(ベルキン)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷合計出力24W/4.8アンペア デュアルポートは2つのデバイスを同時に充電可能 USB-Aケーブル対応のあらゆるデバイスと互換付属品BOOST↑CHARGE(TM)デュアルUSB-Aウォールチャージャー24W色ホワイト寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)56×29×58出力電圧24W(合計)対応機種Galaxy Note 10+、Galaxy Note 10、Google Pixel 3、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XR、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8保証期間2年間の延長製品保証と2500ドルの接続機器保証付きUSBポート数2寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)2.20×1.14×2.28
USB充電AC電源アダプター AC-UD20
SONY(ソニー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーなど2台の機器を同時に充電 ・本体にUSBポートを2口搭載。充電したい接続機器に対応したUSBケーブルを接続できます。 ・AC100V-240V、50Hz/60Hzの範囲で使用可能。市販の変換プラグアダプターなどを使えば、海外でも使用できます。 ・プラグ部分はスイングして収納できるので、持ち運ぶ時に便利です。 ・動作状態をユーザーに知らせるLEDランプ搭載。色ホワイトUSBポート数2
HyperJuice GaN 100W Dual USB-C/USB-A ACアダプタ
HYPER¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷最大出力100Wの2つのUSB-Cポート(Power Delivery 3.0対応)に、2つのUSB-A(Quick Charge 3.0対応)ポート搭載。 4つのポートを十分に活用できる合計100Wの高出力仕様。 MacBook、iPad、iPhone等、最大4台のデバイスを一気に急速充電できます。 コンセントのプラグ部分は本体に折りたたんで収納可能。 各国の主要なコンセントに合わせた3種類の海外用変換プラグが同梱されています。 電圧も100V~240Vに対応したユニバーサル仕様。
Lightningケーブル用アクセサリ/コネクタキャップ/ホワイト
エレコム(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷Lightning端子を汚れから守る!紛失防止機能付きLightningケーブル用コネクタキャップ。用途Lightning端子を汚れから守るLightningケーブル(iPhone/iPad/iPod付属ケーブル)用コネクタキャップです。 ケーブルに装着が可能なため、紛失を防止できます。 お得な2個入りです。 純正Lightningケーブル以外にも対応しています。対応ケーブルサイズはWebページをご覧ください。セット内容ケーブルコネクタキャップ×2材質シリコン色ホワイト対応機種Lightningケーブル
LIGHTNING ACチャージャー
多摩電子¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPodシリーズ専用 Lightningコネクタケーブル付属(ケーブル長約1.2m) 1A出力、海外OK。100V~240V材質【本体ケース】ABS、【USBコネクタケース/Lightningコネクタケース/ケーブル】PVC色ホワイトケーブル長(m)約1.2本体質量(g)40(本体のみ)定格入力AC100V~240V/50-60Hz/15VA定格出力(A)DC5V/1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×56×20
PD20W対応モバイルバッテリー
HIDISC¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷PD20W対応モバイルバッテリー10000mAh 白用途パワーデリバリー充電対応、3台同時充電付属品充電用TypeーAtoType-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書兼保証書材質ABS、PC容量10000mAh/3.7V(37Wh)備考パススルー充電非対応規格リチウムイオンポリマー出力5V=3A本体質量(g)223.6定格容量6000mAh/5V定格出力Type-C: 5V=3A/9V=2.22A/12V=1.66A/Type-A×2: 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A本体寸法67.6×15.5×142.3充電時間2.5~3時間(PD充電時)保証期間6ヶ月保護回路短絡、過蓄電、過放電、過電流、過熱充放電回数約500回定格入力Type-C: 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A/Micro USB: 5V=3A/9V=2A/12V=1.5APSEマークPSE適合製品
SP SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro SS10K ブラック
CIO¥8,485税込¥9,3341個4日以内出荷極限まで薄く設計された10.000mAhの大容量バッテリーを積んだワイヤレス対応モデル。用途10.000mAhの大容量バッテリーを積んだワイヤレス対応の半固体モデル。 PC充電にも対応する35W出力、最新のQi225Wにも対応している中で、薄型・軽量も同時に重視し、スマートですっきりして手に馴染みます。
充電器 USB Type-C×1ポート Type-C 巻き取り式 ケーブル内蔵 64cm PD 最大35W パソコン スマホ タブレット iPhone 小型
エレコム¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷スッと伸ばして、シュルっと収納!持ち運びに便利な、一体型の巻き取り式USB Type-C(TM)ケーブルを備えたAC充電器です。ケーブルは必要な長さに調節でき、持ち忘れる心配もありません。最大出力35Wで、スマートフォンやタブレットの充電に対応します。用途一体型の巻き取り式USB Type-C(TM)ケーブルを備えたAC充電器です。 。一体型のケーブルは長さ約64cmの巻き取り式で、シーンに合わせて長さを調節しながら使用でき、すっきりと収納できます。ケーブルを別途持ち歩く必要がないため荷物がかさばらず、持ち運びに便利です。 。一体型のUSB Type-Cケーブルに加え、USB Type-Cポートも搭載しています。 。USB Power Delivery 35Wの最大出力でスマートフォンやタブレット、イヤホン、MacBook Airなどを充電できます。 。USB Type-C一体型ケーブル、USB Type-Cポートのどちらかの単独使用時に限ります。 。同時使用時はUSB Type-C一体型ケーブルが20W、USB Type-Cポートが10Wの最大出力となります。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットなどを効率的に充電できます。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。GaN II Plus(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 。電気用品安全法(PSE)の認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した高い安全性が確認された製品です。 。本製品は日本国内専用です。 。故障およびケガ防止のため、ケーブルを巻き戻す際は、完全に戻るまでケーブルを手で持って操作してください。 。USB Type-Cポートに接続する充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。USB Type-C、Lightning、USB Micro-Bコネクター以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。本製品を使用中に空いているポートまたは一体型ケーブルに充電する機器を接続した際、接続中のポートまたは一体型ケーブルの出力が一時的に切れ、再接続することがあります。また、再度スマートフォンなどから充電開始音が鳴る場合がありますが、故障ではありません。 。本製品の温度上昇時など、状況によっては安全性保護のため出力を停止する場合があります。故障ではありませんので、一度本製品と接続機器の接続を切り、しばらく待ってから再度接続してください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様法令:◇PSE 特定電気用品質量(g)約125使用温度範囲(℃)0~25ケーブル長(m)約0.64コネクタ形状USB Type-Cコネクター×1、USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz対応機種USB Type-C(TM)コネクターとUSB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 35WおよびPPS(Programmable Power Supply)33Wの規格内で充電が可能なMacBook Air、スマートフォンなどの機器。2台同時接続時、合計最大30Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×約37×約48.5定格出力電圧(単独接続時)USB Type-Cコネクター/USB Type-Cポート、(2ポート同時接続時(1))USB Type-Cコネクター定格入力電流(A)1.2コンセント仕様90度スイング構造保証期間1年間定格出力電力(W)(2ポート同時接続時(1))合計最大出力30、USB Type-Cコネクター最大出力20、USB Type-Cポート最大出力10、(単独接続時)USB Type-Cコネクター/USB Type-Cポート最大出力35、PPS最大出力33使用可能国日本
BoostCharge Pro 65W 3ポートモバイルバッテリー 20000mAh
BELKIN(ベルキン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷・ノートパソコン充電用最大出力65W。・最大3台のデバイスを同時に充電可能。・入力電力、出力電力、残量表示。・前面フルカラーデジタルディスプレイ 。・容量:20000 mAh、USB-C x 2および USB-A x 1。・PD3.0準拠色ブラックバッテリー容量(mAh)20000
BoostCharge 30W USB-C 小型充電器
BELKIN(ベルキン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷・Apple iPhone / Samsung Galaxy スマートフォンを 30 分で 0% から 50% まで急速充電します。・USB-C PD 3.1 充電テクノロジー。・折りたたみ式プラグで軽量かつ携帯性に優れています。・環境に優しい使用済みリサイクル素材で作られています色ホワイト
Power Delivery対応 GaN AC充電器/105W/USB Type-A×1 Type-C×2/ブラック & Panasonic レッツノート用充電ケーブルセット
アドテック¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷Power Delivery対応 GaN AC充電器/105W/USB Type-A 1ポート Type-C 2ポート/ブラック & Panasonic レッツノート用充電ケーブルセット。付属品Let'snote 用ケーブル 1.2m 1本色ブラック入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
Power Delivery対応 GaN AC充電器/65W/USB Type-A×1 Type-C×1/ブラック & Panasonic レッツノート用充電ケーブルセット
アドテック¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷Power Delivery対応 GaN AC充電器/65W/USB Type-A 1ポート Type-C 1ポート/ブラック & Panasonic レッツノート用充電ケーブルセット。付属品Let'snote 用ケーブル 1.2m 1本色ブラック出力(W)65Wポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
リン酸鉄モバイルバッテリー
agreen¥3,698税込¥4,0681式7日以内出荷リン酸鉄モバイルバッテリー 5000mAh ホワイト 充電サイクル2倍の長寿命1000回 軽量コンパクトモデル質量(g)126外形寸法(mm)65×106×15出力USB-A:5V/2A入力USB-C:5V/2A充電時間(時間)約3.5電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)5000充放電回数(回)約1000
リン酸鉄モバイルバッテリー
agreen¥4,598税込¥5,0581式7日以内出荷リン酸鉄モバイルバッテリー 10000mAh ホワイト 充電サイクル2倍の長寿命1000回 PD20W(MAX) モデル質量(g)213外形寸法(mm)67×146×16.5出力USB-C:5V/2.4A, 9V/2.22A, 12V/1.67A、USB-A:5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 10V/2.25A入力USB-C:5V/3A 9V/2A 12V/1.5A充電時間(時間)約4電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)10000充放電回数(回)約1000
リング付き準固体モバイルバッテリー
agreen¥5,498税込¥6,0481式7日以内出荷リング付き準固体モバイルバッテリー 5000mAh 4倍の充電回数 安心の長寿命 軽量コンパクトモデル質量(g)133外形寸法(mm)69×105×14.6出力USB-C:5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W入力USB-C :5V/3A 9V/2A 12V/1.5A充電時間(時間)約1.5~2(PD充電した場合の充電時間)電池残量表示LCDバッテリー容量(mAh)5000充放電回数(回)約2000
モバイルバッテリー リン酸鉄10000mAh
AUKEY(オーキー)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷【安全性の高いリン酸鉄バッテリー採用】 発熱を抑え、安全性と耐久性に優れた設計です。充放電1000回以上に対応し、一般的なリチウムイオンバッテリーと比べ、約2倍の長寿命を実現しています。【3台の機器を同時充電】 便利なUSB-Cケーブルを搭載しているため、ケーブルを持ち歩く必要がありません。USB-CポートとUSB-Aポートを合わせて、最大3台の機器を同時に充電できます。【急速充電に対応】 最大22.5Wの高出力により、スマートフォンやタブレットなど幅広い機器をスピーディーに充電できます。【残量デジタル表示】 デジタル表示でバッテリー残量を一目で確認できます。【コンパクトなサイズ】 コンパクトかつ軽量設計で、日常使いから旅行・出張まで持ち運びに便利です。
Magsafe対応薄型モバイルバッテリー
agreen¥6,398税込¥7,0381式7日以内出荷Magsafe対応薄型モバイルバッテリー 5000mAh ホワイト 厚さ6.9mm 超極薄軽量モデル PD20W(MAX) 2台同時充電質量(g)110外形寸法(mm)68×103×6.9出力USB-C:5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W入力USB-C :5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A充電時間(時間)約2(PD充電した場合の充電時間)電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)5000充放電回数(回)約500
Magsafe対応薄型モバイルバッテリー
agreen¥6,398税込¥7,0381式7日以内出荷Magsafe対応薄型モバイルバッテリー 5000mAh ブラック 厚さ6.9mm 超極薄軽量モデル PD20W(MAX) 2台同時充電質量(g)110外形寸法(mm)68×103×6.9出力USB-C:5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W入力USB-C :5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A充電時間(時間)約2(PD充電した場合の充電時間)電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)5000充放電回数(回)約500
準固体モバイルバッテリー
agreen¥4,598税込¥5,0581式7日以内出荷準固体モバイルバッテリー 5000mAh 4倍の充電回数 安心の長寿命 軽量コンパクトモデル質量(g)110外形寸法(mm)67×99.4×10.9出力USB-C:5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A (MAX 20W)、USB-A:5V/3A 9V/2A 10V/2.25A 12V/1.5A入力USB-C :5V/3A 9V/2A 12V/1.5A充電時間(時間)約1.5~2(PD充電した場合の充電時間)電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)5000充放電回数(回)約2000
モバイルバッテリー 耐低温モバイルバッテリー NITECORE SUMMIT20000
浅沼商会¥31,980税込¥35,1781個11日以内出荷低温環境対応の特別設計により-40℃の環境でも使用可能です。落下衝撃耐性(1.5m)です。衝撃に強いユニボディ構造のカーボン製シェルを採用しました。1.5mの高さから落としても正常に動作します。IPX5相当の防水性能を備えています。耐低温性と衝撃耐性、大容量と軽量・コンパクト化を両立しました。低温環境対応です。付属品断熱キャリングポーチ、充電ケーブル(USBC-C)トラスコ品番718-5483出力USB-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.68A定格容量13500mAh 5V (TYP 2A)入力USB-C:5V=2.4A/9V=2Aバッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.85バッテリー容量(mAh)20000防水保護等級IPX5ポートデュアルポート:5V=3A (最大)バッテリー容量(Wh)77USB規格USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A





















































![SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応] CIO SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応] CIO](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264177-260910-02.jpg)
![SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応] CIO SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応] CIO](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264150-260910-02.jpg)