1,906件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC充電器 ラスタバナナ

    AC充電器

    ラスタバナナ
    1,628税込1,791
    1個
    6日以内出荷
    本製品は、GaN ICを採用したPD20W AC充電器です。Type-Cポートが搭載されており、iPhoneやスマートフォン、iPad、タブレット等を充電することができます。PD(Power Delivery)に対応しております。従来の充電器と比較して高速に充電することが可能です。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。入力電圧は100-240Vに対応しております。
    質量(g)49出力5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A入力AC100-240V 50/60Hz 0.45A寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×35×32梱包内容AC充電器×1
  • AC充電器 ラスタバナナ

    AC充電器

    ラスタバナナ
    1,537税込1,691
    1個
    6日以内出荷
    本製品は、Type-Cポート×1、USB-Aポート×1を搭載したAC充電器です。本製品の2ポート合計最大出力は5V/3Aです。入力電圧は100-240Vに対応しています。本製品は、Smart ICを搭載しています。iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、最適な電流値で充電する事が可能です。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。
    質量(g)48使用温度範囲(℃)-5~40出力【単ポート】USB Type-C:5V/3A(15w)、USB Type-A:5V/2.4A(12w)【2ポート同時】最大合計 5V/3A(15w)入力AC100-240V 50/60Hz 0.35A寸法(縦×横×厚さ)(mm)43.5×35×32梱包内容AC充電器×1
  • ウルトラミニモバイルバッテリー5000mAh エアージェイ

    ウルトラミニモバイルバッテリー5000mAh

    エアージェイ
    2,709税込2,980
    1台
    6日以内出荷
    ポケットにいれてもかさばらない超ミニ・極薄サイズ。PD20W出力対応で、対応するスマホなどを急速充電します。バッテリー残量が一目でわかるLEDインジケーター付きで、充電不足の心配を解消します。
    付属品USBC-Cケーブル(24cm)、取扱説明書、保証書材質PC、ABS質量(g)約88出力【USB-C】PD20W(Max) (5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×68×15入力【USB-C】12W(Max)(5V/2.4A)充電時間満充電まで4~4.5時間内蔵電池115252リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)5000 (19.25Wh、3.85V)
  • PD20W急速パワフル充電器(USB-C+USB-A) エアージェイ

    PD20W急速パワフル充電器(USB-C+USB-A)

    エアージェイ
    1,891税込2,080
    1台
    6日以内出荷
    PD20W対応(USB-C)でスマホはもちろん、タブレットの急速充電も可能。USB-AとUSB-Cの2ポートを搭載。2台同時充電もOKです(2ポート同時使用時は15Wで分散)。USB-CポートはPPS規格対応で、対応するスマホを高効率低発熱で充電します。持ち運びにも便利な折り畳みプラグを採用し、スッキリ収納できるコンパクトサイズです。※PD急速充電にはPDに対応した端末とケーブルが必要です。
    材質本体:PC、プラグ:PC・銅質量(g)約41出力【USB-A】18W(Max) (3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A)、【USB-C】PD20W(Max) (5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A) PPS:19.8W(Max) (3.3-11V/1.8A)、【USB-C+USB-A】15W(Max) (5V/3A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×38×32入力AC100-240V50/60Hz 0.5A安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
  • ワイヤレス充電器 Qi規格認証 卓上円形 コンパクト 滑り止め付き USBコード付属 オーム電機

    ワイヤレス充電器 Qi規格認証 卓上円形 コンパクト 滑り止め付き USBコード付属

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    卓上円形タイプ、コンパクトサイズ。Qi規格正規認証品。滑り止め用シリコンクッション付き。放熱スリットで充電時の発熱を低減。約1.2mのゆとりある専用USBコード付属
    付属品専用USBコード(USB-A/USB-C端子、コード長 約1.2m)、保証書質量(g)約45規格Qi ver.1.3.3(BPP規格)出力5W(最大7.5/10W)使用温度(℃)0~45入力DC5V-2A、9V-1.67A(USB-C)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)91.8×16.6
  • スリムPDチャージャー 67W USB-C PPS対応 2ポート GaN採用 オーム電機

    スリムPDチャージャー 67W USB-C PPS対応 2ポート GaN採用

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    薄型14mm、名刺サイズのスリムデザイン。Power Delivery3.0(PPS)対応USB-Cポート。接続機器の発熱を抑えるPPS(Programmable Power Supply )規格対応。最大67Wで急速充電(1ポート使用時)。2ポート使用時でも接続機器に応じた組み合わせで合計65W(45W+20Wなど)の出力が可能。GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能。収納式プラグ
    付属品保証書質量(g)約105寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.3×82.8×14(プラグ収納時・突起部除く)定格出力【Type-C1/Type-C2】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.35A(最大67W)【PPS】3.3-21V/3A【Type-C1+Type-C2】最大65W【C1/C2】45W(DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A)【C1/C2】30W(DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)【C1/C2】20W(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)接続端子USB Type-C×2(PD3.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
  • スリムPDチャージャー 45W USB-C PPS対応 QC4.0搭載 GaN採用 オーム電機

    スリムPDチャージャー 45W USB-C PPS対応 QC4.0搭載 GaN採用

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    最大出力45W・Power Delivery3.0(PPS)対応USB-C。USB PDの拡張規格であるPPS(Programmable Power Supply)により、出力を従来のPD規格よりもさらに細かく最適化。接続機器の発熱を抑えることができ、バッテリーの長寿命化にも寄与します。最大出力18W・QuickCharge4.0対応USB-A。接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電(USB PD/QC)。GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能。コンセントからの出っ張りが少ない薄型デザイン。カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ。日本国内専用品
    付属品保証書適合ノートPC・スマートフォン・タブレット・ゲーム機質量(g)約76寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.2×75.3×16.6(プラグ収納時・突起部除く)定格出力【Type-C】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A(最大45W)、PPS…DC5-11V/4.05A(最大45W)【Type-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)【Type-C+Type-A】最大38W、C…20W(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)、A…18W(DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)接続端子USB Type-C(PD3.0対応)、USB Type-A(QC4.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.2A
  • calon AC充電器 ラスタバナナ

    calon AC充電器

    ラスタバナナ
    1,446税込1,591
    1個
    6日以内出荷
    calonシリーズ Type-Cポートを搭載したスマートフォン・タブレット用AC充電器です。PD(Power Delivery)に対応しています。従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。PDに非対応の機種を接続した場合の最大出力は5V/3Aです。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。入力電圧は100-240Vに対応しています。
    質量(g)40出力5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A使用環境温度(℃)0~35梱包内容AC充電器×1
  • AC充電器 柔らかシリコンケーブル付き ラスタバナナ

    AC充電器 柔らかシリコンケーブル付き

    ラスタバナナ
    2,537税込2,791
    1個
    当日出荷
    本製品は、Type-Cポート×1、USB-Aポート×1を搭載したスマートフォン・タブレット用AC充電器とUSBケーブル(USB Type-C toUSB Type-C)のセットです。【AC】iPhoneやスマートフォン、iPad、タブレット等を高速充電する事が可能です。本製品の充電器はPD(Power Delivery)に対応しています。従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。PDに非対応の機種を接続した場合の最大出力は5V/3Aです。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。入力電圧は100-240Vに対応しています。【ケーブル】シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。本製品は3Aまでの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。
    質量(g)77長さ(m)1.5出力Type-C(単ポート):5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A、PD PPS1:3.3~5.9V/3A PD PPS2:3.3~11V/1.8A、USB-A(単ポート):5V/3A、Type-C+USB-A(2ポート同時):最大合計 5V/3A入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A使用環境温度(℃)-20~35梱包内容AC充電器×1 ,Type-C to Cケーブル×1
  • AC充電器 ケーブル直付 ラスタバナナ

    AC充電器 ケーブル直付

    ラスタバナナ
    2,719税込2,991
    1個
    6日以内出荷
    本製品はType-Cケーブル一体型PD20W AC充電器です。Type-Cポートが搭載されたiPhoneやiPad、スマートフォン、タブレットを充電することが可能です。PD(Power Delivery)に対応しています。従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。家庭用コンセントAC100V~240Vでの充電が可能です。90°回転収納式プラグを採用しています。ケーブルを束ねられるケーブルバンドが付属しています。
    適合機種(2023年11月現在)iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro , iPhone 15 , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G ,Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III ,Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , Android One S10 , Android One S9 , かんたんスマホ2+ , あんしんスマホ , TORQUE 5G , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6チャコールグレー質量(g)95ケーブル長(m)2内容AC充電器×1
  • AC充電器 ケーブル直付 ラスタバナナ

    AC充電器 ケーブル直付

    ラスタバナナ
    2,082税込2,290
    1個
    6日以内出荷
    本製品は、Type-Cケーブル一体型AC充電器です。Type-Cポートが搭載されたスマートフォンやタブレットをコンセントから充電することができます。家庭用コンセント100-240Vで充電が可能です。海外でも使用することができます。最大出力は5v/2.4Aです。90°回転収納式プラグを採用しています。ケーブルを束ねるバンド付きです。
    内容AC充電器×1
  • AC充電器 ケーブル直付 ラスタバナナ

    AC充電器 ケーブル直付

    ラスタバナナ
    2,900税込3,190
    1個
    6日以内出荷
    本製品は一体型Type-CケーブルとUSB Type-Cポートを搭載したPD20W AC充電器です。Type-CケーブルにPD(Power Delivery)対応機器を接続すると従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。Type-Cポートと別売りケーブルを使用することで2台の機器を同時に充電する事ができます。家庭用コンセントAC100V~240Vでの充電が可能です。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用。ケーブルを束ねられるケーブルバンドが付属しています。
    適合機種(2024年1月現在)iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro , iPhone 15 , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A 54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , Android One S10 , Android One S9 , かんたんスマホ2+ , あんしんスマホ , TORQUE 5G , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6出力【Type-Cコネクター+Type-Cポート】5V/3A【Type-Cコネクター(ケーブル)】20W(5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A)【Type-Cポート】18W(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A)入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A梱包内容AC充電器×1、ケーブルバンド×1
  • AC充電器 ケーブル直付 ラスタバナナ

    AC充電器 ケーブル直付

    ラスタバナナ
    1,437税込1,581
    1個
    6日以内出荷
    本製品は、マイクロUSBに対応したスマートフォン、フィーチャーフォン用のAC充電器です。最大出力は5V/1Aです。家庭用コンセントAC100~240Vでの充電が可能です。90°回転収納式プラグを採用しています。ケーブルを束ねられるバンドが付属しています。
    質量(g)47ケーブル長(m)1.5内容AC充電器×1
  • AC充電器 ケーブル直付 ラスタバナナ

    AC充電器 ケーブル直付

    ラスタバナナ
    3,173税込3,490
    1個
    6日以内出荷
    本製品はType-Cケーブル一体型PD30W AC充電器です。Type-Cポートが搭載されたiPhoneやiPad、スマートフォン、タブレットを充電することが可能です。PD(Power Delivery)に対応しています。従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。家庭用コンセントAC100V~240Vでの充電が可能です。90°回転収納式プラグを採用しています。ケーブルを束ねられるケーブルバンドが付属しています。
    適合機種(2024年7月現在)iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro , iPhone 15 , Galaxy A55 5G , Galaxy S24 Ultra , Galaxy S24 , Galaxy S23 FE , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A 54 5G , Galaxy S23 Ultra , G alaxy S23 , Galaxy A23 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , Android One S10 , Android One S9 , かんたんスマホ2+ , あんしんスマホ , TORQUE G06 , Pixel 8a , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro質量(g)90ケーブル長(m)1.5内容AC充電器×1、ケーブルバンド×1
  • Belkin Cubic Charger 50W 2ポート 小型充電器 BELKIN(ベルキン)

    Belkin Cubic Charger 50W 2ポート 小型充電器

    BELKIN(ベルキン)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    GaNパワーでiPhone 16 ProおよびSamsung S25を27分で0%から50%まで急速充電、Chromebook、iPad Air 13、MacBook Air 13にも対応 。デュアルUSB-Cポートで外出先でも快適に充電 。スマートフォン、タブレット、イヤホン、スマートウォッチ、ノートパソコンの充電に対応 。コンパクトかつ軽量な設計で持ち運びに最適 。発熱を抑え、高効率で充電 。「ゼロスタンバイパワー」充電器で、待機電力を95%削減 。再生プラスチック*を使用した製品を、100%プラスチックフリーのパッケージで提供。過電圧、過電力、短絡、サージ、過熱、過電流、信号干渉、静電気放電(ESD)からデバイスを確実に保護。コンセント差し込み時にしっかりと固定 。接続されたデバイスに応じて最適な充電を提供 。中国、米国、英国向けの旅行に便利な折りたたみ式プラグ
    保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)USBポート数2個RoHS指令(10物質対応)対応ワット数50W
  • Belkin 70W 3ポート GaN充電器 プラグ交換式 EU&UKプラグ付属 BELKIN(ベルキン)

    Belkin 70W 3ポート GaN充電器 プラグ交換式 EU&UKプラグ付属

    BELKIN(ベルキン)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    スピードと効率性を兼ね備えた、コンパクトかつポータブルなGaN対応充電器。70Wの電力と最大3台のデバイスを同時に充電可能な機能により、プロフェッショナルや移動の多いユーザーのニーズにも対応。スマートフォン、ノートパソコン、イヤホン、Apple Watch、タブレットを1台で充電できるので、より柔軟に旅を楽しむことができます。
    保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)USBポート数【USB-A】1【USB-C】2RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)4.2×3.8×5.4ワット数70W
  • BoostCharge Pro 3ポート GaN充電器 100W プラグ交換式 BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge Pro 3ポート GaN充電器 100W プラグ交換式

    BELKIN(ベルキン)
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    3ポートGaN充電器(100W)を使用すると、ノートパソコンとその他のデバイス2台を充電できます。PPSに対応した2つのUSB-C PDポートを使用すると、対応デバイスを急速充電できます。また、標準充電に利用可能なUSB-Aポートも備えています。Apple Watch、Samsungデバイス、その他のUSB-C対応スマートフォン、。タブレット、ノートパソコンなどの幅広いデバイスに対応しています。USB-Cポート2個とUSB-Aポート1個を搭載した3ポートGaN充電器。合計出力100Wで最大3台のデバイスを同時に充電。USB-C PD 3.1により、MacBook Pro 16"を31分で0~50%まで充電。高出力かつ効率的な充電を実現する、統合されたGaNテクノロジー。ほとんどのPD 3.1、PD 3.0、PPS対応デバイスの急速充電をサポート。Belkin SmartProtect(過電圧保護機能付き、177項目の安全性テストをクリア済み)。コンセントから抜け落ちにくく、壁にフィットする設計。折りたたみ式ピンを備えたコンパクトなデザイン(米国、中国、日本)。再生プラスチックを使用した製品を、100%プラスチックフリーのパッケージで提供
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×43×43保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)USBポート数【USB-A】1【USB-C】2RoHS指令(10物質対応)対応ワット数100W
  • PD140W コンセントチャージャーC×3+A ブラック 多摩電子

    PD140W コンセントチャージャーC×3+A ブラック

    多摩電子
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    最大出力140W、4ポート搭載で4台の機器を同時に充電。ノートPCを2台同時PD充電、ノートPC2台にスマートフォン1台を同時PD充電
  • UltraCharge Qi2 25W 2-in-1 折りたたみ式マグネット充電器 ラウンド型 ホワイト BELKIN(ベルキン)

    UltraCharge Qi2 25W 2-in-1 折りたたみ式マグネット充電器 ラウンド型 ホワイト

    BELKIN(ベルキン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    世界初のQi2 25W認証済み製品コレクション。従来の5倍の速度のワイヤレス充電iPhoneをわずか29分で0%から50%まで充電。ChillBoost(TM)は、Belkinが開発した発熱を抑えるパッシブ冷却技術で、デバイス2台(iPhone、AirPods)を同時かつ安全に急速充電できます。さらに、スマートウォッチを充電できる5W USB-C(R)ポートも追加されました。軽量かつ折りたたみ式のコンパクトなデザインで、ご自宅だけでなく外出先での使用にも適しています。ワイヤレス充電が有線充電並みに高速化 。最大25Wで、従来の5倍の速度のワイヤレス充電を実現。ChillBoost(TM)パッシブ冷却テクノロジーにより、急速充電中の発熱を抑え、バッテリーを保護。iPhoneをわずか29分で0%から50%まで充電。AirPodsを最大5Wでワイヤレス充電 。スマートウォッチを充電できる追加の5W USB-Cポートを搭載 。軽量かつ携帯性に優れた旅行に最適な折りたたみ式デザインで、あらゆる場所を充電ステーションに 。マグネット式の位置合わせで装着しやすく、滑り止めベースを搭載 。角度調整機能付きで、横向きでも縦向きでも充電や表示が可能。Qi2 25W認証テクノロジーを採用。幅広いデバイスケースに対応。約1.5メートルのUSB-C to USB-Cケーブルと45W USB-C電源アダプターが付属。製品の最大85%に回収済み再生材料を使用し、ペットボトル5本分の資源を節約
    付属品1.5mのUSB-C to USB-Cケーブル 、45W USB-C電源ユニット(PSU)仕様45W USB-C Power Supply Unit (PSU) (電源を含む)ホワイトケーブル長(m)【組み込みケーブル】USB-C to USB-C編組ケーブル:1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)4.17in/106.02×2.36in/59.92×0.94in/23.85保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数25W
  • モバイルバッテリー 10000mAh サンワサプライ

    モバイルバッテリー 10000mAh

    サンワサプライ
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    長時間の外出でも安心な10000mAhの大容量で、持ち運びしやすい薄型形状のモバイルバッテリーです。USB CとUSB Aの出力に対応し、さまざまなデバイスに柔軟に使えます。接続機器の充電と本体の蓄電に使える、約30cmのUSB A-Type-Cショートケーブルを付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
    仕様ノートパソコン給電:非対応セット内容本体、USB A-Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書・保証書質量(g)約220最大出力(W)USB:合計15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×15×142定格出力【USB Type-C】DC5V/3A、【USB A】DC5V/2.4A ※2ポート同時使用時合計最大5V/3Aまで電池リチウムイオンポリマー電池本体形状薄型タイプバッテリー電圧(V)3.7入力端子USB Type-C充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)10000出力端子USB A、USB Type-C定格入力DC5V/3Aバッテリー容量(Wh)37出力ポート2ポート
  • 充電器 USB クリップ式 Type-C×3ポート PD 最大67W 同時充電 パソコン スマホ タブレット iPhone エレコム

    充電器 USB クリップ式 Type-C×3ポート PD 最大67W 同時充電 パソコン スマホ タブレット iPhone

    エレコム
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    机などに挟んで使用できる、クリップ機構を備えたAC充電器です。3つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、最大3台のデバイスを同時に接続できます。固定使用だけでなく、充電器を常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのにも便利です。
    用途机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB Type-C(TM)ポート付きのAC充電器です。 。3つのUSB Type-Cポートを装備しています。 。USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。 。2ポート同時接続時は10W~45W、3ポート同時接続時は10W~45Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを同時に充電できます。 。充電器を常設できないテーブルなどに一時的に設置することも可能です。リビングでのテレワークや宿題の際、また就寝時にベッドに挟んで手元で機器を充電できるため、非常に便利です。 。※テーブルなどに一時的に設置する場合、USBポートが上向きになるように設置してください。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。直径約10mmの吊り穴付き。使用しないときは、フックなどに吊って収納することができます。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は49.5Wです。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。GaN II Plus(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。 。従来の安全設計に加え、Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 。電気用品安全法(PSE)の認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した高い安全性が確認された製品です。 。トラッキング現象による火災や感電の危険を抑制する絶縁キャップ付きのプラグを採用しています。 。※USB Type-C、Lightning、USB Micro-B以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。寸法(mm)吊り穴:○(Φ10)ブラック質量(g)約290外形寸法(mm)幅約60×奥行約13×高さ約70 ※本体のみ、ケーブルと突起部を除くコード長さ(m)AC:約1.5使用温度(℃)0~35コネクタ形状USB Type-Cポート×3定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 49.5Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。対応スイングプラグ:○、二重被ふく:○、絶縁キャップ付きプラグ:○定格入力電流(A)1.8固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能保証期間1年間定格出力電力(W)(2ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力20、USB Type-C1ポート最大出力10、USB Type-C2ポート最大出力10、(2ポート同時接続時(2))USB Type-C1/C2+USB Type-C3ポート:合計最大出力65、USB Type-C1/C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、USB Type-C3ポート最大出力45、PPS最大出力30、(3ポート同時接続時)合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力10、USB Type-C2ポート最大出力10、PPS最大出力30、(単独接続時)USB Type-C1/C2/C3ポート:最大出力67、PPS最大出力49.5定格出力電圧(V)(2ポート同時接続時(1))[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1/C2ポート:5、(2ポート同時接続時(2))[USB Type-C1/C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C1/C2ポート:5/9/12、PPS出力5~11、USB Type-C3ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、(3ポート同時接続時)USB Type-C1/C2ポート:5、USB Type-C3ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、(単独接続時)USB Type-C1/C2/C3ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11適合地域使用可能:日本定格出力電流(2ポート同時接続時(1))[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1/2ポート:5V時2A、(2ポート同時接続時(2))[USB Type-C1/C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C1/C2ポート:5V時3A・9V時2.22A・12V/1.67A、PPS出力5~11V時1.8A、USB Type-C3ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力5~11V時3A、(3ポート同時接続時)USB Type-C1/C2ポート:5V時2A、USB Type-C3ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力5~11V時3A、(単独接続時)USB Type-C1/C2/C3ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.35A、PPS出力5~11V時4.5A
  • 薄さ13.5mm 最大PD45W出力 GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)

    薄さ13.5mm 最大PD45W出力 GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    高出力なのにスリムでコンパクトなAC充電器。窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。最大45W出力のUSB Type-Cポート。2台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでもっとコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の1年保証
    寸法(mm)約 44.3(W) × 73.8(D) × 13.5(H) (電源プラグは除く)ホワイト質量(g)(本体):約 80対応機種スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器保証期間1年間入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.3A出力仕様USB Type-C1/C2:DC5V/3A、 DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A (最大45W)、USB Type-C1+USB Type-C2:30W+15Wまたは20W+20W
  • 薄さ13mm 最大PD36W出力 GaN採用 USB Type-C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)

    薄さ13mm 最大PD36W出力 GaN採用 USB Type-C×1 AC充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    超小型サイズの薄型AC充電器。窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。最大36W出力のUSB Type-Cポート。折りたたみプラグでもっとコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の1年保証
    寸法(mm)約 41(W) × 64.8(D) × 13(H) (電源プラグは除く)ホワイト質量(g)(本体):約 50対応機種スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器保証期間1年間入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 0.8A出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.75A、DC15V/2.4A、DC20V/1.8A (最大36W)
  • 10000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)

    10000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー

    OWLTECH(オウルテック)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    手乗りサイズのモバイルバッテリー。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。マットなラバーコーティングは癖になる手触り感。最大20Wに対応したUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh。2台同時充電・パススルー充電に対応。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証
    付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応/最大480Mbps)仕様使用回数:約1000回寸法(mm)約 55(W) × 25(D) × 77(H)質量(g)(本体):約 179使用温度(℃)0~35定格出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(PD20W)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.7V 10000mAh [37Wh]充電時間空の状態から満充電まで約3時間(PD18W充電時)保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)(定格出力)定格電圧/定格容量:5V/3000、9V/1600、12V/1100定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A(PD18W)
  • 5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)

    5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー

    OWLTECH(オウルテック)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    手の中にすっぽり収まるモバイルバッテリー。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。マットなラバーコーティングは癖になる手触り感。最大20Wに対応したUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。手軽に使える容量5000mAh。2台同時充電・パススルー充電に対応。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証
    付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応/最大480Mbps)仕様使用回数:約1000回寸法(mm)約 34(W) × 25(D) × 79(H)質量(g)(本体):約 96使用温度(℃)0~35定格出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(PD20W)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池(3.7V 5000mAh [18.5WH] / 3.67V 5000mAh [18.35WH])充電時間空の状態から満充電まで約1時間50分(PD18W充電時)保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)(定格出力)定格電圧/定格容量:5V/3000、9V/1600、12V/1100定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A(PD18W)
  • コンパクトなのに最大PD20W出力USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)

    コンパクトなのに最大PD20W出力USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    小さくて可愛い、急速充電もできるAC充電器。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。最大20W出力のUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。2台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでよりコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の1年保証
    寸法(mm)約 30(W) × 42(D) × 30(H)質量(g)(本体):約 41対応iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ保証期間1年間入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 0.7A出力仕様Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)、Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、Type-C+A:DC5V/3A
  • バンカーリング搭載 厚さ約9.7mm15W急速充電対応 マグネットワイヤレス充電器 OWLTECH(オウルテック)

    バンカーリング搭載 厚さ約9.7mm15W急速充電対応 マグネットワイヤレス充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    使いたいときに使える、マグネットワイヤレス充電器。・最大15Wの急速充電に対応。・約9.7mmと薄いコンパクトサイズ。・スマホリングやスタンドとしても。・ケーブルを取り外せるからかさばらない。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・安心の1年保証
    付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約1m/最大3A充電対応)寸法(mm)(本体)約 60(Φ) × 9.7(D)質量(g)(本体):約 83使用温度(℃)0~30対応マグネット式ワイヤレス充電対応のスマートフォンなど、MagSafe対応のiPhoneシリーズ(iPhone 12以降)、 MagSafe対応のAirPodsシリーズ、Qi2対応のAndroid保証期間1年間保護機能過電圧保護、過熱保護、異物検出入力端子USB Type-C入力仕様5V/3A、9V/3A出力仕様5W/7.5W/10W/15W
  • 最大PD30W出力 GaN採用USB Type-C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)

    最大PD30W出力 GaN採用USB Type-C×1 AC充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    ころっと可愛い形のパワフルなAC充電器。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。最大30W出力のUSB Type-Cポート。窒化ガリウム(GaN)採用の小ささ。折りたたみプラグでよりコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の1年保証
    寸法(mm)約 31(W) × 35(D) × 32(H)質量(g)(本体):約 44対応iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ保証期間1年間入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.0A出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、 DC9V/3A、 DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A、PD PPS:DC3.3-DC11V/2.7A(最大30W)
  • 折りたたみ式スマホスタンドにもなる 5000mAh 最大PD20W マグネット式ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh OWLTECH(オウルテック)

    折りたたみ式スマホスタンドにもなる 5000mAh 最大PD20W マグネット式ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh

    OWLTECH(オウルテック)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    仕様使用回数:約 300回質量(g)約 175定格出力USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A [PD20W]ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15WUSB Type-C+ワイヤレス充電:5V/3A (合計最大出力)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V/5000mAh 18 Wh保証期間1年間サイズ(mm)約 69(W) × 21(D) × 118(H)定格入力USB Type-C:5V/2.4A、9V/1.8A [PD16.2W]
  • モバイルバッテリー 巻き取り式ケーブル内蔵 10000mAh OWLTECH(オウルテック)

    モバイルバッテリー 巻き取り式ケーブル内蔵 10000mAh

    OWLTECH(オウルテック)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    仕様使用回数:約 500回質量(g)約 230定格出力USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]USB Type-Cケーブル:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V 10000mAh 36Wh充電時間空の状態から満充電まで約 3時間(PD18W充電時)保証期間1.5年間保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護サイズ(mm)約 54(W) × 124(D) × 25(H)ケーブル長(cm)約 55定格入力USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]USB Type-Cケーブル:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]
  • Special Edition Set SMARTCOBY SLIM Wireless Charger(ブラック)& Pouch BK CIO

    Special Edition Set SMARTCOBY SLIM Wireless Charger(ブラック)& Pouch BK

    CIO
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    ポーチつき アルミニウム合金ボディAppleデザインガイドライン準拠
    用途ポーチつき 5000mAh搭載で圧倒的に最小級。単ポート最大20W出力・ワイヤレス充電Qi2規格搭載
  • Special Edition Set SMARTCOBY SLIM Wireless Charger(シルバー)& Pouch BK CIO

    Special Edition Set SMARTCOBY SLIM Wireless Charger(シルバー)& Pouch BK

    CIO
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    ポーチつき アルミニウム合金ボディAppleデザインガイドライン準拠
    用途ポーチつき 5000mAh搭載で圧倒的に最小級。単ポート最大20W出力・ワイヤレス充電Qi2規格搭載
  • Belkin モバイルバッテリー 10000mAh with Display ホワイト BELKIN(ベルキン)

    Belkin モバイルバッテリー 10000mAh with Display ホワイト

    BELKIN(ベルキン)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    デジタルスクリーンで残量を一目で確認。急速充電・同時給電対応の10000mAhパワーバンク。
    用途・10000mAh容量:一日中充電された機器を維持するのに十分な電力を供給します。・着脱式ケーブル:外出時に便利な着脱式ケーブル付き USB-Cポート2基搭載:2台のデバイスを同時に充電可能。・最大出力20W:シングルポート使用時に急速充電が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Belkin モバイルバッテリー 10000mAh with Display ブラック BELKIN(ベルキン)

    Belkin モバイルバッテリー 10000mAh with Display ブラック

    BELKIN(ベルキン)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    デジタルスクリーンで残量を一目で確認。急速充電・同時給電対応の10000mAhパワーバンク。
    用途・10000mAh容量:一日中充電された機器を維持するのに十分な電力を供給します。・着脱式ケーブル:外出時に便利な着脱式ケーブル付き USB-Cポート2基搭載:2台のデバイスを同時に充電可能。・最大出力20W:シングルポート使用時に急速充電が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Belkin Qi2 2-in-1 ワイヤレス充電スタンド ホワイト BELKIN(ベルキン)

    Belkin Qi2 2-in-1 ワイヤレス充電スタンド ホワイト

    BELKIN(ベルキン)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    Qi2対応15W急速対応。お持ちのデバイスをこれ1台で。折りたたみ式で持ち運べるオールインワン充電スタンド。
    用途・iPhoneとAirPodsを同時充電。・iPhone用Qi2で最大15Wの急速充電 - MagSafe対応。・AirPodsまたはセカンドデバイス用5W QiパッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • Belkin Qi2 2-in-1 ワイヤレス充電スタンド ブラック BELKIN(ベルキン)

    Belkin Qi2 2-in-1 ワイヤレス充電スタンド ブラック

    BELKIN(ベルキン)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    7
    用途・iPhoneとAirPodsを同時充電。・iPhone用Qi2で最大15Wの急速充電 - MagSafe対応。・AirPodsまたはセカンドデバイス用5W QiパッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • PD20W対応小型・軽量10000mAhモバイバッテリー ホワイト 多摩電子

    PD20W対応小型・軽量10000mAhモバイバッテリー ホワイト

    多摩電子
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    PD20W出力で電池容量10000mAhの軽量・コンパクトモバイルバッテリー
    用途PD充電対応機器とケーブル使用で ”超急速充電 ※単ポート使用時に限る
  • PD20W対応小型・軽量10000mAhモバイバッテリー ブラック 多摩電子

    PD20W対応小型・軽量10000mAhモバイバッテリー ブラック

    多摩電子
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    PD20W出力で電池容量10000mAhの軽量・コンパクトモバイルバッテリー
    用途PD充電対応機器とケーブル使用で ”超急速充電 ※単ポート使用時に限る
  • AC充電器 USBA+C2 PD45W カシムラ

    AC充電器 USBA+C2 PD45W

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    ノートPCの充電にも使えるAC充電器。GaN搭載、発熱を抑え高効率で充電。最大 3台同時充電可能。国内/海外で使用できる100~240V対応。収納できるACプラグ。
    最大出力(W)【USB-A】18、【USB-C】45
  • AC充電器 USBA+C1 PD20W カシムラ

    AC充電器 USBA+C1 PD20W

    カシムラ
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    短時間で高速充電、最大出力PD20W。最大 2台同時充電可能。国内/海外で使用できる100~240V対応。収納できるACプラグ。
    最大出力(W)【USB-A】18、【USB-C】20
モバイルバッテリー/充電器