カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- エレコム(214)
- BELKIN(ベルキン)(135)
- CIO(124)
- 多摩電子(110)
- エアージェイ(82)
- OWLTECH(オウルテック)(77)
- Anker(アンカー)(73)
- オーム電機(59)
- カシムラ(58)
- ラスタバナナ(54)
- サンワサプライ(51)
- アドテック(43)
- オズマ(38)
- Mate(37)
- HIDISC(28)
- MOTTERU(28)
- ELPA(26)
- AUKEY(オーキー)(25)
- グリーンハウス(24)
- ブランドをもっと見る

Qi2 25W 3-in-1折りたたみ式マグネット充電器
BELKIN(ベルキン)¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷3in1ワイヤレスQi2.2充電器は?iPhone、AirPods、Apple Watchを同時に充電でき、?コードの絡まりを解消します。?折りたたみ式で、旅行にも最適です。??スタンドモードとパッドモードの切り替えができます。 ?
Qi2 25W 3-in-1マグネット式充電ドック チャコール
BELKIN(ベルキン)¥13,980税込¥15,3781台欠品中スタイリッシュなQi2.2 25W 3-in-1ワイヤレス充電器で、携帯電話、Apple Watch、イヤホンを同時に最大25Wの高速で効率的な充電が可能です。?重みのあるベースが安定性を確保し、?インテリアとしても美しい製品です。
AC充電器1m1A LA WH
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷5V1A(1000mA)出力。家庭用AC電源100V~240Vから、LightningコネクタのiPhone/iPodのバッテリーを充電するAC充電器。100V~240V対応なので海外でも使用可能。ACコンセントプラグが収納できて、90度/180度の2通りに曲がります。質量(g)54出力5V 1Aコード長さ(m)約1入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×17色(本体)ホワイトグリーンマーク認定
PD20Wモバイルバッテリー 10000mAh グラデーションカラー
グリーンハウス¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷10,000mAhの大容量ながら、約200gの軽量コンパクト設計で持ち運びに便利なモバイルバッテリーです。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応しており、iPhoneやNintendo Switchなどの急速充電が可能。USB Type-CとType-Aの2ポート搭載で、スマートフォンなどを2台同時に充電できます(合計最大出力5V/3A)。航空機内持ち込みにも対応し、パーセント表示の残量表示付きで使いやすさも抜群。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。カラフルなグラデーションカラーが特徴で、見た目もスタイリッシュです。付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約200外形寸法(mm)W31×D55×H94出力USB Type-A:5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A(最大18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 2ポート同時使用:合計15W入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5Aバッテリーリチウムイオン電池充電時間(USB Type-C)約2時間45分※PDモード時バッテリー容量(Ah)10000保証期間6ヶ月間バッテリー容量(mAh)10000動作温度範囲(℃)0~40
PD20Wモバイルバッテリー 5000mAh グラデーションカラー
グリーンハウス¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷軽量130gのスティック型で持ち運びやすく、日常使いにぴったりなコンパクトなモバイルバッテリーです。容量は5,000mAhで、スマートフォンやNintendo Switchなどを2台同時に充電可能(最大出力5V/3A)。PD(USB Power Delivery)20Wの高速充電に対応しており、iPhoneなどの急速充電にも最適です。航空機内持ち込み可能で、4段階の残量表示付き。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。カラフルなグラデーションカラーが特徴で、見た目もおしゃれ。USB Type-CとType-Aの2ポート搭載で、使い勝手も抜群です。付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約130外形寸法(mm)W32×D32×H97出力USB Type-A:5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A(最大18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 2ポート同時使用:合計15W入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5Aバッテリーリチウムイオン電池充電時間(USB Type-C)約1時間30分※PDモード時バッテリー容量(Ah)5000保証期間6ヶ月間バッテリー容量(mAh)5000動作温度範囲(℃)0~40
PD20Wモバイルバッテリー 10000mAh メタル
グリーンハウス¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷10,000mAhの大容量ながら、極薄11mmのアルミボディを採用したスタイリッシュなモバイルバッテリーです。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応しており、iPhoneやNintendo Switchなどの急速充電が可能。USB Type-CとType-Aの2ポートを搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電できます(合計最大出力5V/3A)。航空機内持ち込みも可能で、4段階の残量表示付き。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。軽量・コンパクトで持ち運びやすく、日常使いや旅行、通勤・通学時の充電にぴったりです。付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約175外形寸法(mm)W62×D11×H125出力USB Type-A:5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A(最大18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 2ポート同時使用:合計15W入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5Aバッテリーリチウムイオン電池充電時間(USB Type-C)約2時間30分※PDモード時バッテリー容量(Ah)10000保証期間6ヶ月間バッテリー容量(mAh)10000動作温度範囲(℃)0~40
USBチャージャー 3.4A PD20W 2ポート Type-C/A AC1400W 白
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷増設できるUSBチャージャー。 Type-C 急速充電 PD対応 20W。 USB TOTAL 3.4A。 AC出力 合計1400Wまで。 小型サイズ。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます色ホワイト定格出力Type-A+Type-C 両方使用時…DC5V 合計3.4A、Type-A(QC)単独使用時…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、Type-C(PD)単独使用時…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、AC 出力 合計1400Wまで差込口USB:Type-C×1、Type-A×1定格入力AC100V 45VA 50/60Hz
CUBE USB充電器 2ポート 12W ホワイト
JTT¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷USB-A(5V)×2ポート搭載で、スマホやタブレットを充電。2台同時充電可能。合計出力12Wまで対応。・2ポート同時充電で効率化。・合計最大出力12Wで、様々な機器に対応。・コンパクト&軽量設計で、持ち運びもラクラク。・スマホ、タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなど、幅広い機種に対応寸法(mm)約46×28.8×45.2色ホワイト質量(g)約50ポート数2出力USB 5V-2.4A max.(2ポート合計)対応機種スマートフォン、タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなどのUSB-Aポート充電対応機器入力AC 100-240V 50/60Hz 0.3A保証期間6カ月間端子USB-ARoHS指令(10物質対応)対応
PD45W コンセントチャージャー C×2+A ブラック
多摩電子¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷家庭用コンセントでスマートフォンやタブレットを超急速充電できるPD対応コンセント充電器。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金色ブラック質量(g)約86出力[USB-C1] 単体使用時最大45W DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A、PPS:DC5V-11V 3A、DC5V-16V 3A、[USB-C2] 単体使用時最大20W DC5V 3A、9V 2.22A、[USB-A] 単体使用時最大18W DC5V 3A、9V 2A、[3ポート使用時] 合計最大40W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×48×49(ACプラグ含まず)入力AC100V~240V 50/60Hz 1.3A maxポートUSB-C(USB Power Delivery)×2、USB-A×1
PD45W コンセントチャージャー C×2+A ホワイト
多摩電子¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷家庭用コンセントでスマートフォンやタブレットを超急速充電できるPD対応コンセント充電器。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金色ホワイト質量(g)約86出力[USB-C1] 単体使用時最大45W DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A、PPS:DC5V-11V 3A、DC5V-16V 3A、[USB-C2] 単体使用時最大20W DC5V 3A、9V 2.22A、[USB-A] 単体使用時最大18W DC5V 3A、9V 2A、[3ポート使用時] 合計最大40W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×48×49(ACプラグ含まず)入力AC100V~240V 50/60Hz 1.3A maxポートUSB-C(USB Power Delivery)×2、USB-A×1
Qi対応 ワイヤレス充電器 ホワイト
多摩電子¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷マグネットでQi2(MagSafe)対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」の正規認証品です。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作もラクラク。最大出力15WでiPhone・対応スマートフォンを充電可能。約1.5mの一体型USB-Cケーブル。USB-Cポートの充電器でもAポートの充電器でも使えるアダプター付属。一体型USB-Cケーブルは被覆にメッシュカバーを採用したロングライフケーブル。スマートフォンに着信があっても、振動で充電部分がズレたり外れたりしないので安定した充電が可能です。背面に360°回転可能なキックスタンド付き。iPhoneではスタンバイモードでの画面表示に対応します。出力(W)5、7.5、10、15ケーブル長(m)1.5本体質量(g)78入力DC5V 1.7A、9V 2.4A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W61.4×D61.4×H12.8
Qi対応 ワイヤレス充電器 ブラック
多摩電子¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷マグネットでQi2(MagSafe)対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」の正規認証品です。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作もラクラク。最大出力15WでiPhone・対応スマートフォンを充電可能。約1.5mの一体型USB-Cケーブル。USB-Cポートの充電器でもAポートの充電器でも使えるアダプター付属。一体型USB-Cケーブルは被覆にメッシュカバーを採用したロングライフケーブル。スマートフォンに着信があっても、振動で充電部分がズレたり外れたりしないので安定した充電が可能です。背面に360°回転可能なキックスタンド付き。iPhoneではスタンバイモードでの画面表示に対応します。出力(W)5、7.5、10、15ケーブル長(m)1.5本体質量(g)78入力DC5V 1.7A、9V 2.4A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W61.4×D61.4×H12.8
コンセントチャージャー 2.4A ホワイト
多摩電子¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷家庭用コンセントでスマートフォンを充電できるコンセント充電器。接続した機器(スマホ/タブレット/iPhone/iPad)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこなう最適充電対応。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。出力DC5V 2.4A(合計最大出力)本体質量(g)37入力AC100V~240V 50 / 60Hz 0.3A max本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W28×D39×H28(ACプラグ含まず)ポートUSB-A×2
非常時サポートセット
多摩電子¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷災害時の情報取集に欠かせないツールを1つにまとめた緊急セット。<セットの内訳>。・乾電池交換式充電器(単3×4本タイプ)。・3in1ケーブル。・LEDライト付きラジオ(ワイドFM/AM)※単4×3本タイプ。・単3形アルカリ乾電池×12本(充電器用)。・単4形アルカリ乾電池×3本(ラジオ用)質量(g)【ラジオ】100【充電器】43ケーブル長(m)【3in1ケーブル】1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ラジオ】47×45×130【充電器】64.5×20×88.5
PD20W モバイルバッテリー10000 ホワイト
多摩電子¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷液晶ディスプレイが付いたPD20W出力モバイルバッテリー。最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。大容量10000mAhのリチウムイオンポリマー電池搭載。USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。スマートフォン2台同時充電対応。バッテリー残量をデジタル表示。(0%~100%)。スマートフォンとの重ね持ちに便利な薄型タイプ。付属品USB-C-Cケーブル15cm出力【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W本体質量(g)245本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W69×D17×H143.5
PD20W リン酸鉄モバイルバッテリー10000 ブラック
多摩電子¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷長寿命で安全性が高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用。三元系リチウム電池に比べ、発熱リスクが少なく安全で高耐久なリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池搭載。最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。大容量10000mAhのリン酸鉄リチウムポリマー電池搭載。USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。スマートフォン2台同時充電対応。電池残量、充電表示LED搭載。自己放電の少ないリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池だから防災備蓄品としても最適。付属品PD充電通信対応USB-C to Cケーブル約15cm出力【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W本体質量(g)240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D21.5×H115
qi2充電器 MXCD-05 幅60×奥行10×高さ60
CRECOTE¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷スマートに充電、スマートに持ち運び。Qi2対応のこのワイヤレス充電器は、マグセーフ対応でiPhoneをしっかり固定しながら、最大15Wの高速充電を実現します。薄型・軽量設計だから、ビジネスバッグにもスッと収まり、出張や日常の持ち歩きにも最適。シンプルで洗練されたデザインは、デスク上でも邪魔にならず、機能性とスタイルを両立させたい方にぴったりのアイテムです。用途スタイリッシュに、スマートに。Qi2対応のマグセーフ充電で毎日を快適に付属品USBケーブル仕様●iPhone:5W,7.5W、10W、15W●イヤホン:5W(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×10×60入力電圧5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
4in1丸形ワイヤレス充電器qi2 C16 幅55×奥行55×高さ80
CRECOTE¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷スマホ、イヤホン、Apple Watchを同時にスマート充電。さらに、サイドのマークに触れるだけで2段階に調光可能なライトが点灯。デスクやベッドサイドでのナイトライトとしても便利な4in1ワイヤレス充電器です。Qi2対応で最大15Wの高速充電を実現し、1台で最大23W出力可能。コードまみれの煩わしさから解放され、洗練された空間を実現します。充電も照明も、スマートにこなしたいあなたにぴったりの一台。用途充電と照明をこれ一台で。スマートに暮らす4in1ワイヤレス充電器付属品USBケーブル仕様●AppleWatchワイヤレス充電出力:1-3W●Appleヘッドセットワイヤレス充電出力:5W●スマートフォンワイヤレス充電出力:5W,7.5W、10W、15W●全体最大出力合計(W):23●入力電圧/電流:9V/4A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×80ライト機能2段階
マイクロ チャージャー
メテックス¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷ウルトラミニサイズなのに、ノートパソコン、スマホが充電できるモバイルバッテリー用途防災用。アウトドア用。スマホ充電用。災害用。水害用。付属品TypeCケーブル内蔵(変換ケーブル:ライトニング、マイクロUSB)仕様●フル充電までの時間:5V/2A(10W)入力:3時間45分 PD35入力:1時間10分●充電中表示:%表示、充電中は点滅。100%で充電完了材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー(10000mAh)質量(g)177規格PSE規格、CE規格、FCC規格長さ(cm)6.1×8.2×2.6ケーブルUSB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、20V/1.75A(35W)
モバイルバッテリー5000mAh お菓子などうぶつ工房 あざらし
多摩電子¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh クマのプーさん
BELKIN(ベルキン)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷内蔵されたUSB-Cケーブルにより、ケーブルを持ち歩かなくても外出先で20W急速充電ができるモバイルバッテリーです。
BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー 10000mAh ミッキー
BELKIN(ベルキン)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷内蔵されたUSB-Cケーブルにより、ケーブルを持ち歩かなくても外出先で20W急速充電ができるモバイルバッテリーです。
モバイルバッテリー5000mAh モンチッチ ぶどう
多摩電子¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
モバイルバッテリー5000mAh モンチッチ いちご
多摩電子¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
モバイルバッテリー 5000mAh 小型 USB-Cケーブル一体型 機内持ち込み可 【Type-C端子搭載機器対応】
エレコム¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷ケーブル一体型だから、思い立ったらすぐ使える。スマートフォンを使いながら充電するのに便利な、ケーブル一体型のモバイルバッテリーです。持ち運びに便利なコンパクトサイズで、最大12Wの出力。外出先での急なバッテリー切れの際も安心です。用途本体にケーブルが付属した、ケーブル一体型のモバイルバッテリーです。 。ポーチや小さなバッグにも収まるコンパクトサイズ。ケーブルをわざわざ持ち運ぶ必要がないので、お出かけの際の持ち運びにも便利です。 。最大出力12Wでの充電が可能。本体付属のケーブルからはもちろん、USB Type-Cポートに別途ケーブルを接続して2ポート同時充電も可能です。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。スマートフォンなどのデバイスへの充電と、本製品への充電も同時に行える”まとめて充電”に対応しています。 。※同時接続時は、スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。約2時間30分で本製品の満充電が可能。AC充電器に本体付属のケーブルを直接挿して充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続しながら充電した場合は記載の時間では充電できません。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。色ブラック質量(g)約115使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)幅約62×奥行約13×高さ約91コネクタ形状USB Type-Cポート×1、USB Type-Cプラグ(ケーブル部)×1定格入力電圧(V)USB Type-C(TM)ポート/プラグ(ケーブル部):5対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)USB Type-Cポート/プラグ(ケーブル部):2.4電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間安全規格電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品定格出力電圧(V)USB Type-Cポート/プラグ(ケーブル部):5バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数500回定格出力電流USB Type-Cポート/プラグ(ケーブル部):2.4A(最大出力12W)バッテリー容量(Wh)18.5
65W デュアルUSB-C急速充電器
BELKIN(ベルキン)¥5,198税込¥5,7181台翌日出荷一台で、全デバイスにフルパワー。ゲーミングからビジネス、旅先まで。どこでも頼れるBelkinの65Wチャージャー。
モバイルバッテリー 20000mAh PD対応 18W出力
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個当日出荷合計最大出力18W、20000mAhタイプのモバイルチャージャー。 超急速充電PD(USB Power Delivery)対応。 2台の機器を同時に充電できます。 LEDで電池残量がすぐわかる。 パススルー機能(お使いの機器の給電する際にモバイルチャージャーへも給電できる機能)搭載 。 お使いの機器への給電が優先されます。用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×1、Type-C×1●届出事業者名:株式会社オーム電機色ホワイト種類PSマーク:PSE本体質量(g)約420定格容量DC5V/12600mAh入力DC5V/2.0A、9V/2.0A、12V/1.5A定格出力DC5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A( 電流値は各出力が単独使用時の最大電流値(Power DeliveryまたはQuick Chargeに対応する場合)で、同時使用する場合は合計出力が5V/3Aまでです。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×148×28(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約7時間(Power Deliveryに対応する電源アダプター及びUSBケーブルを使用する場合)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)20000
MagSafe対応 モバイルバッテリー 10000mAh 急速充電対応
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個当日出荷MagSafe対応。 LEDで電池残量がすぐわかる。 パススルー機能搭載。 15W(ワイヤレス充電)、22.5W(USB充電)用途マグネット式ワイヤレス充電付属品USBケーブル15cm(Type-A to Type-C)、保証書付取扱説明書仕様PSE届出事業者:株式会社オーム電機本体質量(g)約250対応機種iPhone/iPadシリーズ、 Androidスマートフォン/タブレット、 ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、 イヤホン/ヘッドホン定格容量DC5V/6300mAh定格出力Type-C…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、Type-A…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、5V/4.5A 4.5V/5A(SCP)、Wireless Output…15W外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×148×20(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約4時間(PD9V/2A使用時)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)10000定格入力Type-C…5V/2.7A 9V/2A、Micro-B…5V/2A 9V/2A充電端子Type-C×1、micro-B×1給電端子Wireless×1、Type-A×1、Type-C×1
AC充電器 PD対応 TypeC
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷30分の接続で約55%まで超高速充電 ※iPhone13pro MAXの場合(メーカー調べ)質量(g)約77定格出力USB PD Type-C (30W MAX)、DC5V直流3A、DC9V直流3A、DC12V直流2.5A、DC15V直流2A、DC20V直流1.5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)31×55×45出力端子USB Type-C×1定格入力AC100-240V ~50/60Hz 1A(MAX)
旅行用電源タップ AC3 USBA-C 3.4A 自動識別 リバーシブル
カシムラ¥2,298税込¥2,5281台4日以内出荷3口のACコンセントとUSB-Aポート、USB-Cポートを搭載した電源タップ。ACコンセントは極性付きプラグ対応3口合計1400Wまで。USB-Aポートは2ポート合計最大出力17W、また自動識別IC搭載で端末に合わせて最適に充電することができます。100~240V対応なので海外でも使用可能。持ち運びに便利なスイングプラグで出っ張りを気にせず持ち運ぶことができます。寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31質量(g)80出力(W)【USBポート2ポート同時使用】合計最大17(5V3.4A)、【USB単独使用】USB-A:最大12(5V2.4A)、Type-C:最大15(5V3A)、【AC】3口合計1400使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
3in1 ワイヤレス充電ステーション
エアージェイ¥6,298税込¥6,9281台6日以内出荷AppleWatch・iPhone・AirPodsを「置くだけ」で3台まとめて同時充電できる充電ステーションです。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できるから持ち運びにも便利。スマホ充電のクリアパネルの周りがほのかに光るON/OFF可能なタッチライト機能付き。マグネット式で縦・横置きも自在です。ワイヤレス充電タイプのiPhone、Androidスマホ、AppleWatch、AirPodsをまとめて充電。※AC充電器は付属しておりませんので、別途18W以上のUSBポート付きAC充電器をご用意ください。適合機種AppleWatch、iPhone8以降に発売のMagSafe対応のiPhone、AirPods・AirPodsPro(ワイヤレス充電対応のケースご使用の場合のみ)材質ABS、アクリル寸法(mm)幅102×高さ204×奥行44(パッケージ込み)色ブラック質量(g)163±2出力(W)Androidスマホ:最大10、iPhone:最大7.5、AirPods:最大3、Appleatch:最大2.5入力USB-C1+USB-A:5V3A、9V2A、12V1.67A、9V2A






























































![SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応] CIO SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応] CIO](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264177-260910-02.jpg)
![SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応] CIO SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-WH [USB Power Delivery対応] CIO](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264150-260910-02.jpg)