絞り込み
使用荷重(kg)
  • 1kg未満(4)
自然長(mm)
  • 300(1)
  • 310(1)
  • 320(2)
最大伸長(mm)
  • 1100
  • 600(3)
  • 800(3)
  • 900(3)
  • 1000(8)
  • 1050(2)
  • 1200(10)
  • 1250(3)
  • 1260(4)
  • 1300(24)
  • 1340(14)
  • 1350(8)
  • 1400(7)
  • 1450(7)
  • 1500(10)
  • 1600(11)
  • 1650(3)
  • 1700(13)
  • 1800(4)
  • 2000(3)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アークランドサカモト(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • スーパーツール(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
落下防止用コードは、高所作業などで工具類の落下や紛失を防ぐための製品です。安全コード、安全ロープなどとも呼ばれ、様々なメーカーから色、長さなどの違う製品がラインナップ。片側をベルトなどに固定し、もう片側を工具に取り付けることで、作業中手を滑らせたときでも、下までの落下を防止します。素材はナイロン、布、ウレタンなどがあり、使用する工具などに合わせての選択も可能。長すぎると引っ掛ける危険もあり、短いと作業時のストレスになりますから、ご自信の身体にあった長さを選ぶと、作業効率も上がります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(kg)から絞り込む
1kg未満(4)
  • セイフティコード モノタロウ

    セイフティコード

    モノタロウ(51件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
    用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工使用荷重(kg)0.5までコード径(Φmm)約2.0自然長(mm)約320最大長(mm)約1100
  • 安全ロープ(ステンレスワイヤー芯) スーパーツール

    安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)

    スーパーツール(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
    用途工具の落下防止に。材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)25芯径(mm)0.8コード径(Φmm)2.0自然長(mm)310最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)1100
  • 落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り) オーエッチ工業

    落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)

    オーエッチ工業(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
    用途落下・紛失防止
  • GREATTOOL セーフティワイヤー アークランドサカモト

    GREATTOOL セーフティワイヤー

    アークランドサカモト
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    高所作業時の工具落下防止などに。500gの重さの落下に耐えられる。
    用途高所作業時の工具落下防止等質量(g)約25タイプスリムワイヤー径(Φmm)約0.5安全荷重(kg)0.5以下自然長(mm)約320最大伸長(mm)約1100被覆外径(mm)(約)2.0

落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります

コード 落下防止用