絞り込み
使用荷重(kg)
- 1kg(3)
- 1kg未満(2)
- 3kg(1)
自然長(mm)
- 240(1)
- 260(2)
- 380(1)
- 870(1)
- 890(1)
- 940(1)
最大伸長(mm)
- 1200
- 600(3)
- 800(3)
- 900(3)
- 1000(8)
- 1050(2)
- 1100(4)
- 1250(3)
- 1260(4)
- 1300(24)
- 1340(14)
- 1350(8)
- 1400(7)
- 1450(7)
- 1500(10)
- 1600(11)
- 1650(3)
- 1700(13)
- 1800(4)
- 2000(3)
- 最大伸長(mm)をもっと見る
色
オレンジ(1)
クリア(1)
シルバー(1)
ブラック(4)
ブルー(2)
レッド(1)
ブランド
- SONIC(ソニック)[文具](2)
- エスコ(1)
- クツワ(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- つくし工房(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- SK11(1)
- WIZ'A(1)
- PROTEKT(プロテクト)[安全保護具](1)
落下防止用コードは、高所作業などで工具類の落下や紛失を防ぐための製品です。安全コード、安全ロープなどとも呼ばれ、様々なメーカーから色、長さなどの違う製品がラインナップ。片側をベルトなどに固定し、もう片側を工具に取り付けることで、作業中手を滑らせたときでも、下までの落下を防止します。素材はナイロン、布、ウレタンなどがあり、使用する工具などに合わせての選択も可能。長すぎると引っ掛ける危険もあり、短いと作業時のストレスになりますから、ご自信の身体にあった長さを選ぶと、作業効率も上がります。
商品豆知識
「使用荷重(kg)」から絞り込む
1kg(3)
1kg未満(2)
3kg(1)
![スパイラルキーチェーン 26cm-120cm 透明 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34080148-190307-02.jpg)
スパイラルキーチェーン 26cm-120cm 透明
SONIC(ソニック)[文具]¥379税込¥4171個当日出荷26cm~120cmに伸縮 高耐久スパイラルチェーン材質チェーン=PU、金属部=スチール自然長(mm)約260最大長(mm)約1200アズワン品番65-0406-23![スパイラルキーチェーン 多機能 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34080315-190307-02.jpg)
スパイラルキーチェーン 多機能
SONIC(ソニック)[文具]¥499税込¥5491個当日出荷クリップが2点吊りで、表示面が裏返らない構造です。 ストラップはスライド式でひも長さが調整できます。 ひもを強く引っ張られると安全パーツが外れるので安心。材質チェーン=PU、金属部=スチール自然長(mm)約260最大長(mm)約1200アズワン品番65-0406-24
セフティコードカラビナタイプ
SK11(2件のレビュー)¥978税込¥1,0761個当日出荷簡単に取り付けできるカラビナタイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。 ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。接続金具の大きいほうを安全ベルト等の金具に取付け、小さいほうを工具に取り付けます。 工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。U字カラビナで自由に動きます。用途工具の落下防止・紛失防止。線径(Φmm)2使用荷重(kg)0.5以下自然長(mm)240最大長(mm)1200
セーフティコード
TAKAGI(高儀)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から翌日出荷0.5kgの重さの落下に耐えられる! 。柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない用途作業工具を落とさない・なくさない! 。高所作業時の落下防止に仕様使用質量:0.5kg以下コード径(Φmm)約1.8最大伸長(mm)約1200芯材ワイヤー:約0.8![ツールランヤード 最大120cm ベルト装着タイプ PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25026394-230407-02.jpg)
ツールランヤード 最大120cm ベルト装着タイプ
PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]¥979税込¥1,0771個当日出荷調整機能付きのストラップ付きであらゆるツールを装着できます。縫製は丁寧に施されており丈夫です。シンプルなランヤードです。トラスコ品番381-9869材質ポリエステル色黒自然長(mm)870コード長さ(cm)120最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1200最大使用質量(kg)1
カラビナランヤード
BAHCO(バーコ)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。 最大3kgまでの工具に対応しています。用途高所作業の落下防止材質ポリエステル色ブラック/オレンジコード径(Φmm)14最大長(mm)1200最大荷重(kg)(使用)3
890-1200mm セーフティーループ(オレンジ)
エスコ¥2,200税込¥2,4201個翌日出荷両端にサイズの異なるスイベルフックが付いています。用途高所作業用工具落下防止紐エスコ品番EA983SL-63材質ナイロン、スイベル:スチール寸法(mm)【スイベル】大:60・小:50色オレンジ質量(g)79使用荷重(kg)1.5以内コード径(Φmm)5最大開口(mm)大:11、小:7自然長(mm)890最大長(mm)1200
セーフティーコード
WIZ'A¥989税込¥1,0881個翌々日出荷用途高所作業での工具の落下防止に材質伸縮コード:ポリウレタン樹脂 芯材:ステンレスワイヤー 回転式ナスカン:亜鉛合金 二重リング:スチール,(伸縮コード)ポリウレタン樹脂 (芯材)ステンレスワイヤー (回転式ナスカン)亜鉛合金 (二重リング)スチール




![スパイラルキーチェーン 26cm-120cm 透明 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34080148-190307-02.jpg)

![スパイラルキーチェーン 多機能 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34080315-190307-02.jpg)


![ツールランヤード 最大120cm ベルト装着タイプ PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25026394-230407-02.jpg)