絞り込み
ブランド
- サモア
- モノタロウ(71)
- エスコ(378)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(343)
- TRUSCO(219)
- NOKクリューバー(135)
- AZ(エーゼット)(117)
- 信越化学工業(110)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(109)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(94)
- ヤマダコーポレーション(79)
- オーデック(77)
- マークテック(67)
- ダイゾーニチモリ(67)
- フルプラ(60)
- 協同油脂(55)
- 出光NTG(54)
- BOLL(54)
- ダイゾー(52)
- 呉工業(クレ)(49)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](42)
- ブランドをもっと見る

グリース用流量計
サモア¥92,980税込¥102,2781台当日出荷グリス用デジタル流量計です。コンパクト設計で、市販の乾電池(単4×2本)を使用し作動します。用途軸受メンテナンス時のグリス補充に。グリス用流量計。付属品1/8M・Mニップルトラスコ品番683-7519適合機種SG4170、S35P、S35D高さ(mm)59ねじ径【入力側】1/8(F)【出力側】1/8最大流量1000g/min精度(%)±2縦(mm)76横(mm)83危険物の類別非危険物入力圧力(MPa)最大70
グリースガン(流量計付)
サモア¥129,800税込¥142,7801本翌々日出荷デジタル流量計付グリスガンです。使用電池は単4アルカリ電池2本です。最大入力圧は70MPaです。用途軸受メンテナンス時のグリス補充に。トラスコ品番683-7518適合機種S35P、SG4170、S35Dねじ径【ノズル接続】1/8(F)最大流量2500g/min精度(%)±2使用電池単4(2本)危険物の類別非危険物入力圧力(MPa)最大70
ペール缶用グリスポンプ(エア式)
サモア¥199,800税込¥219,7801台当日出荷市販の16~18Kg缶にセットできます。ポンプレシオ55:1のハイパワーです。用途各種機械車輌等へのグリス給脂付属品スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク適合グリスちょう度:#0~#2トラスコ品番137-9050幅(mm)314高さ(mm)785品名SG4170 サモア モバイルグリースポンプ最高吐出圧(MPa)55使用空気圧力(MPa)0.3~1.0ホース長さ(m)2、耐圧:2空気圧力(MPa)作動:0.3~1.0最大吐出圧力(MPa)55空気消費量(NL/min)165吐出量(mL/min)540 g/min最大吐出量(g/min)540危険物の類別非危険物直径(mm)314
ペール缶用グリスポンプ用キャリー
サモア¥24,980税込¥27,4781台当日出荷市販の16~18kg缶にセットできます。用途ペール缶運搬用。トラスコ品番137-9049品名SG4170用 キャリー SGCR01(SG4000)全幅(mm)380全高(mm)1070危険物の類別非危険物